ZETEX ファイヤーブランケットニューテックス・インダストリー社当日出荷
火に強い不燃性シリカ繊維で縫製。
緊急時にブランケットを簡単に引き出せるタグ。
付属専用ケースで壁に設置可能。
消火器のように粉末剤や液体で汚れない為、後処理が簡単。
サイズは3種類あります。
ゼテックスプラス ダブルパームミットンニューテックス・インダストリー社(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ノンアスベストのシリカ繊維で作られた、しなやかな製品です。
優れた耐摩耗性・耐炎性を有し、花火や溶融金属の飛散にも使用できます。
ゼテックス繊維は、UL規格、MIL規格の認可・承認を取得している製品です。
耐熱温度(℃)-73~1093材質シリカ繊維厚さ(mm)約5色ベージュ/うす茶入数(双)1機能耐摩耗性手のひらまわり(cm)約36手の平幅(cm)約16
ゼテックスプラスニューテックス・インダストリー社(3件のレビュー)当日出荷
シリカ繊維に特殊なコーティング加工を施し最高1093℃の耐熱性を実現しました。高温材料の断続的な持ち運びや取り扱いに最適です。
機能耐熱耐熱温度(℃)(素材)1093材質シリカ繊維厚さ(mm)約5色ベージュ/うす茶入数(双)1中指長(cm)約9手のひらまわり(cm)約36手の平幅(cm)約16指タイプ5本指
ゼテックスプラス テープニューテックス・インダストリー社(4件のレビュー)当日出荷
被覆・断熱・クッション用テープとして適しています。
耐熱性・耐薬品性に優れています
引張強度(kg)縦108.8×横158.7耐熱温度(℃)816(連続)
耐熱手袋ゼテックスプラスニューテックス・インダストリー社当日出荷
シリカ繊維に特殊なコーティングが施された手袋です。ゆとりある製品設計により、緊急時の素早い取り外しへの配慮をしています。
用途鋳造、製鉄などの高温物の移動。トラスコ品番784-8404材質表:シリカ繊維特殊コーティング、裏:綿布、中綿:ウール厚さ(mm)5色ブラウンサイズフリー全長(cm)46中指長(cm)9耐熱温度(℃)1093(20秒)手のひらまわり(cm)32
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
耐熱手袋ゼテックスプラス ミットンニューテックス・インダストリー社当日出荷
シリカ繊維に特殊なコーティング加工が施されたミットンです。ゆとりのある製品設計により、緊急時の素早い取り外しへの配慮をしています。
用途鋳造、製鉄などの高温物の移動。トラスコ品番784-8447材質表:シリカ繊維特殊コーティング、裏:綿布厚さ(mm)5色ブラウンサイズフリー全長(cm)28手のひらまわり(cm)32
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ゼテックスレザーパーム 手袋ニューテックス・インダストリー社当日出荷から9日以内出荷
非結晶質シリカ繊維を皮で強化しています。(深緑部分)
緊急時の取り外しが簡単なゆとりある製品設計です。
用途耐切創性・耐摩耗性・すべり止め効果の必要な作業色ホワイトサイズフリー材質表面:シリカ繊維、皮革、内側:ウール厚さ(mm)5入数(双)1中指長(cm)9.0手のひらまわり(cm)32.0最高耐熱温度(℃)315
ジーフレックス アルミ被覆手袋ニューテックス・インダストリー社翌々日出荷
非結晶質シリカ繊維にアルミを被覆加工しています。
緊急時の取り外しが簡単なゆとりある製品設計です。
用途耐輻射熱用、熱源付近での作業色シルバーサイズフリー耐熱温度(℃)(接触)95材質表面:シリカ繊維、アルミ被覆加工、内側:ウール厚さ(mm)5入数(双)1最高温度(℃)(耐輻射熱)1650中指長(cm)9.0手のひらまわり(cm)32.0
ゼテックス手袋ニューテックス・インダストリー社当日出荷
材質表:シリカ繊維、裏:綿布、中綿:ウール入数(双)1
耐熱手袋ジーフレックスニューテックス・インダストリー社当日出荷
非結晶質シリカ繊維にアルミを被覆加工しています。緊急時の取り外しが簡単なゆとりある製品設計です。
用途耐輻射熱用、熱源付近での作業。トラスコ品番784-8455材質表面:シリカ繊維、アルミ被覆加工、内側:ウール厚さ(mm)5色シルバーサイズフリー全長(cm)28中指長(cm)9手のひらまわり(cm)32
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
ゼテックスプラスダブルパーム 手袋28cmニューテックス・インダストリー社当日出荷
シリカ繊維に特殊なコーティング加工が施された手袋です。
ゆとりある製品設計により、緊急時の素早い取り外しへの配慮をしています。
耐熱繊維を二重にして耐久性を高めています。
用途鋳造、製鉄などの高温物の移動色ブラウンサイズフリー全長(cm)28.0トラスコ品番784-8412材質表:シリカ繊維特殊コーティング、裏:綿布厚さ(mm)5質量(g)460入数(双)1中指長(cm)9.0手のひらまわり(cm)32.0最高耐熱温度(℃)1095、(常用)815瞬間耐熱温度(℃)材質/1093(20秒)
ゼテックスアラミドパーム 手袋ニューテックス・インダストリー社当日出荷
非結晶質シリカ繊維をアラミドで強化しています。(黄色部分)
緊急時の取り外しが簡単なゆとりある製品設計です。
用途耐切創性・耐突刺性・耐摩耗性の伴う作業色ホワイトサイズフリー材質表面:シリカ繊維アラミド強化、内側:ウール厚さ(mm)5入数(双)1中指長(cm)9.0手のひらまわり(cm)32.0最高耐熱温度(℃)400、(常用)370