エンジン式チェンソー ガイドバー2種付属ノウキナビプラス4日以内出荷
14インチと16インチのガイドバー2種が付属!用途に合わせて最適なガイドバーを選べます。庭木の剪定や、枝払いに、取り回しを重視するなら14インチガイドバー薪作りや太い丸太の玉切りに、パワー抜群の16インチガイドバー・40.1ccのハイパワーエンジン。・世界トップブランドOREGON(オレゴン)製カッティングシステム
付属品ガイドバー2種、ソーチェン2種、混合容器、取扱説明書、プラグレンチ質量(kg)4.4(本体のみ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×710×220型番NZ40G使用燃料25:1混合燃料回転数(最大出力)1.2kW/8500r/minエンジンタイプ単気筒、空冷、2ストローク始動方式リコイル寸法(inch)ガイドバー (350)14、(400)16排気量(cc)40.1オイルタンク容量(mL)チェーン:180、燃料:310
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90ノウキナビプラス7日以内出荷から9日以内出荷
・極圧性に優れ、歯面損傷などのトラブルを防止します.一般の潤滑油では油膜切れによる潤滑不良が起こりますが、当製品は優れた極圧添加剤の配合により、歯車寿命の延長、円滑な作動を促進してくれます。・腐食防止、防錆性に優れています水分・湿気から起こる腐食やサビから歯車各部を保護します。・安定性に優れ、長期間使用できます優れた酸化防止剤を配合、高温条件においても優れた安定性を発揮し、連続運転でも長期間の使用に耐えることができます。・消泡性に優れます厳選した消泡剤の配合により、潤滑の妨げとなる泡立ちを抑えます。
種類自動車用ギヤハイポイドオイル規格API GL-4 #90
草刈機カバー 乗用草刈機用レインカバーノウキナビプラス6日以内出荷
防水・防塵・抗UV
用途雨風などから草刈機などの農機具を保護するため長さ(mm)1895幅(mm)1880色ブラック高さ(mm)900対応機種オーレック製草刈機 RM832他。各種草刈機に利用可機能抗UV、防雨、防塵材料ポリエステル、オックスフォード
ハンマーナイフ取付Uナットボルトセットノウキナビプラス¥7,998~税込¥8,798~
1セット(16組)ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
ハンマーナイフを取り付けるUナットボルトセットです。
ボルト寸法M10×34適合メーカーオーレック・共立
草刈り替刃 ハンマーナイフノウキナビプラス¥18,980~税込¥20,878~
1セット(32枚)ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
草を切断、粉砕、巻きつきにくいの3拍子揃った刈刃です。特殊焼き入れと高級バネ素材使用で耐久性が向上!切れ味が持続します・国産で安心
寸法(mm)107×28×4.5ボルト寸法(取付)M10×34適合メーカーオーレック・共立穴径10.2
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
捕虫器用粘着シート(10枚入り)ノウキナビプラス4日以内出荷
本製品は、ノウキナビプラスLED誘引捕虫器FH6803専用の交換用粘着シートです。紫外線に強い接着剤と高耐久な基材を使用し、飛翔昆虫を効率よく捕獲します。・無毒で安全性の高い素材を使用・最大約3ヶ月間持続する強力な粘着力・交換時に虫が飛散しにくい構造
用途シートの交換は簡単に行えます。1. 捕虫器の電源を切り、安全を確認します。2. カバーを開け、古い捕虫紙を取り外します。3. 新しい捕虫紙の剥離紙を剥がし、指定の位置にセットします。4. カバーを元に戻し、電源を入れてください。材質粘着剤および二重段ボール質量(g)93入数(枚)10寸法(cm)42.5×24.5
LED誘引捕虫器 3灯 捕虫シート10枚付属ノウキナビプラス4日以内出荷
薬剤不要のオールステンレス捕虫器。箱から出して設置するだけ。壁掛け、吊り下げ両用で安全に虫を捕獲します。IP65のオールステンレスで湿度が高い食品工場や飲食店でも安心してお使い頂けます。紫外線ライトで虫を引き寄せ、無臭の粘着シートでしっかりキャッチ。ペットやお子様のいる環境でも安心して使える安全設計です。
用途飲食店の厨房やご家庭、食品工場など、あらゆる場所で増える虫の悩みに。付属品交換捕虫シート10枚入り適合捕虫紙:FH001材質オールステンレス電圧(V)110消費電力(W)8コード長さ(m)2有効面積(m2)150本数電灯:3本ランプ寿命定格 25000時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×7.5×31RoHS指令(10物質対応)対応
フリーナイフ&取付ボルトセット(255mm)ノウキナビプラス9日以内出荷
従来品よりも幅広な刃で長持ち。特殊焼き入れと高級バネ素材使用で耐久性が向上!スーパーワイド刃で切れ味が持続します。取り付け部品フルセット付き・幅広設計と精密鍛造で高耐久従来のナイフに比べ、幅広設計。また、精密鍛造でより高耐久を実現。少しでも長く、より気持ちよく作業していただけるよう製造しております。・特殊焼き入れと高級ばね鋼材を使用耕運爪製造のノウハウを詰め込み、高耐久用焼き入れと高級ばね鋼を使用し、より長く、より切れる刃物を作り上げました。・純国産 伝統の三木金物金物の街として有名な兵庫県三木市で生まれた純国産の刈刃です。
適合機種スパイダーモア SP851F SP852F SP852AF SP853 AZ851F AZ852F AZ852AF AZ853適合メーカーオーレック・共立
エンジンオイル EO3010 CF/SL 10W-30ノウキナビプラス5日以内出荷から9日以内出荷
ガソリンエンジン油(SL)およびディーゼルエンジン油(CF)として、双方の性能を備えた兼用エンジンオイルです。・品質とコストのバランスを重視しました・低温始動性が良好です・清浄性に優れています・耐摩耗性に優れています・優れた酸化安定性でスラッジを抑制します
種類マルチグレード高速ディーゼル・ガソリン兼用エンジンオイル規格SAE SL/CF 10W-30
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09