カテゴリ

  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(10)
  • オフィスサプライ(15)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • 明星電気
  • モノタロウ(5,921)
  • ホンダ(316,429)
  • MAZDA(マツダ)(217,176)
  • 三菱ふそう(209,582)
  • SMC(208,976)
  • トヨタ(140,410)
  • ミツビシ(138,065)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,919)
  • ニッサン(88,133)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,967)
  • スズキ(68,904)
  • BIGM(丸山製作所)(66,167)
  • スバル(61,782)
  • 日野自動車(47,263)
  • Kawasaki(43,598)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,311)
  • KTM(36,224)
  • メディアカバーマーケット(35,800)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(14)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 100,000円以上(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
緊急地震速報受信装置 明星電気緊急地震速報受信装置明星電気
1,698,000税込1,867,800
1台
91日以内出荷
S740の機能に加え、ディスプレイの地図上に震源・P波・S波の伝達状況をグラフィカルに表示させることが可能です。そのため、他の事業所など複数箇所の推定震度表示やシミュレーション機能で、他地点での推定震度・猶予時間の予測や、普段からの防災対策などに役立ちます。また、再配信数が64端末に強化され、緊急地震速報の共有化を低コストで実現できます。
用途ビルや工場等での従業員への注意喚起およびS740への再配信。仕様装置本体:WindowsベースFC(PC)質量(kg)約7.4(本体部のみ)電源(V)AC100 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W90×H336×D373(本体部のみ)インターフェースLAN:RJ-45 2ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)環境温度範囲(℃)5~40、湿度20%~80%RH(無結露)モニタTFT液晶17インチ関連資料配信サービス例(2.02MB)音声出力モニタ内蔵スピーカー 1W+1W MAX設置条件屋内専用
GPSタイムレシーバ 明星電気GPSタイムレシーバ明星電気
199,800税込219,780
1台
61日以内出荷
計測震度計(G250シリーズおよびS240)のGPSタイムレシーバです。GPSによる自動時刻校正が可能です。
用途自動時刻校正寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ114×H230
計測震度計G250 処理部 明星電気計測震度計G250 処理部明星電気
1,698,000税込1,867,800
1台
61日以内出荷
気象庁検定取得が可能な製品であり、気象庁発表の震度と同等の観測結果が得られ、各地域の防災活動など迅速な情報提供が可能です。日本各地の気象観測所や報道機関等でも採用されています。算出された震度を装置前面の液晶画面に表示し、音声アナウンスによる注意喚起が可能。停電時にも内蔵バッテリーで4時間以上稼働。様々な出力機能により、他設備・システムとの連動が可能。気象庁検定取得対応品。
用途地震観測および機器設備の制御。仕様●データ収集:震度情報500件他●停電対策:内蔵バッテリ4時間以上(UPS等も接続可能)※新品満充電時●接点出力:4接点 DC30V/0.3A以下●波形収録:CFカード(4GB)に収録、1分波形ファイル(WIN32)20000件●算出データ:地震検出時刻、震度階級、計測震度、成分別最大加速度、成分別卓越周期、SI値他●震度算出:平成8年2月15日気象庁告示第4号のアルゴリズムに基づく質量(kg)約7表示5.6インチ カラーLCD(タッチパネル機能付き)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W430×H249×D135印字方式紙幅58mm、感熱ラインドット方式、震度情報、保守情報 その他:自動/手動切替可能通信機能10BASE-T/100BASE-TX(イーサポート、RJ-45)×2(ホスト通信)、 RS-232C×1(ホスト通信)RS-232C×1(垂れ流し:表示盤用出力)、RS-422×2(垂れ流し:表示盤用出力)環境温度範囲(℃)-10 ~+40(通電時)90%RH以下(ただし結露なきこと)
中継アレスタボックス 明星電気中継アレスタボックス明星電気
129,800税込142,780
1台
61日以内出荷
計測部付属のケーブルと施設内に敷設されているケーブルを接続するための中継BOXです。
用途計測部と処理部を接続する中継端子仕様ケーブル(処理部間):CPEV-S 0.9Φ×5P(最長200m)質量(kg)約1.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W180×H100×D120保護装置専用アレスタ基板内蔵ケーブル環境温度範囲(℃)-20 ~+50
制御用地震計 明星電気制御用地震計明星電気
519,800税込571,780
1台
61日以内出荷
地震発生後0.01秒で震度計測し、機器設備の緊急停止等を制御します。高機能でありながら、低価格化と機器構成・設置性・操作性のシンプル化を追求し、オールインワンユニットを実現しました。
用途地震発生時の機器設備の緊急停止や配管の遮断等の制御。仕様●接点出力:接点数:4点独立型、接点4つ目は、本体障害情報出力として、また、ソフトウェアによりb接点動作にして使用可能、負荷容量:ACDC60V/0.5A、ON抵抗 2Ω●時計:時刻校正:NTPおよび手動校正(telnet, 本体ボタン操作による)、内部時計精度 5±23ppm(=日差0.432秒)付属品ACアダプタ、簡易取付金具、PCポップアップ報知用アラートソフト(CF内格納)質量(kg)約1以下(ACアダプタ, その他コネクタ含まず)電源(V)電圧AC90~ 264 50/60Hz(ACアダプタ使用時)、DC12(DC11.8~ 22※(DC電源使用時)表示表示器:有機EL 表示内容:演算結果・設定内容・メンテナンスメニュー、文字数・サイズ 16文字2段 1文字2.95×5.55mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W245×H105×D60(突起部含まず)センサー形式:静電容量式、成分:3軸(X,Y,Z)、測定レンジ:±2Gまたは±6G(ただし重力のかかる軸は±1Gまたは±5G)、測定精度:測定値±10%以下インターフェースLAN:10/100Base-T×2ポート(うち1つはメーカーメンテナンス用)環境温度範囲(℃)動作範囲 -10~+50、動作湿度範囲 90%RH以下(ただし結露なきこと)
多チャンネル地震計S240 明星電気多チャンネル地震計S240明星電気
3,198,000税込3,517,800
1台
91日以内出荷
1台の地震計処理部に最大6台の計測部(センサー)を接続し、加速度や震度を計測する事ができます。6つのセンサーで計測された震度情報はすべて気象庁検定に対応。より正確できめ細やかな防災システムを構築することができます。複数のセンサーで精度の高い震度計測を行うことで生産ライン制御などのきめ細かな対応が可能。計測部を2台接続すると「AND」、3台以上接続すると「多数決判定」による接点出力の設定が処理部1台で可能となります。それにより工場での生産ライン制御やダム管理のゲート制御などの防災制御出力として活用できます。
用途地震観測および機器設備の制御。仕様●データ収集:震度情報500件他●停電対策:内蔵バッテリ稼働2時間以上(計測部2台接続時)●接点出力:半導体リレー出力:20点 DC24V/30mA以下、警報出力:設定震度、設定最大加速度以上他、BCD出力:震度階級、最大加速度他、その他:AND判定、多数決判定出力●波形収録:CFカード収録、主制御部:8GB(最大32GB)、計測部IFボード:2GB(最大2GB)、WIN32フォーマット●算出データ:震度階級、計測震度、最大加速度、SI値他●計測部接続数:最大6台(標準構成2台)●震度算出:平成8年2月15日気象庁告示第4号のアルゴリズムに基づく質量(kg)約18表示5.7インチ カラーLCD(タッチパネル機能付き)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W480×H299×D300印字方式紙幅58mm、感熱ラインドット方式、震度階級、計測震度、最大加速度、SI値、加速度波形イメージ他通信機能LAN IF(10BASE-T/100BASE-TX)、RS-232C
S740用停電対策バッテリー(オプション) 明星電気S740用停電対策バッテリー(オプション)明星電気
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
S740-PL用バッテリー。S740に搭載することで、停電時でも約10分間保持可能。
種別小型制御弁式(シール)鉛蓄電池質量(kg)約0.36容量0.8Ah
計測震度計G250 計測部 明星電気計測震度計G250 計測部明星電気
849,800税込934,780
1台
61日以内出荷
地震の揺れを検知するセンサー部分。防水性能あり(JIS-C-0920保護等級7)。震度計G250シリーズおよび多チャンネル地震計S240の構成品。
仕様●アレスタボックス間ケーブル:CPEV-S 0.9Φ×5P(2m)●サンプル周期:100Hz質量(kg)約4(固定部含む)測定範囲±3000gal寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W210×H115×D210センサーフォースバランスサーボ型加速度計分解能24bit環境温度範囲(℃)-20~+50出力形式RS-422シリアル出力防水性JIS-C-0920保護等級7
緊急地震速報受信ユニット 明星電気緊急地震速報受信ユニット明星電気
289,800税込318,780
1台
3日以内出荷
地震の揺れが来る前に知ることで、従業員の安全確保に役立ちます!緊急地震速報(予報)のPLUM法・長周期地震動階級予測にも対応。設置場所の推定震度・猶予秒数・長周期地震動階級を音声と画面表示でお知らせ。接点出力により放送設備やエレベータなどの制御が可能(8接点)。社内ネットワークなどを利用し、1台につき最大4端末まで再配信可能。
用途ビルや工場等での従業員への注意喚起および機器設備の制御。仕様●ライン出力:ミニPINジャック3.5Φ 600Ω 不平衡●接点出力:8接点 a接点(うち1接点はb接点切替可)、容量:AC/DC 60V-0.4A質量(kg)約1電源(V)AC100 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W200×H230×D62インターフェースLAN:RJ-45 2ポート 10/100BASE-Tバッテリーオプション(S740-BT1)保持時間10分使用環境温度0℃~40℃ 湿度20%~90%RH(無結露)関連資料配信サービス例(2.02MB)音声出力内部スピーカー:8Ω 0.5W MAX、外部スピーカー:ミニPINジャック3.5Φ 8Ω 0.5W MAX(内部を切り替え)設置条件屋内専用、壁掛け
図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
7日以内出荷
判型A5ページ数207ジャンル建築著者名菊地至初版年月2014/06
図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数267ジャンル土木著者名岩瀬泰己 岩瀬文夫初版年月2023/01
図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版秀和システム
1,800税込1,980
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数278ジャンル建築著者名土井巖初版年月2019/03
図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
8日以内出荷
判型A5ページ数270ジャンル電気・電子著者名武永行正初版年月2021/05
最新アナログ電子回路のキホンのキホン 秀和システム最新アナログ電子回路のキホンのキホン秀和システム
2,200税込2,420
1冊
9日以内出荷
判型B5ページ数333ジャンル電気・電子著者名木村誠聡初版年月2013/09
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム
3,200税込3,520
1冊
10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,900税込2,090
1冊
9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システムTableauで始めるデータサイエンス秀和システム
3,800税込4,180
1冊
10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ! 第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか); 第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか); 第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか); 第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか); 付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム
3,300税込3,630
1冊
10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム
2,000税込2,200
1冊
欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
S240-P用計測部I/Fボード 明星電気S240-P用計測部I/Fボード明星電気
649,800税込714,780
1枚
91日以内出荷
多チャンネル地震計S240に計測部を3台目以降接続する場合、計測部1台につきS240用計測部I/Fボードが1枚必要となります。