カテゴリ

  • オフィスサプライ(17)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • マッハ
  • モノタロウ(5,911)
  • ホンダ(316,263)
  • MAZDA(マツダ)(217,148)
  • 三菱ふそう(209,577)
  • SMC(207,756)
  • トヨタ(140,396)
  • ミツビシ(138,048)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,905)
  • ニッサン(88,091)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,555)
  • スズキ(68,840)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,764)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,581)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,309)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,796)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(21)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧用カプラ ソケット R1/4 左ネジ マッハ高圧用カプラ ソケット R1/4 左ネジマッハ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高圧エアーホース専用ソケットです。ロータリー使用によりエアーホースのよじれを軽減できます。ロックタイプで安全です。
用途高圧空気圧専用カプラトラスコ品番544-5121材質接続口径R1/4左ネジソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
高圧エアーダスター マッハ高圧エアーダスターマッハ
3,298税込3,628
1個ほか
当日出荷
高圧空気圧力専用エアーダスターです。
用途広範囲のダスト作業材質真鍮、アルミニウム最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
減圧弁 マッハ減圧弁マッハ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
高圧空気圧力を常圧空気圧力に減圧できます。ワンタッチで接続できます。ストッパー機能で安全です。
用途圧縮空気の圧力調整トラスコ品番544-5123材質鉄、アルミニウム定格圧力(MPa)0.2~0.8圧力調整範囲(MPa)0.2~0.8使用流体圧縮空気入力圧力(MPa)2.5
図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
7日以内出荷
判型A5ページ数207ジャンル建築著者名菊地至初版年月2014/06
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
オートロックスウィングカップリング オネジR1/4 マッハオートロックスウィングカップリング オネジR1/4マッハ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。オートロック機構で確実に接続できます。フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
用途工場、現場などでのエア分配・配管用トラスコ品番544-5117材質アルミニウム接続口径R1/4使用温度範囲(℃)0~60シール方式シールテープ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1相手側取付サイズメネジ1/4六角対辺H1(mm)19適合カプラ常圧用
オートロックスウィングカップリング ガイド付 1/4 マッハオートロックスウィングカップリング ガイド付 1/4マッハ
4,398税込4,838
1個
当日出荷
セフティーガイドによりホースの折れやパンクを防止して保護します。接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。オートロック機構で確実に接続できます。フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
用途エアーホース用接続金具トラスコ品番544-5098材質アルミニウム、樹脂使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.5ホース内径(Φmm)6.5~7.0使用流体圧縮空気ホース寸法(mm)【相手側】外径9.5~10.0耐圧力(MPa)1ホース外径(Φmm)9.5~10.0外径(mm)9.5~10用内径(mm)6.5~7適合カプラ常圧用
プチダスター マッハプチダスターマッハ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
コンパクトタイプで携帯に便利です。ワンタッチで取り付け可能なプラグ付きです。
用途一般ダスト作業トラスコ品番544-6642材質グリーンタイプ常圧用最高使用圧力(MPa)1使用空気圧力(MPa)1ノズル長(mm)6使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付口M10 P1.0
マッハ コンバーター ミドルタイプ マッハマッハ コンバーター ミドルタイプマッハ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
高圧空気圧力を常圧空気圧力に減圧できます。ワンタッチで接続できます。ロックタイプで安全です。
用途圧縮空気の圧力調整トラスコ品番544-5115材質鉄、アルミニウム定格圧力(MPa)0.1~0.8圧力調整範囲(MPa)0.1~0.8使用流体圧縮空気入力圧力(MPa)2.5
エアーダスター マッハエアーダスターマッハ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ワンタッチでエアーホースの取り付け可能なプラグ使用です。ロングノズル付きです。
用途一般ダスト作業トラスコ品番544-6659材質鉄、アルミニウム長さ(mm)金属ノズル:500最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
調圧器 マッハ調圧器マッハ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
高圧空気圧力を減圧できます。ワンタッチで接続できます。ストッパータイプで安全です。
用途圧縮空気の圧力調整トラスコ品番544-6665材質鉄、アルミニウム定格圧力(MPa)1.0~2.2圧力調整範囲(MPa)1.0~2.2使用流体圧縮空気入力圧力(MPa)2.5
高圧分配用カプラ マッハ高圧分配用カプラマッハ
7,398税込8,138
1個
当日出荷
高圧空気圧力専用です。1本の配管から2分岐できます。ワンタッチで接続できます。
用途工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用材質鉄、アルミニウム最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気分岐数2分岐
高圧用C型ドラム スーパースムージーホース付 マッハ高圧用C型ドラム スーパースムージーホース付マッハ
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
高圧用C型エアードラム ロック一発カプラ 高圧スーパースムージーホース付き より柔らかい高圧専用エアーホース!引っ掛かりを防ぎ、手首への負担を軽減します。折り畳み式ハンドルを採用寄り戻しには二次側ホースと分離できるスウィングカプラを搭載。ホース内径 Φ6mm×30m
ブラック質量(g)6500長さ(m)30ホース内径(Φmm)6.0ホース外径(Φmm)10.0
高圧用C型ドラム スーパースムージーホース付 マッハ高圧用C型ドラム スーパースムージーホース付マッハ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
高圧用C型エアードラム ロック一発カプラ回転台付き 高圧スーパースムージーホース付き より柔らかい高圧専用エアーホース!引っ掛かりを防ぎ、手首への負担を軽減します。折り畳み式ハンドルを採用寄り戻しには二次側ホースと分離できるスウィングカプラを搭載。ホース内径 Φ6mm×30m
ブラック質量(g)7500長さ(m)30ホース内径(Φmm)6.0ホース外径(Φmm)10.0
図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数267ジャンル土木著者名岩瀬泰己 岩瀬文夫初版年月2023/01
図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版秀和システム
1,800税込1,980
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数278ジャンル建築著者名土井巖初版年月2019/03
図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
8日以内出荷
判型A5ページ数270ジャンル電気・電子著者名武永行正初版年月2021/05
最新アナログ電子回路のキホンのキホン 秀和システム最新アナログ電子回路のキホンのキホン秀和システム
2,200税込2,420
1冊
9日以内出荷
判型B5ページ数333ジャンル電気・電子著者名木村誠聡初版年月2013/09
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム
3,200税込3,520
1冊
10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,900税込2,090
1冊
9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システムTableauで始めるデータサイエンス秀和システム
3,800税込4,180
1冊
10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ! 第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか); 第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか); 第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか); 第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか); 付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム
3,300税込3,630
1冊
10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム
2,000税込2,200
1冊
欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09