安全保護具・作業服・安全靴 (8) オフィスサプライ (15) 測定・測量用品 (1) 作業工具/電動・空圧工具 (6) ブランド: 秀和システムブランド: KUROKIN(黒金)すべて解除
テープフッカー60mm KUROKIN(黒金) 欠品中
ベルト部は耐久性が強い2重構造。KUROKINの腰袋に取り付けた際、長すぎないベルトサイズ。マスキングテープやビニールテープの収納に最適な長さ60mmの金具。
用途 マスキングテープやビニールテープの携帯に最適。 仕様 ロゴ刺繍仕上げ 材質 【ベルト】ポリプロピレン【金具】鉄 長さ(mm) 【T字金具】60 寸法(mm) 230×6×60 色 ブラック/ゴールド 質量(g) 21
テープフッカー120mm KUROKIN(黒金) 7日以内出荷
ベルト部は耐久性が強い2重構造。KUROKINの腰袋に取り付けた際、長すぎないベルトサイズ。クラフトテープや養生テープの携帯に最適な長さ120mmの金具。
用途 クラフトテープや養生テープの携帯に最適。 仕様 ロゴ刺繍仕上げ 材質 【ベルト】ポリプロピレン【金具】鉄 長さ(mm) 【T字金具】120 寸法(mm) 230×6×120 色 ブラック/ゴールド 質量(g) 27
マルチカッター200mm KUROKIN(黒金) 6日以内出荷
パイプ径に合わせて、先端が可動するのでパイプが変形しない。配線モール(呼び0~3号)の切断も可能。刃部は前後に差し替えることで2回使うことができる。ポリエチレン・ポリブデン管から3号モールまで軽快カット。
用途 水道工事、電気、ガス、空調現場の必需品。 仕様 ロック付ハンドル・スライド式受け部 材質 アルミダイキャスト 全長(mm) 200 色 ブラック/ゴールド 質量(g) 180 切断能力 (呼び寸法)/ポリエチレン管:25、ポリブデン管:25、HIVP:25、VE管:16 切断能力(mm) CPVC管:Φ34、CD管:Φ34、配線モール:0~3号
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
テコペン偏芯パワーペンチ KUROKIN(黒金) 当日出荷
先端部に施された斜めカット(16.5度)の形状により、テコの原理を最大限に活用。少ない力でステップルを引き抜くことができ、効率的に作業を進められます。落下防止コード取付用シャックル付。
用途 ステップルの引き抜きや、ピアノ線・鉄線・VVF線などの切断などに。 仕様 先端斜めカット形状(16.5度)・落下防止コード取付用シャックル付 色 ブラック/ゴールド
インナーケース KUROKIN(黒金) 欠品中
内側に耐切創・耐突刺性に優れた防刃生地を採用。ドライバーやカッターを直接収納しても破れにくく、腰袋の傷みを防ぎ耐久性が向上。内側の防刃生地には、視認性の高いグレーカラーを採用。工具や細かい部材も見やすく、取り出しやすくなることで、現場作業のストレスを軽減。背面にハトメがついているため、カラビナやコードをかけ、簡易腰袋としても使用できる。内側にはペンや検電器など、細身で腰袋内で倒れやすいアイテムを差して収納するベルトポケット付き。
用途 腰袋2段(AB-22BG)または腰袋3段(AB-23BG)のインナーケースとして。 対応製品 AB-22BG・AB-23BG 寸法(mm) 205×95×155 色 ブラック 質量(g) 180
偏芯強力ニッパ薄刃 KUROKIN(黒金) 当日出荷
VVFケーブルの切断、ステップル切断、銅管潰し切り作業、結束バンドのツラ切りまで薄刃でこなせる万能ニッパ。落下防止コード取付用シャックル付。※1:2分、3分の銅管までとなります。
用途 VVFケーブルの切断、ステップル切断、銅管潰し切り作業、結束バンドのツラ切りなど。 仕様 落下防止コード取付用シャックル付 色 ブラック/ゴールド タイプ 薄刃
アルミ水平器 スイッチボックス用 KUROKIN(黒金) 欠品中
スイッチボックス外周のケガキ時に指が邪魔にならず持ちやすいつまみ形状。太いペンやマーカーでもケガキ可能な大口の穴形状で、ケガキ時に邪魔にならない位置で落下防止コードの取付が可能。KUROKINで統一された独自の気泡管カラーを採用しており、ホールソーのセンターケガキ穴付き。落下しても割れにくいアルミ削り出しボディで、スイッチボックスの開口サイズより一回り小さい93×49mmサイズ。センターが合わせやすい十字のレーザーマーク入っており、全面が測定面として使用可能。直角定規としても使用できる。
用途 建築・土木・配管・プラント・設備据付け等の工事や、DIY等の作業で、水平・垂直等の測定に。 仕様 センターケガキ穴・アルミ削り出しボディ・十字レーザーマーク 材質 本体:アルミ合金押出材硬化処理●気泡管:アクリル樹脂 寸法(mm) 93×15×49 色 ブラック、気泡管:オレンジ 質量(g) 148 精度 ±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度 0.50mm/m=0.0286° マグネット 1箇所
圧着2段ホルダー大 KUROKIN(黒金) 4日以内出荷
本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストをクリアしました。面ファスナー式のベルトループにより、ベルトを外さずに簡単に着脱可能。面ファスナーを二重にすことにより外れにくく、高所作業でも安心してお使いいただけます。
用途 圧着工具ミニサイズ2本の収納に最適です。 材質 人工皮革 寸法(mm) 270×100×60 色 ブラック/ゴールド 質量(g) 163 タイプ 圧着2段ホルダー大 ベルト通し幅(mm) 65対応
サスペンダー Lサイズ KUROKIN(黒金) 4日以内出荷
肩部分はクッション付きで、作業時の肩への負担を軽減。また、肩部分と背当て部分は通気性のよいメッシュ素材。ショルダーベルトが捩じれないようにサポートベルトと接合する金具はあえて回転しないタイプを採用。質感と実用性を追求し、最高の使い心地を実現するLight PU Leatherを採用。プロフェッショナルの現場での使用に耐える一方で、他にはない質感を備えた腰回り収納シリーズ。
用途 作業用ベルトのサポーターとしてお使い頂けます。 材質 人工皮革・ポリメッシュ・ポリエステル・スチール 色 ブラック サイズ L 長さ(cm) 肩ベルト:115-125(胴ベルトの腹部中心から背中側の胴ベルト中心までの長さ) 身長(cm) 175-185(目安) 対応 サポートベルト:ASB-01MBG・ASB-02LBG 全長(cm) 102-123
マルチカッター替刃 KUROKIN(黒金) 6日以内出荷
刃は左右を差し替える事で2回使用できます。
用途 FF29-200BG用替刃としてご使用いただけます。 適合機種 FF29-200BG 材質 特殊鋼 寸法(mm) 85×1.5×22 質量(g) 20
全ネジクイックレンチ1/2 KUROKIN(黒金) 7日以内出荷
フックタイプで、4分(W1/2)の全ねじを任意の位置から締め込み始めることができます。ハンドルを曲げることで、狭い場所でも使用できます。ラチェットのように早回しが可能です。落下防止コードの取り付けが可能です。
用途 4分の全ネジ・寸切りボルトの取り付けに最適です。 材質 特殊鋼 全長(mm) 150 色 ブラック/ゴールド 質量(g) 183 適合サイズ 全ねじ/寸切りボルト:W1/2 対応ねじ W=1/2インチ
サスペンダー Mサイズ KUROKIN(黒金) 3日以内出荷
肩部分はクッション付きで、作業時の肩への負担を軽減。また、肩部分と背当て部分は通気性のよいメッシュ素材。ショルダーベルトが捩じれないようにサポートベルトと接合する金具はあえて回転しないタイプを採用。質感と実用性を追求し、最高の使い心地を実現するLight PU Leatherを採用。プロフェッショナルの現場での使用に耐える一方で、他にはない質感を備えた腰回り収納シリーズ。
用途 作業用ベルトのサポーターとしてお使い頂けます。 材質 人工皮革・ポリメッシュ・ポリエステル・スチール 色 ブラック サイズ M 長さ(cm) 肩ベルト:105-115(胴ベルトの腹部中心から背中側の胴ベルト中心までの長さ) 身長(cm) 165-175(目安) 対応 サポートベルト:ASB-01MBG・ASB-02LBG 全長(cm) 85-100
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
塩ビ管カッター用 替刃 KUROKIN(黒金) 当日出荷
硬質塩化ビニル管やポリエチレン管の切断に最適。
用途 エンビカッターFP42-BG用替刃として。 材質 ステンレス 寸法(mm) 102×50×3 質量(g) 60 タイプ 替刃 切断能力 硬質塩化ビニル管:VP30・VW30・VE36まで、ポリエチレン管:Φ42まで 対応機種 エンビカッター:FP42-BG 交換方法 1.刃を開いてカッターネジを外す。、2.裏側の六角ナットM6を外す。、3.刃を引き出してコンロッドの六角ナットM3を外す。、4.ピンを抜いて刃を外す。、※取付の場合は上記作業を逆順序で行ってください。
ドライバー2Pペンチホルダー KUROKIN(黒金) 4日以内出荷
本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストをクリアしました。面ファスナー式のベルトループにより、ベルトを外さずに簡単に着脱可能。面ファスナーを二重にすことにより外れにくく、高所作業でも安心してお使いいただけます。
用途 ドライバーとペンチやニッパ等の収納に最適です。 材質 人工皮革 寸法(mm) 255×110×60 色 ブラック/ゴールド 質量(g) 175 タイプ ドライバー2Pペンチホルダー ベルト通し幅(mm) 65対応
ドライバー2Pホルダー KUROKIN(黒金) 4日以内出荷
本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストをクリアしました。面ファスナー式のベルトループにより、ベルトを外さずに簡単に着脱可能。面ファスナーを二重にすことにより外れにくく、高所作業でも安心してお使いいただけます。
用途 ドライバーの収納に最適です。 材質 人工皮革 寸法(mm) 255×110×37 色 ブラック/ゴールド 質量(g) 137 タイプ ドライバー2Pホルダー ベルト通し幅(mm) 65対応
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システム 10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月 2019/11/01 分類 専門 判型 B5 ページ数 493 ジャンル 電子通信 著者名 岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム 10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月 2018/04/01 分類 専門 判型 A5 ページ数 863 ジャンル 電子通信 著者名 増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム 欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 312 著者名 西川豊宏 原英嗣 初版年月 2017/09