図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ボートパワーホルダー速攻REGAR5日以内出荷から6日以内出荷
Daiwaとリガーマリンが共同開発したパワーホルダーシリーズは、その機能性の高さとアタッチメントの豊富さから、多くのボートオーナーに支持されています。長いアーム、頑丈なシステム、高機能、ロッドホルダーの最高峰です。(ボートベースも付属しております)クランプ部分に新型CH50Gを搭載したボルトオンタイプ。クランプヘッド部4サイズ(SS,S,M.L)付属。
寸法(mm)ボートベース:60×101、厚さ22 取付ピッチ38×81
ボートパワーホルダー速攻REGAR6日以内出荷
Daiwaとリガーマリンが共同開発したパワーホルダーシリーズは、その機能性の高さとアタッチメントの豊富さから、多くのボートオーナーに支持されています。長いアーム、頑丈なシステム、高機能、ロッドホルダーの最高峰です。(ボートベースも付属しております)クランプ部分に192速攻クランプを採用
セット内容177パワーホルダ速攻ボディー(シルバー)、201ボディーホルダー、185ボートベース、192速攻クランプ寸法(mm)ボートベース:60×101、厚さ22 取付ピッチ38×81色(本体)シルバー
埋込用ロッドホルダー20 310LREGAR4日以内出荷
ラバーベースプレート、樹脂キャップを標準装備し、ローコストを実現。リガーL型パイプが使用でき、アウトリガーロッドをセットすればトローリングも楽しめます。
長さ(mm)310内径(Φmm)樹脂:43対応下部ストッパーピン:有り上部寸法(mm)71×120取付ピッチ(mm)40×94外径(mm)50.8Φ傾斜角度(°)30
タイプⅡレール用ロッドホルダー58 ワンタッチレバータイプREGAR4日以内出荷
ロッドホルダー下部にピンがありトローリング、大物用の竿にオススメです。取付け後もワンタッチで自由に角度が変えられる、画期的なレール用タイプです。
長さ(mm)250内径(mm)40Φ取付可能パイプ径(Φmm)19~38
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ロッドホルダー用ドレンキャップREGAR4日以内出荷
外径50.8mmΦの埋込式ロッドホルダー用の水抜きのドレンキャップです。ガンネルがクローズされている船にご利用下さい。雨天時など下部ドレンより水が排出されます。ホース同士を結線しビルジなどで船外へ排水を行ってください。
セット内容ドレンキャップ、内部網、ホースバンド(大、小各1)。
レール用ロッドホルダー50REGAR4日以内出荷
ロッドホルダー下部にピンがありトローリング、大物用の竿にオススメです。従来のレール用ロッドホルダーでは対応できない、19mmΦから38mmΦのレールまで、幅広く取り付けが可能です。
長さ(mm)250内径(mm)40Φ取付可能パイプ径(Φmm)19~38
レール用ロッドホルダー55 ワンタッチレバータイプREGAR4日以内出荷
ロッドホルダー下部にピンがありトローリング、大物用の竿にオススメです。取付け後もワンタッチで自由に角度が変えられる、画期的なレール用タイプです。
長さ(mm)250内径(mm)40Φ取付可能パイプ径(Φmm)19~38
丸型 埋込用ロッドホルダー12 210LREGAR4日以内出荷
海外でベーシックなヘッドが丸型の埋込式ロッドホルダーです。斜めに取り付けても巾が変わらず見た目もスマートです。
長さ(mm)210型式丸型内径(Φmm)樹脂:43対応下部ストッパーピン:有り上部寸法(mm)110Φ取付ピッチ(mm)66×66外径(mm)50.8Φ傾斜角度(°)30
丸型 埋込用ロッドホルダー22 310LREGAR4日以内出荷
海外でベーシックなヘッドが丸型の埋込式ロッドホルダーです。斜めに取り付けても巾が変わらず見た目もスマートです。
長さ(mm)310型式丸型内径(Φmm)樹脂:43対応下部ストッパーピン:有り上部寸法(mm)110Φ取付ピッチ(mm)66×66外径(mm)50.8Φ傾斜角度(°)30
埋込用ロッドホルダー10 210LREGAR4日以内出荷
ラバーベースプレート、樹脂キャップを標準装備し、ローコストを実現。リガーL型パイプが使用でき、アウトリガーロッドをセットすればトローリングも楽しめます。
長さ(mm)210内径(Φmm)樹脂:43対応下部ストッパーピン:有り上部寸法(mm)71×120取付ピッチ(mm)40×94外径(mm)50.8Φ傾斜角度(°)30
直型埋込式ロッドホルダー40REGAR10日以内出荷
直型の埋込式です。センターリガー用としても人気が出てきました。細いヘッドの為、狭い所にも取り付けられます。
長さ(mm)210内径(Φmm)樹脂:43対応下部ストッパーピン:有り上部寸法(mm)70×94取付ピッチ(mm)41×71外径(mm)50.8Φ
タイプⅡレール用ロッドホルダー57REGAR4日以内出荷
ロッドホルダー下部にピンがありトローリング、大物用の竿にオススメです。内径樹脂パイプでロッドを保護するなど、レール用ロッドホルダー50のNewデザインです。お好みや舟艇に合わせてお選び下さい。
長さ(mm)250内径(mm)40Φ取付可能パイプ径(Φmm)19~38
丸型 直型埋込式ロッドホルダー42REGAR4日以内出荷
直型の埋込式です。センターリガー用としても人気が出てきました。丸型の埋込ロッドホルダーの直型タイプです。
長さ(mm)210型式丸型内径(Φmm)樹脂:40対応下部ストッパーピン:有り上部寸法(mm)100Φ取付ピッチ(mm)58×58外径(mm)50.8Φ
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09