洗眼器SP scienceware(1件のレビュー)当日出荷
鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。
瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。
洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。
ラボ保護テープSP scienceware(1件のレビュー)当日出荷
透明ポリエステル製で耐薬品性・耐冷熱性に優れています。
粘着力が強くガラス・陶器・プラスチック・金属に使用できます。
液体窒素に1週間浸けても不変で、またオートクレーブ(121℃・20分)可能です。
厚さ(mm)0.043材質ポリエステル温度範囲(℃)-196~+125
洗眼器SP scienceware当日出荷
鏡付きのパネルには1000mL用洗眼瓶がセットになっています。
瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。
洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
回転子取り出し器SP scienceware当日出荷
片手でビーカーから回転子を取り出す事ができます。
寸法(mm)87×28×42質量(g)65アズワン品番2-8259-01
ピペットポンプ(握りタイプ)SP scienceware当日出荷
軽量タイプなので、片手で素早いピペッティング操作が可能です。
微量調節ダイヤルで吸引、分注のコントロールが自在にできます。
ガラス製、プラスチック製のピペットに装着できます。
分解洗浄が可能です。
材質PP(ポリプロピレン)全長(mm)171質量(g)130
ノンワイヤラックSP scienceware当日出荷
材質PP(ポロプロピレン)仕様オートクレーブ可能サイズ(mm)128×105×43
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
滅菌サンプリングスプーンSP scienceware¥52,980~税込¥58,278~
1箱(200個)
翌々日出荷
個包装滅菌済みです。
オートクレーブ袋SP scienceware¥16,830~税込¥18,513~
1袋(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
バイオハザードバッグSP scienceware¥7,498~税込¥8,248~
1袋(100個)ほか
翌々日出荷
オートクレーブ(121℃、20分)可能です。
マーク付は、オートクレーブすると、右下すみにある四角いインジケーターが黒変し、処理済みがわかります。
クリップは片手で簡単に脱着でき、バッグに取り付けたままでオートクレーブ可能です。
スプーンSP scienceware当日出荷から翌々日出荷
ラボシートSP scienceware当日出荷
実験台、作業台、引出しの表面を錆や液体から守ります。
材質紙、PE(ポリエチレン)シート長さ(m)15シート幅(cm)50アズワン品番1-6987-01
キュベットラックSP scienceware当日出荷
キュベットの整理に便利です。
高価なキュベットに傷をつけません。
アズワン品番2-4755-01材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)128×105×43穴数42個(7×6個)適合サイズセル:光路長10mm
バイオハザードオートクレーブ手袋SP scienceware翌々日出荷
オートクレーブ後の取り出しや、耐熱性を求められる研究環境に適しています。
手の平幅(cm)13材質コットン入数(双)1機能耐熱耐熱温度(℃)232
ノンワイヤラックSP scienceware当日出荷
材質PP(ポロプロピレン)仕様オートクレーブ可能サイズ(mm)128×105×72
アイスパン Magic Touch 2 TM M16807シリーズSP scienceware翌々日出荷
ドライアイス・塩スラリー・ドライアイスメタノールスラリー・液体窒素などでの使用にも適しています。結露のしにくい発泡ウレタン製で優れた断熱性と高い薬品耐性があります。防湿性・防臭性に優れています。
材質発泡ウレタン使用温度範囲(℃)-196~+100
バイオハザードオートクレーブ手袋SP scienceware翌々日出荷
オートクレーブ後の取り出しや、耐熱性を求められる研究環境に適しています。
機能耐熱入数(双)1耐熱温度(℃)232全長(cm)47材質綿袖丈(cm)28色オレンジアズワン品番1-6972-02
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
滅菌サンプリングスコップSP scienceware翌々日出荷
個別包装滅菌済みです。金属探知に反応します。秤量ボートとしても使用できます。
フリーザーボックス(5ml用)SP scienceware翌々日出荷
アルファベット付きなので管理が容易です。
種別F18852-0017 133×133×51mm 25本収納 4個入アズワン品番3-6197-01
ピペットラックSP scienceware翌々日出荷
持ち運びに便利なハンドル付きです。
用途50本のメスピペットを垂直に保管する事が可能です。材質PP(ポリプロピレン)仕様オートクレーブ(121℃)可能寸法(mm)213×114×222本体寸法(mm)213×114×222適合径(Φmm)6.5~16アズワン品番1-6983-01
ストップコック(PP)SP scienceware当日出荷
プラグ上の矢印で流れる方向がわかります。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、内部プラグ/PTFE(フッ素樹脂)仕様1/4″~3/8″(6mm~9mm)IDのチューブ用耐圧力(kPa)35PSI(240kPa)まで
固定タブ付チューブフローター PrepSafe(TM) ブルーSP scienceware翌々日出荷
オートクレーブ可能なPP製フローターです。セットしたチューブの蓋が開かないよう押さえる構造で、4本の支柱で自立も可能です。
付属品ボルテックス用アタッチメント材質PP寸法(mm)Φ95色ブルー適合チューブ(mL)1.5または2.0チューブ×12本アズワン品番4-6728-01
ロングディッパーSP scienceware翌々日出荷
サンプリングに便利な軽量で持ち運びやすい長柄タイプです。2つの注ぎ口がある先端のカップは交換可能です。
材質ハンドル/HDPE、カップ/PP長さ(mm)取手:910容量(mL)500アズワン品番4-6729-01
アイスバケツ Magic Touch 2 TM M16807シリーズSP scienceware翌々日出荷
ドライアイス・塩スラリー・ドライアイスメタノールスラリー・液体窒素などでの使用にも適しています。結露のしにくいつ発泡ウレタン製で優れた断熱性と高い薬品耐性があります。防湿性・防臭性に優れています。
材質発泡ウレタン使用温度範囲(℃)-196~+100
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01