無溶接用イモムシビスキシデンテクノ(キシデン工業)(1件のレビュー)当日出荷
薄い軽天下地を得意とし、ネジ頭部が下地にフィットするので下貼りなどに使われる事が多い
ピッチ(mm)0.7適合板厚(mm)1.4以下頭径(Φmm)6頭高さH(mm)1.6
ステープルキシデンテクノ(キシデン工業)¥1,298~税込¥1,428~
1箱(5040本)
当日出荷から5日以内出荷
溶接機メーカーが作るステープル
軽天ホルダー 磁石式キシデンテクノ(キシデン工業)当日出荷
アルミ製なので、軽くて丈夫。
裏面に7個の磁石で、2kgまでのレーザー墨出し器をしっかり固定。さらに落下防止のベルト付き。
取付ネジ(5/8サイズ)は市販のほぼ全てのレーザー墨出し器を取付可能。
上下の高さの微調整幅は100mmまで。
回すだけで簡単バネ式ロック。(旧型はネジ式)
材質アルミ質量(g)450耐荷重(kg)2奥行D×幅W×高さH(mm)95X135X190微調整範囲(mm)上下幅/100取付ねじサイズW5/8
無溶接用 SDSサラドリルビス(ネジ山細目)キシデンテクノ(キシデン工業)(1件のレビュー)当日出荷
ドリルのような鋭い先端とネジ頭部が下地にフィットするので、下貼りなどに使われる事が多い
ねじ径(mm)4.2ピッチ(mm)1.4全長(mm)13働き長さ(mm)5適合板厚(mm)1.2~2.3頭径(Φmm)6頭高さH(mm)1.6ドリル長さk(mm)4ドリル幅dk(mm)3.4
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
火花カバー アルミ製キシデンテクノ(キシデン工業)5日以内出荷
持ち運びに便利な折りたたみ式
アルミ製で軽い
厚さ4mmの耐震ゴム付き
高速切断機の震動を吸収
材質アルミ質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D)(mm)(耐震ゴム)400×350本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×400×390
火花カバー 鋼板製キシデンテクノ(キシデン工業)7日以内出荷
持ち運びに便利な折りたたみ式
鋼板製で頑丈
厚さ4mmの耐震ゴム付き
高速切断機の震動を吸収
材質鋼板質量(kg)4.6寸法(幅W×奥行D)(mm)(耐震ゴム)400×350本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×400×350
リングボルマスターキシデンテクノ(キシデン工業)3日以内出荷
WBトランスはその形状によって生じる磁気特性の無駄がなく、その相乗効果により性能はさらに向上し、発熱が少なく、約半分のサイズと重量を実現しました。従来のようにトランスは重たいモノと言う常識をくつがえしました。
質量(kg)約15タイプ降圧専用周波数(Hz)50/60コンセント個数出力:8容量(kVA)定格:6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×180×340電源コード(m)2(端末切りっ放し)定格一次電流(A)入力:301次電圧(V)入力:単相2002次電圧(V)出力:単相100二次電流(A)出力:60(15×4)
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
4Jステープル 白キシデンテクノ(キシデン工業)当日出荷から5日以内出荷
小型溶接機のパイオニア!
溶接機メーカーが作るステープル
フィニッシュネイラキシデンテクノ(キシデン工業)4日以内出荷
アフター&パーツ対応可能
質量(kg)1.39寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)62×244×244ステープル装填数100本ネイル足長さ(mm)15、20、25、30、35、40、45、50
タッカーキシデンテクノ(キシデン工業)4日以内出荷
アフター&パーツ対応可能
バッテリー溶接機(ジョイントコード:サンリツ型)キシデンテクノ(キシデン工業)翌々日出荷
点付溶接 (SPOT MMA)電撃防止溶接 (VRD MMA)ホットスタート機能搭載
仕様【点付溶接 (SPOT)】ON/OFF 切替【電撃防止溶接 (VRD)】ON/OFF 切替その他【使用溶接棒】Φ1.6~4.0付属品ジョイントコード/溶接ホルダー/アースクリップ温度(℃)【充電】0~50本体質量(kg)17.2使用率(%)20(100V電源併用時)溶接電流(A)20~160外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)437×211×374 (持ち手含む)バッテリーLiFeP04 (リン酸鉄系リチウムイオン電池)寿命【充電サイクル】2000回使用環境温度(℃)-10~60充電入力電源(V)100 AC 50/60Hz (Max 10A)充電時間(時間)1.2バッテリー容量(Wh)623.7
バッテリー溶接機(ジョイントコード:ナカジマ型)キシデンテクノ(キシデン工業)翌々日出荷
点付溶接 (SPOT MMA)電撃防止溶接 (VRD MMA)ホットスタート機能搭載
仕様【点付溶接 (SPOT)】ON/OFF 切替【電撃防止溶接 (VRD)】ON/OFF 切替その他【使用溶接棒】Φ1.6~4.0付属品ジョイントコード/溶接ホルダー/アースクリップ温度(℃)【充電】0~50本体質量(kg)17.2使用率(%)20(100V電源併用時)溶接電流(A)20~160外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)437×211×374 (持ち手含む)バッテリーLiFeP04 (リン酸鉄系リチウムイオン電池)寿命【充電サイクル】2000回使用環境温度(℃)-10~60充電入力電源(V)100 AC 50/60Hz (Max 10A)充電時間(時間)1.2バッテリー容量(Wh)623.7
バッテリー溶接機キシデンテクノ(キシデン工業)3日以内出荷
超小型、超軽量15.5kg!溶接ホルダー、アースクリップ付属なのでご購入後すぐに使えます!!
用途軽天工事、サッシ工事等の点付け溶接作業に付属品溶接ホルダー(専用差込プラグ付2mコード)、アースクリップ(専用差込プラグ付1mコード)、専用差し込み用プラグ(2個)、AC100V充電ケーブル1.5m、肩掛けストラップ質量(kg)約15.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)466×193×379寸法(Φmm)使用溶接棒:1.6~3.2定格出力電流(A)DC40~140冷却方式強制冷却定格負荷電圧(V)25.6DC無負荷電圧(V)DC70±10%溶接能力約58本(溶接棒2.6mm満充電・100V併用時/使用率20%で使用した場合)、約36本(溶接棒2.6mm満充電・100V併用時/使用率40%で使用した場合)、約13本(溶接棒2.6mm満充電・バッテリーのみ使用時)、約11本(溶接棒3.2mm満充電・100V併用時/使用率20%で使用した場合)、約9本(溶接棒3.2mm満充電・100V併用時/使用率40%で使用した場合)、約7本(溶接棒3.2mm満充電・バッテリーのみ使用時)バッテリー容量(Wh)604.8
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
ジョイントコードキシデンテクノ(キシデン工業)5日以内出荷
溶接機と溶接コードをつなげる取り出しコード
脱着コネクタキシデンテクノ(キシデン工業)4日以内出荷から5日以内出荷
バッテリー溶接機の本体とバッテリーを接続するコネクター
無溶接用 SDS薄ナベドリルビスキシデンテクノ(キシデン工業)6日以内出荷
ドリルのような鋭い先端とネジ頭部がなべ型なので締付強度が高く、補強用として使われる事が多い
ピッチ(mm)1.4働き長さ(mm)4適合板厚(mm)1.2~2.3頭径(Φmm)8頭高さH(mm)1.6ドリル長さk(mm)5.5ドリル幅dk(mm)3.4
ピンネイラキシデンテクノ(キシデン工業)4日以内出荷
アフター&パーツ対応可能
質量(kg)1.2寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)47×191×255ステープル装填数200本適合ピンネイル長さ(mm)40
ハイボルマスターキシデンテクノ(キシデン工業)61日以内出荷
工具の保護に役立つ切替スイッチとメーター付き
質量(kg)9コンセント個数2個定格容量2KVA分類昇圧変圧器電源コード(m)2(ポッキンプラグ付)奥行D×幅W×高さH(mm)355X180X170二次側出力91V~115V一次側入力電圧70V~100V
変圧器 ボルマスターキシデンテクノ(キシデン工業)91日以内出荷
安全性重視 屋外防滴型変圧器 ダウントランス
質量(kg)52コンセント個数8個定格容量5KVA分類絶縁型(複巻)降圧変圧機電源コード(m)なし奥行D×幅W×高さH(mm)410X390X390二次側出力100V115A一次側入力電圧200V
直流インバータ溶接機キシデンテクノ(キシデン工業)4日以内出荷
・EMS対策(電磁波妨害感受)対策商品
さまざまなノイズに影響されません
従来だと静電気・変動電圧・他機械からのノイズを感知して誤動作や機能低下、最悪故障する現象が起こりましたが、この対策により、本体を保護できるようになりました。
・出力デジタルメーター採用
出力電流を数字で確認できます。
・電撃防止装置 ON/OFF切替可能
定格使用率(%)70仕様電撃防止装置:内蔵30V以下(ON/OFF切替スイッチ付)付属品肩掛け用ベルト1本、差込プラグ2個質量(kg)4コード長さ(m)3定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100V・単相200V定格出力電流(A)(100V)130A/(200V)160A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×232×405定格入力(kVA)(100V)3.3(2.6Kw)/(200V)6(4.8Kw)負荷電圧(V)(100V)21V/(200V)26V定格入力電流(A)(100V)33A/(200V)30A無負荷電圧(V)(100V)54/(200V)56
直流インバータ溶接機キシデンテクノ(キシデン工業)4日以内出荷
・EMS対策(電磁波妨害感受)対策商品
さまざまなノイズに影響されません
従来だと静電気・変動電圧・他機械からのノイズを感知して誤動作や機能低下、最悪故障する現象が起こりましたが、この対策により、本体を保護できるようになりました。
・出力デジタルメーター採用
出力電流を数字で確認できます。
・電撃防止装置 ON/OFF切替可能
定格使用率(%)70仕様電撃防止装置:内蔵30V以下(ON/OFF切替スイッチ付)付属品肩掛け用ベルト1本、差込プラグ2個質量(kg)5コード長さ(m)3定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200定格出力電流(A)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×206×390定格入力(kVA)7.8(6.2Kw)負荷電圧(V)28定格入力電流(A)(170A時)30、(200A時)39無負荷電圧(V)57