カテゴリ

  • 物流/保管/梱包用品/テープ(5)
  • オフィスサプライ(17)
  • 切削工具・研磨材(1)
  • 測定・測量用品(2)
  • 作業工具/電動・空圧工具(6)
  • メカニカル部品/機構部品(75)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(2)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(18)
  • 空調・電設資材/電気材料(1)
  • 自動車用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • 住友電気工業
  • モノタロウ(5,911)
  • ホンダ(316,282)
  • MAZDA(マツダ)(217,150)
  • 三菱ふそう(209,577)
  • SMC(207,756)
  • トヨタ(140,398)
  • ミツビシ(138,052)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,911)
  • ニッサン(88,096)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,584)
  • スズキ(68,836)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,769)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,581)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,309)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,799)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(20)
  • 1,500-10,000円(38)
  • 10,000-50,000円(65)
  • 50,000-100,000円(8)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スミフロン ネジシール NS 住友電気工業スミフロン ネジシール NS住友電気工業(27件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(10巻)
当日出荷
特に高温部のシールに最適。(-100~260℃) 酸、アルカリ、薬剤にもOK。 手も汚れず簡単にきれいに仕上がります。
用途ネジ継ぎ手用シール材耐熱温度(℃)-100~260主な用途ネジ継ぎ手用シール材特性耐酸性、耐アルカリ性、耐薬剤
イラックステープVZL 住友電気工業イラックステープVZL住友電気工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
薄肉、難燃性RoHS10物質対応済みの耐熱テープです。
用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護規格住友電工ファインポリマー標準規格(R2-1300)肉厚(mm)0.09±0.02分類耐熱チューブ(非収縮)連続使用温度(℃)-30~105主な用途結束用/保護用/電気・電子用難燃性難燃RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
600V口出用耐熱ふっ素樹脂絶縁電線 住友電気工業600V口出用耐熱ふっ素樹脂絶縁電線住友電気工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(10m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性に優れ、最高許容温度は200℃。 耐油性・耐薬品性・耐水蒸気性に優れています。 難燃性に優れています。 ゴム電線並の可とう性を有しています。
用途炉回りなど、高温箇所への配線 高温多湿箇所のセンサ用リード線 油の飛散のある箇所への配線 耐熱モータの口出線材質(絶縁体)耐熱性ふっ素樹脂許容温度(℃)連続:-40~200RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
罫書針 住友電気工業罫書針住友電気工業
2,698税込2,968
1本
当日出荷
超硬工具メーカーの罫書針。工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
用途一般鋼材、焼入品等のマーキング全長(mm)200対辺(mm)軸:6先端角(°)30首下長(mm)20針径(Φmm)3
架橋フッ素樹脂FEX(R)粘着テープ 住友電気工業架橋フッ素樹脂FEX(R)粘着テープ住友電気工業
16,980税込18,678
1巻(10m)
当日出荷
架橋PTFEフィルム基材に、シリコーン系粘着剤を塗布した耐摩耗性テープです。耐熱性、耐候性、耐薬品性、電気特性、低摩擦性、離形性が優れていることに加え、耐摩耗性に優れています。食品衛生法による厚生労働省告示第370号に適合します。
用途摺動部の助長・擦れ対策、ベルトコンベアのガイドレール、長物製品のパスライン・巻取治具、シュート部品の内面厚さ(mm)0.13長さ(m)【単長】10使用温度範囲(℃)-20-200基材架橋PTFEフィルム粘着剤シリコーン系引張強度(N/25mm)100粘着力(N/25mm)(対SUS板)5動摩擦係数0.1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、耐候性、耐薬品性、電気特性、低摩擦性、離形性、耐摩耗性関連資料(0.43MB)伸び3
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
イラックステープVZL 住友電気工業イラックステープVZL住友電気工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
薄肉、難燃性RoHS10物質対応済みの耐熱テープです。
用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護材質電子線架橋軟質難燃性ポリ塩化ビニル樹脂(粘着材付き)幅(mm)19.0±1.0グレー長さ(m)単長:30以上規格住友電工ファインポリマー標準規格(R2-1300)肉厚(mm)0.09±0.02分類耐熱チューブ(非収縮)連続使用温度(℃)-30 ~ 105難燃性難燃RoHS指令(10物質対応)対応
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
スミマウント標準角型 住友電気工業スミマウント標準角型住友電気工業
51,980税込57,178
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
空気圧を入れて、防振装置および昇降装置として使用する空気ばねです。 優れた防振効果をもち、低周波数の防振が可能です。 ストロークに比べ取り付け高さが低く、コンパクトです。
用途防振用途:振動コンベヤ、プレス等振動の大きい機械。 アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用。 機械の保全。 除振・防振。形状丸形材質(金具)スチール材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振/除振
スミマウント上下板無し 住友電気工業スミマウント上下板無し住友電気工業
51,980税込57,178
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
空気圧を入れて、防振装置および昇降装置として使用する空気ばねです。 優れた防振効果をもち、低周波数の防振が可能です。 ストロークに比べ取り付け高さが低く、コンパクトです。
用途防振用途:振動コンベヤ、プレス等振動の大きい機械。 アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用。 機械の保全。 除振・防振。形状丸形材質(金具)スチール材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振/除振
FPC/FFC コネクタ 50極 0.5mm 1袋 5個入 住友電気工業FPC/FFC コネクタ 50極 0.5mm 1袋 5個入住友電気工業
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
UL28960.5mmピッチ FPCケーブル アセンブリ,(住友電工)0.5mmピッチの高密度実装を実現したスミカード 液晶TVやデジタルスチルカメラなどの内部配線に最適
仕様●極数:50●ピッチ:0.5mm●定格電圧:30 V●シリーズ:SML2CD●動作温度 Max:+80℃●コード番号:503-0242アズワン品番65-7775-83
図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
7日以内出荷
判型A5ページ数207ジャンル建築著者名菊地至初版年月2014/06
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
架橋フッ素樹脂FEX(R)粘着テープ 住友電気工業架橋フッ素樹脂FEX(R)粘着テープ住友電気工業
149,800税込164,780
1箱(10枚)ほか
6日以内出荷
厚さ(mm)0.23温度使用可能:-20~200伸び(%)300粘着力15N/25mm鉛筆硬度HBセパレータありRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.43MB)
単芯コード(両端SCコネクタ付) 住友電気工業単芯コード(両端SCコネクタ付)住友電気工業
3,198税込3,518
1本
7日以内出荷から21日以内出荷
芯線にシースを被せただけのシンプルで細い構造のため、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使用されます。
外径(mm)2
メガネコード(両端SCコネクタ付) 住友電気工業メガネコード(両端SCコネクタ付)住友電気工業
6,298税込6,928
1本
7日以内出荷から21日以内出荷
架内配線などで、2芯単位の接続を行うときに用いるコードです。
外径(mm)1.7×3.4
二段型空気ばね”スミマウント” 板なし 住友電気工業二段型空気ばね”スミマウント” 板なし住友電気工業
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷から80日以内出荷
空気圧を入れて、防振装置及び昇降装置として使用する二段型の空気ばねです。一段型より優れた防振効果(より低周波数の防振が可能)です。昇降装置として、一段型より長ストロークが可能です。騒音・振動を軽減し、環境への配慮ができます。振動を防ぐことにより、機械設備の保全ができます。ストロークに比べ取付高さが低く、コンパクトです。メンテナンスが簡単です。
用途防振用途:振動コンベヤ、プレスなど振動の大きい機械に。アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用に。機械の保全に。除振・防振に。材質合成ゴム、金具(標準品SS、SUS仕様も対応可)
三段型空気ばね”スミマウント” 板なし 住友電気工業三段型空気ばね”スミマウント” 板なし住友電気工業
169,800税込186,780
1台
60日以内出荷から80日以内出荷
空気圧を入れて、昇降装置として使用する三段型の空気ばねです。昇降装置として、一・二段型より長ストロークが可能です。ストロークに比べ取付高さが低く、コンパクトです。メンテナンスが簡単です。
用途防振用途:振動コンベヤ、プレスなど振動の大きい機械に。アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用に。機械の保全に。除振・防振に。材質合成ゴム、金具(標準品SS、SUS仕様も対応可)
一段型空気ばね”スミマウント” 板なし 住友電気工業一段型空気ばね”スミマウント” 板なし住友電気工業
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷から80日以内出荷
空気圧を入れて、防振装置および昇降装置として使用する空気ばねです。優れた防振効果をもち、低周波数の防振が可能です。ストロークに比べ取り付け高さが低く、コンパクトです。
用途防振用途:振動コンベヤ、プレスなど振動の大きい機械に。アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用に。機械の保全に。除振・防振に。材質合成ゴム、金具(標準品SS、SUS仕様も対応可)
FPC/FFC コネクタ 40極 0.5mm 1袋 5個入 住友電気工業FPC/FFC コネクタ 40極 0.5mm 1袋 5個入住友電気工業
2,798税込3,078
1袋(5個)
当日出荷
UL28960.5mmピッチ FPCケーブル アセンブリ,(住友電工)0.5mmピッチの高密度実装を実現したスミカード 液晶TVやデジタルスチルカメラなどの内部配線に最適
仕様●極数:40●ピッチ:0.5mm●定格電圧:30 V●シリーズ:SML2CD●動作温度 Max:+80℃●コード番号:503-0236アズワン品番65-7775-82
図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数267ジャンル土木著者名岩瀬泰己 岩瀬文夫初版年月2023/01
図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版秀和システム
1,800税込1,980
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数278ジャンル建築著者名土井巖初版年月2019/03
図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
8日以内出荷
判型A5ページ数270ジャンル電気・電子著者名武永行正初版年月2021/05
最新アナログ電子回路のキホンのキホン 秀和システム最新アナログ電子回路のキホンのキホン秀和システム
2,200税込2,420
1冊
9日以内出荷
判型B5ページ数333ジャンル電気・電子著者名木村誠聡初版年月2013/09
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム
3,200税込3,520
1冊
10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,900税込2,090
1冊
9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システムTableauで始めるデータサイエンス秀和システム
3,800税込4,180
1冊
10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ! 第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか); 第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか); 第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか); 第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか); 付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム
3,300税込3,630
1冊
10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム
2,000税込2,200
1冊
欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
スパナ RTシリーズ 住友電気工業スパナ RTシリーズ住友電気工業
949税込1,044
1個
6日以内出荷
スパナ TRDRシリーズ 住友電気工業スパナ TRDRシリーズ住友電気工業
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
スパナ THシリーズ 住友電気工業スパナ THシリーズ住友電気工業
489税込538
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
スパナ SLシリーズ 住友電気工業スパナ SLシリーズ住友電気工業
739税込813
1個
6日以内出荷
アズワン品番67-0218-71
スパナ LHシリーズ 住友電気工業スパナ LHシリーズ住友電気工業
599税込659
1個
6日以内出荷
アズワン品番67-0218-17
スパナ KYシリーズ 住友電気工業スパナ KYシリーズ住友電気工業
499税込549
1個
5日以内出荷
ワイパーブレード 住友電気工業ワイパーブレード住友電気工業
30,980税込34,078
1個
6日以内出荷
アズワン品番67-0268-03
SEC-カートリッジユニット MDJN4シリーズ 住友電気工業SEC-カートリッジユニット MDJN4シリーズ住友電気工業
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
アズワン品番67-0280-31
敷板 住友電気工業敷板住友電気工業
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
アズワン品番67-0222-43