図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
解凍機 Thawing Cabinetエレクトロラックス・プロフェッショナル31日以内出荷
3段階解凍で安全・効率的に解凍管理!
用途世界基準の解凍技術でムラなく解凍。プロ仕様の庫内設計、解凍から冷蔵保存まで!最大容量670Lで多用途対応、簡単操作!食材の旨味を逃がさない最適解凍プログラム搭載!材質バックパネル:亜鉛メッキ鋼板、内装/外装:SUS304幅(mm)710質量(kg)168高さ(mm)2181タイプ棚数:GN2/1サイズ 10段奥行(mm)835電源(V)単相100消費電力(W)1730最大容量(L)670冷媒冷媒:R134α関連資料(0.64MB)冷却温度(℃)0~10
フードタイプ食器洗浄機 ESDタイプエレクトロラックス・プロフェッショナル31日以内出荷
省エネ&高性能!短時間で高品質な洗浄力を実現する最新型食器洗浄機
用途長時間稼働でも安定した洗浄力。厳密に管理された高温水と水圧による確かなすすぎ性能で清潔に洗い上げます。水、エネルギー、洗剤量を抑えた最高級のパフォーマンス高い衛生管理が可能にコントロールパネルで簡単に設定変更可能幅(mm)746質量(kg)150高さ(mm)2273奥行(mm)755容量(L)洗浄タンク:24電源(V)3相 200消費電力(W)1290関連資料(1.28MB)
トリニティプロ カッターミキサーエレクトロラックス・プロフェッショナル31日以内出荷
高性能カッターミキサーが、均一で滑らかな仕上がりを実現 多彩な用途に対応可能で、あらゆる調理現場で活躍します 操作は簡単でスピーディー、作業効率を大幅に向上 安全性と耐久性を兼ね備えた設計で、長期間の使用にも最適なめらかに刻み、しっかり混ぜる。業務用カッターミキサー
仕様回転スピード:1速度幅(mm)348高さ(mm)527奥行(mm)328電力(W)パワー:750回転数1500 (50Hz)/1800 (60Hz)関連資料製品カタログ(4.2MB)
トリニティプロ 野菜スライサーエレクトロラックス・プロフェッショナル31日以内出荷
均一で美しいスライスが可能な高性能モデル簡単操作とスピーディーな処理で、作業効率を大幅に向上頑丈な設計と安全性に優れた構造で、プロの現場でも安心して使用可能洗練されたデザインで、厨房に最適な省スペース設計メンテナンス性に優れた設計で、部品の取り外しが簡単。清掃時間を大幅に短縮プロの厨房環境に対応した静音設計で、作業中のストレスを軽減安定した動作を実現する高精度モーター搭載で、長時間の使用にも対応
仕様回転スピード:1速度幅(mm)348高さ(mm)527奥行(mm)315電力(W)パワー:750回転数1500 (50Hz)/1800 (60Hz)関連資料製品カタログ(4.2MB)
フードプロセッサー K70 200Vエレクトロラックス・プロフェッショナル31日以内出荷
プロ仕様の高性能フードプロセッサーで、刻む・混ぜる・乳化など多用途に対応。最大3700回転の可変スピードで、あらゆる調理工程をスムーズにサポート。耐久性に優れたステンレスボウルとスクレーパー付きで、使いやすさ抜群。液体投入口付きの透明蓋で、調理中の追加も簡単。
仕様回転スピード:可変式幅(mm)256高さ(mm)522奥行(mm)422電源(V)200消費電力(W)パワー:1500回転数(min-1[r.p.m])300~3700関連資料製品カタログ(4.2MB)
フードプロセッサー K55 100Vエレクトロラックス・プロフェッショナル31日以内出荷
プロ仕様の高性能フードプロセッサーで、刻む・混ぜる・乳化など多用途に対応。最大3700回転の可変スピードで、あらゆる調理工程をスムーズにサポート。耐久性に優れたステンレスボウルとスクレーパー付きで、使いやすさ抜群。液体投入口付きの透明蓋で、調理中の追加も簡単。
仕様回転スピード:可変式幅(mm)256高さ(mm)482奥行(mm)415電源(V)100消費電力(W)パワー:1200回転数(min-1[r.p.m])300~3700関連資料製品カタログ(4.2MB)
フードプロセッサー K55 200Vエレクトロラックス・プロフェッショナル31日以内出荷
プロ仕様の高性能フードプロセッサーで、刻む・混ぜる・乳化など多用途に対応。最大3700回転の可変スピードで、あらゆる調理工程をスムーズにサポート。耐久性に優れたステンレスボウルとスクレーパー付きで、使いやすさ抜群。液体投入口付きの透明蓋で、調理中の追加も簡単。
仕様回転スピード:可変式幅(mm)256高さ(mm)482奥行(mm)415電源(V)200消費電力(W)パワー:1200回転数(min-1[r.p.m])300~3700関連資料製品カタログ(4.2MB)
フードプロセッサー K45 200Vエレクトロラックス・プロフェッショナル31日以内出荷
プロ仕様の高性能フードプロセッサーで、刻む・混ぜる・乳化など多用途に対応。最大3700回転の可変スピードで、あらゆる調理工程をスムーズにサポート。耐久性に優れたステンレスボウルとスクレーパー付きで、使いやすさ抜群。液体投入口付きの透明蓋で、調理中の追加も簡単。
仕様回転スピード:可変式幅(mm)256高さ(mm)482奥行(mm)415電源(V)200消費電力(W)パワー:1000回転数(min-1[r.p.m])300~3700関連資料製品カタログ(4.2MB)
フードプロセッサー K70 100Vエレクトロラックス・プロフェッショナル31日以内出荷
プロ仕様の高性能フードプロセッサーで、刻む・混ぜる・乳化など多用途に対応。最大3700回転の可変スピードで、あらゆる調理工程をスムーズにサポート。耐久性に優れたステンレスボウルとスクレーパー付きで、使いやすさ抜群。液体投入口付きの透明蓋で、調理中の追加も簡単。
仕様回転スピード:可変式幅(mm)256高さ(mm)522奥行(mm)422電源(V)100消費電力(W)パワー:1500回転数(min-1[r.p.m])300~3700関連資料製品カタログ(4.2MB)
フードプロセッサー K45 100Vエレクトロラックス・プロフェッショナル31日以内出荷
プロ仕様の高性能フードプロセッサーで、刻む・混ぜる・乳化など多用途に対応。最大3700回転の可変スピードで、あらゆる調理工程をスムーズにサポート。耐久性に優れたステンレスボウルとスクレーパー付きで、使いやすさ抜群。液体投入口付きの透明蓋で、調理中の追加も簡単。
仕様回転スピード:可変式幅(mm)256高さ(mm)482奥行(mm)415電源(V)100消費電力(W)パワー:1000回転数(min-1[r.p.m])300~3700関連資料製品カタログ(4.2MB)
スピーデライト 西日本仕様(三相)エレクトロラックス・プロフェッショナル31日以内出荷
多彩なメニューをスピーディに提供調理時間を約1/3に短縮可能誰でも簡単操作で均一な調理品質最大8つのレシピを登録可能冷凍食品や和洋中料理も調理対応テイクアウトにも最適な仕上がり短時間調理で売上拡大に貢献
幅(mm)370質量(kg)45.5高さ(mm)484奥行(mm)686電源(V)200消費電力(W)2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)調理スペース:250×250×75関連資料製品カタログ(5.3MB)
スピーデライト 東日本仕様(三相)エレクトロラックス・プロフェッショナル31日以内出荷
多彩なメニューをスピーディに提供調理時間を約1/3に短縮可能誰でも簡単操作で均一な調理品質最大8つのレシピを登録可能冷凍食品や和洋中料理も調理対応テイクアウトにも最適な仕上がり短時間調理で売上拡大に貢献
幅(mm)370質量(kg)45.5高さ(mm)484奥行(mm)686電源(V)200消費電力(W)2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)調理スペース:250×250×75関連資料製品カタログ(5.3MB)
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09