ハンディーブラシ 先曲り ステンレスSUN UP(5件のレビュー)欠品中
錆落としや水回りの作業に。力を掛けやすい先曲 チャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。酸性・耐アルカリ性・耐熱性にすぐれ、サビに強く長持ちです。
材質ステンレス全長(mm)225ブラシ長(mm)15質量(g)65
ハンディーブラシ 直 ステンレスSUN UP(2件のレビュー)当日出荷
錆落としや水回りの作業に。スタンダードなストレート形状のチャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。酸性・耐アルカリ性・耐熱性にすぐれ、サビに強く長持ちです。
材質ステンレス全長(mm)210ブラシ長(mm)15質量(g)60
サクションホースSUN UP(1件のレビュー)当日出荷から14日以内出荷
外圧に強く、耐久性・保形性に優れたサクションホース
用途エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管色透明耐熱温度(℃)-15~60
チタンコートダイヤモンドヤスリSUN UP(1件のレビュー)当日出荷
細かい精密な研磨作業に最適なダイヤモンドシャープナーチタン加工してあるから寿命が長い。一般のやすりでは削りにくい超硬チップ・ステンレス等の硬い金属や、ガラス・陶器・樹脂製品のバリ取り・面取り等の研磨作業に。
チタンコートダイヤモンドヤスリセットSUN UP(2件のレビュー)当日出荷
細かい精密な研磨作業にチタン加工してあるから寿命が長い。ダイヤモンドシャープナー。一般のやすりでは削りにくい超硬チップ・ステンレス等の硬い金属や、ガラス・陶器・樹脂製品のバリ取り・面取り等の研磨作業に。
ハンディーブラシ 先曲り 塩ビSUN UP(6件のレビュー)当日出荷
洗浄・掃除作業等に。力を掛けやすい先曲 チャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。酸性・耐アルカリ性・耐熱性にすぐれています。
材質塩ビ(PVC)全長(mm)225ブラシ長(mm)15質量(g)55
トルネードブラシ 真鍮SUN UP(3件のレビュー)当日出荷
真鍮・銅・合金製品の研磨仕上げ、バリ取りに。狭い箇所・凹凸部の作業に最適なコンデンサーブラシ!
材質真鍮全長(mm)265質量(g)25径(Φmm)20
ふた開け君ロングSUN UP(2件のレビュー)当日出荷
マンホール、浄化槽のふた、グレーチングなど、手では上げにくいものでも持ち上げられます。軍手をしても滑りにくいグリップで安全。重い物や長いふたには、2本で使用するとより便利です。
用途グレーチング等の持ち上げ作業に。材質S50C全長(mm)600質量(g)430仕上ニッケルメッキ先端厚さ(mm)約7
ハンディーブラシ 直 真鍮SUN UP当日出荷
真中・銅・合金製品の研磨仕上げに。スタンダードなストレート形状のチャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。
材質真鍮全長(mm)210ブラシ長(mm)15質量(g)60
ロングチューブブラシ ナイロンSUN UP(1件のレビュー)当日出荷
洗浄・掃除作業等に。ロングタイプ450mm。狭い箇所・凹凸部の作業に最適なコンデンサーブラシ!先端のブラシで底面や奥部も清掃できます。ブラシの毛が長いのでやさしく研磨します。
チューブブラシ 塩ビSUN UP当日出荷
洗浄・掃除作業等に。狭い箇所・凹凸部の作業に最適なコンデンサーブラシ!先端のブラシで底面や奥部も清掃できます。
靴の消臭・除菌・抗菌スプレーSUN UP(1件のレビュー)当日出荷
「消臭·除菌·抗菌」トリプル効果の、靴用・靴下用消臭剤!!
緑茶由来の消臭成分(自然由来の茶カテキン配合)が、イヤなニオイの元となるイソ吉草酸を分解消臭。
銀イオン(AG+)が臭いの元となる雑菌の繁殖を防ぎます!!
除湿パウダー配合により、サラサラ効果で足ムレを抑制。
2WAYノズルで使用に応じて使い分けが出来ます。通常はそのままでの噴射が便利で、長靴やロングブーツにはホースを立てて細部に噴射が可能で便利です。逆さ使用もOK!!
無香料タイプ!!(※香料は入っておりませんが、原料のニオイが有りますので、無臭では有りません。
使用できる目安は(消臭・除菌)靴 / 約70足、長靴 / 約35足。
用途靴用・靴下用消臭剤成分LPG、エタノール、銀系抗菌剤、除湿パウダー、植物抽出物(茶カテキン)、除菌剤質量(g)361
ホビーワーク鋏 厚物用SUN UP当日出荷
大型グリップ採用で手がスッキリ納まり力が入りやすい!強力型!刃はギザ刃仕様でカットするものが滑らない!段ボール・事務机用ビニールマットやカーペット等の厚物のカットが可能。もちろん、紙類など薄物もしっかりカットできます。
全長(mm)278刃渡り(mm)125刃長(mm)125質量(g)260材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(刃)ステンレス鋼SUS420J2
ステンレス製リングSUN UP当日出荷
プラスチックチェーンを通してコーンに引っかければカラーバー代わりに!
用途サビに強いステンレス製リング。材質ステンレス寸法(Φmm)100
チャンネルブラシ 小判 鋼線SUN UP(3件のレビュー)当日出荷
サビ落とし・バリ取りに。「ワイヤーブラシ 小判型」と違い、ハンドルが上部にあるので上から押さえつけやすい形状です。
材質鋼線全長(mm)140ブラシ長(mm)15質量(g)230
グリップブラシ 先曲り ステンレスSUN UP(1件のレビュー)当日出荷
サビ落とし、バリ取りに。錆にくく、長持ち!握りやすいグリップ付きワイヤーブラシ (チャネンルブラシ)。力を掛けやすい先曲りブラシ。
材質ステンレス全長(mm)240質量(g)70毛丈(mm)約15
グリップブラシ 先曲り 鋼線SUN UP(3件のレビュー)当日出荷
サビ落とし、バリ取りに。握りやすいグリップ付きワイヤーブラシ (チャネンルブラシ)。力を掛けやすい先曲りブラシ。
材質鋼線全長(mm)240質量(g)72毛丈(mm)約15
木工ドリルビットSUN UP(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~
1セット(3本組)ほか
当日出荷
電気ドリル・充電式ドライバー・インパクトドライバー対応美しい真円に仕上がる木工ドリル一般木材・合板・集成材・普通合板などの浅穴あけに誘導ねじが付いていますので、穴ずれがなくスムーズに切り込みます。
ダイヤモンド チェーンソーヤスリ チタンコートSUN UP(3件のレビュー)当日出荷
チェンソー刃目立用。一般的には、チェンソーの刃砥ぎに使用。丸穴の修正加工にも利用可能。ダイヤモンドヤスリは、難削材や刃物・ガラス・超硬工具の研磨に優れているので、刃付けを早く行うことができます。チタンコーティングしてあるので耐食性に優れ、長く使用できます。コーティンググリップなので、滑らず軽く握れます鉄工やすり等では削りにくい焼入れ鋼・ガラス・陶器などにも使用できます。
ホーム金テコSUN UP(4件のレビュー)当日出荷
床板、新建材等の壁面ボードの取り外し作業に。側溝などのフタ開け作業にも。重い荷物の移動作業に作業効率も上がります。ハンドル付きで握りやすく、軽量なので持ち運びにも便利です。
ダストマスク カップ型 DMシリーズSUN UP(2件のレビュー)当日出荷
工場や建設現場などで研磨作業・木工作業・清掃作業で活躍!カップ型は自然な形状でマスク内の口元があくので、肌への負担が少なく、マスクをしたまま話してもズレにくい。ノーズピースはマスクと鼻のすき間を減らしメガネを曇りにくくします。ゴムヒモかぶり式
カラードライバービットセットSUN UP当日出荷
穴あけ~ネジ締め作業が可能なセット電動・充電・インパクト対応(ドライバービットのみ)ワンタッチチャック付き~キーレスチャックなどに取り付ければ、六角軸ビットをワンタッチで取付け・取り外しの交換が可能になります!ドライバービットはサイズをビット本体の刻印の他に、さらに色分けしてマーキングし、判りやすい!ドライバービットは、高品質なS2材を使用し強靭さを追求!ドライバービットは、ネジ頭が見やすい先細タイプで使いやすい!ドライバービットは磁力入りなので、ドライバーの先にネジを磁着が可能で、狭い箇所での片手作業も楽に行えます。
ハンディーブラシ 先曲り 鋼線SUN UP当日出荷
サビ落とし・メッキ下地処理・バリ取り等の研掃作業に。力を掛けやすい先曲 チャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。
材質鋼線全長(mm)225ブラシ長(mm)15質量(g)55
トルネードブラシ 塩ビSUN UP欠品中
洗浄・掃除作業等に。狭い箇所・凹凸部の作業に最適なコンデンサーブラシ!
材質塩ビ(PVC)全長(mm)265質量(g)18径(Φmm)20
ハンディメジャーR 20mSUN UP当日出荷
屋内や屋外で簡易に距離を測定。丈夫なグラスファイバー製テープ。軽量でコンパクト。巻取りハンドルは、必要な時に取り出して使用可能。不要な時はスッキリ収納。テープの先端に仮固定しやすい鉄製リング付き。1m毎の表示は視認しやすい赤文字。
仕様●本体:ABS、テープ:PVC+グラスファイバー●テープサイズ:長さ20m×巾13mmアズワン品番65-4356-95
ドライバービットセット ドリル付SUN UP(2件のレビュー)当日出荷
穴あけ~ネジ締め作業が可能なセット強靭・高品質なS2材を使用磁力入でネジを確実にキャッチドルルはHSS鋼(チタンコーティング)ですので、鉄材など金属から木材・樹脂の穴明けが可能です。ソケットアダプターに市販のソケット(差込角6.35mm)を取り付ければ、ボルト・ナットの締め緩めも可能です。
グリップ付オートロックカッターSUN UP当日出荷
滑り止めグリップ付きでシッカリ握れます。刃はオートロック機能で固定できます。替刃収納機能付で替刃の保管に便利。替刃は市販品 大(Lサイズ)が共通に使えます。
用途紙・ダンボール等を切る作業に。全長(mm)158サイズ刃:大質量(g)80規格L型
コンベックス Black&FlatSUN UP当日出荷
本体もテープもブラック色で仕上げたメジャーです。ブラック塗装テープは反射を抑えた見やすいマット塗装です。両面フラットなボディで場所を取りません。すっきり収納!不意の落下を防止!ストラップ付です。ストラップを手に掛けてご使用ください。引き出したテープは手を離すと内蔵するバネの力で自動で引き戻ります。テープは反りが入ったスチール製で手で保持しなくても水平に1.2m伸ばした状態を保ちます。ロックストッパー付き:任意の位置でテープが引き戻らないよう固定します。0点補正爪:爪に押し当てて測る時と爪を引っ掛けて測る時に爪の厚みを調整してより正確な数値に近づけます。455ピッチとは、455mmごとにある目印です。幅910mmのコンパネや石膏ボードの半分の位置がわかりやすくなっています。
用途長さの測定に質量(g)130テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5
板ラチェットレンチSUN UP(3件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
ボルト、ナットの脱着に最適です。オフセット型のためソケット部から本体が立ち上がっているので少々の凹凸部でも作業が可能です。仮締めタイプ。
2ウェイメタルタッカー強力型SUN UP(5件のレビュー)当日出荷
丈夫なメタルボディ。打ち込み力の調整が可能。便利なタッカーとホチキス作業の2通り(2WAY)の使用ができます。
ステープルサイズ(mm)W12XH10使用ステープル(mm)肩幅:11~12、足長:4~11
フリー回転バイスSUN UP(3件のレビュー)当日出荷
前後・左右に首を振るので、思い通りの角度・方向に固定できる万力です。
最大口開き(mm)50材質アルミダイキャスト全長(mm)265質量(g)867.5口幅(mm)(最大)78
エアーダスタースプレーSUN UP当日出荷
強力な噴射力でホコリ・ゴミを吹き飛ばします。
仕様逆さOK成分DME/CO2全長(mm)216質量(g)435タイププッシュ式内容量(mL)350グリーン購入法適合逆さ噴射○
スナップリングプライヤー 爪3種付SUN UP(1件のレビュー)当日出荷
軸用穴用兼用使用範囲 10~50mmのスナップリングの脱着ができます直爪の他に曲爪で45°と90°の替爪が付属爪を取り替えることにより6種類の使い方ができますプラスチックケースの為部品を紛失しません替爪の脱着がワンタッチこの1丁ですべてOK
グルースティック クリアSUN UP当日出荷
ホビークラフトでの接着シーンに。熱で溶け、冷めると固まり、接着します(別売グルーガンを使用)。木製品の作製・修理、アートフラワー、本の修繕、石・タイルの接着等の他、様々な装飾の作製に適しています。