図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
FEEL バリカン用替刃FEEL3日以内出荷
FEEL バリカン用替刃 。アタッチメントでは刈りにくい多毛の方でも作業しやすい刃です。動刃に特殊セラミック素材を採用し人間からペットまで幅広く対応します。
対応機種P18、P19、P28、P900、P300
FEEL BTM-P28 クリッパーFEEL6日以内出荷
髪の量を感じてスピードをコントロールするだけではなく、バッテリーの残量に関係なく回転数を一定に保つRPMコントロールシステムを搭載しています。髪質やシーンに合わせ5000回転/分~7000回転/分をボタン一つで4段階に調節出来る最新式のクリッパーです。クリッパーに対しての負荷状態をディスプレイで確認出来ます。オイル切れやお掃除が必要な場合は負荷レベル表示でお知らせします。大容量2600mAhのリチウムイオンバッテリーのパワーでコードレス状態でなんと最大250分稼働します。充電する時間がない忙しい状況でもストレス無く安心して施術出来るハイパワークリッパーです。ブレード(刃)はボタン一つで刈り高を調整出来ます。ブレード稼働状態でも調整出来るので、トリミングをしながらスムーズに仕事が出来ます。(4段階 1.0mm 1.3mm 1.6mm 1.9mm)ブレード(刃)は40°の刃角の為、鋭い切れ味でカット後の毛が飛び散りません。材質は高級セラミックを使用しています。国内初、独自のシリコンガードにより、カット後の髪やホコリなどが本体駆動部に侵入しにくい構造になっている為、モーターへの負担を防ぎ、日頃のお手入れも簡単にできます。
仕様稼働時間:250分材質ABS樹脂、ステンレス質量(g)249電源充電・交流式(コードレス・AC電源両対応)定格電圧(V)100-240(フリーボルト)定格周波数(Hz)50/60バッテリーリチウムイオンバッテリー。3.7V/2600mAh充電時間フル充電まで3時間本体サイズ(mm)高さ195×横幅45×縦幅35ブレード刈り高さ1.0mm~刃幅45mmバッテリー容量(mAh)1000アタッチメント3mm,6mm,9mm,12mm,15mm,18mm,21mm,25mm
FEEL BTM-P38 トリマーFEEL6日以内出荷
3.2V/1000Ah LiFePO4 バッテリー搭載高出力のLiFePO4バッテリーを搭載しています。トリマーながら力強く動き、硬い髪もサクサクカット出来ます。またLiFePO4バッテリーは従来のバッテリーより約3倍の寿命。繰り返しの充電にも耐久性が高いバッテリーです。髪質に合わせ、ボタン一つでスピードを20%アップすることができる最新式のトリマーです。静音60デシベル以下。お客様に不快な音を感じさせません。コンパクトなボディーですが、コードレス状態で約3時間動き続けます。最新のLiFePO4バッテリーがそれを可能にしました。それによりバッテリーの残量を気にせずストレスフリーでご使用頂けます。ブレード(刃)は40°の刃角の為、鋭い切れ味です。また高級セラミックを使用しているので、丈夫で長く切れ味が持続します。3つのブレードが付属されています。瞬時に交換出来き、カットの目的に合わせ自由にお選び頂けます。
仕様稼働時間:180分材質ABS樹脂、ステンレス質量(g)134電源充電・交流式(コードレス・AC電源両対応)定格電圧(V)100-240 (フリーボルト)刃幅ワイド40mm・レギュラー32mm・ライン5mm定格周波数(Hz)50/60バッテリーリチウムイオン電池、3.2V / 1000mAh充電時間フル充電まで1時間本体サイズ(mm)高さ155 × 横幅30ブレード材質セラミック 刈り高 0.4mmバッテリー容量(mAh)2600アタッチメント1.5mm,3.0mm,4.5mm,6mm
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09