図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
G-Fit エアSTRETCH タンクトップ ヘザーダークグレー Sツインズ6日以内出荷
コンパクトにまとまり、着用時のストレスを軽減する軽量感アクティブな動きにも対応する2WAYストレッチ素材カップ、カップポケット付き屋外の運動も安心のSPF50+肩甲骨の動きを妨げないYバック型優しいホールド感でヨガやワークアウト、リラックスウェアなどシーンを選ばない
材質ポリエステル90%、ポリウレタン10%サイズS裾幅(cm)37.5アズワン品番68-5147-25胸幅(cm)35身丈(cm)60
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
G-Fit エアSTRETCH タンクトップ ヘザーネイビー Sツインズ6日以内出荷
コンパクトにまとまり、着用時のストレスを軽減する軽量感アクティブな動きにも対応する2WAYストレッチ素材カップ、カップポケット付き屋外の運動も安心のSPF50+肩甲骨の動きを妨げないYバック型優しいホールド感でヨガやワークアウト、リラックスウェアなどシーンを選ばない
材質ポリエステル90%、ポリウレタン10%サイズS裾幅(cm)37.5アズワン品番68-5147-22胸幅(cm)35身丈(cm)60
G-Fit エアSTRETCH タンクトップ ヘザーダークグレー Lツインズ6日以内出荷
コンパクトにまとまり、着用時のストレスを軽減する軽量感アクティブな動きにも対応する2WAYストレッチ素材カップ、カップポケット付き屋外の運動も安心のSPF50+肩甲骨の動きを妨げないYバック型優しいホールド感でヨガやワークアウト、リラックスウェアなどシーンを選ばない
材質ポリエステル90%、ポリウレタン10%サイズL裾幅(cm)40.5アズワン品番68-5147-27胸幅(cm)38身丈(cm)64
G-Fit エアSTRETCH タンクトップ ヘザーダークグレー Mツインズ6日以内出荷
コンパクトにまとまり、着用時のストレスを軽減する軽量感アクティブな動きにも対応する2WAYストレッチ素材カップ、カップポケット付き屋外の運動も安心のSPF50+肩甲骨の動きを妨げないYバック型優しいホールド感でヨガやワークアウト、リラックスウェアなどシーンを選ばない
材質ポリエステル90%、ポリウレタン10%サイズM裾幅(cm)39アズワン品番68-5147-26胸幅(cm)36.5身丈(cm)62
G-Fit エアSTRETCH タンクトップ ブラック Sツインズ6日以内出荷
コンパクトにまとまり、着用時のストレスを軽減する軽量感アクティブな動きにも対応する2WAYストレッチ素材カップ、カップポケット付き屋外の運動も安心のSPF50+肩甲骨の動きを妨げないYバック型優しいホールド感でヨガやワークアウト、リラックスウェアなどシーンを選ばない
材質ポリエステル90%、ポリウレタン10%サイズS裾幅(cm)37.5アズワン品番68-5147-19胸幅(cm)35身丈(cm)60
キャタラップ CTP-Rシリーズツインズ8日以内出荷
特許技術の紐を採用。1本の紐の中に伸縮するところ、非伸縮するところを持つ紐を採用。首元に非伸縮を採用し、ランニング中の紐のブレを軽減。先端が伸縮することにより、スマホを使用する時でもストレスなく使える。靴紐にもあるコブで長さ調節が可能。シリコン製で長さ調節部品使用。シリコン部品を体に合わせて調節することで、ランニング中の紐のブレを軽減。自由自在にスライド可能なので、どんな体系でもフィットして使用可能。シリコンなのでスマホ画面を傷つけたり錆たりしません。高強度のシート。高強度のナイロン+TPU素材を採用しているのでスポーツシーンでの激しい揺れでも切れにくい。ブラック・キャタピーグリーン2色付きで気分やケースの色に合わせて色が変えられます。反射材(リフレクター)入り。リフレクターの糸を入れているので、夜間のランニングでも光で反射し視認性が高まり安全性UP!
Running Stabilizer RSベルト CRSシリーズツインズ8日以内出荷
Running Stabilizerは骨盤を適した強度でサポートし、安定したランニングフォームを手に入れる為のスポーツベルトです。左右の切り抜きに合わせて装着することで、フィット感とズレにくさを実現しました。※ウェアの上から装着してズレる場合は、直接肌に巻いて使用しても問題ありません。一般的なランニングベルトよりも強度を上げて、ランニング時に適した締め付け強度を実現しました。Running Stabilizerの強度に合わせて、より強力な面ファスナーを使用して保持力を向上しました。
Bee Balloonツインズ8日以内出荷から13日以内出荷
Bee Balloonは突起と大きな球体を利用した有酸素運動、筋トレやストレッチまでお家でできるエクササイズのパートナー。
ハンディードクターⅡツインズ8日以内出荷
片手で簡単、お手軽マッサージ
「さすり」の動きと「たたき」の動きの2Wayで使える
仕様●重量:約840g●サイズ:約W200×D80×H155mm●付属:シリコンカップ(小、大)、ウレタンパッド●オートオフ:5分間アズワン品番67-8169-46
CARE WAVE 小2個セットツインズ8日以内出荷
CAREWAVEは利用用途に応じて筋肉に適切な電気刺激を与えることにより運動時のスムースな動きや日常のボディメンテナンスをサポート。
1000Hzから6000Hzの中周波と20Hzから30Hzまでの低周波を組み合わせた6つのモードが使用可能。
また、6つの各モードごとに10段階の強度調整が可能。
仕様●重量:約15g(本体+電池)●サイズ:(本体)直径45×高さ13mm、(小ジェルシートサイズ)W150mm、(大ジェルシートサイズ)W200mm●使用可能時間:約120分●タイマー:約10分自動オフ●ジェルシート交換目安:約100回アズワン品番67-8169-44
ナノシルバーネオ抗菌密閉容器 10点セットツインズ8日以内出荷
SIAAマーク(抗菌製品技術協議会)取得。
高い密閉力で臭いモレ、液モレしにくい。
糠床としても使える。
サイズが豊富で様々な食材に対応。
ナノシルバーで揃えれば冷蔵庫スッキリ。
足があるので重ねやすく、冷気が通りやすい。
角が丸いから洗いやすい。
パッキンの取り出し穴付きでお手入れ簡単。
ロックは100万回の開閉試験に合格。
フタを外せば電子レンジの使用可能
仕様●重量:約1.9kg●サイズ:(W)30.5×(H)24.5×(D)23.5cm●セット内容●▼各小×4(132×100×52mm)●▼角中×2(204×133×58mm)●▼丸小×2(100×100×66mm)●▼角特大深型×1 すのこ付(252×180×147mm)●▼角大×1(298×228×85mm)●ふた、本体:ポリプロピレン(銀ナノ粒子・シリコンゴム混合)●パッキン:シリコン●耐熱温度:140℃●耐冷温度:-20℃アズワン品番67-8740-53
Surf Air マリンブルーツインズ8日以内出荷
サーフエアは寝るだけで、ヨガやピラティスのような深いストレッチが簡単にできるエクササイズ機器。
エアーによる多彩な動きで、寝るだけで、簡単らくらくにヨガストレッチが可能。
仰向けに寝るとボードの下がふくらみ、上下の動きで体をぐーっと伸ばしたり、左右にひねるストレッチを無理なく効率的に行える。
仕様●重量:約935g(本体のみ)●サイズ:約W400×D172×H57mm●耐荷重:約90kg未満●オートオフタイマー:約10分●付属:本体、専用カバー、アダプター、取説、エクササイズマニュアルアズワン品番67-8169-52
Surf Air フレッシュレッドツインズ8日以内出荷
サーフエアは寝るだけで、ヨガやピラティスのような深いストレッチが簡単にできるエクササイズ機器。
エアーによる多彩な動きで、寝るだけで、簡単らくらくにヨガストレッチが可能。
仰向けに寝るとボードの下がふくらみ、上下の動きで体をぐーっと伸ばしたり、左右にひねるストレッチを無理なく効率的に行える。
仕様●重量:約935g(本体のみ)●サイズ:約W400×D172×H57mm●耐荷重:約90kg未満●オートオフタイマー:約10分●付属:本体、専用カバー、アダプター、取説、エクササイズマニュアルアズワン品番67-8169-51
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09