図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
Slowth150 (スロース150)EIS VOGEL9日以内出荷
<独自開発のCFテール(PAT.P)>水に浸す事によりナチュラルで艶めかしいアクションを演出することが可能。*ご使用になられる前にパッケージに同封しております取扱説明書をご覧ください。*CFテールは消耗品となります。繰り返しご使用になられた場合、強度等が落ちます。破損した場合はパッケージに同封しております専用スペアパーツと交換をお願い致します。 ボディの過度な回転を抑制します。
用途【デッドスローで魅せて狂わす?】超低速域リトリーブでは水面直下を艶めかしく漂い、瀕死のベイトフィッシュを演出。首振りアクションではピンスポットで移動距離を抑え、カバーに固執しているターゲットにじっくりとアプローチすることが可能。デッドスローでしか表現できない、だからこそ騙せる魅惑のアクションを誰もが安定して使えるジョイントベイト。それが「Slowth150(スロース150)」です。
Hurakan65 (ウラカン65)EIS VOGEL8日以内出荷から9日以内出荷
<専用設計のオリジナルブレード>回転レスポンスと引き抵抗のバランスを追求した専用コロラドブレードを搭載。 <ブレなし直線軌道のロールアクション>リップ付きにした最大の理由はボディのロールアクション。スピンテール系ならではのブレない直進性を維持しつつ、テールを振らずにロールし続けることでターゲットに見切らせにくい効果があります。
用途【「あと一歩」を詰める魅惑の直進ロール。スピンテールxミノーという革新】「投げて巻いて簡単に釣れる」をコンセプトに、スピンテール系ルアーならではの手軽さと実釣性能をミノーシェイプに落とし込みました。ブレードの回転を損なわないよう絶妙なパワーバランスを追求したリップ形状により、一般的なスピンテール系にはないロールアクションを付与。ターゲットも未体験の新波動でスレた個体にも効果的にアピールします。また、泳ぎ出しの安定性を優先してウエイトは固定重心とすることで、着水後の巻き始めからもバイトチャンスを逃がしません。
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
LIVE SINKER (ライブシンカー)EIS VOGEL9日以内出荷
【新機軸、ホバスト用プレートウエイト】 独自のプレート形状がもたらす3つのアドバンテージ 1Live Flashing:反射板のような独自形状により、シンカーを挿入するだけでお手持ちのワームにフラッシング効果を追加できます。また特殊な表面処理を施すことで、あえて控えめな輝度に調整。よりベイトライクな艶めかしい明滅でバイトを誘発します。2live Rolling:シンカーを縦にしてセットすることで重心が上下に分散。アクション時のワームの倒れ込みをサポートし、より簡単にロールさせることが可能です。3Live Shooting:ライブソナー系魚探の釣り(シューティング)にも完全対応。ネイルシンカーよりも面積が広いプレート形状により、振動子から発信される音波を的確に反射。存在が捉えづらいマイクロワームも、より鮮明にルアーの軌道を魚探に映し出すことができます。*ライブソナー系魚探比較画像参照ください
Freegel Bug4 (フリーゲルバグ4)EIS VOGEL9日以内出荷
<オリジナルテーパークロー>存在感のあるワイドシルエットと、適度に水を逃がすことを意識した独自のテーパー形状が特徴。しっかりと水を攪拌しながらも、「強すぎない」絶妙な水押しアクションを追求しました。 <スリッドオンリブ>ノーシンカー状態では腹部の深いリブが水をつかむことで、フォールスピードの抑制と水平姿勢の安定化に貢献。シンカー着底後に素早く水平姿勢へと切り替わる絶妙なボディバランスにも寄与しています。また、中央にはフックアップ率を高めるスリットを配置し、特にバイトの多いファーストフォール時など遠方でのチャンスも逃がしません。 <フレキシブルパーツ>ボディに配置された足やヒゲは、わずかな水流でもしっかりと動くように形状や配置を最適化。スローフォール中は食わせの微振動でアピールします。 JB・NBCのトーナメントにて使用することが可能なFeco対応の製品です。
用途【動⇔静を極めるフリースタイルベイト】フリーリグの特性ともいえる動きの緩急を最大限に引き出すために誕生したのが「Freegel Bug」です。フリーフォールやスイミング時(動)はワイドな爪で水をしっかりと攪拌しつつも、現代のタフコンディションを想定した「強すぎない」絶妙な水押し感を目指しました。一方、シンカー着底後(静)は素早く水平姿勢に切り替わるボディバランスを追求。各部に配置した細かいパーツが自発的に微振動し、ナチュラルなスローフォールでバイト誘発します。また、「動」と「静」のアクションを巧みにこなすユーティリティ性により、フリーリグ以外での使用にも高次元に対応するフリースタイルベイトに仕上がりました。
Amo50 (アモ50)EIS VOGEL9日以内出荷
<フックホールドシステム搭載>独自のフックホールドシステムによりフック絡みを軽減しつつテールバイトも確実に仕留めます。推奨フック:BKK SPEAR-20 SS #12(Front/Rear)*同じ番手でもフックの種類によってはしっかりとロックが出来ない場合が御座います。フックを交換される際は、必ず推奨フックにて交換をお願い致します。 <デッドリーフォール>フォール時は張り出したエラが水を受け、まるで弱った必死に潜っているような動きを演出。 <3Dダートアクション>幅広な左右へのスライドを軸に、上下方向のダートが不規則に混在。一定の動きを見切るスレたターゲットの本能を刺激。
用途【イレギュラーを意のままに。全方位型リアクションベイト】ニュートラルなターゲットへの特効メソッドとなるワインド釣法。その特徴ともいえるキレのよさと不規則な動きゆえに生じるミスバイトやフックへの糸絡みといった弱点を徹底的に排除。アクション性能を損なうことなく、ストレスフリーで扱えるダーティングベイトとして完成したのが「Amo50(アモ50)」です。
Freegel Chunk3” (フリーゲルチャンク3)EIS VOGEL9日以内出荷
<オリジナルテーパークロー>存在感のあるワイドシルエットと、適度に水を逃がすことを意識した独自のテーパー形状が特徴。しっかりと水を攪拌しながらも、「強すぎない」絶妙な水押しアクションを追求しました。 <楕円形状ボディ>フリーリグをメインとするフリーゲルバグの扁平ボディから楕円ボディに変更。ジグストでの使用を想定し、ラバージグのワームキーパーでボディが裂けないようブラッシュアップ。 <フレキシブルパーツ>ボディに配置された足やヒゲは、わずかな水流でもしっかりと動くように形状や配置を最適化。フォール中は食わせの微振動でアピールします。 JB・NBCのトーナメントにて使用することが可能なFeco対応の製品です。
用途【縦横無尽に掻き回す。その攪拌力、圧倒的?】艶めかしく漂うのではなく、しっかりと水を叩き押す強い攪拌力が最大の持ち味です。その抜群の集魚力に加え、コンパクトボディならではの高い食わせ能力も兼備。ジグストをメインとした横方向はもちろん、撃ちものなどの縦の釣りでもその優位性を存分に体感いただけます。
MP7 (エムピー・セブン)EIS VOGEL9日以内出荷
<アクションを安定させる薄型一体リップ>巻きを主軸にしながらもトゥイッチなどのロッドワークにも機敏に対応する高バランス設計。 <マグネット式重心移動システム搭載>ベイトタックル、スピニングタックルともに扱いやすいウエイトボリュームに設定し、キャスタビリティの向上を追求。
用途【小粒ボディに秘めた引力。スモールミノーイングの新境地】小魚やエビなど多種多様なベイトに合わせやすいスモールシルエット、それでいて弱すぎずにしっかりアピールできる水押し感を追求。巻き展開でバイトに持ち込めるアクションを主軸にバランスを煮詰めていますが、トゥイッチなどの小技も器用にこなします。状況を問わず絶妙なサイズとシェイプに詰め込んだマルチパーパスな性能(万能性)をご体感ください。
WAVEE 3" (ウェイビー3)EIS VOGEL9日以内出荷
<オリジナル三又テール>左右に分かれたテールがブレーキとなるため「より一点で、よりスローに」アピールできます。また、ロッドワークの強弱に応じてテールアクションが細かく変化。バスに見切られにくいタイトな波動でバイトを持ち込みます。 <特殊エアホール構造>ロールアクションをサポートする絶妙な浮力バランスを追求した特殊形状の空気室。低重心化によりノーシンカーリグ(I字引き)での姿勢安定性も抜群です。 <セミラウンドボディ>スト系リグで多用されるフラットサイド系とは異なり、ボディ断面は真円に近いセミラウンド形状を採用。ロールの動き出しを妨げることなくスムーズにアクションを繋ぐことが可能です。 JB・NBCのトーナメントにて使用することが可能なFeco対応の製品です。
用途【変幻自在、喰わせの波動】スト系リグの基本性能といえるロールアクション。中でも「低速域での安定性とレスポンス」にこだわり抜いたリアルフィッシュ系ワームです。容易にロールさせやすいのはもちろんのこと、ロッドワークに対して機敏に反応するためアクションの緩急は思いのまま。サイトフィッシングやチェイス時の接近戦でこそ、多彩な波動で仕掛ける「攻め」の釣りが展開できます。
RE:VERSI VIB60 (リバーシバイブ60)EIS VOGEL9日以内出荷
<タングステンサウンド>ワンノッカー仕様のタングステンボールが生み出す「重低音」と「強波動」はアピール力抜群。 <カナード構造>Avido190から継承したカナード構造により抜群のキャスタビリティと幅広い速度域に対応するアクションレスポンス&安定感を実現。 <大きめのヘビーフック搭載>遠くのバイトも確実に掛けて獲るためボディサイズに対して大きめのフックをセレクト。ヘビータックルでも安心してフッキングが可能。
用途【その対応速度域は∞?緩急自在のスピードスター】遠投性能はもちろんのこと、高速巻きでも破綻しない安定感とキレのある動きをとことん追求しました。その最適解へと導いた洗練されたバランスによりスローな速度域でもレスポンスは抜群。ボトムラインをていねいに探るスローテンポな釣りもストレスなくこなせるリバーシブルな性能を持ち合わせています。
Avido190 (アヴィド190)EIS VOGEL9日以内出荷
<スイベルジョイント構造>スイベルジョイント構造を採用することにより、基本アクションであるグライドアクションがより滑らかとなり、ベイトフィッシュのようなナチュラルアクションを実現。 <カナード構造>アクション姿勢が安定することによりアングラーからの入力に対してミスアクションを低減。また、キャスト時にエッジ部分が周りの空気を制御し、飛行姿勢も安定する為、ロングキャストが可能となります。 <2種類のテールを付属>超高速~低速までの幅広いリトリーブスピードに適応。爆速リトリーブも効果大。ゆったりとした水押しの強いロングスケーティングアクションが可能。
用途【チェイスだけでは、もう終わらせない】基本性能ともいえる滑らかなグライドアクションを軸に、多くのリップレスタイプが不得意とするダートやテーブルターンといった小技にもハイレスポンスで対応できるボディバランスを徹底的に追求。相反するともいえる2タイプのアクションを高次元で両立したのが「Avido190」です。
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09