図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ラバーロック日本地工¥1,998~税込¥2,198~
1セット(2袋)ほか
5日以内出荷
ラバーロックシリーズは、通気性・排水性などに優れた施工性のよい火山砂利マルチング材です。景観に合わせて2色からお選びいただけます。
用途マルチング材は、土壌表面からの水分蒸発軽減、雑草の発芽抑制、土壌の風による飛散防止、雨水による浸蝕の防止、断熱などのための資材ですが、効果だけでなく見栄えや燃焼なども考慮して選定します。風が強い場所では軽い素材やシートが飛ばされるケースもありますので、注意が必要です。容量(L)15比重湿潤時:1.2密度(kg/m3)乾燥:約800、湿潤:約900粒径(mm)6~15
チコマット日本地工¥6,098~税込¥6,708~
1セット(2枚)ほか
5日以内出荷
表面の溝に必要な水分を貯水し、あふれた水をスムーズに排出します。軽量なため施工性がよく、現場加工も容易に行えます。
用途余分な雨水を速やかに排出させて根腐れを防止するため、土壌の下に排水層を設けます。屋上では下からの水分供給がないので、雨水をある程度貯留しながら、余分な雨水を排出するものが望ましいです。難燃性自己消化性原材料ポリスチレンフォーム
チコフィルム日本地工5日以内出荷
耐腐食性・耐久性のある防水保護層です。貫通防止能力で根から防水層を守ります。
用途防水層と建築物を植物の根から守る目的で防根(耐根)を行い、一般的には防根シート(耐根シート)を敷設します。厚さ(mm)0.3(±0.045)質量(kg)約13.8寸法(m)2×25巻関連資料(0.09MB) (0.09MB)
チコフィルター日本地工5日以内出荷
フィルター機能で土壌の流出を防ぎます。排水層への土壌流入を防ぎ、排水基盤の機能を長期的に安定させます。
用途透水フィルターは、自然土壌や軽量土壌を使った場合、排水層と土壌の間に土壌の排水層の目詰まり防止や、土壌流亡防止のために敷設します。厚さ(mm)0.24質量(kg)約4寸法(m)2(+0.150/-0)×50巻関連資料(0.08MB) (0.08MB)
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
チコソイル日本地工5日以内出荷
建設発生土を再利用した安全な植栽用人工土壌です。粘性土の長所を生かし、短所を改良した人工土壌です。粘性土の特性である「粘り」により樹木の支持力を大幅に向上。樹木が倒れにくい土壌を設計。保水力、保肥力、緩衝機能を向上。排水性や通気性改善のため、粘性土を団粒促進剤や砂状の資材を混合し改良。
仕様湿潤時比重:0.93容量(L)18関連資料(0.15MB) (0.15MB)
ジュポールベース(根鉢押えメッシュ付)日本地工5日以内出荷
外構樹木はもとより、屋上でも使用できる地下支柱です。大きく広がったベースの上に乗る土壌の重量と粘着力で支持します。
仕様対応根鉢径(m):0.73~1.30、目安幹周(m):~0.60、目安樹高(m):7質量(kg)36.6寸法(m)支柱許容:□1.24~1.71標高(m)対応根鉢:0.50~0.80関連資料(0.86MB) (0.86MB)
ジュポールベース(根鉢押えメッシュ付)日本地工5日以内出荷
外構樹木はもとより、屋上でも使用できる地下支柱です。大きく広がったベースの上に乗る土壌の重量と粘着力で支持します。
仕様対応根鉢径(m):0.48~0.80、目安幹周(m):~0.30、目安樹高(m):4質量(kg)20.6寸法(m)支柱許容:□0.8~1.12標高(m)対応根鉢:0.30~0.45関連資料(0.86MB) (0.86MB)
ジュポールベース(根鉢押えメッシュ付)日本地工5日以内出荷
外構樹木はもとより、屋上でも使用できる地下支柱です。大きく広がったベースの上に乗る土壌の重量と粘着力で支持します。
仕様対応根鉢径(m):1.04~2.10、目安幹周(m):~1.00、目安樹高(m):10質量(kg)88.4寸法(m)支柱許容:Φ2.4~3.0標高(m)対応根鉢:0.75~1.30関連資料(0.86MB) (0.86MB)
ジュポールベース(根鉢押えメッシュ付)日本地工5日以内出荷
外構樹木はもとより、屋上でも使用できる地下支柱です。大きく広がったベースの上に乗る土壌の重量と粘着力で支持します。
仕様対応根鉢径(m):0.80~1.50、目安幹周(m):~0.70、目安樹高(m):9質量(kg)64.7寸法(m)支柱許容:Φ1.8~2.4標高(m)対応根鉢:0.60~1.00関連資料(0.86MB) (0.86MB)
ジュポールベース(根鉢押えメッシュ付)日本地工5日以内出荷
外構樹木はもとより、屋上でも使用できる地下支柱です。大きく広がったベースの上に乗る土壌の重量と粘着力で支持します。
仕様対応根鉢径(m):1.30~2.60、目安幹周(m):~1.20、目安樹高(m):12質量(kg)124.5寸法(m)支柱許容:Φ2.9~3.5標高(m)対応根鉢:0.85~1.50関連資料(0.86MB) (0.86MB)
ジュポールベース(根鉢押えメッシュ付)日本地工5日以内出荷
外構樹木はもとより、屋上でも使用できる地下支柱です。大きく広がったベースの上に乗る土壌の重量と粘着力で支持します。
仕様対応根鉢径(m):0.68~1.20、目安幹周(m):~0.45、目安樹高(m):5.5質量(kg)26.4寸法(m)支柱許容:□1.0~1.52標高(m)対応根鉢:0.40~0.65関連資料(0.86MB) (0.86MB)
ジュポールベース (設置式)日本地工5日以内出荷
外構樹木はもとより、屋上でも使用できる地下支柱です。大きく広がったベースの上に乗る土壌の重量と粘着力で支持します。
O2パイプ日本地工¥7,998~税込¥8,798~
1セット(2本)ほか
7日以内出荷
廃ガラスを粉砕・焼成発泡して製造される無機系多孔質軽量発泡資材(スーパーソル)は、地球にやさしい土壌還元型資材です。無機鉱物性のため、熱や薬品に強く、物理的・化学的にも安定しています。優れた通気性を持ち、根に酸素を供給します。
用途屋上緑化に使用する酸素管は排水を促進し停滞水を防ぎます。外構植栽への酸素供給の他、屋上緑化ドレン廻りの排水促進管としても使用できます。直径(mm)150
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09