図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
YSK 鉄斬り 鉄・ステンレス用YSK工業3日以内出荷
刃厚1.6mmの極薄刃により少ない抵抗!!レーザースリット入りなので、低騒音・低振動!!新開発ニューサーメットチップ採用により長寿命!!特殊刃型(トリプル高低刃)により軽い切断!!
用途鉄・ステンレス用チップソー(鉄に強い!)刃数(p)42刃厚(mm)1.6
YSK GLカッター 板金用YSK工業3日以内出荷
ひずみが少ないのでバリが少ないチタン入り特殊チップにより衝撃に強く長寿命フッ素コーティングでなめらかな切断数えきれない切削試験で、他社製品に勝る耐久性を証明!!※80mm/100mm/125mmはグリーンフッ素です。
用途ガルバリウム鋼板に最適!高い耐久性で角波・角スパンもらくらく切断!ガルバリウム鋼板、角波、角スパン、トタン、板金サイディング、ブリキ、薄鉄板5mm以下、アクリル、アルミ建材3mm以下、ポリカーボネート、スパイラルダクト(亜鉛鉄板)、 等仕様グリーンフッ素刃数(p)50刃厚(mm)1.1
YSK 鉄斬り(鉄・ステンレス用)YSK工業3日以内出荷
刃厚1.6mmの極薄刃により少ない抵抗!!レーザースリット入りなので、低騒音・低振動!!新開発ニューサーメットチップ採用により長寿命!!特殊刃型(トリプル高低刃)により軽い切断!!
YSK 鉄斬り(鉄・ステンレス用)YSK工業3日以内出荷
刃厚1.6mmの極薄刃により少ない抵抗!!レーザースリット入りなので、低騒音・低振動!!新開発ニューサーメットチップ採用により長寿命!!特殊刃型(トリプル高低刃)により軽い切断!!
用途鉄・ステンレス用チップソー(鉄に強い!)刃数(p)32刃厚(mm)1.6
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
YSK ミラクルカッター リフォーム用 スライドYSK工業3日以内出荷
リフォーム・多材種用チップソーリフォーム・内装・電気工事屋さんに最適!細微粒チタン入りチップ使用殊チップの開発でいろいろな材料が切断可能になりました。消音効果で作業能率の向上につながります。
用途木材、合板、化粧板、集成材、パーティクルボード、石膏ボード、ケイカル板、ALC、スレート、チャンネル鋼、くぎ、ボルト、鉄筋、ガス管、金属サイディング、アルミサッシ、アクリル、プラスチック、塩ビ管等刃数(p)80刃厚(mm)2.5
YSK 極ダイヤ セブン 80mmx7PYSK工業3日以内出荷
次世代の新オールダイヤソー★特許庁意匠登録済:第1614355号★ YSK工業オリジナル刃型新トライアングル刃【R刃】により、刃の欠けが無いため超長寿命!消音・制振レーザースリット入り!刃厚1.5mm、薄刃設計!
用途超硬質サイディングに窯業系建材や切断の困難な外壁にも使用可!!刃数(p)7刃厚(mm)1.5
YSK ミラクルカッター リフォーム用チップソーYSK工業3日以内出荷
リフォーム・多材種用チップソーリフォーム・内装・電気工事屋さんに最適!細微粒チタン入りチップ使用殊チップの開発でいろいろな材料が切断可能になりました。消音効果で作業能率の向上につながります。
用途木材、合板、化粧板、集成材、パーティクルボード、石膏ボード、ケイカル板、ALC、スレート、チャンネル鋼、くぎ、ボルト、鉄筋、ガス管、金属サイディング、アルミサッシ、アクリル、プラスチック、塩ビ管等
YSK GLカッター 板金用YSK工業3日以内出荷
ひずみが少ないのでバリが少ないチタン入り特殊チップにより衝撃に強く長寿命フッ素コーティングでなめらかな切断数えきれない切削試験で、他社製品に勝る耐久性を証明!!※80mm/100mm/125mmはグリーンフッ素です。
用途ガルバリウム鋼板に最適!高い耐久性で角波・角スパンもらくらく切断!ガルバリウム鋼板、角波、角スパン、トタン、板金サイディング、ブリキ、薄鉄板5mm以下、アクリル、アルミ建材3mm以下、ポリカーボネート、スパイラルダクト(亜鉛鉄板)、 等
YSK 硬質石膏ボード用 極BOADYSK工業3日以内出荷
不等間隔ピッチ刃により、新感覚の軽さを実現!!レーザー仕上で超低音・低振動!!ブラックフッ素コーティングですべりが良く軽い切断!!硬質石膏ボードだけでなく、ケイカル板・木材全般等にもオススメです!!超微粒チップで美しい切断面!!
用途硬質石膏ボード・木材用仕様ブラックフッ素刃厚(mm)1.2
YSK 極ダイヤ セブン 125mmx7PYSK工業3日以内出荷
次世代の新オールダイヤソー★特許庁意匠登録済:第1614355号★ YSK工業オリジナル刃型新トライアングル刃【R刃】により、刃の欠けが無いため超長寿命!消音・制振レーザースリット入り!刃厚1.5mm、薄刃設計!
用途超硬質サイディングに窯業系建材や切断の困難な外壁にも使用可!!刃数(p)7刃厚(mm)1.5
YSK 極ダイヤ セブン 100mmx7PYSK工業3日以内出荷
次世代の新オールダイヤソー★特許庁意匠登録済:第1614355号★ YSK工業オリジナル刃型新トライアングル刃【R刃】により、刃の欠けが無いため超長寿命!消音・制振レーザースリット入り!刃厚1.5mm、薄刃設計!
用途超硬質サイディングに窯業系建材や切断の困難な外壁にも使用可!!刃数(p)7刃厚(mm)1.5
YSK パーチ職人 パーチクルボード用YSK工業3日以内出荷
パーチクルボード用チップソー【難切り新建材 等】4 : 1刃 右・左・右・左・芯刃(5本組刃)芯刃でまっすぐ切る!!らくらく切断!!引き曲がりしない!!消音レーザー入りで静かな切断!独自の超微粒チップで長寿命!!芯刃の効果でまっすぐ切断!!
用途パーチクルボード用チップソー【難切り新建材 等】に最適!!刃数(p)40刃厚(mm)1.6
YSK ウルトラチップソー 石膏ボード用YSK工業3日以内出荷
表面フッ素コーティング粉塵が少なく、軽く切断できます!!刃厚0.8mmと1.0mmの超極薄刃でも引き曲りしない特殊歯型!!
用途石膏ボード、ケイカル板、ラスボード等刃厚(mm)1
YSK ミラクルカッター リフォーム用チップソーYSK工業3日以内出荷
リフォーム・多材種用チップソーリフォーム・内装・電気工事屋さんに最適!細微粒チタン入りチップ使用殊チップの開発でいろいろな材料が切断可能になりました。消音効果で作業能率の向上につながります。
用途木材、合板、化粧板、集成材、パーティクルボード、石膏ボード、ケイカル板、ALC、スレート、チャンネル鋼、くぎ、ボルト、鉄筋、ガス管、金属サイディング、アルミサッシ、アクリル、プラスチック、塩ビ管等刃厚(mm)1.6
YSK スーパーメタルソー ステンレス・鉄用YSK工業3日以内出荷
チップソー業界初!!刃厚1.4m/mの超極薄刃!!消音レーザー入りで静かな切断!ねばりを加えたニューサーメットチップ使用により長寿命!(他社製品の2倍長切れ)!薄刃設計に加え、特殊刃型により非常に軽く切断!高低刃・トリプル刃
用途ステンレス、鉄(Cチャン・鉄板・アングル等)、スパイラルダクト、アルミ、ガルバ(角波・角スパン)、ALC、ポリカ、塩ビパイプ、パーチクルボード等
YSK 極ダイヤ トライアングル 100mmx10PYSK工業3日以内出荷
次世代の新オールダイヤソー★特許庁意匠登録済:第1614355号★ YSK工業オリジナル刃型新トライアングル刃【R刃】により、刃の欠けが無いため超長寿命!消音・制振レーザースリット入り!刃厚1.5mm、薄刃設計!
用途超硬質サイディングに窯業系建材や切断の困難な外壁にも使用可!!刃数(p)10刃厚(mm)1.5
YSK 極ダイヤ トライアングル 125mmx10PYSK工業3日以内出荷
次世代の新オールダイヤソー★特許庁意匠登録済:第1614355号★ YSK工業オリジナル刃型新トライアングル刃【R刃】により、刃の欠けが無いため超長寿命!消音・制振レーザースリット入り!刃厚1.5mm、薄刃設計!
用途超硬質サイディングに窯業系建材や切断の困難な外壁にも使用可!!刃数(p)10刃厚(mm)1.5
YSK ロングライフ窯業系サイディング用YSK工業3日以内出荷
軟質系窯業サイディング用チップソーチタン入り特殊チップで長寿命!特殊な形状によって切粉をかき出します!
用途軟質不燃新建材などの窯業サイディング用チップソー刃厚(mm)1.4
YSK ウルトラチップソー 石膏ボード用YSK工業3日以内出荷
表面フッ素コーティング粉塵が少なく、軽く切断できます!!刃厚0.8mmと1.0mmの超極薄刃でも引き曲りしない特殊歯型!!
用途石膏ボード、ケイカル板、ラスボード等刃厚(mm)0.8
YSK 軽技チップソー 硬質石膏ボード対応YSK工業3日以内出荷
不等間隔ピッチ刃により、新感覚の軽さを実現!!レーザー仕上で超低音・低振動!!ブラックフッ素コーティングですべりが良く軽い切断!!木材全般だけでなく、硬質石膏ボード等にもオススメです!!硬いボードも軽々切断!!
用途コードレス・充電マルノコ用硬質石膏ボード・木材用仕様ブラックフッ素刃厚(mm)1.2
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09