ECDグリースダイゾー10日以内出荷
通常の接点用のグリースでは困難な、微弱な電流でも通電を可能にする導電性を有しています。
高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。
使用温度範囲が広く、トルク変化が少ない製品です。
使用箇所からのニジミ、流出が少なく、潤滑性にも優れています。
用途微弱な電流の接点用の潤滑剤に、帯電した静電気を逃がすアース目的にトラスコ品番145-1379容量(kg)1使用目的アース、帯電した静電気を逃がす、潤滑剤危険物の類別非危険物
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
LAP-Sオイルダイゾー翌々日出荷から10日以内出荷
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
リカレックス42ダイゾー10日以内出荷
高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。
低温から高温まで(-45~150℃)幅広い温度範囲で使用出来ます。
固体潤滑剤として白色固体潤滑剤を高濃度に配合しており、樹脂部品の摩耗を防ぎます。
非拡散処理を施してあるため、油にじみが少なく、接点付近の箇所での使用が可能です。
この製品はNo.1(1号ちょう度)のみです。
用途自動車、弱電製品、OA機器の樹脂絡みの部品全般の潤滑、摩耗防止に、樹脂-樹脂、樹脂-金属の摺動部、各種ギヤーの消音に、電気、電子、精密機器の摺動部の長期潤滑用トラスコ品番144-9856容量(kg)1使用目的摩耗防止、消音、潤滑、長期潤滑危険物の類別非危険物
LTグリース#1ダイゾー¥9,998~税込¥10,998~
1缶(2.5kg)ほか
10日以内出荷
速乾パーツクリーナー N-6701 550mlダイゾー翌々日出荷
速乾性のパーツクリーナーで、金型や機械部品等の油汚れを強力かつスピーディーに除去します。
有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない、安全性の高い洗浄剤です。
トラスコ品番152-2407色無色容量(mL)550質量(g)495危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量385mL危険物の性状非水溶性
リカレックス15ダイゾー10日以内出荷
高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。
高粘度な合成油を基油に用いており、飛散が少なく、付着性に優れております。
消音性に優れています。
粘性が高く、摺動部に適切なトルクを生じます。
この製品はNo.1(1号ちょう度)のみです。
用途自動車、弱電製品、OA機器の樹脂絡みの部品全般の潤滑、摩耗防止に、樹脂-樹脂、樹脂-金属の摺動部、各種ギヤーの消音、トルク管理に、電気、電子、精密機器の摺動部の長期潤滑用トラスコ品番144-9811容量(kg)1使用目的トルク管理、摩耗防止、消音、潤滑、長期潤滑危険物の類別非危険物
オーシャンBO#220ダイゾー¥29,980~税込¥32,978~
1箱(2缶×4L)ほか
10日以内出荷
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
MCオイルダイゾー10日以内出荷
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Lグリース#2ダイゾー¥9,998~税込¥10,998~
1缶(2.5kg)ほか
翌々日出荷
CRSグリース841ダイゾー翌々日出荷
高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。
低温から高温まで(-45~150℃)幅広い温度範囲で使用出来ます。
固体潤滑剤として白色固体潤滑剤(樹脂粉末)を配合しており、樹脂部品の摩耗を防ぎます。
非拡散処理を施してあるため、油にじみが少なく、接点付近の箇所での使用が可能です。
この製品はNo.1(1号ちょう度)です。
用途自動車、弱電製品、OA機器の樹脂絡みの部品全般の潤滑、摩耗防止に、樹脂-樹脂、樹脂-金属の摺動部、各種ギヤーの消音に、電気、電子、精密機器の摺動部の長期潤滑にちょう度1トラスコ品番144-9793容量(kg)1使用目的摩耗防止、消音、潤滑、長期潤滑危険物の類別非危険物
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
リバーソンペースト41ダイゾー10日以内出荷
耐荷重性と、往復摺動の潤滑に優れています。
極圧性に優れ低摩擦性を有します。
ほとんどの樹脂を侵しません。
白色系なので組立作業時の汚れや給油箇所の色が気になりません。
用途音響・事務機器の回転・カム・リンク部など摺動部に、光学機器用トラスコ品番144-9815容量(kg)1危険物の類別非危険物
トライボンLCO IIダイゾー10日以内出荷
耐熱性、低温性に極めて優れ、-30~250℃での使用が可能です。
高温条件下でも蒸発損失が少なく、軟化流出せず、残留物の生成がほとんどありません。
常温はもとより、高温下においてもせん断安定性、酸化安定性に優れ、超寿命潤滑を実現します。
化学的不活性を有しているため、金属、樹脂、ゴム等への影響がほとんどありません。
この製品はNo.2(2号ちょう度)のみです。
用途塗装乾燥ラインのトロリーコンベアの軸受、摺動部の潤滑に、コルゲートマシン、樹脂成形機、タイヤ加硫機などの高温潤滑部に、化学薬品装置、メッキライン等の薬品の影響を受ける潤滑部に、各種ガス機器の潤滑部にトラスコ品番144-8313容量(kg)1使用目的潤滑危険物の類別非危険物
ギヤーオイル#90ダイゾー11日以内出荷
トラスコ品番145-1407容量(L)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
ギヤーオイル#140ダイゾー10日以内出荷
トラスコ品番144-8309容量(L)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
オーシャンSO-Fダイゾー¥49,980~税込¥54,978~
1箱(2缶×4L)ほか
10日以内出荷
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
オーシャンSO#100ダイゾー¥46,980~税込¥51,678~
1箱(2缶×4L)ほか
10日以内出荷
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
オーシャンBO#460ダイゾー¥27,980~税込¥30,778~
1箱(2缶×4L)ほか
10日以内出荷
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
オーシャンBO#150ダイゾー¥25,980~税込¥28,578~
1箱(2缶×4L)ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
アプルーブダイゾー¥20,980~税込¥23,078~
1缶(4L)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
アドモスAS-01オイルダイゾー10日以内出荷
トラスコ品番145-1410容量(L)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
PGペーストダイゾー10日以内出荷
耐熱性に優れます。
高温でオイル分が蒸発してもモリブデンの被膜を形成します。
各種機械の組立時に回転・摺動部の初期なじみを円滑にできます。
オーリング、パッキンなどゴムに対しての親和性があります。
用途各種産業機械の部品組立箇所に、ボルト、ナット、ネジなどの締結時焼付・カジリ防止に、オーリングなどの磨耗減少にトラスコ品番145-1393容量(kg)1危険物の類別非危険物
PGLオイルダイゾー翌々日出荷から10日以内出荷
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
PGHオイルダイゾー¥17,980~税込¥19,778~
1缶(4L)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
OCペーストダイゾー10日以内出荷
耐熱性に優れます。
高温から低温(-30℃~300℃)まで、長時間使用後にも、ネジ部などの固着を防止します。
各種機械の組立時に回転・摺動部の初期なじみを円滑にできます。
特殊複合石けんを使用していますので高温摺動箇所使用時の乾きが微小です。
防錆性能もすぐれています。
かん合部・摺動部のカジリを防ぎ、ならし運転を円滑にします。
用途高温摺動部の潤滑に、低速・高荷重下の潤滑に、ネジ・ボルト・ピン・ベアリング等の圧入焼きバメ等カジリ防止に、トモ金・特殊鋼の焼付け・高温ネジ・ピン等の焼付き防止にトラスコ品番144-9892容量(kg)1危険物の類別非危険物