オフィスサプライ (39) ブランド: 秀和システムブランド: Gefenすべて解除
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
Audio Extender Gefen 5日以内出荷
対応信号:3.5mmステレオミニ延長可能距離:300m伝送対応ケーブル・ CAT-5 STP・ CAT-5e STP必要ケーブル数・ 伝送対応ケーブルいずれか1本双方向オーディオ伝送(マイクロホン/スピーカー)に対応。電源は送信機側のみの接続で使用可能。
仕様 出力インピーダンス:0.1Ω 寸法(mm) W35×H24×D94 質量(g) 80 電源 DC5V、最大5W 周波数 サンプリング:5kHz(最小)~48kHz(最大)、20Hz~20kHz 入力インピーダンス 1kΩ 端子 リンク:RJ-45(シールド)×1
Audio Extender Gefen 5日以内出荷
対応信号:TOSLINK | S/PDIF延長可能距離:100m伝送対応ケーブル・ CAT-5 STP・ CAT-5e STP必要ケーブル数・ 伝送対応ケーブルいずれか1本デジタルコンポーネントとCDなどのソース機器を離れた場所に設置可能。Dolby DigitalやDTSのサラウンドフォーマットに対応。電源は送信機側のみの接続で使用可能。
仕様 S/PDIF:96kHz、TOSLINK:192kHz、データ転送量:12.8Mb/s 寸法(mm) W37×H30×D91 質量(g) 80 電源 送信機:DC5V、最大5W 端子 リンク:RJ-45(シールド)×1、オーディオ:3.5mmステレオミニ×2 入出力端子 S/PDIF(コアキシャル)×1、TOSLINK(オプティカル)×1
DVI Extender Gefen 5日以内出荷
対応信号:DVI延長可能距離・ 2芯LC-LCシングルモード…1500m・ 2芯LC-LCマルチモード……450m伝送対応ケーブル・ LC-LCシングルモード(8/125μmもしくは9/125μm)・ LC-LCマルチモード(50μmもしくは62.5μm)必要ケーブル数・ 伝送対応ケーブルいずれか2芯最大対応解像度:1920×1200DDWG DVI仕様準拠。表示機器のEDIDを送信機に記録してソース機器に送出可能なバーチャルEDID機能。光ファイバーケーブルにより、EMIの影響を受けにくいシステムを構築可能。
仕様 ビデオアンプ帯域:165MHz、入力DDC信号:5Vp-p(TTL)、入力ビデオ信号:1.2Vp-p 付属品 本体(送信機、受信機)、電源アダプター×2 寸法(mm) W39×H15×D69(※) 質量(g) 90 電源(V) DC5 温度(℃) 保管保証:-10~+85 解像度 最大対応:1920×1200 動作湿度(%) 0~+50、5~85 端子 リンク:LCコネクター×2 入出力端子 ビデオ:DVI-D(19ピン、オス)×1
DVI Extender Gefen 5日以内出荷
対応信号:DVI延長可能距離・ CAT-6A STP…70m・ CAT-5e STP…60m伝送対応ケーブル・ CAT-6A STP・ CAT-5e STP必要ケーブル数:伝送対応ケーブルいずれか1本最大対応解像度:1920×1200、1080p接続した表示機器のEDIDを保持するローカルEDIDモードと表示機器のEDIDをソース機器に送るパススルーEDIDモードを搭載。HDCP、HPDパススルー。ロック式電源。HDBaseT 技術採用。省スペース設計。壁面取り付け可能。
仕様 ビデオアンプ帯域:165MHz 寸法(mm) W110×H26×D86 質量(g) 200 電源 DC5V、最大10W 解像度 最大対応:1080p、1920×1200 動作温度(℃) 0~45、10~90 結露を避けてください 端子 リンク:RJ-45(シールド)×1 入出力端子 ビデオ:DVI-I(29ピン、メス、DVI-D信号のみ)×1
USB/FireWire Extender Gefen 5日以内出荷
対応信号:USB延長可能距離:100m伝送対応ケーブル・ CAT-5 STP・ CAT-5e STP・ CAT-6 STP必要ケーブル数・ 伝送対応ケーブルいずれか1本 USB2.0対応の2ポートハブを搭載。 USB2.0転送レート:480Mbps USB1.1ロースピード、フルスピードに対応。 主要な各種OSに対応。 プラグアンドプレイで動作するため、ドライバーのインストールは不要。 受信機側のUSBは、バスパワー(500mA)に対応。
寸法(mm) 送信機:W85×H28×D38、受信機:W85×H28×D38 質量(g) 送信機:82、受信機:88 電源 送信機:DC5V、最大2.5W、受信機:DC5V、最大10W 入力端子 (USB)送信機:Type B×1 端子 リンク:RJ-45シールド×1、USB:送信機:USB Type B メス×1、受信機:USB Type A メス×1 出力端子 (USB)受信機:Type A×2 転送速度(Mbps) USB:480
USB/FireWire Extender Gefen 5日以内出荷
対応信号:USB2.0/USB1.1延長可能距離:50m伝送対応ケーブル・ CAT-5e STP必要ケーブル数・ 伝送対応ケーブル1本USB2.0 480Mbps に対応Windows、MacOS、Linux に対応プラグアンドプレイで使用可能(ドライバーのインストール不要)受信機は5V2A の供給が可能
仕様 サポートフォーマット:送信機:USB 2.0、受信機:USB 1.1 寸法(mm) W85×H28×D38 質量(g) 約130 電源(V) DC 5 消費電力(W) 送信機:最大0.65 動作温度(℃) 0 ~ + 45 動作湿度(%) 5~90( 結露なきこと) 端子 (RJ-45)送信機:RJ-45(シールド)×1、受信機:RJ-45(シールド)×1 保管温度(℃) -20~ +70 MTBF(時間) 50000 湿度(%) 保管:0~95( 結露なきこと)
VGA Extender Gefen 5日以内出荷
対応信号:VGA延長可能距離:45m伝送対応ケーブル:CAT-5e STP必要ケーブル数:1本最大対応解像度・ 1080p、2K、1920×1200受信機にはブライトネス、フォーカスの調整が可能なEQトリムを装備。電源は送信機側のみ。
仕様 ビデオアンプ帯域:350MHz、入力DDC信号:5Vp-p(TTL)、入力ビデオ信号:1.2Vp-p 寸法(mm) W35×H24×D93 質量(g) 80 電源 送信機:DC5V、最大5W 周波数 対応垂直同期:30~170Hz、対応水平同期:15~70kHz 解像度 最大対応:1080p、2K、1920×1200 入力端子 (ビデオ)送信機:VGA HD-15(オス)×1 端子 リンク:RJ-45(シールド)×1 出力端子 (ビデオ)受信機:VGA HD-15(メス)×1
HDMI Switcher Gefen 5日以内出荷
対応信号HDMI 2.0(4入力1出力) コントロール対応解像度:4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)1080p1920×1200HDR(High Dynamic Range) 10bit 4:4:4 対応HDCP2.2/1.4対応1080p 12bit 4:4:4 対応3DTV パススルー、Lip Sync パススルーEDID マネージメント機能でソース機器と表示機器の迅速な確立を実現LPCM 7.1, Dolby Atmos(R), Dolby(R) TrueHD, DTS:X(TM), and DTS-HD Master Audio(TM) のオーディオフォマットに対応DVI フォーマット対応自動切替機能誤操作を防止するロック機能(コマンドで設定)WebGUI内蔵 TelnetまたはUDPを経由してIPコントロールが可能 IR リモコン操作 Gefen専用マネージメント・ソフトウェアSyner-Gに対応 HDMI 出力は5V 500mAの電源供給可能 電源アダプターはロック式端子を採用
仕様 最大ピクセルクロック:600MHz 寸法(mm) W213×H25×D93(突起部除く) 質量(g) 約750 電源 DC5V、7W 温度(℃) 運用:0~50℃ 入力端子 (ビデオ)HDMI Type A(19ピン、メス、MonoLOK)×4 端子 IR In/Ext:3.5mmステレオミニ×1、RS-232:D-Sub9ピン(メス)×1、イーサネット(IPコントロール):RJ-45×1 出力端子 ビデオ:HDMI Type A(19ピン、メス、MonoLOK)×1(※18pinで5V/500mAの電源供給可能) 保管温度(℃) -20~+85 MTBF(時間) 300000 湿度(%) 保管:0%~95% RH(結露なきこと)、運用:5~90 RH(結露なきこと)
VGA Extender Gefen 5日以内出荷
対応信号VGA | 3.5mmステレオミニ | 3.5mmモノラルミニ 延長可能距離:45m伝送対応ケーブル:CAT-5e STP必要ケーブル数:1本最大対応解像度:1920×1200受信機には、ブライトネス、フォーカスの調整が可能なEQトリムを装備。
仕様 ビデオアンプ帯域:350MHz、入力DDC信号:5Vp-p(TTL)、入力ビデオ信号:1.2Vp-p 寸法(mm) W118×H27×D71 質量(g) 160 電源 DC5V、最大5W 周波数 対応垂直同期:30~170Hz、対応水平同期:15~70kHz 解像度 最大対応:1920×1200 入力端子 (オーディオ)送信機:3.5mmステレオミニ×1、(ビデオ)送信機:VGA HD-15(オス)×1、(マイクロホン)受信機:3.5mmステレオミニ×1 端子 リンク:RJ-45(シールド)×1 出力端子 (オーディオ)受信機:3.5mmステレオミニ×1、(ビデオ)信機:VGA HD-15(メス)×1、(マイクロホン)送信機:3.5mmステレオミニ×1
HDMI Splitter Gefen 5日以内出荷
対応信号HDMI2.0 (1入力8出力)1系統のHDMI信号を最大8台の表示機器へ同時出力が可能。最大対応解像度:4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)1080pフルHD1920×1200 WUXGAHDCP 2.2/1.4対応HDR(High Dynamic Range)対応:10bit Deep Color@4K60Hz 4:2:0, 4K24Hz 4:4:4対応12bit Deep Color@1080p, 60Hz, 4:4:43DTVパススルー、Lip-SyncパススルーEDIDマネージメントとオーディオモードセレクト機能でソース機器と表示機器の迅速な確立を実現LPCM7.1 Audio、DolbyAtmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD Master Audio対応別売のHDMI-DVI変換アダプターを使用して、最大1080pフルHDおよび1920×1200(WUXGA)のDVIフォーマットに対応Gefen製品専用のマネージメントソフトウェアSyner-G Softwareを利用して、EDIDマネージメント、HDCPマネージメント、ファームウェアのアップデートが可能HDMI出力は5V500mAの電源供給が可能電源アダプターは安心のロック式を採用。
寸法(mm) W430×H43×D159(突起部除く) 質量(kg) 1.2 形式 対応音声:LPCM7.1 Audio、DolbyAtmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD Master Audio、ビデオアンプ帯域:165MHz×2、最大ピクセルクロック:600MHz 電源 DC5V、14.5W 解像度 最大対応:4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)、4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)、1080pフルHD、1920×1200 WUXGA 入力端子 HDMI TypeA(19ピン、メス、MonoLOK)×1 動作温度(℃) 0~+50 動作湿度(%) 5%~90% RH(相対湿度)、結露なきこと 出力端子 HDMI TypeA(19ピン、メス、MonoLOK)×8(※HDMI出力1/2の18ピンからは5V@500mAの電源を供給可能) USBポート Mini-B MTBF(時間) 300000
HDMI Splitter Gefen 5日以内出荷
対応信号HDMI2.0 (1入力4出力)1系統のHDMI信号を最大4台の表示機器へ同時出力が可能。最大対応解像度:4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)1080pフルHD1920×1200 WUXGAHDCP 2.2/1.4対応HDR(High Dynamic Range)対応:10bit Deep Color@4K60Hz 4:2:0, 4K24Hz 4:4:4対応12bit Deep Color@1080p, 60Hz, 4:4:43DTVパススルー、Lip-Syncパススルー EDIDマネージメントとオーディオモードセレクト機能でソース機器と表示機器の迅速な確立を実現LPCM7.1 Audio、DolbyAtmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD Master Audio対応別売のHDMI-DVI変換アダプターを使用して、最大1080pフルHDおよび1920×1200(WUXGA)のDVIフォーマットに対応Gefen製品専用のマネージメントソフトウェアSyner-G Softwareを利用して、EDIDマネージメント、HDCPマネージメント、ファームウェアのアップデートが可能 HDMI出力は5V500mAの電源供給が可能 電源アダプターは安心のロック式を採用。
仕様 対応音声形式:LPCM7.1 Audio、DolbyAtmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD Master Audio、最大ピクセルクロック:600MHz 寸法(mm) W213×H25×D93(突起部除く) 質量(kg) 0.3 電源 DC5V、7.5W 解像度 最大対応:4K DCI:4096×2160(a)60Hz(4:4:4)、4K UHD:3840×2160(a)60Hz(4:4:4)、1080pフルHD、1920×1200 WUXGA 入力端子 HDMI TypeA(19ピン、メス、MonoLOK)×1 動作温度(℃) 0~+50 動作湿度(%) 5%~90% RH(相対湿度)、結露なきこと 出力端子 HDMI TypeA(19ピン、メス、MonoLOK)×4(※HDMI出力1と2の18ピンからは5V@500mAの電源を供給可能) USBポート Mini-B MTBF(時間) 300000
HDMI Splitter Gefen 5日以内出荷
対応信号HDMI2.0 (1入力2出力)1系統のHDMI信号を2台の表示機器へ同時出力が可能。最大対応解像度:4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)1080pフルHD1920×1200 WUXGAHDCP 2.2/1.4対応HDR(High Dynamic Range)対応:10bit Deep Color@4K60Hz 4:2:0, 4K24Hz 4:4:4対応12bit Deep Color@1080p, 60Hz, 4:4:43DTVパススルー、Lip-SyncパススルーEDIDマネージメントとオーディオモードセレクト機能でソース機器と表示機器の迅速な確立を実現LPCM7.1 Audio、DolbyAtmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD Master Audio対応別売のHDMI-DVI変換アダプターを使用して、最大1080pフルHDおよび1920×1200(WUXGA)のDVIフォーマットに対応Gefen製品専用のマネージメントソフトウェアSyner-G Softwareを利用して、EDIDマネージメント、HDCPマネージメント、ファームウェアのアップデートが可能HDMI出力は5V500mAの電源供給が可能電源アダプターは安心のロック式を採用。
仕様 対応音声形式:LPCM7.1 Audio、DolbyAtmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD Master Audio、最大ピクセルクロック:600MHz 寸法(mm) W213×H25×D93(突起部除く) 質量(kg) 0.3 電源 DC5V、6.5W 解像度 最大対応:4K DCI:4096×2160(a)60Hz(4:4:4)、4K UHD:3840×2160(a)60Hz(4:4:4)、1080pフルHD、1920×1200 WUXGA 入力端子 HDMI TypeA(19ピン、メス、MonoLOK)×1 動作温度(℃) 0~+50 動作湿度(%) 5%~90% RH(相対湿度)、結露なきこと 出力端子 HDMI TypeA(19ピン、メス、MonoLOK)×2(※HDMI出力1/2の18ピンからは5V@500mAの電源を供給可能) USBポート Mini-B MTBF(時間) 300000
Display Port Extender Gefen 5日以内出荷
対応信号:ディスプレイポート1.2延長可能距離・ 最大200m伝送対応ケーブル・ OM3:SC-SCマルチモード(50/120μm)またはそれ以上必要ケーブル数・ 伝送対応ケーブルいずれか1芯4K@60Hz 4:4:4(600MHz)をサポート。ディスプレイポート1.2準拠。 WQUXGA(3840×2400)、4K(3840×2160)、4K Cinema-DC(I 4096×2160)対応。SCマルチモード光ファイバーケーブル1本で最大200m延長可能。 HDCP2.2、HDCP1.4、DPCPに準拠。 DisplayPort Auxiliary I2Cチャンネルをサポート。 送受信機にEQスイッチを搭載。 電波干渉(EMI)やRFノイズの影響を受けない光伝送。 複雑な操作や設定が不要なプラグアンドプレイ。
仕様 ビデオ帯域:21.6Gb/s(2.7Gb/s×4) 寸法(mm) W79×H22×D45 質量(g) 135 電源 送信機:DC5V、1.75W、受信機:DC5V、2.0W 解像度 (最大対応)WQUXGA:3840×2400@60Hz(4:4:4)、4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)、4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4) 入力端子 (ビデオ)送信機:ディスプレイポート(20ピン、メス)×1 端子 リンク:SC(メス)×1 出力端子 (ビデオ)受信機:ディスプレイポート(20ピン、メス)×1
HDMI Extender Gefen 5日以内出荷
対応信号HDMI2.0 | 双方向IR 延長可能距離・4K UHD 3840×2160@60Hz(4:2:0、8bit)…40m・4K UHD 3840×2160@30Hz(4:4:4、8bit)…40m・4K DCI 4096×2160@24Hz/30Hz(4:4:4、8bit)…40m ・1080p(12bit)…70m伝送対応ケーブル・CAT-5e(STP)以上必要ケーブル数・上記伝送対応ケーブル1本HDMI 対応 : HDCP2.2/1.4、12bit Deep Color、LPCM7.1,Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio、CEC パススルー、3DTV パススルー Lip Sync パススルーIR 延長可能HDBaseT テクノロジー搭載EDID マネージメント搭載POL(Power over line) 対応
仕様 ピクセルクロック:300MHz 寸法(mm) W110×H26×D85 質量(g) 約180 電源(V) DC24 消費電力(W) 最大10(送信機・受信機合計) 入力端子 送信機:HDMI Type A(19ピン、メス、MonoLOK)×1 動作温度(℃) 0~+45 動作湿度(%) 5~90( 結露なきこと) 端子 IR In/Ext:3.5mmステレオミニ×1、IR Out:3.5mmモノラルミニ×1、Link:RJ-45(シールド)×1 出力端子 受信機:HDMI Type A(19ピン、メス、MonoLOK)×1 保管温度(℃) -20~+85 対応解像度 4K UHD(3840×2160)、 4K DCI(4096×2160)、1920x1200(WUXGA)、 1080p 湿度(%) 保管:0~ 90(結露なきこと)
Scaler Gefen 5日以内出荷
対応信号 入力:VGA 出力:DVI コントロール:Syner-GVGA信号をDVI信号に変換最大入力解像度:1920×1200最大出力解像度:1080p@60Hz、1920×1200入力されたアナログ映像信号を自動検知し、最適な表示状態に自動セットアップする入力検知機能搭載ナビゲーションボタンと連動して本体をセットアップする内蔵オンスクリーンメニュー(OSD)搭載テストパターンジェネレーター内蔵アナログ映像入力信号は選択した出力の解像度(全画面)または元の信号のアスペクト比に調整可能Gfen Syner-G Software Suiteに対応EDIDマネージメント機能搭載
仕様 最大TMDSクロック:165MHz、最大ピクセルクロック:165MHz 寸法(mm) W123×H28×D83 質量(g) 200 電源 DC12V、最大2W 入力端子 (ビデオ)VGA(HD-15、メス)×1 端子 USB:Mini-B×1 出力端子 ビデオ:DVI-I(29ピン、メス、DVI-D信号のみ)×1
Converter Gefen 5日以内出荷
対応信号 入力:DVI 出力:VGA DVI信号をVGA信号に変換し、VGA対応機器に接続可能。内蔵EDIDを使用するローカルEDIDモードと、表示機器のEDIDを使用するエクスターナルEDIDモードの切替が可能。汎用性のあるビデオ、PCのEDID情報を内蔵。
仕様 アナログビデオ帯域:350MHz(VGA)、入力DDC信号:5Vp-p(TTL)、入力ビデオ信号:1.2Vp-p、最大ピクセルクロック:165Mz(DVI) 寸法(mm) W83×H29×D96 質量(g) 160 電源 DC5V、最大5W 解像度 最大対応:1920×1200 入力端子 (ビデオ)DVI-(I 29ピン、メス、DVI-D信号のみ)×1 出力端子 ビデオ:VGA HD-15(メス)×1
Converter(Audio) Gefen 5日以内出荷
対応入力信号: HDMI1.3 対応出力信号: HDMI | TOSLINK | RCAコントロール:本体スイッチHDMIの音声信号をディエンベデッドし出力する事が可能。HDMI対応:12bit Deep Color、LPCM7.1、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、3DTVパススルー、CECパススルー、Lip syncパススルーオーディオフォーマット
仕様 最大ピクセルクロック:225MHz 寸法(mm) W241×H25×D103(突起部除く) 質量(g) 800 電源 DC5V、最大13W 温度(℃) 動作保証:0~40 解像度 最大対応:1080p、1920×1200 入力端子 (ビデオ)HDMI Type A(19ピン、メス)×1 出力端子 アナログ音声:RCA×8、デジタル音声:TOSLINK×1、ビデオ:HDMI Type A(19ピン、メス)×1
SDI Scaler Gefen 5日以内出荷
対応入力信号:HDMI1.2 | VGA | 3.5mmステレオミニ対応出力信号: 3G-SDIコントロール:Syner-G入力対応信号:HDMI、VGA、アナログオーディオHDMI、VGA、アナログオーディオ信号をSDIに変換最大入力解像度:1920×1200、1080p@60Hz最大出力解像度:1080p@60Hz内蔵のオンスクリーンメニュー(OSD)を使用して本体をセットアップEDIDマネージメント機能搭載テストパターンジェネレーター内蔵2チャンネルのアナログステレオオーディオをSDI信号にエンベデッド ※VGA入力のみLPCM7.1オーディオ対応 ※HDMI入力のみGfen Syner-G Software Suiteに対応非標準解像度に合わせ、入力タイミングをカスタマイズ可能
仕様 最大TMDSクロック:225MHz、最大ピクセルクロック:165MHz(HDMI/VGA入力)、最大ピクセルクロック:150MHz(SDI出力) 寸法(mm) W141×H30×D93(突起部除く) 質量(g) 230 電源 DC12V、最大5W 入力端子 (オーディオ)3.5mmステレオミニ×1、(ビデオ)HDMI(Type A、19ピン、メス、MonoLOK)×1 端子 USB:Mini-B×1 出力端子 ビデオ:SDI(BNC、メス)×1
Converter Gefen 5日以内出荷
対応入力信号:HDMI1.2対応出力信号:3G-SDIコントロール:Syner-G Syner-G Software Suite HDMI信号をSDI信号に変換最大入力解像度:1920×1200 1080p@60Hz最大出力解像度:1080p@60HzHDMI 12BitカラーとSDI 10Bitカラーに対応YCbCr4:4:4またはRGB4:4:4の出力モードが選択可能3G-SDI LevelA,B対応LPCM 7.1音声対応6V~24vの電源に対応Gefen Syner-G Software Suiteに対応業界標準1/4-20対応でカメラギアに使用可能
仕様 最大TMDSクロック:225MHz、最大ピクセルクロック:165MHz 寸法(mm) W74×H30×D59 質量(g) 150 電源 DC12V(6~24V対応)、最大3W 入力端子 (ビデオ)HDMI(Type A、19ピン、メス)×1 端子 USB:Mini-B×1 出力端子 ビデオ:BNC×1
HDMI Extender Gefen 5日以内出荷
対応信号:HDMI1.3延長可能距離・ OM3、OM2(レーザー最適化50/125μmSC-SCマルチモード):1000m・ OM1(62.5/125μmSC-SCマルチモード):300m伝送対応ケーブル・ OM3、OM2:SC-SCマルチモード(50μm)・ OM1:SC-SCマルチモード(62.5μm)必要ケーブル数・ 伝送対応ケーブルいずれか1芯最大対応解像度:1080pHDMI対応:12bit Deep Color、LPCM7.1、 Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS-HD Master Audio、3DTVパススルー光ファイバーケーブルにより、EMIの影響を受けにくいシステムを構築可能。DDC双方向通信規格に対応。HDCPパススルー。設置が容易なコンパクト設計。FCC、CE規格に対応し、EMI/RMIの影響を低減。
仕様 最大ピクセルクロック:225MHz 寸法(mm) W30×H12×D272 質量(g) 40 電源 送信機:DC5V、受信機:DC5V、最大1.5W 温度(℃) 保管保証:-20~+70 解像度 最大対応:1080p 入力端子 (ビデオ)送信機:HDMI Type A(19ピン、オス)×1 動作湿度(%) 5~90( 結露なきこと) 端子 リンク:SCコネクター×1 出力端子 (ビデオ)ビデオ:受信機:HDMI Type A(19ピン、オス)×1 湿度(%) 動作保証:10~80
Converter Gefen 5日以内出荷
対応入力信号:3G-SDI対応出力信号:HDMIコントロール:Syner-GSDI信号をHDMI信号に変換最大入力解像度:1080P@60Hz最大出力解像度:1080pYCbCr4:4:4またはRGB4:4:4の出力モードが選択可能3G-SDI LevelA,B、HD-SDI(シングル)、SD-SDIの入力に対応LPCM 7.1音声対応6V~24vの電源に対応Gefen Syner-G Software Suiteに対応業界標準1/4-20対応でカメラギアに使用可能
仕様 USB端子:Mini-B×1、最大TMDSクロック:165MHz、最大ピクセルクロック:165MHz 寸法(mm) W74×H30×D59 質量(g) 150 電源 DC12V(6~24V対応)、最大2W 入力端子 (ビデオ)BNC×1 出力端子 ビデオ:HDMI(Type A、19ピン、メス)×1
Scaler Gefen 5日以内出荷
対応信号 入力:VGA | 3.5mmステレオミニ 出力:HDMIコントロール:Syner-GVGA信号をHDMI信号に変換アナログ音声はHDMI信号に重畳して出力可能最大入力解像度:1920×1200最大出力解像度:1080p@60Hz、1920×1200入力されたアナログ映像信号を自動検知し、最適な表示状態に自動セットアップする入力検知機能搭載ナビゲーションボタンと連動して本体をセットアップする内蔵オンスクリーンメニュー(OSD)搭載テストパターンジェネレーター内蔵アナログ映像入力信号は選択した出力の解像度(全画面)または元の信号のアスペクト比に調整可能Gfen Syner-G Software Suiteに対応2チャンネルのアナログステレオ音声をHDMI信号にエンベデッドEDIDマネージメント機能搭載
仕様 最大TMDSクロック:225MHz、最大ピクセルクロック:165MHz 寸法(mm) W123×H26×D82 質量(g) 200 電源 DC12V、最大2.6W 入力端子 (オーディオ)3.5mmステレオミニ×1、(ビデオ)VGA(HD-15、メス)×1 端子 USB:Mini-B×1 出力端子 ビデオ:HDMI(Type A、19ピン、メス、MonoLOK)×1
DVI Splitter Gefen 5日以内出荷
対応信号:デュアルリンクDVI(1入力2出力)最大対応解像度:3840×2400、1080p、1920×1200出力1はHCPに準拠。DDWG DVI仕様に準拠。シングルリンクDVIにも対応。
仕様 最大対応解像度:1080p、1920×1200(シングルリンク)、3840×2400(デュアルリンク) 寸法(mm) W102×H32×D83(突起部除く) 質量(g) 180 電源 DC5V、最大5W 入力端子 (ビデオ)DVI-I(29ピン、メス、DVI-D信号のみ)×1 出力端子 ビデオ:DVI-I(29ピン、メス、DVI-D信号のみ)×2
DVI Booster Gefen 5日以内出荷
対応信号:デュアルリンクDVI延長可能距離:60m最大対応解像度:1080p、3840×2400@30HzDDWG DVI仕様に準拠。HDCPパススルー。映像信号の強度を調整するEQトリムを装備。EQトリム 伝送時DDCレベルを安定させ、システムのパフォーマンスを確保。
仕様 ビデオアンプ帯域:165MHz×2、入力DDC信号:5Vp-p(TTL)、入力ビデオ信号:1.2Vp-p 寸法(mm) W44×H25×D48 質量(g) 50 電源 DC5V、最大5W 解像度 最大対応:1080p、3840×2400(a)30Hz 入出力端子 ビデオ:DVI-I(29ピン、メス、DVI-D信号のみ)×2
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システム 10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月 2019/11/01 分類 専門 判型 B5 ページ数 493 ジャンル 電子通信 著者名 岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム 10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月 2018/04/01 分類 専門 判型 A5 ページ数 863 ジャンル 電子通信 著者名 増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム 欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 312 著者名 西川豊宏 原英嗣 初版年月 2017/09