カテゴリ

  • オフィスサプライ(15)
  • 測定・測量用品(7)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(15)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • 英弘精機
  • モノタロウ(5,914)
  • ホンダ(316,332)
  • MAZDA(マツダ)(217,156)
  • 三菱ふそう(209,576)
  • SMC(207,750)
  • トヨタ(140,402)
  • ミツビシ(138,056)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,924)
  • ニッサン(88,116)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,629)
  • スズキ(68,887)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,772)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,585)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,310)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,799)
サービス分類
  • レンタル(1)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(14)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(13)
  • 100,000円以上(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型センサー日射計 英弘精機小型センサー日射計英弘精機(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
シリコン型太陽電池と同様な分光感度です 優れた温度特性・入射角特性を持っています 応答の速いフォトダイオード検出器を採用しました 小型・軽量です 水平調整台(オプション)の取付けが可能です
仕様分光感度範囲: 400 ~ 1100 nm測定範囲 :0 ~ 2000 W/m2出力 (0~100mVレンジ): 0 ~ 100 mV応答速度: 95% < 1 ms使用温度 :- 30 ~ +70 ℃温度特性: (for 50℃ band) < 0.15 %/℃入射角特性 :(0~80°) < ±5 %開口角 :180°安定性: < 2 %/年出力ケーブル: 標準5mトラスコ品番484-9809寸法(mm)Φ22×28.5測定範囲0~2000W/m2質量(g)30出力(0~100mVレンジ)/0 ~ 100mVケーブル長(m)5使用温度(℃)-30~+70測定波長400~1100nm応答速度<1ms開口角(°)180
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
ラジェーションシールド付気温計 自然通風式 英弘精機ラジェーションシールド付気温計 自然通風式英弘精機
71,980税込79,178
1台
当日出荷
自然通風式ですので、電源が不要で、耐久性に優れた気温計です。自然通風式通風筒の内部に白金測温抵抗体の温度検出部を内蔵しています。自然通風式ですので、電源が不要で、耐久性に優れた気温計です。自然通風式通風筒の内部に白金測温抵抗体の温度検出部を内蔵しています。
用途気温を計測するセンサー。トラスコ品番455-6518質量(g)700電源(V)不要寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×270測定範囲(℃)-40~60
図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
7日以内出荷
判型A5ページ数207ジャンル建築著者名菊地至初版年月2014/06
全天日射計 MSシリーズ 英弘精機全天日射計 MSシリーズ英弘精機
99,980税込109,978
1個
10日以内出荷から14日以内出荷
ISO9060準拠の全天日射計です。全天候型で、耐久性に優れています。
質量(g)400サイズΦ96×101mm使用温度-40~+80℃
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
自然通風式気温・湿度センサー 英弘精機自然通風式気温・湿度センサー英弘精機
75,980税込83,578
1個
17日以内出荷から33日以内出荷
自然通風式です。
図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数267ジャンル土木著者名岩瀬泰己 岩瀬文夫初版年月2023/01
図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版秀和システム
1,800税込1,980
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数278ジャンル建築著者名土井巖初版年月2019/03
図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
8日以内出荷
判型A5ページ数270ジャンル電気・電子著者名武永行正初版年月2021/05
最新アナログ電子回路のキホンのキホン 秀和システム最新アナログ電子回路のキホンのキホン秀和システム
2,200税込2,420
1冊
9日以内出荷
判型B5ページ数333ジャンル電気・電子著者名木村誠聡初版年月2013/09
【レンタル】金属表面クリーン度テスター クリーノスペクター G80-000010シリーズ 英弘精機【レンタル】金属表面クリーン度テスター クリーノスペクター G80-000010シリーズ英弘精機
18,980税込20,878
1式
翌々日出荷から4日以内出荷
金属表面に残る有機物質の蛍光を検知しクリーン度を表示します。測定はスタートボタンを押すだけのシンプル操作です。
全天日射計 MSシリーズ 英弘精機全天日射計 MSシリーズ英弘精機
399,800税込439,780
1個
45日以内出荷
ISO9060準拠の全天日射計です。 全天候型で、耐久性に優れています。
仕様ISO9060の分類基準:Secondary Class、応答時間95%(秒):<0.5、感度(μV/W/m2):10質量(kg)370サイズΦ96×93.5mmアズワン品番3-5188-14使用温度-40~+80℃
二槽式展開槽 ガラスカバー付 英弘精機二槽式展開槽 ガラスカバー付英弘精機
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
平底展開槽に比べ、展開溶媒を大幅に節約できます。 (100×100mmプレートで4ml) 溶媒蒸気のプレートヘの前吸着に有効です。 衝撃に強く耐久性にすぐれています。
適合ガラスカバー付本体寸法(mm)235×80×H135仕様●適合TLCプレート(mm):200×100
二槽式展開槽 ステンカバー付 英弘精機二槽式展開槽 ステンカバー付英弘精機
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
平底展開槽に比べ、展開溶媒を大幅に節約できます。 (100×100mmプレートで5ml) 溶媒蒸気のプレートヘの前吸着に有効です。 衝撃に強く耐久性にすぐれ、再現性のよい展開が可能です。
適合ステンレスカバー付
試薬スプレー100mL 硝子製 英弘精機試薬スプレー100mL 硝子製英弘精機
48,980税込53,878
1本
5日以内出荷
エアーポンプを使用して、発色試薬を細かい霧状にして噴霧します。 低粘度液体、高粘度液体用のヘッドが各々1個付属。
仕様ラバーポンプによって試薬を噴霧
簡易直達日射計 200×250×350mm 英弘精機簡易直達日射計 200×250×350mm英弘精機
579,800税込637,780
1台
32日以内出荷
回転する反射鏡でとらえた直達日射を分光感度が平坦な焦電素子に導き、パルス信号により直達日射量を簡易的に計測することができます。直達日射量の計測も可能なため、全天日射計と組み合わせることで水平面散乱日射の計算も可能です。
仕様ミラー回転速度:240 回転/時 感度定数:1.785mV/W・m^-2 使用緯度範囲:-58~+58° 測定波長範囲:300~2700nm 直達出力:アナログ電圧出力 0~2.5V(0~1400W/m2)(15秒間のピーク値をデータロガー側で取得) 直達日射検出誤差:15秒±5% 日照しきい値:直達日射強度120W/m2 日照出力:無電圧接点出力・パルス幅/1秒±0.005秒(耐圧60V)、日照有り/接点を15秒毎に1秒間 「閉」(1パルス/15秒、240パルス/時)、日照無し/接点は「開」のまま付属品アース線(1m)質量(kg)本体/2.2、ベースプレート/0.8電源DC10.5~12.5V使用温度範囲-20~+45℃ケーブル長(m)10サイズ(mm)200×250×350アズワン品番4-2365-01
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム
3,200税込3,520
1冊
10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,900税込2,090
1冊
9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システムTableauで始めるデータサイエンス秀和システム
3,800税込4,180
1冊
10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ! 第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか); 第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか); 第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか); 第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか); 付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム
3,300税込3,630
1冊
10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
二槽式クロマト展開槽 英弘精機二槽式クロマト展開槽英弘精機
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
展開溶媒を節約し、溶媒の廃棄処理を軽減します。(10×10cmプレートで4ml、20×20cmプレートで20ml)溶媒蒸気によるプレートの前飽和に有効です。飽和溶媒と展開溶媒が異なる場合にも使用できます。
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム
2,000税込2,200
1冊
欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
UVランプ 英弘精機UVランプ英弘精機
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷
2波長(254nm/366nm)切り替えタイプのUVランプです。 10分自動OFF機能を搭載しています。
電源AC100V・50/60Hz波長(nm)254/366
TLC展開槽(二層式展開槽) 英弘精機TLC展開槽(二層式展開槽)英弘精機
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
展開槽の中央部を細長く二分するように突起状の分割線が入っている二層式展開槽です。 展開溶媒の節約、前飽和による再現性の良い展開を得ることができます。
ハンディー式金属表面クリーン度テスター 英弘精機ハンディー式金属表面クリーン度テスター英弘精機
2,298,000税込2,527,800
1台
60日以内出荷
金属表面に残るオイル・グリース・潤滑剤・ワックスなどを検知し、クリーン度をパーセンテージで表示します。 次工程での仕上がり(コーティング・表面処理・粘着・その他)などに影響する表面クリーン度を簡単に測定し数値表示します。
仕様【測定皮膜】オイル・グリース・潤滑剤・ワックス・他、【キャリブレーション設定方法】クリーンな表面での自動検定、【対象金属面】各種金属面で検定可能(スチール・アルミ・銅・金・他)トラスコ品番756-3191質量(kg)5直径(Φmm)【測定点】1電源充電式バッテリーまたは電源アダプター表示【測定数値】クリーン度%表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×30×100測定方法UV光による蛍光測定法測定範囲(%)0~100測定距離(mm)4.7
ディスポキャピラリーピペット 500入 英弘精機ディスポキャピラリーピペット 500入英弘精機
36,980税込40,678
1箱
37日以内出荷
ブルックフィールド用スピンドル 英弘精機ブルックフィールド用スピンドル英弘精機
65,980税込72,578
1台
5日以内出荷から67日以内出荷
5.0μLキャピラリ用ディスペンサーマガジン 英弘精機5.0μLキャピラリ用ディスペンサーマガジン英弘精機
81,980税込90,178
1個
37日以内出荷
規格5.0mlキャピラリー用
2.0μLキャピラリ用ディスペンサーマガジン 英弘精機2.0μLキャピラリ用ディスペンサーマガジン英弘精機
81,980税込90,178
1個
37日以内出荷
規格2.0mlキャピラリー用
1.0μLキャピラリ用ディスペンサーマガジン 英弘精機1.0μLキャピラリ用ディスペンサーマガジン英弘精機
81,980税込90,178
1個
37日以内出荷
規格1.0mlキャピラリー用
0.5μLキャピラリ用ディスペンサーマガジン 英弘精機0.5μLキャピラリ用ディスペンサーマガジン英弘精機
81,980税込90,178
1個
37日以内出荷
規格0.5mlキャピラリー用
スマートカット交換ダイヤモンドカッター刃 英弘精機スマートカット交換ダイヤモンドカッター刃英弘精機
32,980税込36,278
1本
5日以内出荷
ユニバーサルキャピラリーホルダー 英弘精機ユニバーサルキャピラリーホルダー英弘精機
78,980税込86,878
1個
37日以内出荷