図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
グリップゴー対応保護ケースOUTPLORER(アウトプローラー)8日以内出荷
・グリップゴー対応専用スマホホルダ。スタンドになる可動式リング付きスマートフォンを保護しながら、使いやすさを追求したOUTPLORERのスマートフォンケースです。ケース背面に特殊なグリップゴー専用マウントを搭載し、グリップゴー本体「QM01」または「QM02」にワンタッチで脱着できるようになります。堅牢な二重構造で、端末を衝撃や傷から守るだけでなく、スマートフォンスタンド機能も付随。スリムなデザインながらも優れた保護性能を発揮し、また各ボタンやポートへのアクセスも容易で、全体的に高級感のある仕上がりとなっています。
用途保護性能: 二重構造の頑丈なケースで、落下や衝撃からスマートフォンを効果的に保護しつつ、精密な開口部により全てのボタンやポートに簡単にアクセス可能グリップ機能: ケース背面に特殊なグリップゴー専用マウントを搭載し、グリップゴー本体「QM01」「QM02」にワンタッチで脱着できるようになります。マウントはスタンド機能も有します。デザイン: ケース単体としても非常にスタイリッシュなデザインで、スマホをより良く彩ります。
グリップゴーハンドルバーマウントOUTPLORER(アウトプローラー)8日以内出荷
マグネットと物理ロックを併用する革新的な機構を採用した「グリップゴー」のベーシックモデル。22mm~32mmのハンドル/パイプに適合するダイレクトマウント。ダンパー内蔵でカメラの手ぶれ防止機能にもやさしい高規格アルミ素材を削り出した部品を使用し、圧倒的な耐久性を実現しました。加えて走行時の振動を効果的に吸収し、スマートフォンのレンズやフォーカス機構を保護します。新次元のスマートフォン等ハンドルマウントシステムオートバイや自転車のハンドルバーにあらゆる角度からでもワンタッチで簡単に取り付け・取り外しが可能わずか一秒でしっかりと固定されるにもかかわらず勝手に外れることはまずありません取り付け後もスマートフォンの角度を自由に調整できるので、縦横見やすい向きにいつでも動かせますバイクだけではなく自転車のスマホナビホルダーとしても最適です
取付ハンドルバー本体質量(g)125対応オートバイ、自転車本体サイズ(mm)92.5×56×77.5適合径範囲(スペーサーの入れ替えで調整可能です)22mm(7/8″) / 25mm(1″) / 28mm(11/8″) / 32mm(11/4″) / 35mm(13/8″)
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
グリップゴークラッチマウントOUTPLORER(アウトプローラー)8日以内出荷
クラッチレバーホルダーなどと共締めして取り付けるタイプ。ダンパー内蔵でカメラの手ぶれ防止機能にもやさしい・マグネット式クイックマウント設計マグネット+ボールベアリングのデュアルロック設計は安全な携帯電話の保持と素早い取り付けを求めるライダーのニーズを満たします。クイックローンチマウントはマグネット設計により、位置合わせの手間がかからず簡単に設置でき究極の利便性を実現します。・振動ダンパー内蔵内蔵の衝撃吸収設計により、滑らかな高速道路でも険しい山道でも携帯電話のレンズを高周波振動から保護します。・安全ロックマグネット式クイックマウント設計で携帯電話をしっかりと固定すると同時にOutplorerは安全ロックを追加してさらに保護力を高め、どんなに揺れの多い乗り物でも携帯電話を安全に保ちます。・幅広い適応性市販されているほとんどのクラッチ/ブレーキレバー用クランプに適合するスペーサーを設計しました。固定するための延長M6ボルトが付随します。
用途調整機能:フレキシブルアーム+角度調整機能取付クラッチ/ブレーキレバー用クランプ本体質量(g)140対応スクーター、オートバイ適合パイプ22mm(7/8")/ 25mm(1")/ 28mm(11/8")/ 32mm(11/4")/ 35mm(13/8")本体サイズ(mm)86×56×91寸法(高さH×幅W)(mm)【フレックスアーム】76×16
グリップゴーミラーステムマウントOUTPLORER(アウトプローラー)8日以内出荷
ミラーホルダーにミラーと共締めして使うステーです。ダンパー内蔵でカメラの手ぶれ防止機能にもやさしい優れたスマートフォンホルダーは、取り付けの迅速さ、振動の低減、確実な固定、幅広い機種への対応、そして角度調整機能など、様々な機能を備えているべきです。磁力式とボールベアリング式を組み合わせたデュアルロック機構は、ライダーが求める、スマートフォンを安全に固定できるだけでなく、素早く取り付けられるというニーズを満たしています。クイックリリース式ホルダーは、磁力式設計により、位置合わせ不要で簡単に取り付けられるため、装着時の手間が最小限に抑えられ、非常に便利です。
用途調整機能:フレキシブルアーム+角度調整機能取付ハンドルバー本体質量(g)135対応自転車、電動自転車、スクーター、バイク本体サイズ(mm)86×56×91寸法(高さH×幅W)(mm)【フレックスアーム】76×16適合径範囲22mm(7/8")/ 25mm(1")/ 28mm(11/8")/ 32mm(11/4")/ 35mm(13/8")
グリップゴーブレーキマウントOUTPLORER(アウトプローラー)8日以内出荷
ブレーキリザーバータンクと共締めして取り付けるタイプ。ダンパー内蔵でカメラの手ぶれ防止機能にもやさしい・マグネット式クイックマウント設計マグネット+ボールベアリングのデュアルロック設計は安全な携帯電話の保持と素早い取り付けを求めるライダーのニーズを満たします。クイックローンチマウントはマグネット設計により、位置合わせの手間がかからず簡単に設置でき究極の利便性を実現します。・振動ダンパー内蔵内蔵の衝撃吸収設計により、滑らかな高速道路でも険しい山道でも携帯電話のレンズを高周波振動から保護します。・安全ロックマグネット式クイックマウント設計で携帯電話をしっかりと固定すると同時にOutplorerは安全ロックを追加してさらに保護力を高め、どんなに揺れの多い乗り物でも携帯電話を安全に保ちます。
用途調整機能:フレキシブルアーム+角度調整機能取付ブレーキフルードリザーブタンク本体質量(g)155取付穴22mm(7/8")/ 25mm(1")/ 28mm(11/8")/ 32mm(11/4")/ 35mm(13/8")対応スクーター、オートバイ本体サイズ(mm)86×56×91寸法(高さH×幅W)(mm)【フレックスアーム】76×16
グリップゴーハンドルバーマウントPROOUTPLORER(アウトプローラー)8日以内出荷
QM01に50mmのアームと首振り構造を追加した高機能モデル。ダンパー内蔵でカメラの手ぶれ防止機能にもやさしい高規格アルミ素材を削り出した部品を使用し、圧倒的な耐久性を実現しました。加えて走行時の振動を効果的に吸収し、スマートフォンのレンズやフォーカス機構を保護します。新次元のスマートフォン等ハンドルマウントシステムオートバイや自転車のハンドルバーにあらゆる角度からでもワンタッチで簡単に取り付け・取り外しが可能わずか一秒でしっかりと固定されるにもかかわらず固定され勝手に外れることはまずありません取り付け後もスマートフォンの角度を自由に調整できるので、縦横見やすい向きにいつでも動かせますバイクだけではなく自転車のスマホナビホルダーとしても最適です*ハンドルクランプとマウント部分の間に長さ76mmのフレックスアームを介することで自由な位置設定が可能なタイプです
取付ハンドルバー本体質量(g)186対応オートバイ、自転車本体サイズ(mm)86×56×91適合径範囲(スペーサーの入れ替えで調整可能です)22mm(7/8″) / 25mm(1″) / 28mm(11/8″) / 32mm(11/4″) / 35mm(13/8″)
ステムキャップマウントOUTPLORER(アウトプローラー)8日以内出荷
主に自転車向けの樹脂製マウント。ダンパーは省略されているモデル。ステムキャップ取り付けタイプ・マグネット式クイックマウント設計マグネット+ボールベアリングのデュアルロック設計は安全な携帯電話の保持と素早い取り付けを求めるライダーのニーズを満たします。クイックローンチマウントはマグネット設計により、位置合わせの手間がかからず簡単に設置でき究極の利便性を実現します。・振動ダンパー内蔵内蔵の衝撃吸収設計により、滑らかな高速道路でも険しい山道でも携帯電話のレンズを高周波振動から保護します。・安全ロックマグネット式クイックマウント設計で携帯電話をしっかりと固定すると同時にOutplorerは安全ロックを追加してさらに保護力を高め、どんなに揺れの多い乗り物でも携帯電話を安全に保ちます。・幅広い適応性市販されているほとんどの自転車およびオートバイのハンドルバーに適合する4種類のチューブクランプスペーサーを設計しました。チューブ径は22mmから35mmまで幅広く対応しています。最大31.8mmのハンドルバーに対応し、スペーサーなしで35mmのハンドルバーにも取り付け可能です。
用途調整機能:携帯電話の角度を調整可能取付ステムキャップ本体質量(g)70対応バイク、自転車、電動自転車、スクーター本体サイズ(mm)97.5×79×75適合径範囲22mm(7/8″) / 25mm(1″) / 28mm(11/8″) / 32mm(11/4″) / 35mm(13/8″)
グリップゴーハンドルバークランプマウントOUTPLORER(アウトプローラー)8日以内出荷
M8ボルトを使用したハンドルバークランプ取り付けタイプのモデル。M8ボルトは40,45,50mmの3本付属。ダンパー内蔵でカメラの手ぶれ防止機能にもやさしい・マグネット式クイックマウント設計マグネット+ボールベアリングのデュアルロック設計は安全な携帯電話の保持と素早い取り付けを求めるライダーのニーズを満たします。クイックローンチマウントはマグネット設計により、位置合わせの手間がかからず簡単に設置でき究極の利便性を実現します。・振動ダンパー内蔵内蔵の衝撃吸収設計により、滑らかな高速道路でも険しい山道でも携帯電話のレンズを高周波振動から保護します。・安全ロックマグネット式クイックマウント設計で携帯電話をしっかりと固定すると同時にOutplorerは安全ロックを追加してさらに保護力を高め、どんなに揺れの多い乗り物でも携帯電話を安全に保ちます。・幅広い適応性市販されているほとんどの自転車およびオートバイのハンドルバーに適合する4種類のチューブクランプスペーサーを設計しました。チューブ径は22mmから35mmまで幅広く対応しています。最大31.8mmのハンドルバーに対応し、スペーサーなしで35mmのハンドルバーにも取り付け可能です。
用途調整機能:フレックスアーム+電話の角度調整可能取付ハンドルバー本体質量(g)142対応自転車、電動自転車、スクーター、オートバイ本体サイズ(mm)86×56×91寸法(高さH×幅W)(mm)【フレックスアーム】76×16適合径範囲22mm(7/8″) / 25mm(1″) / 28mm(11/8″) / 32mm(11/4″) / 35mm(13/8″)
グリップゴーユニバーサルアタッチメントOUTPLORER(アウトプローラー)8日以内出荷
・専用ケースの用意されていないスマホやアクションカメラなどに取り付けることでグリップゴー対応にするユニバーサルアタッチメント3Mの両面テープ付属強力両面テープで取り付けるタイプの「グリップゴー」汎用アタッチメントお手持ちのスマホケースに取り付けることでどんなスマホでもグリップゴーシステムが利用可能になりますあなたのスマホ専用ケースがラインナップに無い方でもこれでOK!
グリップゴーミラーマウントOUTPLORER(アウトプローラー)8日以内出荷
8,10,12,14,16mmのミラーアームに対応したモデル。ダンパー内蔵でカメラの手ぶれ防止機能にもやさしい・マグネット式クイックマウント設計マグネット+ボールベアリングのデュアルロック設計は安全な携帯電話の保持と素早い取り付けを求めるライダーのニーズを満たします。クイックローンチマウントはマグネット設計により、位置合わせの手間がかからず簡単に設置でき究極の利便性を実現します。・振動ダンパー内蔵内蔵の衝撃吸収設計により、滑らかな高速道路でも険しい山道でも携帯電話のレンズを高周波振動から保護します。・安全ロックマグネット式クイックマウント設計で携帯電話をしっかりと固定すると同時にOutplorerは安全ロックを追加してさらに保護力を高め、どんなに揺れの多い乗り物でも携帯電話を安全に保ちます。・幅広い適応性市販されているほとんどの自転車およびオートバイのミラーバーに適合する4種類のチューブクランプスペーサーを設計しました。チューブ径は16mmから8mmまで幅広く対応しています。
用途調整機能:フレックスアーム+電話の角度調整可能取付ミラーバー本体質量(g)132対応自転車、電動自転車、スクーター、オートバイ本体サイズ(mm)86×56×91寸法(高さH×幅W)(mm)【フレックスアーム】76×16適合径(Φmm)【ミラーバー】16~8
グリップゴーハンドルバーマウント樹脂製ダンパーなしOUTPLORER(アウトプローラー)8日以内出荷
主に自転車向けの樹脂製マウント。ダンパーは省略されているモデル。ゴープロマウントもついています。・マグネット式クイックマウント設計マグネット+ボールベアリングのデュアルロック設計は安全な携帯電話の保持と素早い取り付けを求めるライダーのニーズを満たします。クイックローンチマウントはマグネット設計により、位置合わせの手間がかからず簡単に設置でき究極の利便性を実現します。・振動ダンパー内蔵内蔵の衝撃吸収設計により、滑らかな高速道路でも険しい山道でも携帯電話のレンズを高周波振動から保護します。・安全ロックマグネット式クイックマウント設計で携帯電話をしっかりと固定すると同時にOutplorerは安全ロックを追加してさらに保護力を高め、どんなに揺れの多い乗り物でも携帯電話を安全に保ちます。・シリーズ唯一の樹脂ボディの為、軽量モデルです。
用途調整機能:角度調整可能取付ハンドルバー本体質量(g)91対応自転車、電動自転車 ※ダンパーがないためオートバイには使用できません。本体サイズ(mm)97.5×79×75適合径範囲22mm(7/8")/ 25mm(1")/ 28mm(11/8")/ 32mm(11/4")/ 35mm(13/8")
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09