オフィスサプライ (16) メカニカル部品/機構部品 (1) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (4) ブランド: 秀和システムブランド: 日本ニューティーシーすべて解除
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
シリアルLCDモジュール(4×20) 日本ニューティーシー 5日以内出荷
20文字×4行表示シリアルLCDモジュールです。
英文キャラクタLCDをシリアルを利用してターミナルモードとコマンドモードで制御することができます。
5V UART、12V RS-232C での受信が可能です。
(RS-232Cコネクタを使用する場合は別途5V電源を供給してください。)
部品面の半固定抵抗を調整して、バックライトの明るさを加減することが出来ます。
モード ターミナルモード:シリアルで出力されるアスキーコードをLCD画面に表示する機能コマンドモード:通信コマンドに対応するすべてのコマンドデータを受信して、LCD画面に表示する機能
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
サーボモータA410 日本ニューティーシー 5日以内出荷
各種ラジコンやロボット用として利用されているサーボモータです。
マイコンの学習用にも最適です。
パルス幅制御1.5m/sのアナログサーボモータです。
質量(g) 40 制御方式 パルス幅制御 1.5m/sec ニュートラル 速度 0.15sec(6.0V 時) 配線方式 オレンジ(PWM入力)、赤(5V)、茶(GND) 無負荷電流(mA) 180 トルク値(kg/cm) 4.3(6.0V 時) モータ種類 アナログサーボモーター 動作電圧(V) 4.8~6.0
USBシリアル変換モジュール 日本ニューティーシー 5日以内出荷
USBで仮想シリアルポートを作成し、シリアル通信を行います。
TTL or CMOS Level(5V or 3.3V)、RS-232C Level(±12V)信号をサポートしています。
TTL or CMOS Level(5V or 3.3V)信号は、5045-4コネクタで出力(MCU、ロジックで直接使用)
RS-232C Level(±12V)信号は、5267-3コネクタ及び9ピンD-SUBで出力
シリアル通信制御信号使用可能(ループバック抵抗除去時)
基本設定はループバック抵抗があってRXD,TXD,GND の3ピンだけで通信可能
ハンドシェークモードを使う場合、RI/DTR/CTS/RTS/DSR/DCD が使用可能
USB 5V電源使用可能(UART 4ピンコネクタを使う場合)
RL78/G13用スティックライター 日本ニューティーシー 5日以内出荷
ターゲットに直接プログラムを書き込めるライター
ターゲットシステムと4ピンRL78ダウンロードインターフェースで接続することで、ターゲットの電源を利用してパソコンを使用せずに直接RL78/G13にプログラムを書き込むことができます。インターフェースは1-Wire UART通信方式で、768KBのフラッシュメモリを2つ持ち、それぞれにプログラム(Hexファイル)を保存することができます。
本体には、書き込み用ボタン、ターゲットやパソコンとの接続を確認するオレンジLED、フラッシュに保存されているプログラムの有無を確認する緑色LED、動作エラーを表示する赤色LEDなどが搭載されています。
接続されたターゲットシステムから電源を供給して動作
RL78/G13MCUへの書き込みをサポート
RL78用HEXプログラムを2つの領域(FW1、FW2)に積載可能
RM-STWR専用のWindowsプログラムをサポート
シンプルな4ピンダウンロードインターフェースをサポート
付属品 USBケーブル1本、1ピンミニケーブル4本、日本語マニュアル 寸法(mm) 80×27×13(ケーブルを除く) インターフェース 1-Wire UART通信方式 動作電圧 3V~5.5V ボーレート 115.2kbps/250kbps/500kbps/1Mbps ROM 768KB×2(Area1、Area2に区分)
RL78 48pin 評価ボード(簡易エミュレータ機能内蔵) 日本ニューティーシー 5日以内出荷
RL78/G13開発のためのモジュール
ルネサスエレクトロニクスの16ビットマイコンRL78/G13 48ピン用の開発評価用ボードです。ターゲットMCUとRL78用簡易エミュレータを搭載し、e2studioやCS+などの統合開発環境を用いてターゲットMCUのプログラムの開発や書き込み、デバッグを単体で行えます。
また、ターゲットMCU部からRL78用簡易エミュレータ部(E2OB)を切り離し、ケーブルで接続して使用することができます。
ターゲットMCU部は、簡易エミュレータ部に接続したUSBケーブルから電源を供給して動作させたり、外部から電源を供給して単独で動作させることが可能です。
簡易エミュレータ部には、簡易エミュレータ機能動作スイッチ、電源選択スイッチ、エミュレータインターフェースコネクタ、USBコネクタ、ACT LEDなどを搭載しています。
ターゲットMCU部には、ターゲットMCU、エミュレータインターフェースコネクタ、MCU信号用ピンヘッダ、UARTコネクタ、リセットボタン、外部電源用コネクタなどを搭載しています。
DC3.3V~5.5Vで動作
エミュレータコネクタを介して3.3V~5.5Vを供給
USBコネクタから5V電源を供給
J9コネクタにバッテリを接続して3.3Vまたは5Vを供給
リセットスイッチを内蔵
2列2.54ピッチのヘッドピンを左右に各24本配置
RL78 100pin 評価ボード(簡易エミュレータ機能内蔵) 日本ニューティーシー 5日以内出荷
RL78/G13開発のためのモジュール
ルネサスエレクトロニクスの16ビットマイコンRL78/G13 100ピン用の開発評価用ボードです。
ターゲットMCUとRL78用簡易エミュレータを搭載し、e2studioやCS+などの統合開発環境を用いてターゲットMCUのプログラムの開発や書き込み、デバッグを単体で行えます。
また、ターゲットMCU部からRL78用簡易エミュレータ部(E2OB)を切り離し、ケーブルで接続して使用することができます。
ターゲットMCU部は、簡易エミュレータ部に接続したUSBケーブルから電源を供給して動作させたり、外部から電源を供給して単独で動作させることが可能です。
簡易エミュレータ部には、簡易エミュレータ機能動作スイッチ、電源選択スイッチ、エミュレータインターフェースコネクタ、USBコネクタ、ACT LEDなどを搭載しています。
ターゲットMCU部には、ターゲットMCU、エミュレータインターフェースコネクタ、MCU信号用ピンヘッダ、UARTコネクタ、リセットボタン、外部電源用コネクタなどを搭載しています。
DC1.8V~5.5Vで動作
エミュレータコネクタを介して1.8V~5.5Vを供給
USBコネクタから5V電源を供給
J9コネクタにバッテリを接続して3.3Vまたは5Vを供給
リセットスイッチを内蔵
2列2.54ピッチのヘッドピンを左右に各50本配置
寸法(mm) 98×45 接続 USB2.0 Type-C 通信方式 1Wire UART
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システム 10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月 2019/11/01 分類 専門 判型 B5 ページ数 493 ジャンル 電子通信 著者名 岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム 10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月 2018/04/01 分類 専門 判型 A5 ページ数 863 ジャンル 電子通信 著者名 増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム 欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 312 著者名 西川豊宏 原英嗣 初版年月 2017/09