カテゴリ

  • オフィスサプライ(20)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(36)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • アサヒ理化製作所
  • モノタロウ(5,911)
  • ホンダ(316,282)
  • MAZDA(マツダ)(217,150)
  • 三菱ふそう(209,576)
  • SMC(207,758)
  • トヨタ(140,397)
  • ミツビシ(138,052)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,914)
  • ニッサン(88,096)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,590)
  • スズキ(68,836)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,769)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,581)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,309)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,799)
サービス分類
  • レンタル(2)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(20)
  • 10,000-50,000円(10)
  • 50,000-100,000円(9)
  • 100,000円以上(24)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
小型ボールミル回転架台 アサヒ理化製作所小型ボールミル回転架台アサヒ理化製作所
179,800税込197,780
1台
当日出荷
電子制御方式により、回転数は無段変速で簡単に調整できます。
アズワン品番5-5013-01寸法(mm)240×250×200質量(kg)5回転数(min-1[r.p.m])50~650電源AC100V 50/60Hz回転数50~650rpm使用可能ポット外径Φ40~Φ120mm、全長130mmタイマー最長300時間本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×230×190
セラミック電気管状炉 アサヒ理化製作所セラミック電気管状炉アサヒ理化製作所
159,800税込175,780
1個
14日以内出荷から30日以内出荷
最先端のセラミック成形技術を応用した、軽量で熱効率の良いセラミック電気管状炉です。 炉体の表面に特殊塗料をコーティングしてありますので、熱効率が大幅に向上しています。 MC型は炉体を一体成形し、低価格を実現した炉体密閉式です。またKC型は作業性の良い、二分割成形の炉体開閉式となっています。 ヒーターが垂れないようになっていますので、縦でも使用可能です。
限界温度(℃)1200(最高)/1100(常用)材質(炉体)セラミック成形品電源AC100V温度範囲(℃)常用~1000炉内寸法(mm)Φ60×260ヒーターカンタル線外寸法(mm)186×300昇温時間約25分(常温~1100℃)
パワースターラー AMG-S アサヒ理化製作所パワースターラー AMG-Sアサヒ理化製作所
89,980税込98,978
1台
当日出荷
強磁力のマグネチックスターラーです。高粘度の試料やマントルヒーター内の溶液などを攪拌出来ます。
撹拌容量(L)0.05~10回転数(min-1[r.p.m])50~2300モーターDC80W電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×80質量(g)900TGK品番061-63-08-55型式AMG-S撹拌容量(mL)50~10000磁力4000G
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
温度センサ(K熱電対) アサヒ理化製作所温度センサ(K熱電対)アサヒ理化製作所
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷
寸法(Φ×Lmm)1.6×250耐熱温度(℃)1200
電気管状炉用温度コントローラ アサヒ理化製作所電気管状炉用温度コントローラアサヒ理化製作所
219,800税込241,780
1個
20日以内出荷
セラミック電気管状炉用の温度コントローラです。K熱電対(1.6Φ×150mm)付です。1パターン9ステップの温度プログラムを組むことができます。
仕様プログラム数:1パターン9ステップタイプ制御:プログラム式PID制御(オートチューニング付)出力操作器:サイリスター電源AC100V 15A大きさ320×300×115mm温度センサーK熱電対付加機能過熱防止器温度設定範囲(℃)0~1200(1単位)
図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
7日以内出荷
判型A5ページ数207ジャンル建築著者名菊地至初版年月2014/06
セラミック電気管状炉 オプション アサヒ理化製作所セラミック電気管状炉 オプションアサヒ理化製作所
1,798税込1,978
1個ほか
22日以内出荷
過熱防止器 アサヒ理化製作所過熱防止器アサヒ理化製作所
38,980税込42,878
1個
当日出荷
接続機器の故障による異常な温度上昇を検出し、電源供給回路を遮断して異常過熱による事故を未然に防ぎます。電源遮断時、本体のRESETスイッチを押さない限り、自動的に電源が復帰しない構造となっています。
質量(kg)1.2出力端子台(M4ネジ)または3Pコンセント 同時使用不可電源本体:AC100V 50/60Hzセンサー付属:K熱電対 シリカガラス被覆外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×150×85出力容量MAX15Aリード線(m)1.5温度設定範囲(℃)0~400
パワースターラー アサヒ理化製作所パワースターラーアサヒ理化製作所
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
強磁力で電話帳を上に乗せても撹拌できるマグネチックスターラーです。マントルヒーター内の溶液や高粘度の試料などかなり離れた位置でも撹拌が出来ます。
回転数(min-1[r.p.m])50~2300質量(kg)4電源AC100V 50/60Hzモーター(W)DCモータ 80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×80撹拌容量(mL)50~10000くらいまで
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
温度コントローラー アサヒ理化製作所温度コントローラーアサヒ理化製作所
159,800税込175,780
1個
33日以内出荷
電気容量AC100V 15A温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)0~1200
気密性アルミナホットプレート アサヒ理化製作所気密性アルミナホットプレートアサヒ理化製作所
409,800税込450,780
1個
30日以内出荷
天板に耐薬品性のある人工石英を使用しており、マイカヒーターよりも耐久性に優れたアルミナヒーターを使用したホットプレートです。
寸法(mm)500×350電源(V)AC200最高温度(℃)480ヒーター容量(kW)2.5温度分布±10℃材質(天板)人工石英
気密性アルミナホットプレート アサヒ理化製作所気密性アルミナホットプレートアサヒ理化製作所
619,800税込681,780
1個
30日以内出荷
天板に耐薬品性のある人工石英を使用しており、マイカヒーターよりも耐久性に優れたアルミナヒーターを使用したホットプレートです。ホットプレート本体はステンレス製の密閉ケースにしており、耐薬、耐酸性ガス雰囲気においても内部に侵入しづらい構造になっています。
寸法(mm)500×350電源(V)AC200最高温度(℃)480ヒーター容量(kW)2.5温度分布±10℃材質(天板)人工石英
1ゾーン式セラミック電気管状炉 アサヒ理化製作所1ゾーン式セラミック電気管状炉アサヒ理化製作所
319,800税込351,780
1台
30日以内出荷
最先端のセラミック成形技術を応用した、熱効率の良いセラミック電気管状炉です。負荷がかかる実験に対応できるハイパワータイプです。
仕様炉体:セラミック成形品温度範囲(℃)常温+50~1050限界温度(℃)1200(最高)/1100(常用)ヒーターカンタル線昇温時間約25分(常温~1000℃)
電気管状炉用温度コントローラ アサヒ理化製作所電気管状炉用温度コントローラアサヒ理化製作所
169,800税込186,780
1個
30日以内出荷
セラミック電気管状炉用の温度コントローラです。K熱電対(1.6Φ×150mm)付です。
質量(kg)3電源AC100V 15A温度センサーK熱電対付加機能過熱防止器
3ゾーン式管状炉(ARF3シリーズ)専用温度コントローラ アサヒ理化製作所3ゾーン式管状炉(ARF3シリーズ)専用温度コントローラアサヒ理化製作所
519,800税込571,780
1個
30日以内出荷
温度コントローラーが3台必要になるものを、1台にまとめあげた3ゾーン専用温度コントローラーです。
仕様プログラム数:プログラム10パターン10ステップ対象機種ARF3シリーズタイプ3ゾーン専用 K熱電対仕様制御容量:単相AC200V 30A(漏電感度30mA)
電気管状炉用 回転式架台 アサヒ理化製作所電気管状炉用 回転式架台アサヒ理化製作所
93,999税込103,399
1個
14日以内出荷
セラミック電気管状炉(ARF-30/40/50MC・ARF-30/40/50KC)用の回転式架台です。
【レンタル】卓上型電気炉 本体 AMF-25N 200V アサヒ理化製作所【レンタル】卓上型電気炉 本体 AMF-25N 200Vアサヒ理化製作所
6,598税込7,258
1個
翌日出荷から4日以内出荷
炉内をガス置換出来る様に一体成型し、扉との気密性を良くしてあります。標準でガス出入口ノズルもついていますので(本体後方)ガス準ガス雰囲気炉としても使用出来ます。セラミックファイバーによる熱板一体成形ですから従来の機種に比べて昇温時間が早く(1000℃迄約60分)尚高温での保持電力も少なくて経済的です。外壁の温度が上がらないようにクールファンを内蔵していますので熱くありません。
制御方式デジタル式PID制御外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×760×600電気容量AC200V15A単相扉開閉方式横開きタイプ温度設定単位1℃単位断熱材セラミックファイバーRCFサービス分類レンタル
図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数267ジャンル土木著者名岩瀬泰己 岩瀬文夫初版年月2023/01
図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版秀和システム
1,800税込1,980
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数278ジャンル建築著者名土井巖初版年月2019/03
図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
8日以内出荷
判型A5ページ数270ジャンル電気・電子著者名武永行正初版年月2021/05
最新アナログ電子回路のキホンのキホン 秀和システム最新アナログ電子回路のキホンのキホン秀和システム
2,200税込2,420
1冊
9日以内出荷
判型B5ページ数333ジャンル電気・電子著者名木村誠聡初版年月2013/09
カラースターラー AMG-500 アサヒ理化製作所カラースターラー AMG-500アサヒ理化製作所
23,980税込26,378
1台
10日以内出荷
8種類の色揃えがあります。 サンプルの種類ごとに色分けすると便利です。 オプションにより最大3台までの組合せが可能です。
仕様マグネット:ネオジム 約3200G撹拌容量:10mL~500mLモーター:DCモーター外形寸法:W130×D90×H30mm電源:AC100V 50/60Hz 専用アダプター付属回転数(min-1[r.p.m])0~1500
過熱防止器 ADH-400II アサヒ理化製作所過熱防止器 ADH-400IIアサヒ理化製作所
46,980税込51,678
1台
8日以内出荷
恒温槽や乾燥器・培養器などの恒温機器の電源供給回路間へセットすることにより、接続機器の故障による異常な温度上昇を検出し、電源供給回路を遮断して異常過熱による事故を未然に防ぎます。 停電回復時や異常過熱を検知し電源供給回路を遮断した時など、本体のRESETスイッチを押さない限り自動的に電源が復帰しない構造となっています。 付属の熱電対は、耐熱温度400℃のシリカガラス被覆を使用しています。 温度測定部分は露出しております。
温度範囲(℃)常温~400本体寸法(mm)120×140×80H仕様調節器表示:デジタル式温度設定単位:1℃単位温度センサー:K熱電対仕様(耐熱400℃)本体電源:AC200V 設置3Pゴムプラグ付き(電源ケーブル 約2.0m)最大制御容量:MAX15Aまで電源出力:端子台(M4ネジ)または、3Pコンセント(同時使用は不可)
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム
3,200税込3,520
1冊
10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,900税込2,090
1冊
9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
セラミック電気管状炉用温度コントローラー 定置式・独立加熱防止器付 アサヒ理化製作所セラミック電気管状炉用温度コントローラー 定置式・独立加熱防止器付アサヒ理化製作所
159,800税込175,780
1個
33日以内出荷
制御用温調器とは別に独立した過昇温防止用の温調器を搭載しています。K熱電対、ヒーター接続線を付属しています。
仕様温度コントローラー 定置式・独立過熱防止器付きサイズ320×300×115mm制御方式定置制御電気容量AC100V 15A温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)0~1200アズワン品番1-3018-17温度設定単位1℃単位
セラミック電気管状炉用温度コントローラー 定置式 アサヒ理化製作所セラミック電気管状炉用温度コントローラー 定置式アサヒ理化製作所
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
K熱電対、ヒーター接続線を付属しています。
仕様温度コントローラー 定置式サイズ150×200×80mm制御方式定置制御電気容量AC100V 15A温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)0~1200アズワン品番1-3018-16温度設定単位1℃単位
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システムTableauで始めるデータサイエンス秀和システム
3,800税込4,180
1冊
10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ! 第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか); 第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか); 第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか); 第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか); 付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム
3,300税込3,630
1冊
10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
セラミック電気管状炉用温度コントローラー アサヒ理化製作所セラミック電気管状炉用温度コントローラーアサヒ理化製作所
79,980税込87,978
1台
22日以内出荷
熱電対K熱電対仕様タイプ標準タイプ
過熱防止器 アサヒ理化製作所過熱防止器アサヒ理化製作所
75,980税込83,578
1個
42日以内出荷
接続機器の故障による異常な温度上昇を検出し、電源供給回路を遮断して異常過熱による事故を未然に防ぎます。電源遮断時、本体のRESETスイッチを押さない限り、自動的に電源が復帰しない構造となっています。
質量(kg)1.5出力端子台(M4ネジ)または3Pコンセント 同時使用不可電源本体:AC100V 50/60Hzセンサー付属:K熱電対 Φ1.6×L150 シース仕様外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×200×90出力容量MAX15Aリード線(m)2温度設定範囲(℃)0~1200
温度センサ(K熱電対) アサヒ理化製作所温度センサ(K熱電対)アサヒ理化製作所
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
ADH-1200付属センサ。
寸法(Φ×Lmm)1.6×150耐熱温度(℃)1200
温度センサ(K熱電対) アサヒ理化製作所温度センサ(K熱電対)アサヒ理化製作所
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
ADH-400付属のセンサです。
仕様シリカガラス被覆寸法(Φmm)0.32耐熱温度(℃)400
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム
2,000税込2,200
1冊
欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
ボールミル回転台 アサヒ理化製作所ボールミル回転台アサヒ理化製作所
219,800税込241,780
1個
10日以内出荷
長時間かけてサンプルを粉砕していきます。 ポット内のボールの大きさを変えることにより、粉砕の大きさを変える事ができます。 ローラーはソフトゴムを使用しています。タイマーを標準装備しており、時間運転が可能です。
適合(ポット)Φ150寸法(mm)250×230×200回転数(min-1[r.p.m])50~650電源AC100V・50/60Hzローラー外径(Φmm)160タイマー最長300時間