図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
恒温水槽トーマス科学5日以内出荷
高性能ながら低価格で、ステンレス水槽を備えた使いやすい恒温水槽です。 噴流撹拌方式による撹拌で槽内温度は均一に安定します。
材質(内槽)SUS304、(外装)鋼板焼付塗装仕上使用温度範囲(℃)室温+5~60(MAX80※要ふた・PPボール)電源AC100V・50/60Hz・10A安全装置電気ヒューズ、温度過昇防止、空焚防止温度調整方法デジタル式温度指示調節器、PID制御温度安定度±0.1℃撹拌方式噴流撹拌方式
ハンディークーラートーマス科学5日以内出荷
小型・軽量のハンディクーラーで、手軽に持ち運びができます。
冷却能力(W)170(150kcal/h 水温20℃ 50Hz)トラスコ品番462-7806材質(冷却コイル)SUS316製フレキシブル型冷却管幅(mm)205寸法(mm)冷却コイル:Φ40×150、Φ12×500質量(kg)14高さ(mm)265奥行(mm)345電源(V)単相100温度範囲(℃)-5~40チューブ全長(m)1冷凍機空冷式60W使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン冷媒HFO1234yf
【レンタル】恒温水槽トーマス科学翌日出荷から4日以内出荷
各種煮沸試験に対応したステンレスヒーター製の恒温水槽です。恒温試験にもお使いいただけます。高性能な温度調節器と優れた撹拌能力で安定度の高い温度コントロールを行います。最大99時間99分のオートスタートタイマーを装備し、翌朝や週明けに運転を自動で開始できます。安全装置も充実しており安心してお使いいただけます。
温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式温度安定度±0.05℃ (50℃において)質量(kg)70
【レンタル】恒温水槽トーマス科学翌日出荷から4日以内出荷
1/100℃の温度測定・設定が可能。観察窓付きで、試料の測定に便利です。
内寸法(mm)470×350×300温度安定度at40℃/±0.01℃、at60℃/±0.02℃以内温度分布at40℃/±0.02℃、at60℃/±0.03℃(フタ使用時)水槽容量(L)44付属品ステンレス(SUS304)製棚板×1組
恒温水槽 トーマスタットトーマス科学5日以内出荷
デジタル式PID制御による高精度の温度調節機構を採用。安全装置として、電源ヒューズ、温度過昇防止、ヒータ空焚防止機構を装備しています。循環送液ポンプCP-22取付可能。
材質内槽:SUS304 外装:鋼板焼付塗装仕上げ質量(kg)約15容量(L)28電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)(室温+5)~60(MAX80、ただし別売の蓋使用時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×390×370ヒーター容量(kW)シースワイヤー式:1(500W×2)温度安定度±0.1℃以内内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480(有効400)D350×200
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
卓上型低温恒温水槽トーマス科学翌々日出荷
低い本体設計と操作パネルを上部に配置することにより、卓上で使いやすくしています。
媒体液や槽内が+40℃以下の場合、冷却可能
トラスコ品番462-7725質量(kg)30電源(V)単相100温度範囲(℃)0~50安全装置槽内温度過昇防止警報・ヒーター空炊き防止・漏電ブレーカーヒーターシースワイヤ式 500W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×395×485温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式温度安定度±0.1℃(T-22LA)、0.02℃(T-23Z)撹拌機噴流かくはん方式槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×350×150
恒温油槽(高温タイプ)トーマス科学翌々日出荷
かくはん機構を含めた各部に耐熱性を考慮し、200℃以上の高温状態でも安定した能力を発揮します。
トラスコ品番462-7750質量(kg)25電源(V)単相100温度範囲(℃)40~300内容量(L)16安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・センサー異常警報・液面低下警報外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×400×465温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式使用可能液体シリコンオイル・水温度安定度±0.05℃(200℃、フタ使用時)撹拌機縦型プロペラかくはん式 22W(放熱器付)槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×300×200
恒温油槽(高温タイプ)トーマス科学14日以内出荷
かくはん機構を含めた各部に耐熱性を考慮し、200℃以上の高温状態でも安定した能力を発揮します。
トラスコ品番462-7741質量(kg)18電源(V)単相100温度範囲(℃)40~300内容量(L)7安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・センサー異常警報・液面低下警報外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×465温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式使用可能液体シリコンオイル・水温度安定度±0.05℃(200℃、フタ使用時)撹拌機縦型プロペラかくはん式 22W(放熱器付)槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×250×200
恒温水槽トーマス科学翌々日出荷
マイコンPID制御方式による温度調節で、設定ずれ、オーバーシュートが少なく高精度の温度コントロールを行います。オートスタートタイマー機能を標準装備しています。最大設定時間99時間59分のオートスタート設定ができますので、翌朝のオートスタート、 および週末から翌週にかけてのオートスタートが可能です。
付属品ステンレス製棚板・フタ 各1枚トラスコ品番462-7695質量(kg)30電源(V)単相100温度範囲(℃)30~99.9内容量(L)42安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・自己診断機能(ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、トライアックショート)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×400×500温度センサー白金抵抗式 Pt100Ω温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式使用可能液体水タイマーオートスタートまたはオートストップタイマーによる運転(MAX99時間59分)温度安定度±0.02℃撹拌機縦型プロペラかくはん式 22W槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×350×300
ハンディークーラートーマス科学翌々日出荷
600Wの冷凍機を搭載し、100Lから最大200Lまでの媒体液を冷却できます。
冷却能力(W)1160(1000kcal/h 水温+10℃)850(730kcal/h 不凍液0℃)240(206kcal/h 不凍液-20℃ 50Hz)トラスコ品番462-7784材質(冷却コイル)スパイラル銅管メッキ仕上げ幅(mm)490寸法(mm)冷却コイル:Φ120×350質量(kg)44高さ(mm)330奥行(mm)375電源(V)三相200温度範囲(℃)-20~30チューブ全長(m)2冷凍機空冷式600W使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン冷媒HFC404A
振とう恒温水槽トーマス科学6日以内出荷
試料の大量処理に適した使いやすい振とう恒温水槽です。試験管なら240本、100mL三角フラスコなら16個を一度に処理できます。振とうラックは充分な広さとユニバーサルタイプのスプリングにより、大きさの違う容器の取り付け・取り出しが簡単です。振とう部はデジタル設定・デジタル表示で正確な設定が可能です。安全装置として、感熱式ヒーター空焚防止器を装備しています。
材質内槽・ラック:SUS304寸法(mm)690×390×340【振とう台】320×300×60(ユニバーサルタイプスプリングラック)質量(kg)21使用温度範囲(℃)室温+10~60 温度安定度:±0.1容量(L)20電源AC100V 50/60Hz 温度制御部:10A 振とう部:1A プラグ付コード2m制御方式【温度調節器】PID制御方式槽内寸法(mm)480×350×150モーター(W)電子制御式 25安全装置感熱式ヒーター空焚防止器(手動リセット式) 電源ヒューズヒーターシースワイヤー式 1kW振盪数12~110ストローク/分(50Hz) 振幅20/30/40mm(3段可変式)有効槽内寸法(mm)380×350×150撹拌方式噴流撹拌式温度設定デジタル式
恒温水槽トーマス科学6日以内出荷
使いやすいデジタル温度表示の恒温水槽です。動作時手動リセットの感熱式ヒーター空焚防止器を備えています。PID制御により±0.1℃のい温度安定度で制御します。ドレン口を装備し、排水にも配慮しています。
寸法(mm)本体:590×390×390、排水ホース口外径:10Φ使用温度範囲(℃)室温+5~60(最大80)容量(L)28内寸(mm)480×350×200(深型)安全装置感熱式ヒーター空焚防止器(手動リセット式) 電源ヒューズヒーターシースワイヤー式 1kW温度制御PID制御方式設定表示【温度】デジタル設定/デジタル表示材質(水槽)内槽:ステンレス(SUS304) 外装:鋼板焼付塗装仕上有効槽内寸法(mm)410×350×200撹拌方式噴流撹拌式安定性【温度】±0.1℃以内
恒温水槽トーマス科学6日以内出荷
使いやすいデジタル温度表示の恒温水槽です。動作時手動リセットの感熱式ヒーター空焚防止器を備えています。PID制御により±0.1℃のい温度安定度で制御します。
使用温度範囲(℃)室温+5~60(最大80)安全装置感熱式ヒーター空焚防止器(手動リセット式) 電源ヒューズ温度制御PID制御方式設定表示【温度】デジタル設定/デジタル表示撹拌方式噴流撹拌式安定性【温度】±0.1℃以内
恒温油槽トーマス科学5日以内出荷
ステンレスの内槽により保温性・耐久性に優れた恒温油槽です。設定温度・槽内温度はデジタル設定・表示のため、簡単・確実な操作ができ、PID制御により高精度な温度コントロールが可能です。モーター撹拌機で槽内を強力に撹拌し、槽内温度を均一に保ちます。
材質内槽/SUS304 外装/鋼板焼付塗装仕上寸法(mm)670×410×335質量(kg)約19使用温度範囲(℃)室温+10~200電源AC100V 50/60Hz 15A安全装置槽内温度過昇防止警報 ヒーター空焚防止 電源ヒューズヒーターシースワイヤー式 1.4kW温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式温度安定度±0.2℃(150℃、シリコンオイル使用時)有効槽内寸法(mm)425×350×150 21L撹拌方式噴流撹拌方式
【レンタル】密閉系向循環式ハンディクーラートーマス科学翌日出荷から4日以内出荷
高精度で広い温度範囲の密閉系への液循環に最適-10℃~+80℃までの広い温度範囲でご使用いただけ、専用設計のマイコンによるPID制御で高精度の温度制御を行います。LCDメッセージ表示部により運転状況が確認いただけ、また各種設定も簡単に行っていただけます。
温度安定度±0.05℃(槽内にて)温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式冷凍機空冷式130W HFC-134a
【レンタル】卓上型低温恒温水槽(トーマスタット)トーマス科学翌日出荷から4日以内出荷
エコノミータイプの低温恒温水槽。保温材には断熱効果の高いPU(ポリウレタン)、内槽には耐熱・耐食性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。温度調節は使いやすいデジタル設定・デジタル指示で、PID制御により高精度のコントロールが可能です。噴流撹拌機構は、長期の連続使用でも静かに強力な撹拌を行います。
槽容量(L)20ヒーター500W(シースワイヤー式)外寸法(mm)525×395×水槽370・配電箱115
【レンタル】恒温油槽トーマス科学翌日出荷から4日以内出荷
高性能・コンパクト設計の恒温油槽です。デジタル式温度調節器のPID制御により高精度の温度コントロールを実現しています。従来の漏電ブレーカー、槽内温度過昇防止警報のほかに媒体液の蒸発等による液面の低下を検知するフロートスイッチを設置しさらに安全性に配慮しました。▼最高温度+200℃まで約100分で到達します。外部循環機能▼循環ポンプを装備し槽内での試験等だけでなく200℃までの高温の液体を外部循環し外部装置等の加熱・恒温維持等にもお使いいただけます。
温度安定度±0.1℃以内撹拌機撹拌兼用型循環ポンプによる
【レンタル】恒温水槽トーマス科学翌日出荷から4日以内出荷
高性能な温度調節器と優れた撹拌能力で安定度の高い温度コントロールを行います。オートスタートタイマー機能を標準装備しています。▼最大設定時間99時間59分のオートスタート設定ができますので、翌朝のオートスタート、及び週末から翌週にかけてのオートスタートに大変便利にご使用になれます。豊富な安全機能▼マイコンによる自己診断機能により、ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、ヒーター用トライアックショートを感知し、エラーメッセージと共にヒーター、モーターの出力を停止します。▼槽内温度過昇防止用サーモを設け、電源には漏電ブレーカーを装備しています。
温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式、温度センサー 白金抵抗式 Pt100Ω温度安定度±0.02℃(40℃において)付属品ステンレス製棚板(高さ可変式)、フタ×各1枚
【レンタル】恒温振盪水槽トーマス科学翌日出荷から4日以内出荷
ヒーターの空焚きを防ぐため、感熱式空焚き防止器や電源ヒューズを設けています。
内寸法(mm)480×350×150振盪数12~110ストローク/分(50Hz)振幅20~40mm(3段可変式)
【レンタル】温度調節器内蔵タイプハンディクーラー(投込式冷却器)トーマス科学翌日出荷から4日以内出荷
デジタル式温度調節器を内蔵し、液温の温度調節が手軽に行えます。空冷式300Wの冷凍機により730W(約627kcal/h・水温+20℃・50Hz時)の冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので幅広い分野でご使用いただけます。軽量、コンパクトな設計で持ち運びが容易です。
温度範囲(℃)-20~常温冷凍機空冷式300W HFC-134a冷却能力670W(580kcal/h 水温+10℃ 50Hz時)質量(kg)約25
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
卓上型低温恒温水槽 トーマスタットトーマス科学翌々日出荷
エコノミータイプの低温恒温水槽。保温材には断熱効果の高いPU(ポリウレタン)、内槽には耐熱・耐食性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。温度調節は使いやすいデジタル設定・デジタル指示で、PID制御により高精度のコントロールが可能です。噴流撹拌機構は、長期の連続使用でも静かに強力な撹拌を行います。
材質内槽/ステンレス(SUS304)、外槽/銅板焼付塗装容量(L)(庫内)20L電源AC100V、50/60Hz、8.5A槽内寸法(mm)480×350×150ヒーター500W(シースワイヤー式)温度精度±0.1℃設定温度(℃)0~+50冷凍機空冷式130W HFC-134a温度制御方式デジタル式温度指示調節器PID制御アズワン品番1-840-01有効槽内寸法(mm)405×350×150商品タイプレンタル品はこちら
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
恒温水槽トーマス科学5日以内出荷から7日以内出荷
時間比例制御により、優れた温度安定度を得られます。循環噴流撹拌機構は水槽内を均一な温度分布に保ちます。ダイヤルによる簡単な温度設定。水温はデジタルにて表示。電源ヒューズ、感熱式ヒータ空焚防止器を備えています。
電源AC100V 50/60Hz 10A温度範囲(℃)(室温+5)~60(MAX80)ヒーターシースワイヤー式 1kW温度安定度±0.1℃以内
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
卓上型低温恒温水槽 トーマスタット 出荷前点検検査書付きトーマス科学10日以内出荷
エコノミータイプの低温恒温水槽。保温材には断熱効果の高いPU(ポリウレタン)、内槽には耐熱・耐食性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。温度調節は使いやすいデジタル設定・デジタル指示で、PID制御により高精度のコントロールが可能です。噴流撹拌機構は、長期の連続使用でも静かに強力な撹拌を行います。
用途噴流撹拌方式安全装置:漏電ブレーカー・水位低下警報・槽内温度過昇防止仕様温度精度(℃):±0.1付属品点検検査書類材質内槽/ステンレス(SUS304)、外槽/銅板焼付塗装質量(kg)約30電源AC100V、50/60Hz、8.5A槽内寸法(mm)480×350×150外寸(mm)525×395×水槽370・配電箱115型番T-22LA(出荷前点検検査書付)安全装置漏電ブレーカー・水位低下警報・槽内温度過昇防止ヒーター500W(シースワイヤー式)冷凍機空冷式130W HFC-134a温度制御方式デジタル式温度指示調節器PID制御温度設定範囲(℃)0~+50アズワン品番1-840-01-22有効槽内寸法(mm)405×350×150槽容量(L)20
恒温水槽トーマス科学3日以内出荷から5日以内出荷
付属品ステンレス(SUS304)製棚板×1組材質外装/鋼板焼付塗装、水槽/ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz 15A温度制御デジタルPID制御方式タイマー99時間59分(オートスタート・ストップ)