カテゴリ

  • オフィスサプライ(15)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(8)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • ヤシマ
  • モノタロウ(5,911)
  • ホンダ(316,283)
  • MAZDA(マツダ)(217,150)
  • 三菱ふそう(209,576)
  • SMC(207,758)
  • トヨタ(140,395)
  • ミツビシ(138,052)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,915)
  • ニッサン(88,109)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,594)
  • スズキ(68,833)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,769)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,582)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,309)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,799)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(15)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 100,000円以上(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
7日以内出荷
判型A5ページ数207ジャンル建築著者名菊地至初版年月2014/06
Stud-maticⅢ ヤシマStud-maticⅢヤシマ
159,800税込175,780
1式
翌々日出荷
小型・軽量・コストパフォーマンスに優れたハンディータイプのスタッド溶接機です。タイマー最小、最小の熱影響で、必要十分な溶着力を得られます。ワッシャ溶接時、タイマーを短く設定できるので、強力かつ焼けの少ない溶接ができます。使用時に起こるパワー不足を感じる事無く、快適な作業ができます。
仕様片面スポット:0.3mm鋼板、ステンレス板寸法(mm)シボリ:0.6~1.0質量(kg)20周波数(Hz)50/60制御方式サイリスタ位相制御コード長さ(m)入力側2スケア、6/出口側38スケア、1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×185×260容量(kVA)使用率:8入力電圧(V)単相200使用率(%)4(JIS C9305)安全装置30Aノーヒューズブレーカータイマー0.05~0.5秒連続可変式スタッドワッシャー、ピン、ボルト・ナット入力容量(kVA)16
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
部品 ウエルディングホーストーチ150A ヤシマ部品 ウエルディングホーストーチ150Aヤシマ
1,998税込2,198
1個ほか
翌々日出荷
ウエルディングホーストーチ150Aの部品です。
図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数267ジャンル土木著者名岩瀬泰己 岩瀬文夫初版年月2023/01
図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版秀和システム
1,800税込1,980
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数278ジャンル建築著者名土井巖初版年月2019/03
図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
8日以内出荷
判型A5ページ数270ジャンル電気・電子著者名武永行正初版年月2021/05
最新アナログ電子回路のキホンのキホン 秀和システム最新アナログ電子回路のキホンのキホン秀和システム
2,200税込2,420
1冊
9日以内出荷
判型B5ページ数333ジャンル電気・電子著者名木村誠聡初版年月2013/09
C-BOYⅢ ヤシマC-BOYⅢヤシマ
379,800税込417,780
1式
翌々日出荷
コンデンサに蓄電した大電流を、1/1000sという短時間で放電します。ハイテン材に対する入熱を抑制するだけでなく、パネルの裏面の燃焼も防止します。アルミ素材のパネル板金に使用できます。加圧不足や亜鉛メッキ鋼板作業時に発生するスパークを、通電波形を見直すことにより、より軽減することに成功しました。バイス式ツインアースを採用し、安定した溶着力を確保します。CAP工法により、スタッド溶接及びしぼり作業時の母材への熱影響を抑え、金属の組成変化を起こさせません。CAP工法により、スタッド溶接及びしぼり作業時のパネル裏面に熱損傷を与えません。
付属品スタッドガンコードAssy(YCS-211)×1、バイス式ツインアースコードAssy(YCS-221)×1、STスタッドビット(774-11)×1、KBワッシャー22Φ(774-9-1)×200枚、専用スパナ×1、予備ヒューズ×1寸法(mm)200×325×235質量(kg)19周波数(Hz)50/60入力電圧(V)単相100電源コード3芯、1.25SQ、5.0m定格容量(kW)1.8開放電圧(V)50~180入力電流(A)18(実効値)最大放電電流(A)2000~12000直流釈放時間(ms)約2出力コードスイッチ側:22SQ、3m/アース側:22SQ、3m×2
WONDER WELDER ヤシマWONDER WELDERヤシマ
259,800税込285,780
1式
翌々日出荷
ハイパワー、スタンドタイプのスタッド溶接機です。オートスタート方式+手動スタート方式を作業に応じて選べます。前機種TS-3500Dに比べ30%以上の能力アップ、焼けを最小にして強力な溶接を実現します。0.5mmまでの鉄板及びステンレスの片面溶接が可能です。ローリングチップ使用で連続スポット(シーム溶接)OKです。二次側ソフトケーブル採用によりさらに作業性が向上しました。タイマー最小に設定にすれば、最小の熱影響で、強力な溶着力を得られます。
仕様片面スポット:0.5mm鋼板、ステンレス板寸法(mm)シボリ:0.6~1.0質量(kg)33周波数(Hz)50/60制御方式サイリスタ位相制御(連続無段階電子制御)コード長さ(m)入力側8スケア、8.5/出口側60スケア、2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)560(860)×370×260(370)、()内はハンドル含容量(kVA)使用率:11入力電圧(V)単相200使用率(%)3(JIS C9305)安全装置30Aノーヒューズブレーカータイマー0.05~0.5秒連続可変式スタッドワッシャー、ピン、ボルト・ナット入力容量(kVA)23
スプールガン ヤシマスプールガンヤシマ
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷
ケーブル長6mです。 手元にワイヤ及びワイヤフィーダが付いていますので、機械本体から離れた作業や、材料が柔らかいアルミの作業に最適です。
用途YMI-222W、YMI-223Dのトリプルリーチ使用の際のオプション品ケーブル長(m)6
QC-Mig223Duplex ヤシマQC-Mig223Duplexヤシマ
659,800税込725,780
1台
翌々日出荷
ATC(アドバンストサーマルコントロール)モードによりでボディに多用される0.5~0.8mmの鋼板溶接に焦点を当て、従来より母材入熱を低く抑える為の特殊なアーク波形により、極薄板の突合せ等、母材ひずみを軽減し、溶け落ちを極限まで抑えます。 MIG/MAG/TIG/MMAと、アーク系溶接を幅広く網羅できます。 (一部オプショナルパーツが必要です。) ツイントーチ仕様搭載で異なった作業を瞬時に切り替え、作業を開始できます。 スプールガン(別売り)を取り付ければ、トリプルトーチ仕様として活躍します。 フルデジタル液晶コントロールパネル搭載で各種設定が分かり易く表示されます。 シナジーモード搭載で最適化回路として、ワンタッチで目的の作業に最適なパラメータを設定、そのまま溶接を開始できます。 10L型ガスボンベ×2を搭載できます。 ワイヤ送給はダブルローラー及びシングルローラー各1につき、使用用途に応じて使い分けが可能です。 太径15kgワイヤまで搭載可能です。
使用率(%)20(180A・23V)/60(100A・19V)/100(80A・18V)定格入力電圧(V)単相200定格周波数(Hz)50および60共用定格入力(kW)5定格入力電流(A)最大36(実効16)出力範囲20A/15V~180A/23V無負荷電圧(V)78外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×870×1665本体質量(kg)52保護等級IP23付属品3mユーロトーチ×2式、アースケーブル3m×1式、ワイヤローラー(Sローラー用)0.6/0.8mm用×1、(Wローラー用)0.6/0.8mm×1組、コンタクトチップ0.6/0.8mm×各2、アルゴン(混合)ガスゲージ×2式、スチールワイヤEC-YGW16 0.6mm/5kg巻×1、(超)高張力鋼板用ワイヤEC-110 0.8mm/2.5kg巻×1、ツイントーチ用ハンガー×1式
QC-Mig222Wave ヤシマQC-Mig222Waveヤシマ
659,800税込725,780
1台
翌々日出荷
ATC(アドバンストサーマルコントロール)モードにより最小限の母材入熱での溶接が可能になりました。 ボディに多用される0.5~0.8mmの鋼板溶接に焦点を当て、従来より母材入熱を低く抑える為の特殊なアーク波形により、極薄板の突合せ等、母材ひずみを軽減し、溶け落ちを極限まで抑えます。 YMI-222Wは外板における薄板対応のショートアークから、「Wave OS」により制御された「パルスオンパルス」機能でお手軽且つ高品位なアルミ合金溶接が可能になりました。 カラー液晶フルデジタルコントロールパネル搭載で多彩な溶接シーンを、カラーの図やマーク、数字により分かり易く表示しています。 シナジーモードによる板厚一元管理での簡易設定だけでなく、細かいパラメータ設定でも思いのままに溶接品質をコントロールする事ができます。
使用率(%)20(180A)/60(100)/100(80A)定格入力電圧(V)単相200定格周波数(Hz)50および60共用定格入力(kW)5定格入力電流(A)最大37(実効16)出力範囲20A/15V~180A/23V無負荷電圧(V)92外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×735×910本体質量(kg)38保護等級IP23付属品3mユーロトーチ×1式、アースケーブル3m×1式、ワイヤローラー(Sローラー用)0.6/0.8mm用×1、コンタクトチップ0.6/0.8mm×各1、アルゴン(混合)ガスゲージ×1式、スチールワイヤEC-YGW16 0.6mm/5kg巻×1
QC-Mig190Smart ヤシマQC-Mig190Smartヤシマ
339,800税込373,780
1台
翌々日出荷
インバータ「シナジー制御」&「マイルドATC機能」搭載の高性能機です。 小型・軽量で機動性に優れたデザインです。 シナジー(一元制御)ダイヤルの搭載で板厚に合わせ、ダイヤルをメモリに合わせると、ワイヤスピード・電流・電圧が最適化され、瞬時に溶接作業が開始できます。 溶け込み度合調整ダイヤル搭載でお好みの溶け込み度合を微調整します。 マイルドATC機能搭載でボディに多用される0.5~0.8mmの鋼板溶接に焦点を当て、従来より母材入熱を低く抑えるための特殊なアーク波形により、極薄板の突合せ等、母材ひずみを軽減し、溶け落ちを極限まで抑える事ができます。
使用率(%)20/60/100定格入力電圧(V)単相200定格周波数(Hz)50および60共用定格入力(kW)4.8定格入力電流(A)最大35(実効16)出力範囲20A/15V~180A/23V定格出力電流(A)180/100/80負荷電圧(V)(標準)23/19/18無負荷電圧(V)45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×845×675本体質量(kg)21保護等級IP23付属品150A/3mトーチ(スケール用)×1式、アースケーブル×1式、ワイヤローラー0.6/0.8mm用×1、コンタクトチップ0.6/0.8mm×各1
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム
3,200税込3,520
1冊
10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,900税込2,090
1冊
9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システムTableauで始めるデータサイエンス秀和システム
3,800税込4,180
1冊
10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ! 第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか); 第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか); 第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか); 第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか); 付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム
3,300税込3,630
1冊
10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム
2,000税込2,200
1冊
欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09