導電率計標準液横河電機翌々日出荷
アズワン品番1-6321-01導電率10.67ms/cm
ポータブルpH計本体+KCl無補給型電極 0.75mケーブル横河電機翌々日出荷
安定性判断機能で正確な測定をサポートします。検出器を本体に装着可能です持ち運びに便利です。ワンタッチ校正ボタンなど使いやすさを追求しました。
仕様接続可能検出器:PH92SN、【温度確度】本体のみの模擬入力/ ±0.5 ℃±1 digit、検出器組み合わせ/±1.0 ℃(0~70 ℃)、±1.3 ℃(70℃を超える場合)質量(g)約230 (乾電池、検出器を除く)外形寸法(mm)約H160×W80×D40 (突起部含まず)電源アルカリ乾電池(単3×2本)、可変時間式オートパワーオフ機能付き(1~30分)測定範囲(℃)pH/0.00~14.00 pH、温度/0~80 ※KCl 無補給形で検出器ケーブルを含めて検出器 全体を水没させる場合は0~50適合規格CE、RCM、KC構造IP67表示デジタル液晶表示+バックライト温度補償自動、手動機能pHと液温を同時表示、電極感度診断機能、安定性判断機能、データメモリ(500件)測定対象水溶液中の水素イオン濃度(pH)導電率測定液:50 μS/cm以上校正pH/自動(NIST, USA:最大5点、DIN:最大6点)、温度/手動(1点)繰返し性【本体のみの模擬入力】pH/±0.01 pH ±1 digit表示範囲(℃)pH/-2.00~16.00 pH、温度/-10.0~120.0電池寿命約500時間周囲温度(℃)0~45材質(接液部)pH検出器/KCI無補給形複合pH検出器:ポリプロピレン樹脂(検出器ボディ、保護カバー)、ガラス(ガラス電極、測温抵抗体保護管)、セラミックス(液絡部)、 シリコーンゴム(検出器シール部)、PVC(ケーブル)、硬質ポリエチレン(グリップ)、ナイロン6(コードブッシング)KCI補給形複合pH検出器:ポリプロピレン樹脂(検出器ボディ、保護カバー)、ガラス(ガラス電極、測温抵抗体保護管)、セラミックス(液絡部)、 シリコーンゴム(検出器シール部)アズワン品番2-6358-21
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ポータブル導電率計横河電機翌々日出荷
安定性判断機能で正確な測定をサポートします。検出器を本体に装着可能です。持ち運びに便利です。ワンタッチ校正ボタンなど使いやすさを追求しました。
仕様接続可能検出器:SC92SN、【温度確度】本体のみの模擬入力/ ±0.5 ℃±1 digit、検出器組み合わせ/±1.0 ℃(0~70 ℃)、±1.3 ℃(70℃を超える場合)測定範囲導電率(最小~最大レンジ)/(純水用検出器接続時)0-2.00 μS/cm~0-200.0 μS/cm(一般用検出器接続時) 0-20.00 μS/cm~0-200.0 mS/cm(高耐食性検出器接続時)0-20.00 μS/cm~0-200.0 mS/cm(高濃度用検出器接続時)0-200.0 μS/cm~0-2.000 S/cm、抵抗率/0.001 MΩ・cm~40.0 MΩ・cm(純水用検出器の場合)温度:0~80 ℃(検出器組み合わせ)※検出器全体を水没させる場合は0~50℃質量(g)約230 (乾電池、検出器を除く)外形寸法(mm)約H160×W80×D40 (突起部含まず)電源アルカリ乾電池(単3×2本)、可変時間式オートパワーオフ機能付き(1~30分)電池寿命:約500時間適合規格CE、RCM、KC構造IP67表示デジタル液晶表示+バックライト機能導電率または抵抗率と液温を同時表示、電極良否診断機能、安定性判断機能、データメモリ(500件)測定対象水溶液の導電率または抵抗率表示桁数導電率/最大4桁(自動レンジ切替)、抵抗率/最大4桁温度補償(℃)0.00~10.00 %/(基準温度換算は15~30 で設定可能)校正導電率/抵抗率/自動(最大2点)・手動(最大5点)、温度/手動(1点)繰返し性【本体と検出器の組み合わせ】導電率フルスケールの±2 %(ただし、一般用検出器における0-200 mS/cmレンジの場合はフルスケールの±5 %)表示範囲(℃)【温度】-10.0~120.0周囲温度(℃)0~45材質(接液部)純水用検出器/SUS316(電極エレメント)、ポリプロピレン樹脂(絶縁部検出器ボディ)、フッ素ゴム(Oリング)、PVC(ケーブル)、シリコーンゴム(検出器シール部)、硬質ポリエチレン(グリップ)、ナイロン6(コードブッシング)、エポキシ樹脂(検出器内部充填剤)、一般用検出器/チタン(検出器電極)、ポリプロピレン樹脂(検出器ボディ、カバー)、フッ素ゴム(Oリング)、PVC(ケーブル)、ポリフェニレンサルファイト樹脂(くびれ部)、シリコーンゴム(検出器シール部)、硬質ポリエチレン(グリップ)、ナイロン6(コードブッシング)、エポキシ樹脂(検出器内部充填剤)、高耐食性/高濃度用検出器/ガラス(検出器ボディ)、白金黒(電極エレメント)、PVC(ケーブル)、シリコーンゴム(検出器シール部)、硬質ポリエチレン(グリップ)、ナイロン6(コードブッシング)、エポキシ樹脂(検出器内部充填剤)アズワン品番2-6357-21
ポータブルpH/ORP計本体+KCl補給型電極 0.75mケーブル横河電機翌々日出荷
安定性判断機能で正確な測定をサポートします。検出器を本体に装着可能です。持ち運びに便利です。ワンタッチ校正ボタンなど使いやすさを追求しました。
仕様【温度確度】本体のみの模擬入力/ ±0.5 ℃±1 digit、検出器組み合わせ/±1.0 ℃(0~70 ℃)、±1.3 ℃(70℃を超える場合)、接続可能検出器:PH92SN、OR92SN測定範囲pH/0.00~14.00pH、ORP/-2000~2000mV、温度/0~80 ℃※KCl 無補給形で検出器ケーブルを含めて検出器。全体を水没させる場合は0~50 ℃質量(g)約230 (乾電池、検出器を除く)外形寸法(mm)約H160×W80×D40 (突起部含まず)電源アルカリ乾電池(単3×2本)、可変時間式オートパワーオフ機能付き(1~30分)適合規格CE、RCM、KC構造IP67表示デジタル液晶表示+バックライト温度補償自動、手動測定対象水溶液中の水素イオン濃度(pH)または酸化還元電位(ORP)導電率測定液:50 μS/cm以上校正pH/自動(NIST, USA:最大5点、DIN:最大6点)、温度/手動(1点)機能:pHまたはORP(mV)と液温を同時表示、電極感度診断機能、安定性判断機能、データメモリ(500件)表示範囲pH/-2.00~16.00pH、ORP/-2000~2000 mV(-999~999 mVでは小数点以下1桁)、温度/-10.0~120.0 ℃繰返し性【本体のみの模擬入力】pH/±0.01 pH ±1 digit、ORP/読み値の±0.3 %(-999.9~999.9 mVでは±0.3 mV)電池寿命約500時間周囲温度(℃)0~45材質(接液部)pH検出器/KCI無補給形複合pH検出器:ポリプロピレン樹脂(検出器ボディ、保護カバー)、ガラス(ガラス電極、測温抵抗体保護管)、セラミックス(液絡部)、 シリコーンゴム(検出器シール部)、PVC(ケーブル)、硬質ポリエチレン(グリップ)、ナイロン6(コードブッシング)、KCI補給形複合pH検出器:ポリプロピレン樹脂(検出器ボディ、保護カバー)、ガラス(ガラス電極、測温抵抗体保護管)、セラミックス(液絡部)、 シリコーンゴム(検出器シール部)ORP検出器/KCI補給形複合ORP検出器:ポリプロピレン樹脂(検出器ボディ、保護カバー)、 ガラス(ガラス電極、測温抵抗体保護管)、セラミックス(液絡部)、シリコーンゴム(検出器シール部)、白金(電極)アズワン品番2-6358-22
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
デジタルマルチメーター TY530横河電機当日出荷
サイズ90×49×192mm耐電圧6.88kV 5秒間機能データホールド・偏差/%演算・オートパワーオフ・バックライト、MAX/MIN/平均値・USB通信(ケーブル別売)・メモリ・ロギングメモリ測定温度-50~600℃測定周波数10.00~99.99Hz・90.0~999.9Hz・0.900~9.999Hz・9.00~99.99kHz測定電流600μA・6000μA・60mA・600mA・6A・10A絶縁抵抗(Ω)600Ω・6kΩ・60kΩ・600kΩ・6MΩ・60MΩ安全規格EN61010-1・CATIII1000V・CATIV 600VEMC規格EN61326-1・EN55011 ClassBキャパシタンス(F)10nF・100nF・1μF・10μF・100μF・1000μF測定電圧(V)600mV・6V・60V・600V・1000Vアズワン品番1-2100-02
パーソナルSCメーター横河電機当日出荷
タフな防水規格品 保護等級(IP67)対応
見やすい大型液晶表示 文字高さは、従来品の約1.5倍
小型・軽量 手のひらサイズ 片手で扱いやすく、机上での安定感を追求
各種専用検出器をラインアップ コネクタ部分の防水性アップ
ケーブル長(m)0.75商品タイプ電極測定対象水溶液中の導電率分解能(%)導電率:フルスケールの0.05分解能抵抗率:0.1MΩ・cm分解能(℃)0.1繰返し性導電率:±2%(但し、一般用検出器における0~200mS/cmレンジの場合は±5%)確度(℃)±0.7(0~70の範囲)、±1(70を越える場合)表示デジタル液晶表示表示項目導電率または抵抗率、液温および温度係数を同時表示、各種メッセージレンジ切替自動/手動温度補償(℃)0~9.99%/℃又はNaCl係数補正、基準温度換算は25℃周囲温度(℃)0~50外形寸法(mm)150×61×42質量(g)220電源乾電池単3×2個、可変時間(1~120分)式オートパワーオフ機能付き電池寿命(時間)約200(電池の種類や使用環境によって異なります)機能データメモリ(300点)、 時刻アラーム防水仕様保護等級(IP67)RoHS指令(10物質対応)対応アラーム時刻アラーム
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09