圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型片岡産業(29件のレビュー)当日出荷から14日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝形状細目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ細目
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型片岡産業(22件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝形状並目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ並目
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型 歩道用片岡産業(28件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝材質スチール長さ(mm)995形状並目 ノンスリップ厚さ(mm)5タイプみぞぶた、側溝用、歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)33表面処理溶融亜鉛メッキ荷重歩道用アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
サウンドルース(騒音防止用パッキン)片岡産業(42件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
弾力性に富み、車輌等の通過時に発生する騒音を吸収します。合成ゴムに比較して非常に低価格で耐摩耗性に優れています。冬季、夏季の気候による変形、変質がありません。ガタツキをなくし、U字溝の破損を防ぎます。強力粘着シール付きでグレーチング本体からはずれる事がなくなりました。
用途商店、工場、団地、病院、駐車場等の騒音防止に。長さ(mm)990
U字溝用ダストトレー片岡産業(13件のレビュー)当日出荷
U字溝用のゴミ受けです。ステンレス製でさびにくく、いつめでも綺麗です。
U字溝用グレーチングの間に挟み込んで設置するため、倒れにくく設置も簡単です。
ダストトレーはU字溝の形状に合わせてあるので、ゴミが抜けもなく、しっかりキャッチします。
ダストトレー上部が開口しているため、ゴミが溜まっても水はオーバーフローして滞留しません。
他社製品と違いゴミ受があるため溜まったゴミも持ち上げるだけで簡単に処理できます。下の受け部は網目が小さいので、小さなゴミも逃しません。
ワンタッチ連結金具片岡産業(13件のレビュー)当日出荷
グレーチング同士の連結が、素早く片手でできます。
特に、細目タイプの連結に威力を発揮します。
またグレーチングのはねあがり防止、盗難防止にも役に立ちます。
グレーチング組構型 縞鋼板付U字溝用片岡産業(1件のレビュー)5日以内出荷から11日以内出荷
トラックの通行もガッチリ支えます。
スベリ止めに縞板(3.2mm)を使用していますので頑丈でサビにくく、美しい。
購の中が見えないので、美観を損いません。
ボルトで連結できるので盗難防止になります。
固定式グレーチング専用レンチ片岡産業(1件のレビュー)当日出荷
バネ仕掛けでナットがレンチについて上がりますので、ボルト締めが簡単。
仮締めをするわずらわしさもなく仕事がはかどります。
材質炭素鋼六角対辺(mm)24ハンドル長さ(mm)230ハンドル径(Φmm)14全長(mm)237仕様ワンタッチ・バネ付適合M16用
ハイスリットプレス型片岡産業(1件のレビュー)5日以内出荷から10日以内出荷
排水溝を小さくしていますのでハイヒールでも安心。
溝の中が、見えません。
表面にゆるやかな凹凸をデザインしていますので、雨の日でも安心です。
鋼板製+亜鉛メッキ仕上げですので頑丈でサビにくく、美しい!
排水がよく掃除も簡単です。
ボルトで連結できるので盗難防止になります。
適用荷重は5.0kN/m2です。
長さ(mm)995種類U字溝種別歩道用幅(mm)耳:30高さ(mm)27.3穴径(Φmm)連絡穴:10板厚(mm)2.3
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
レインホルダー(片穴・片アンカー付)片岡産業9日以内出荷
軽量化により作業効率アップで経済的。
点の設置で容易に取り外し。エンドプレートにもWIバート同様のくさび形状採用により受枠と本体の設置面が減少。本体のスライドがスムーズになり取り外しが容易に。接地面が少ないため目詰まりもなくなります。
歩行にも配慮し、ボルトボックス廃止。取外しがより簡単に。テーパーボルトを緩めて本体をスライドさせるだけで簡単な取付け取外しができ、溝の隅まで掃除が可能。受枠は兼用タイプのため、施工後でもクリップ式本体とボルト固定式本体の入替が可能。
ガイドレールで取り外しがさらに簡単。締結金具の設置面ができたことにより今まで固定する際に不安定だった締結金具が設置面で止まりスライドがスムーズに行えます。
特殊な受金具で、受の張出も小さくなり溝の掃除も容易。本体ははめこみ部分が浅く、受金具が部分的であるため本体の取外しが容易でゴミの目詰まりも少ない。ボルト固定式でも締結金具が取り外し可能なため、溝がスッキリ確認できます。
寸法b(mm)998タイプボルト固定式寸法B(mm)1000寸法h(mm)25
鋼製排水溝片岡産業5日以内出荷
計量化により作業効率アップで経済的:WIバー構造により他社門型より約62%、他社エコ製品に比べさらに約24%の軽量化点の設置で容易に取り外し!業界初 同一受枠での本体交換可能:歩行にも配慮し、ボルトボックス廃止。取り外しがより簡単にガイドレールで取り外しがさらに簡単!清掃、メンテナンスが簡単ストレート連結固定金具によりワンタッチで強固な連結!進化した未来形排水性舗装用の製品です。業界初の新脱着方式のボルト固定方法を採用。
用途一般舗装用・排水性舗装用のベストパートナー質量(kg)グレーチング本体:3.8、受枠(片側5ヶ所受):7.7タイプボルト固定式寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)グレーチング本体:90×998×25、受枠(片側5ヶ所受):90×1000×90舗装厚(mm)90適用荷重T-25横断対応 ※補強金具使用の場合
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WKZS-X型片岡産業11日以内出荷
横断溝用の四点固定方式です。交通量の激しい場所でグレーチングのハネ上り、騒音防止対策を考慮したみぞぶたです。コーナーアングルとグレーチングで固定され、必要時には取りはずすことも簡単です。
仕様四点ボルト固定式 (袋式)、従来型ボルトボックス付材質スチール形状ノンスリップピッチ細目種類みぞ蓋、横断用表面処理溶融亜鉛めっき
スチール製グレーチング片岡産業5日以内出荷から32日以内出荷
適用荷重をT-14・T-2及び歩道用の種類から選定出来ます。注)交通量が比較的多い場所やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所での使用には適していません。
集水桝用ダストトレー(Dust Tray) 付属品:騒音防止パッキン4本付片岡産業(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
丸棒がグレーチングの主部材の間に入り干渉しない為、受枠からグレーチングが浮き上がりません。
さらに、L型パッキンがダストトレーと受枠の隙間を埋めるとともに、グレーチングと受枠の緩衝材の役割ともなり騒音防止効果を高めます。
ダストトレー本体に、盗難防止用クサリを通せる穴がついている為、従来のまま盗難防止用クサリもご使用できます。
用途集水桝用グレーチングの受枠にダストトレー設置※丸棒をカットすると会所桝にも使用可能材質ステンレス付属品ゴムパッキン4本
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型 歩道用片岡産業(3件のレビュー)5日以内出荷から10日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝長さ(mm)995厚さ(mm)5タイプみぞぶた、側溝用、歩道用ピッチ細目ピッチ(mm)15荷重歩道用アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
縞鋼板付U字溝用グレーチング WUCH-X片岡産業8日以内出荷
トラックの通行もガッチリ支えます。スベリ止めに板(3.2mm)を使用していますので頑丈でサビにくく、美しい。
溝の中が見えないので、美観は損いません。
ボルトで連結できるので盗難防止になります。
長さ(mm)995溝幅(mm)150厚さ(mm)5質量(kg)9種類U字溝・側溝用ピッチ(mm)66外幅×内幅(mm)212×140アングル寸法(mm)40×40×4
盗難防止用クサリ片岡産業9日以内出荷
材質SS400表面処理ユニクロメッキチェーン径(Φmm)5チェーン長(mm)500全長(mm)約620
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WKYS-X型 国土交通省タイプ かさ上げ用片岡産業11日以内出荷
みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで、既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
形状細目、ノンスリップ種類国土交通省タイプ、かさ上げ、側溝用表面処理溶融亜鉛めっき
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKZ-X型片岡産業11日以内出荷
横断溝用の四点固定方式です。交通量の激しい場所でグレーチングのハネ上り、騒音防止対策を考慮したみぞぶたです。コーナーアングルとグレーチングで固定され、必要時には取りはずすことも簡単です。
仕様四点ボルト固定式 (袋式)、従来型ボルトボックス付形状並目、ノンスリップ種類みぞ蓋、横断用表面処理溶融亜鉛めっき
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WK-X型片岡産業11日以内出荷から30日以内出荷
みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。 かさ上げ用平型パッキン・Z型パッキンZ型パッキンは、かさ上げグレーチング専用の騒音防止サウンドルースです。グレーチングのかさ上げ材底部にピン留めで取付けます。車輌等の通過時に発生する騒音の吸収及びガタつきをなくし、コンクリートU字溝を傷つけません。平型パッキンは、Z型パッキンと同じ機能を保ちながら、より安価にするために開発されたパッキンです。
スチール製グレーチング片岡産業5日以内出荷
T-14を基準にT-2を追加しています。注)交通量が比較的多い場所やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所での使用には適していません。
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12