記録紙小林クリエイト¥2,798~税込¥3,078~
1箱(55枚)ほか
当日出荷から12日以内出荷
白紙ロール 5850B12 10本入小林クリエイト当日出荷
トラスコ品番523-7562適合機種MP-190、MP-19XG、CP-192G、CCP-192G、他材質上質紙形状ロール記録紙幅(mm)58長さ(m)24外径(mm)50
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
記録紙 100-100-0100(小林クリエイト名印刷有り) 10冊入小林クリエイト5日以内出荷
計測用折畳記録です。外装箱ラベルと製品印刷内容に「(社名入り)」の表示はありません。但し製品印刷内容に「KOBAYASHI」のブランド名が印刷されています。
適合印刷巾(mm):100トラスコ品番523-9136適合機種SRF-100シリーズ、μR10000,μR1000、μR100、μRS1000、μR100T、μR100F材質計測用原紙形状折畳記録紙幅(mm)113.5品名100-100-0100長さ(m)16.2目盛(mm)0~100対応時間数字:なし分割数100等分
感熱紙ロール(紙巾58mm)小林クリエイト当日出荷から9日以内出荷
感熱紙ロールです。
材質感熱紙形状ロール記録紙幅(mm)58径(mm)内芯:12
レセプト用紙 単片白紙小林クリエイト8日以内出荷
材質上質紙色ホワイトサイズA4古紙配合率(%)なし穴径1穴坪量(K)55
計測用折畳記録紙(紙巾200mm・時間数字入り)小林クリエイト5日以内出荷
計測用折畳記録紙です。外装箱ラベルと製品印刷内容に「(社名入り)」の表示はありません。但し製品印刷内容に「KOBAYASHI」のブランド名が印刷されています。
適合印刷巾(mm):180トラスコ品番523-7587適合機種μR180、μR180T、μR1800、μRS1800シリーズ、ER180シリーズ、SBR-EY18、EM18材質計測用原紙形状折畳記録紙幅(mm)200品名180-100-0100-1長さ(m)20.4目盛(mm)0~100時間送り:25mm/h分割数100等分
記録紙 100-050-0100(小林クリエイト名印刷有り) 10冊入小林クリエイト5日以内出荷
計測用折畳記録紙です。外装箱ラベルと製品印刷内容に「(社名入り)」の表示はありません。但し製品印刷内容に「KOBAYASHI」のブランド名が印刷されています。
適合印刷巾(mm):100トラスコ品番523-7652適合機種SRF-100シリーズ、μR10000,μR1000、μR100、μRS1000、μR100T、μR100F材質計測用原紙形状折畳記録紙幅(mm)113.5品名100-050-0100長さ(m)16.2目盛(mm)0~100対応時間数字:なし分割数50等分
計測用折畳記録紙(紙巾200mm・時間数字無し)小林クリエイト5日以内出荷
計測用折畳記録紙です。外装箱ラベルと製品印刷内容に「(社名入り)」の表示はありません。但し製品印刷内容に「KOBAYASHI」のブランド名が印刷されています。
適合印刷巾(mm):180トラスコ品番523-7636適合機種DPR512、DPR524、DPR506、SRF200シリーズ材質計測用原紙形状折畳記録紙幅(mm)200品名180-100-0100長さ(m)20.4目盛(mm)0~100対応時間数字:なし分割数100等分
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
記録計用 記録紙小林クリエイト7日以内出荷
パントスU-228/U-212用記録紙
心電計用紙 K小林クリエイト8日以内出荷
心電計折畳
タイプFQW210-3-295長さ(m)30メーカー【対応計器】日本光電アズワン品番64-8869-41紙幅(mm)210
記録紙 B956KK100-12T(B9565AW-T)10冊入小林クリエイト9日以内出荷
計測用折畳。計測用再生紙を使用しております。
適合印刷巾(mm):100トラスコ品番524-5564適合機種μR10000、μR1000、μR100、μRS1000、μR100T、μR100F材質計測用原紙形状折畳記録紙幅(mm)113.5品名B956KK100-12T長さ(m)16.2目盛(mm)0~100対応時間数字:なし分割数(等分)100
記録紙 100-050-0100-1(小林クリエイト名印刷有り) 10冊入小林クリエイト9日以内出荷
計測用折畳。外装箱ラベルと製品印刷内容に「(社名入り)」の表示はありません。但し製品印刷内容に「KOBAYASHI」のブランド名が印刷されています。但し製品印刷内容に「KOBAYASHI」のブランド名が印刷されています。
適合印刷巾(mm):100トラスコ品番523-7578適合機種SRF-100シリーズ、μR10000,μR1000、μR100、μRS1000、μR100T、μR100F材質計測用原紙形状折畳記録紙幅(mm)113.5品名100-050-0100-1長さ(m)16.2目盛(mm)0~100対応時間数字:1~24時間送り:20mm/h分割数(等分)50
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
記録紙巻取器 Prinporter小林クリエイト19日以内出荷
装置からプリント出力される記録紙をきれいに巻き取れます。
記録紙の先端をペーパーホルダーに挟むだけの簡単操作。巻き取った記録紙は簡単にはずせます。
プリンポーターはラバーマグネットにより磁気吸着しています。磁石の吸着しない所へも、アシストプレートで固定できます。
巻き取り方向は正転/逆転がスイッチ操作で行え、装置のプリンター位置を気にせず配置できます。
ペーパーホルダーは永久磁石式クラッチ機構でモーターと連結しています。
最大巻き取り紙巾 60mm。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3モーターシンクロナスモーター(日本製)回転方向正転/逆転安全性PSE試験に準じた絶縁試験・耐電圧試験操作正転・停止・逆転(3ポジションロッカースイッチ)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])8/10
心電計用紙小林クリエイト翌々日出荷から10日以内出荷
★心電計用折畳タイプ
記録計用 記録紙小林クリエイト7日以内出荷
パントスU-841/U-1641用記録紙