シルバー塗料エアウォーターゾル(22件のレビュー)欠品中
自動車の防錆、保護塗料。タレにくく、ワンタッチで簡単にスプレー出来ます。
用途リビルト製品、ホイール、マフラー、電気器具等の補修に成分ブチルセロソルブ、キシレン、酢酸n-ブチル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量189mL危険物の性状非水溶性
耐熱塗料エアウォーターゾル(11件のレビュー)当日出荷
自動車のマフラーをはじめ、ストーブ、焼却炉、スチーム等をワンタッチで塗装できる特殊耐熱塗料です。
用途エンジン・マフラー・ストーブ等の耐熱用塗料成分トルエン耐熱温度(℃)600危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ブレーキ&パーツクリーナー(業界最上位クラスの洗浄力・液量超大容量タイプ) 1本エアウォーターゾル3日以内出荷
【洗浄力】???・整備工場で定番ブランド エア・ウォーター・リアライズ製品です。 3種類のラインナップより、洗浄力・速乾性・コストに対応する製品をお選びいただけます。・ノンフロン、有機溶剤中毒予防規制の適用を受けない特殊溶剤タイプで、自然環境や作業環境にも配慮しています。・ ブレーキランニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギヤオイル、摩耗粉じんなどの汚れを簡単に洗浄し、制御効果を高めます。・ 制御装置を分解せずに洗浄することができます・缶が逆さでの使用も可能。
用途? ブレーキランニング、ディスクブレーキパッド、ドラム、クラッチディスク、その他ブレーキ・クラッチ装置全般の洗浄、鳴き止め。 ? 各種部品等の金属面に付着している油脂などの汚れ除去、及び脱脂洗浄。その他【原液処方】シクロヘキサン、エタノール、イソヘキサン容量(mL)840噴射剤LPG、CO2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量672mL危険物の性状非水溶性
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ブレーキ&パーツクリーナー(業界最上位クラスの洗浄力・液量超大容量タイプ) 1箱(30本)エアウォーターゾル¥11,980税込¥13,178
1箱(672mL×30本)
3日以内出荷
【洗浄力】???・整備工場で定番ブランド エア・ウォーター・リアライズ製品です。 3種類のラインナップより、洗浄力・速乾性・コストに対応する製品をお選びいただけます。・ノンフロン、有機溶剤中毒予防規制の適用を受けない特殊溶剤タイプで、自然環境や作業環境にも配慮しています。・ ブレーキランニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギヤオイル、摩耗粉じんなどの汚れを簡単に洗浄し、制御効果を高めます。・ 制御装置を分解せずに洗浄することができます・缶が逆さでの使用も可能。
用途? ブレーキランニング、ディスクブレーキパッド、ドラム、クラッチディスク、その他ブレーキ・クラッチ装置全般の洗浄、鳴き止め。 ? 各種部品等の金属面に付着している油脂などの汚れ除去、及び脱脂洗浄。その他【原液処方】シクロヘキサン、エタノール、イソヘキサン容量(mL)840噴射剤LPG、CO2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20160mL危険物の性状非水溶性
ブレーキ&パーツクリーナー(速乾ドライタイプ) 1箱(30本)エアウォーターゾル¥14,980税込¥16,478
1箱(595mL×30本)
3日以内出荷
【洗浄力】??・整備工場で定番ブランド エア・ウォーター・リアライズ製品です。 3種類のラインナップより、洗浄力・速乾性・コストに対応する製品をお選びいただけます。・ノンフロン、有機溶剤中毒予防規制の適用を受けない特殊溶剤タイプで、自然環境や作業環境にも配慮しています。・ ブレーキランニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギヤオイル、摩耗粉じんなどの汚れを簡単に洗浄し、制御効果を高めます。・ 制御装置を分解せずに洗浄することができます・缶が逆さでの使用も可能。
用途? ブレーキランニング、ディスクブレーキパッド、ドラム、クラッチディスク、その他ブレーキ・クラッチ装置全般の洗浄、鳴き止め。 ? 各種部品等の金属面に付着している油脂などの汚れ除去、及び脱脂洗浄。その他【原液処方】イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン容量(mL)840噴射剤LPG、CO2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量17850mL危険物の性状非水溶性
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ジンク塗料エアウォーターゾル(6件のレビュー)欠品中
亜鉛メッキの補修塗料・亜鉛未防錆塗料。
車・建設足場材、各種産業機械等の亜鉛メッキ面、鉄部の防蝕下塗り及び溶接箇所の補修用塗料です。
光沢の良い美しい仕上がりになり、乾きも早く作業性に優れています。
亜鉛含有量30~40%。
色グレー成分キシレン特性速乾、防錆タイプ速乾主な用途亜鉛メッキ、鉄危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量30~40%
ブレーキ&パーツクリーナー 1箱(30本)エアウォーターゾル¥9,998税込¥10,998
1箱(504mL×30本)
翌々日出荷
【洗浄力】?★・整備工場で定番ブランド エア・ウォーター・リアライズ製品です。 3種類のラインナップより、洗浄力・速乾性・コストに対応する製品をお選びいただけます。・ノンフロン、有機溶剤中毒予防規制の適用を受けない特殊溶剤タイプで、自然環境や作業環境にも配慮しています。・ ブレーキランニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギヤオイル、摩耗粉じんなどの汚れを簡単に洗浄し、制御効果を高めます。・ 制御装置を分解せずに洗浄することができます・缶が逆さでの使用も可能。
用途? ブレーキランニング、ディスクブレーキパッド、ドラム、クラッチディスク、その他ブレーキ・クラッチ装置全般の洗浄、鳴き止め。 ? 各種部品等の金属面に付着している油脂などの汚れ除去、及び脱脂洗浄。その他【原液処方】イソヘキサン、エタノール容量(mL)840噴射剤LPG、CO2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50430mL危険物の性状非水溶性
モンルナ モンレンシーII(洗顔パウダー)エアウォーターゾル6日以内出荷
なめらかでマイルドな泡が毛穴の汚れや古い角質を取り除くパウダー洗顔です。
お肌のトラブルとなる古い角質や毛穴の汚れをすっきりと取り除き、また、保湿成分のコラーゲン・ヒアルロン酸がつっぱらず、すべすべの素肌へと導きます。
成分コーンスターチ、カリ含有石けん素地、タルク、石けん素地、カオリン、マルチトール、ラウロイルグルタミン酸Na、セルロースガム、パパイン、パンクレアチン、グリチルリチン酸2K、卵黄油、シルク、ヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン、ラウリン酸、グリセリン、水性別男女兼用商品タイプ本体洗顔タイプパウダー
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09