カテゴリ

  • オフィスサプライ(18)
  • 自動車用品(19)
  • トラック用品(23)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • YEC
  • モノタロウ(5,921)
  • ホンダ(316,429)
  • MAZDA(マツダ)(217,176)
  • 三菱ふそう(209,582)
  • SMC(208,976)
  • トヨタ(140,410)
  • ミツビシ(138,065)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,919)
  • ニッサン(88,133)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,967)
  • スズキ(68,904)
  • BIGM(丸山製作所)(66,167)
  • スバル(61,782)
  • 日野自動車(47,263)
  • Kawasaki(43,598)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,311)
  • KTM(36,224)
  • メディアカバーマーケット(35,800)
商品レビュー
  • 以上(24)
  • 以上(32)
  • 以上(32)
  • 以上(33)
価格
  • 1,500円以下(18)
  • 1,500-10,000円(36)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トグルスイッチ YECトグルスイッチYEC(20件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
取付け方法ネジ止め(Φ12)
平型ヒューズボックス YEC平型ヒューズボックスYEC(15件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
ATC用ブレードヒューズ。2.0sqコード付。連結可能。
付属品AV2.0コード(連結使用可)タイプATCヒューズ用(平型)端子の種類差込式最大電流(A)20
ミニアラーム YECミニアラームYEC(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
さわやかな電子アラーム。
仕様耐雨性可質量(g)15周波数(Hz)2300±500定格電圧(V)DC12~24定格電流(A)0.02以下取付穴Φ6.5音圧レベル(dB)12V:70±6、24V:75±6発音体セラミック(断続)
LEDパイロットランプ YECLEDパイロットランプYEC(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
DC12~24V用LEDパイロットランプ
防水キャップ YEC防水キャップYEC(23件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
YEC、TS50/50Aシリーズ用防水キャップ。
用途TS50/50Aシリーズ用材質ネオプレーンゴムサイズM12×1.0
過巻き警報機(スイッチ) YEC過巻き警報機(スイッチ)YEC(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
過巻き防止用の警報スイッチです。
仕様対雨質量(g)105電源バッテリー定格電圧(V)DC12~24定格電流(A)1以下(入力電流)
プッシュプルスイッチ YECプッシュプルスイッチYEC(14件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
スイッチOFF-ON(PULL)
圧電式バックアラーム YEC圧電式バックアラームYEC(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アラームテスタ回路による軽量コンパクト設計
仕様耐雨性可質量(g)40周波数(Hz)2800±300定格電圧(V)DC 12~24定格電流(A)0.05以下音圧レベル(dB)90±10発音体セラミック
防水トグルスイッチ(パネルシール) YEC防水トグルスイッチ(パネルシール)YEC(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
種類トグルスイッチ定格電圧(V)DC12/DC24使用温度範囲(℃)-25~+80耐電圧AC1000V 1分間定格電流(A)20(DC12V)/10(DC24V)定格消費電力(W)240絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(初期値)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)取付け方法ネジ止め(Φ12)定格負荷(抵抗)AC125V10A/DC12V15A、(微小)DC5V 10mA電気的寿命(定格負荷)30000回以上(開閉頻度30回/1分)機械的寿命50000回以上(開閉頻度30回/1分)(定格負荷)耐振性JIS-D160 1種B類防水性JIS-IP67(C0920)
パイロットランプ(コード付) YECパイロットランプ(コード付)YEC(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
パイロットランプ
取付穴径(Φmm)16材質(レンズ)ポリカーボレンズ仕様電球・コード付
防水型パイロットランプ YEC防水型パイロットランプYEC(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
取付ネジ止めΦ16質量(g)20レンズ形状ポリカーボダイヤカット電球3W
スイッチパネル YECスイッチパネルYEC(13件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
トグルスイッチパネル
付属品M4×10タッピングビス穴径(mm)Φ12
スタータースイッチ YECスタータースイッチYEC(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
定格電圧(V)DC12/DC24スイッチOFF-ON(自動戻り)タイプビス式 2P定格電流(A)8(5sec.MAX/DC12V)/4(5sec.MAX/DC24V)取付け方法ネジ止め(Φ15)
スーパーバックアラーム YECスーパーバックアラームYEC
5,498税込6,048
1個
当日出荷
バックアラームのベストセラーフォークリフトメーカーに純正採用の高信頼品
仕様耐雨性可定格電流(A)0.1±0.05以下音圧レベル(dB)90±10
トグルスイッチ用銘板 YECトグルスイッチ用銘板YEC(10件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
トグルスイッチ用銘板。
質量(g)2取付け方法共締(トグルスイッチ用銘板Φ12用)
警報器 YEC警報器YEC(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
配線により単音/消音/減音の機能を選択できます。
質量(g)51.5周波数(Hz)2400±300定格電圧(V)DC12~48定格電流(A)0.05以下取付寸法(mm)6or8音圧レベル(dB)90±6、85±6(減音時)耐水性JIS S1発音体圧電式
ミニ平型ヒューズボックス YECミニ平型ヒューズボックスYEC(5件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
ATMヒューズ用AV1.25sqコード付、AV1.25コード(連結使用可)
付属品AV2.0コード(連結使用可)タイプATMミニヒューズ用(ミニ平型)端子の種類差込式最大電流(A)20
ホーンボタン YECホーンボタンYEC(2件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
ホーンのボタンです。
仕様【切替回路】OFF-ON(モメンタリーオン/自動戻り)取付バンド取付(パイプ径Φ29)質量(g)25タイプ2端子電流容量DC12V 5ADC24V 3A
サイドアラーム YECサイドアラームYEC(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
圧電式連続音アラーム
ヒューズボックス YECヒューズボックスYEC(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
管ヒューズ用のボックスです。
仕様ヒューズボックス(ネジ式)取付ネジ止めΦ15.5端子形状ハンダづけ電流容量15A用
クレーン用過巻警報機 YECクレーン用過巻警報機YEC(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
006p乾電池1個使用。 電池寿命連続200H。
仕様耐雨性可定格電圧(V)DC9(乾電池式)定格電流(A)0.03以下発音体セラミック(断続)
連続音スーパーアラーム YEC連続音スーパーアラームYEC(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から8日以内出荷
連続音スーパーアラーム
スーパーバックアラーム YECスーパーバックアラームYEC(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から9日以内出荷
電子音のため、他のアラームと区別できます。
定格電圧(V)DC12~24発音体スピーカー
パイロットランプ(電球無・コード無) YECパイロットランプ(電球無・コード無)YEC(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ポリカーボレンズのパイロットランプです。
取付ネジ止めΦ16質量(g)20レンズ形状ポリカーボダイヤカット
ライトリレー4P YECライトリレー4PYEC(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
定格電圧(V)DC12仕様4P、カプラー・端子付きISO規格定格電流(A)20取付穴径(Φmm)7取付け方法側面プラケット適合負荷フォグランプ(10~240W)、ホーン(1~20A)、小形スクーター・モーター(1~20A)、クラッチ、ソレノイド(1~20A)、パワーウィンドウ等の電源用リレー
バックアラーム YECバックアラームYEC(2件のレビュー)
14,900税込16,390
1台
当日出荷
車輌の後退を的確に知らせる最重要安全ツール
用途フォークリフト仕様防水性
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
パイロットランプ(電球付・コード付) YECパイロットランプ(電球付・コード付)YEC(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕様コード付取付ネジ止めΦ16質量(g)20レンズ形状ポリカーボダイヤカット電球3W
パイロットランプ(電球付・コード無) YECパイロットランプ(電球付・コード無)YEC(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
DC24V用パイロットランプ
防水キャップ(HB11用) YEC防水キャップ(HB11用)YEC(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
HB11用の防水キャップです。
取付はめ込み
左折アラーム YEC左折アラームYEC(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
音圧2段自動切替式
仕様耐雨性可質量(g)160周波数(Hz)2200±300定格電圧(V)DC12~24定格電流(A)0.15以下音圧レベル(dB)尾灯消灯時:85±10、尾灯点灯時:75±10発音体セラミック(断続:3回/3回)
消音機能付音声バックアラーム YEC消音機能付音声バックアラームYEC(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
仕様耐雨性可質量(g)350定格電圧(V)DC 12~24定格電流(A)0.1以下音圧レベル(dB)90±5(断続)音声内容ピンポン バックします発音体スピーカー、消音式(尾灯点灯時消音)
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
トグルスイッチ YECトグルスイッチYEC
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
適合TS-ON3切替方式ON-OFF定格電圧DC12V/D接点構成1極定格電流(A)15/7.5取付け方法ネジ止め端子ビス式2P
ダンプ警報機 YECダンプ警報機YEC
5,898税込6,488
1個
当日出荷
仕様耐雨性不可質量(g)130周波数(Hz)700~800定格電圧(V)DC24定格電流(A)0.05以下音圧レベル(dB)70~80発音体スピーカー(断続)
ハイアラーム YECハイアラームYEC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
過酷な使用条件に対する3段切替タイプです。
質量(g)1680周波数(Hz)700~1500
パッカー(カバー外し治具 10個入り) YECパッカー(カバー外し治具 10個入り)YEC
11,980税込13,178
1セット(10個)
当日出荷
HDDを取り出すために、ノートパソコンや外付けHDDなどを分解する際、筐体を傷つけず容易に分解することができるツールです。 パッカーの先端部をモールドの勘合部に差し込み、回転させることでツメが外れ、"パカっと"分解できます。 マイナスドライバーやピンセットなどの金属と違い樹脂成型品ですので、ノートパソコンや外付けHDDなどの製品に傷をつける心配がありません。
Demi PG520(SATA) YECDemi PG520(SATA)YEC
74,980税込82,478
1個
12日以内出荷
本体重量は約650g、A5サイズの超小型設計 携帯性に非常に優れ、現場でのデータ消去、コピー、バックアップ作業に威力を発揮します。 クリップ(容量設定)機能搭載 ターゲットHDDをマスタHDDと同一容量にします。解除も可能 SATAⅡ(3Gb/s)対応 データ転送速度は、1分あたり8.5GBの高速転送を実現しました。 (転送速度は、接続するデバイスの性能により異なります。) 使用領域の解析・コピー機能 使用領域を解析し、使用領域のみのコピー&コンペアが可能 MBR、GPT対応。FAT、FAT32、NTFS、EXT2、EXT3 消去機能、簡易診断機能を搭載 消去:1回、NSA、DoD、 簡易診断:SMART自己診断機能
質量(g)約650インターフェースSATA/ATA ※ATAは変換アダプタ(オプション)が必要主な機能全領域コピー&コンペア、使用領域コピー&コンペア、HPAクリップ、データ消去、簡易診断最大接続台数【HDD】コピー時/1:1、消去・診断時/2台
防水トグルスイッチ YEC防水トグルスイッチYEC
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
適合TS-ON3切替方式ON-OFF定格電圧DC12V/D接点構成1極定格電流(A)20/10取付け方法ネジ止め端子ビス式2P
トグルスイッチ用銘板 YECトグルスイッチ用銘板YEC
189税込208
1個
4日以内出荷
取付け方法共締め