ベビーアングルグラインダー(50mm)YoshidaTools(5件のレビュー)当日出荷
YOSHIDAのベビーアングルグラインダー(YA-2Cシリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
軽量。
コンパクトで持ちやすい設計です。
ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。
用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど無負荷回転速度(min-1[r.p.m])15000ねじ寸法(ホース口金)RC1/4付属品カプラプラグNL-22PM全長(mm)156質量(kg)(トイシカバー付)0.645最高使用周速度(m/min)(トイシ)4300方式(ハンドル)ロール砥石寸法(mm)50×4×9.5推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)0.47頭部高さ(mm)47RoHS指令(10物質対応)対応
ベビーグラインダー(精密研磨・研削用6mm軸)YoshidaTools(6件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-23シリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。
矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと、自動的にロックします。(YG-23S-1F、YG-23F-1Fのみ)
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど無負荷回転速度(min-1[r.p.m])22000ねじ寸法RC1/4(ホース口金)付属品カプラプラグNL-22PMコレットサイズ(mm)6最大外径(mm)37推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)0.47(無負荷時)RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトサンダーYoshidaTools(1件のレビュー)当日出荷
手元のレバーを切り替えることによってベルトスピードが調整できます
ベルトを押えを押すだけで簡単にベルト交換ができます
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど無負荷回転速度(min-1[r.p.m])16000付属品カプラプラグNL-22PM 1.5Hex、4Hexスパナ(各1)、研磨ベルト #80、#100、#120(各1)全長(mm)320質量(kg)0.93ねじ寸法(ホース口金)RC1/4ハンドルレバー方式推奨ホース径(mm)9.5ベルト寸法(mm)10×330空気消費量(Nm3/min)(最大)0.11排気方向後RoHS指令(10物質対応)対応
YFC-1L用タガネYoshidaTools当日出荷
適合機種YFC-1L材質SK-5刃先形状平型RoHS指令(10物質対応)対応
100ΦアングルグラインダーYoshidaTools(1件のレビュー)当日出荷
重量が軽くなりました
コンパクトで持ちやすい設計です
ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です
用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど最高使用周速度(m/min)砥石/4300砥石寸法(mm)100×2~6×15ハンドルロール方式推奨ホース径(mm)9.5
ベビーグラインダー(精密研磨・研削用3mm軸)YoshidaTools当日出荷から8日以内出荷
YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-13シリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。
矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと、自動的にロックします。(YG-13S-1F、YG-13F-1Fのみ)
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど無負荷回転速度(min-1[r.p.m])30000ねじ寸法(ホース口金)RC1/4付属品カプラプラグNL-22PMコレットサイズ(mm)3最大外径(mm)33推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
棒グラインダー 6mmYoshidaTools当日出荷
YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-3HA-5,6,7シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])14000寸法(mm)(コレット)6全長(mm)335質量(kg)1.17ハンドルロール砥石寸法(Φmm)外径45推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68排気方向横RoHS指令(10物質対応)対応
チッパーYoshidaTools(1件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
YOSHIDAのチッパー(YFCシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
本機のピストンバルブ機構は高い打撃数の維持を可能とし空気消費量が少ないため小型コンプレッサーでの使用が可能です。
タガネの方向を4角より自由に設定可能です。
用途鋳造品、ダイカストなど溶接ビートの除去、軽いハツリなどに。ストローク(mm)16ハンドルレバー最大外径(mm)36推奨ホース径(mm)6.3空気消費量(Nm3/min)(最大)0.14打撃数(Hz)90ピストン径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
アングルグラインダー 6mm軸YoshidaTools(1件のレビュー)当日出荷
YOSHIDAのベビーアングルグラインダー(YA-2Cシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
重量が軽くなり、コンパクトで持ちやすい設計です。
ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。
コレットが砥石軸に直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。
用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなどに無負荷回転速度(min-1[r.p.m])15000寸法(mm)(コレット)6全長(mm)156質量(kg)0.6最高使用周速度(m/min)(トイシ)2000ハンドルロールホース口金取付ねじRC1/4空気消費量(Nm3/min)(最大)0.40頭部高さ(mm)83.5RoHS指令(10物質対応)対応
ミニアングルグラインダー 6mm軸用YoshidaTools当日出荷
YOSHIDAのミニグラインダ(YGT-6)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
本機はそのコンパクトな大きさから狭い場所での作業が容易になります。
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなどに。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])20000寸法(mm)(コレット)6全長(mm)76質量(kg)0.4ハンドルレバー推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.25排気方向前RoHS指令(10物質対応)対応
棒グラインダー 6mm軸 18,000RPMYoshidaTools当日出荷
YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-3HA-5,6,7シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])18000寸法(mm)(コレット)6全長(mm)335質量(kg)1.17ハンドルロール砥石寸法(Φmm)外径45推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68排気方向横RoHS指令(10物質対応)対応
棒グラインダー 長尺6mm軸YoshidaTools(1件のレビュー)当日出荷
YOSHIDAのストレートグラインダー(YGL-3HAシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
コレットが内コレットタイプのため芯ブレが少なく設計されています。
砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000寸法(mm)(コレット)6全長(mm)554.5質量(kg)1.7ハンドルロール砥石寸法(Φmm)外径45推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68排気方向横RoHS指令(10物質対応)対応
ペンシルグラインダーYoshidaTools当日出荷
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています
芯ブレを極力少なくした本体にかかる振動を低減しました
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど無負荷回転速度(min-1[r.p.m])60000ねじ寸法(ホース口金)1/4-28UNF付属品カプラプラグNL-22PFF、9Hex、8Hexスパナ(各1)、排気ホース35cm(1)、給気ホース135cm(1)、ラバープロテクタ(1)全長(mm)150質量(kg)0.11ハンドルロール方式コレットサイズ(mm)3推奨ホース径(mm)4空気消費量(Nm3/min)(最大)0.18外径(mm)(最大)16排気方向後RoHS指令(10物質対応)対応
ベビーアングルグラインダー(180mm)YoshidaTools(2件のレビュー)当日出荷
YOSHIDAのアングルグラインダー(YA-6Cシリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
軽量。
コンパクトで持ちやすい設計です。
ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。
開閉方式消音マフラーを採用していますので騒音が減少しました。
開閉方式消音マフラーにより冬季の排気口の凍結が無くなりました。
用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなど無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7600ねじ寸法(ホース口金)RC3/8付属品26Hex片口スパナ 8Hex六角棒レンチ カプラプラグNL-23PM全長(mm)252最高使用周速度(m/min)(トイシ)4300方式(ハンドル)ロール砥石寸法(mm)180×6×22推奨ホース径(mm)12.7空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)1.1頭部高さ(mm)89
棒グラインダーYoshidaTools当日出荷
アルミ本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています
アルミ本体の中にマフラーが内蔵されているため音が静かな設計になっています
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削など無負荷回転速度(min-1[r.p.m])14600ねじ寸法(ホース口金)RC3/8、(砥石取付)W3/8山16付属品カプラプラグNL-23PM、21Hexスパナ、5mm六角レンチ全長(mm)307質量(kg)1.3砥石寸法(mm)65×13×9.53ハンドルロール方式推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68排気方向横RoHS指令(10物質対応)対応
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
120° アングルグラインダーYoshidaTools当日出荷から8日以内出荷
YOSHIDAのアングルサンダー(YA-5K-1,2シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
重量が軽くなりコンパクトで持ちやすくなりました。
ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。
用途溶接面の仕上げ、塗装、錆び落とし、バリ取りなどに。ハンドルロール推奨ホース径(mm)12.7空気消費量(Nm3/min)(最大)0.95
棒グラインダー 長尺 65ΦYoshidaTools(1件のレビュー)8日以内出荷
YOSHIDAのストレートグラインダー(YGL-3Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。
用途溶接部にの仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000ねじ寸法(砥石取付)W3/8山16全長(mm)522質量(kg)1.76砥石寸法(mm)65×13×9.53ハンドルロール推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)1.1排気方向横RoHS指令(10物質対応)対応
回り止めYoshidaTools12日以内出荷
エアー工具YoshidaTools12日以内出荷
重量が軽くなりました コンパクトで持ちやすい設計です ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です 開閉方式消音マフラーを採用していますので騒音が減少しました 開閉方式消音マフラーにより冬季の排気口の凍結が無くなりました 排気方向が変えられますので排気による煩わしさを解消しました
用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど付属品32Hex片口スパナ、6Hex六角棒レンチ、5Hex六角棒レンチ、カプラプラグNL-23PM全長(mm)217質量(kg)1.78最高使用周速度(m/min)砥石/4300ねじ寸法(ホース口金)RC3/8砥石寸法(mm)100×6×15ハンドルロール方式無負荷回転速度(min-1[r.p.m])11000推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68頭部高さ(mm)77
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
棒グラインダーYoshidaTools8日以内出荷
YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-5Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7600ハンドルロール推奨ホース径(mm)12.7空気消費量(Nm3/min)(最大)1.1排気方向横RoHS指令(10物質対応)対応
棒グラインダーYoshidaTools8日以内出荷
YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-4Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9500ハンドルロール推奨ホース径(mm)12.7空気消費量(Nm3/min)(最大)0.95排気方向横RoHS指令(10物質対応)対応