図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304協育歯車4日以内出荷から47日以内出荷
品番S50SU□□K*の商品は、ねじを2箇所(120°配)にし、締結力が1.6倍になっております。
モジュール0.5種別平歯車材質SUS304圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 S75S協育歯車当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.75材質機械構造用炭素鋼(S45C)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
平歯車 S50B協育歯車当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.5材質C3604B(快削黄銅棒)歯幅(mm)2圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
平歯車 モジュール0.5 S45C協育歯車(4件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
モジュール0.5種別平歯車材質S45C圧力角(°)20歯形並歯精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級RoHS指令(10物質対応)対応
青POM ギヤシリーズ 平歯車協育歯車当日出荷から9日以内出荷
フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。
食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 S80D協育歯車当日出荷から9日以内出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.8圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級
平歯車 S50S協育歯車(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.5材質機械構造用炭素鋼(S45C)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(青色)協育歯車4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール0.5 圧力角20°(並歯)
モジュール0.5材質ポリアセタール圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色)協育歯車4日以内出荷から8日以内出荷
ねじを2箇所(120°配)にした新シリーズです。
モジュール1種別平歯車材質ポリアセタール形状B1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級ねじ寸法M×個数M4×2RoHS指令(10物質対応)対応
S45Cラック協育歯車当日出荷から5日以内出荷
材質S45C種別ラックRoHS指令(10物質対応)対応
ウォームギヤ協育歯車当日出荷から翌々日出荷
S45Cウォーム、歯形:並歯、圧力角:20°、材質:S45C機械構造用炭素鋼、精密転造仕上品です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)
平歯車S1S協育歯車当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)モジュール1RoHS指令(10物質対応)対応