スーパーアルミテープVH共同技研化学(53件のレビュー)当日出荷
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。取り扱い作業性に優れています。手切れ性に優れています。手で切断可能。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。仕様剥離紙なし質量(g)200基材厚さ(mm)0.125粘着力(N/10mm)13引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)32.5特性耐久性、耐候性
KGK スーパーアルミテープ共同技研化学(2件のレビュー)当日出荷
強粘着タイプのアルミ箔テープです。
はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。
手切れ性が良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。仕様手で切断可能質量(g)500基材厚さ(mm)0.125粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)18粘着タイプ強粘着
分子勾配膜基材レス両面テープ共同技研化学(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
基材レスで微細形状の打ち抜きでも粘着剤の糸引き、毛羽立ちが発生しません。高温下(150℃)でも優れた粘着力を発揮します。UV塗装面に対しても高い接着性を維持します。
用途部分貼りや曲げ加工品の接着など、密着を要する部品の固定。銘板、中小型液晶部材、高分子PEの固定。ICカード、ラベルの貼り合わせ。保持力(mm)0.1被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
KGK 薄手強力両面テープZ共同技研化学当日出荷から翌々日出荷
基材無しなので、伸縮性抜群で曲面にもよくなじみます。接着材料の変形にも強いです。
高温から低温まで様々な環境下で使用可能です。水にも強いです。
用途多用途 (ABS樹脂 ナイロン材 アルミ 木材 発泡スチロール ガラス タイル PE)仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.3長さ(m)10粘着タイプ強力被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
アルミ箔基材片面テープ共同技研化学(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
強粘着タイプのアルミ箔テープです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修。質量(g)650基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)9引張強度(N/25mm)87.5引張強度(N/10mm)35粘着力(N/25mm)22.5粘着タイプ強粘着
防水気密テープ ”スーパーポリクロス”(両面タイプ)共同技研化学当日出荷
高接着タイプで耐候性に優れます。NYG協会「推奨品」(JTC品質基準適合品)です。
用途透湿防水シート、断熱パネルのジョイント部分の気密用途。
胴差部、サッシ周りの防水シール用途。仕様手で切断可能、両面タイプ質量(g)360保持力(mm)0.5剥離紙あり主なワーク大面材、パーツ
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
【オーダー】 分子勾配膜両面テープ(300A100) 長さ50m共同技研化学3日以内出荷
薄くて高い粘着力
金属に限らず、各樹脂へも良好な性能発揮
極細や極小形状への打ち抜き加工製が抜群
追従性・耐反発性に優れます
高温下でも優れた粘着力
用途携帯電話などモバイル製品部材固定材質低分子アクリル粘着層/高分子特殊粘着層/低分子アクリル粘着層構成三層グラデーション構造粘着力(N/25mm)22被着材の素材金属主なワークパーツサービス分類オーダー・加工
発泡体基材両面テープ(耐候性タイプ)共同技研化学当日出荷から翌々日出荷
耐候性、保持力に優れています。
基材強度が強く、耐熱性があります。
同社独自の特殊発泡基材を使用した両面テープです。
用途配線カバー。
金属銘板固定。
フローリングの固定・アルミ板固定・車輌外装部品の固定仕様切断にはカッターが必要質量(g)103被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
耐振粘着ゲルマット共同技研化学当日出荷
振動や衝撃を強力に吸収するゲル材料を採用しています。透明で目立たない素材を使用しています。工事が不要で、貼るだけで使用できます。
用途電話やパソコン、プリンター、本棚等の落下や転倒防止に。トラスコ品番149-7504色透明質量(g)30寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×50×1.5
不織布基材両面テープ共同技研化学(1件のレビュー)当日出荷
高い粘着特性と保持力のバランスに優れています。
一般接着用です。工業用途に幅広く適用できます。
用途銘板固定、ICカード、押し出し品の貼り合わせなどに仕様切断にはカッターが必要材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系幅(mm)10厚さ(mm)0.13質量(g)60長さ(m)20主なワークパーツ
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
発泡体基材両面テープ(瞬間接着タイプ)共同技研化学当日出荷
基材強度が強く、耐熱性があります。
粗面接着性・初期粘着力・低温接着性に優れています。
ノントルエンタイプです。
初期タック(瞬間接着性)に優れます。
同社独自の特殊発泡基材を使用した両面テープです。
用途各種化粧板、タイル、石材などの建築内外装施工用仮止め固定、キッチンパネルの接着剤併用工法用仕様切断にはカッターが必要幅(mm)20厚さ(mm)1質量(g)70長さ(m)10適合用途粗面主なワークパーツ
KGK 不織布基材両面テープ共同技研化学当日出荷
高い粘着特性と保持力のバランスに優れています。
一般接着用です。
工業用途に幅広く適用できます。
銘板固定、ICカード、押し出し品の貼り合わせなどにお使い下さい。
用途幅広い用途にご使用していただいている定番品仕様切断にはカッターが必要質量(g)114粘着力(N/10mm)6.4主なワークパーツ
粘着付フェルトロール共同技研化学90日以内出荷
ポリエステル繊維100% ニードルパンチ式フェルトを使用しています。
用途防音材料、保護材料、緩衝材料。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要トラスコ品番158-6019材質フェルト部分:ポリエステル繊維100%、粘着剤:アクリル系形状ロール幅(mm)950厚さ(mm)1色黒長さ(m)40粘着力(N/mm)13
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
【オーダー】 分子勾配膜両面テープ(200A50) 長さ50m共同技研化学3日以内出荷
薄くて高い粘着力
金属に限らず、各樹脂へも良好な性能発揮
極細や極小形状への打ち抜き加工製が抜群
追従性・耐反発性に優れます。
高温下でも優れた粘着力
用途携帯電話などモバイル製品部材固定材質低分子アクリル粘着層/高分子特殊粘着層/低分子アクリル粘着層構成三層グラデーション構造粘着力(N/25mm)18被着材の素材金属主なワークパーツサービス分類オーダー・加工
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09