図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ストレッチフィルム包装機シグマー技研7日以内出荷
工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。フットスイッチを踏むだけの簡単操作です。リフトで移動できます。ターンテーブル回転スピードを可変できます。(6~9rpm)フットスイッチで操作が簡単です。
用途運送時の荷崩れ防止。トラスコ品番836-2000質量(kg)180高さ(mm)180消費電力(kW)0.17アズワン品番64-8696-952018年トラスコ掲載ページ6 1795
シュレッダシグマー技研(1件のレビュー)3日以内出荷
ハイコストパフォーマンスと省エネを備えたコンパクトタイプ
細断形状圧縮クロスカット最大投入幅A4(220mm)リバース機能あり細断寸法(mm)3×24最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4上質紙(64m2):14/13枚定格消費電力(W)(50/60Hz)220/230定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4/3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×700機能オートスタート&ストップ、オーバーフローストップ、オートパワーオフ、ブレーカ(ヒューズ)、メインパワーオートオフ、メインパワーオートオフ(切替無)安全装置オートカット、ドアスイッチタイプ業務用グリーン購入法適合ダストボックス容量(L)28最大細断枚数A4上質紙(64m2):14(50Hz)/13(60Hz)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×300×700
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
三相SG-P1ギアモーターシグマー技研当日出荷から3日以内出荷
平行軸のギヤモーターで、幅広い用途に対応します。
全機種端子ボックスを標準化しており、使い易くなっています。
グリース潤滑式で取付方向は自由です。
ケーシングの入・出力部共にオイルシールを2個使用しており、シール性に優れます。
メンテナンスフリーです。
用途工作機械。
搬送機械。
各種自動機。ブレーキブレーキ無し消費電力(kW)0.2/h変速機タイプギアモーター
ストレッチフィルム包装機 Φ1500タイプシグマー技研30日以内出荷
誰でも操作しやすい半自動機です。リフトで移動できます。ターンテーブル回転スピードを可変できます。(0~9rpm)フィルムを取付け、スタートボタンを押せば自動で包装します。フィルム上下スピードを可変できます。
用途運送時の荷崩れ防止。ストレッチフィルムの梱包。トラスコ品番836-2001高さ(mm)1900電源(V)三相200電源コード(m)10本体寸法(mm)奥行1500本体寸法(mm)高さ2250消費電力(kW)0.29最大寸法(mm)パレット:1200本体寸法(mm)幅2500最大荷重(kg)1500径(mm)ターンテーブル:1500
シグマシュレッダシグマー技研4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ストレッチフィルム包装機 ぺらんぺRUNシグマー技研31日以内出荷
日本最薄!低床タイプのストレッチ包装機・ハンドパレットトラックを使う作業現場で、ストレッチフィルムを巻く作業が格段に楽になる低床タイプのストレッチフィルム包装機です。 ・テーブル高さはなんと25mm、500円硬貨程度の高さで傾斜角度が非常に緩やか。・荷物をテーブルに載せる際のスロープも3方向取り付け可能で、テーブル回転スピードも変更できます。・ターンテーブル径Φ1200、最大荷重1000kg、最大パレット寸法は対角1600mm迄
シュレッダシグマー技研4日以内出荷
超メガパワー!最大80枚細断!!CD・DVD・FD・カードの粉砕が可能なマルチタイプのシュレッダです。
タイプ業務用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×943安全装置オートカット、ドアスイッチ、リバース時投入口開閉機工、投入口安全機構、投入口シャッター機能オートスタート&ストップ、オーバーフローストップ、オートリバース、オートパワーオフ、ブレーカ(電源ブレーカ)、メインパワーオートオフ(切替無)定格消費電力(W)(50/60Hz)500/500細断寸法(mm)3.9×45最大細断枚数A4上質紙(64g/2):80/80枚定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)0.8~5.9自動変革RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×943最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4上質紙(64g/2):80/80枚細断方法圧縮クロスカットリバース機能あり最大投入幅A3(310mm)
シュレッダシグマー技研欠品中
投入口幅A3(310mm)を確保したハイコストパフォーマンススリムタイプ
細断形状圧縮クロスカット最大投入幅A3(310mm)リバース機能あり細断寸法(mm)3×24最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4上質紙(64m2):14/13枚定格消費電力(W)(50/60Hz)220/230定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4/3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×300×700機能オートスタート&ストップ、オーバーフローストップ、オートパワーオフ、ブレーカ(ヒューズ)、メインパワーオートオフ、メインパワーオートオフ(切替無)安全装置オートカット、ドアスイッチタイプ業務用グリーン購入法適合ダストボックス容量(L)35最大細断枚数A4上質紙(64m2):14(50Hz)/13(60Hz)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)530×300×700
シグマシュレッダシグマー技研3日以内出荷
投入口幅(mm)310(A3)細断寸法(mm)3.0×25定格細断枚数(50Hz/60Hz)13/11枚最大細断枚数(50Hz/60Hz)25/22定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)5.6/6.9定格消費電力(W)500/540待機電力(W)0電源(V)AC100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×300×700質量(kg)65容量(L)49(チップボックス)サイズ(専用チップ袋)M色ホワイトダストボックス容量(L)49(チップボックス)最大細断枚数25/22細断形状圧縮クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×300×700
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
シグマシュレッダ SGX-Cシリーズシグマー技研6日以内出荷
オートスタート&オートストップ・オートリバース・オーバーフローストップなど様々な機能を持ち合わせたハイスペックなモデルです。
用途小規模オフィス、工場、学校などに最適電源(V)AC100細断形状圧縮クロスカットリバース機能あり