カテゴリ

  • オフィスサプライ(15)
  • 作業工具/電動・空圧工具(21)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • 杉崎計器
  • モノタロウ(5,921)
  • ホンダ(316,429)
  • MAZDA(マツダ)(217,176)
  • 三菱ふそう(209,582)
  • SMC(208,976)
  • トヨタ(140,410)
  • ミツビシ(138,065)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,919)
  • ニッサン(88,133)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,967)
  • スズキ(68,904)
  • BIGM(丸山製作所)(66,167)
  • スバル(61,782)
  • 日野自動車(47,263)
  • Kawasaki(43,598)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,311)
  • KTM(36,224)
  • メディアカバーマーケット(35,800)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(18)
  • 50,000-100,000円(5)
  • 100,000円以上(14)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定用ジョイント OWシリーズ 杉崎計器測定用ジョイント OWシリーズ杉崎計器
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
電動ドライバーの測定用治具巻き戻し不要の特殊構造独自の構造により、作業性アップ。締め付け方向の作業だけで測定が終了します。摩擦の影響を考えなくてもよい構造になっているので、長期にわたり安定したトルク管理を行うことができます。ビットをセットしたまま測定可能締め付け方向のトルクチェックの効率化反力吸収構造低域トルク測定可能
取付部20角×5(t)
測定用ジョイント SJシリーズ 杉崎計器測定用ジョイント SJシリーズ杉崎計器
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
電動ドライバーの測定用治具従来方式のコイルばね圧縮方式独自の構造で戻し過ぎによるジョイントの分解なし!SJジョイントは、従来方式のコイルばね圧縮方式で、従来の管理方式でお使いいただけます。ドライバーの機種に合わせて、各種ビットの装着が可能六角スタットを装着すれば、ご使用のビットを付けたまま測定可能
取付部20角×5(t)
トルクテスタ 杉崎計器トルクテスタ杉崎計器(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
巻き戻し不要の簡単操作です。 手動トルクドライバー・レンチの測定も可能です。 メモリ機能とデータ出力でツールの詳細な管理が可能です。 専用測定ジョイント(OWジョイント、ねじキューブ)を添付しています。 校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図を無料添付しています。
用途電動ドライバーの始業時動作チェック。形状(測定口)20×20/角9.5外形寸法(mm)155×125×55電源ニッカド充電池(付属)精度(%)(トルク)±0.5質量(kg)1
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
トルクレンチテスタ用バッテリー 杉崎計器トルクレンチテスタ用バッテリー杉崎計器
4,498税込4,948
1個
10日以内出荷
適合機種WDIシリーズ DI-9Mシリーズ CDシリーズ DI-4B-25 WDISR-IP/IPS/RLシリーズ DI-1M-IPシリーズ
デジタルトルクドライバー 杉崎計器デジタルトルクドライバー杉崎計器
95,980税込105,578
1個
当日出荷
締め付けデータの表示・出力・保存が可能です。 ねじ締めカウンタを内蔵しています。 表示部一体型で使いやすいです。 上下限設定できめ細かいトルク管理ができます。 ねじ締めカウンタ内蔵です。
用途ねじ締め作業の最終締め付け管理。 締めたねじの緩みトルクなどの検査。付属品校正証明書・検査証明書・トレーサビリティ体系図トラスコ品番341-9053質量(g)400差込角(mm)6.35電源ニッケル水素充電池(付属)適合ビット6.35Hex最小目盛(N・m)0.001
デジタルトルクテスタ 杉崎計器デジタルトルクテスタ杉崎計器
129,800税込142,780
1台
25日以内出荷
表示板内に、「測定モード」や「測定単位」、「最大・最小・平均」などが表示 されるので、ひとめで確認できます。 測定単位の切り換えが出来ます。 N・m ⇔ cN・m など メモリデータが800件。 リアルタイム出力 約1/180秒毎。 データ取り込みソフトがメーカーHPより無償ダウンロード可能。 上限値・下限値等の設定が5セット保存可能。測定条件の変更も簡単に。
寸法(mm)160(W)×125(D)×55(H)質量(kg)約1精度±0.5% (199digit以下±1digit)表示LCD4桁デジタル表示測定方向CW-CCW (右・左方向)測定モードTrack/Peak(ピークホールド)Peak-Down(ピークダウンホールド)C(リアルタイムデータ出力)
デジタルトルクレンチ 杉崎計器デジタルトルクレンチ杉崎計器
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
ネジ・ボルトの締め付けと最終チェックレンチヘッド部分が約300度回転!常に目線と表示盤が平行になり操作性がアップしました。表示一体型で軽量コンパクト!コードレスでさらに操作性アップ。長時間の作業でも安定した測定が行えます。ネジ締めカウンタ機能も標準搭載。合否判定条件などが5チャンネル保存でき、締め付け条件が変わってもチャンネルを切り替えるだけで設定が可能です。手力点フリー データ保存件数800件
仕様日本向け SI単位(N・m)直径(Φmm)34(握り径)電源ニッケル水素電池 1.2V×4セル(800mAh)表示LCD4桁デジタル表示連続使用時間(時間)最大充電時連続 12機能設定した範囲で合否判定の確認が行えます(P-P モード時)ランプ点灯で確認 GOOD(合)・・緑 NG(否)・・赤データ出力アスキーフォーマット(ボーレート 19200)、データ出力時は、別途 USB ケーブルが必要です(USB ミニ B タイプ)ヘッド形状ラチェット式測定単位日本向け SI単位(N・m)データメモリ測定値データ…800/データ数・最大・最小・平均のデータ…10ch測定モードPP(ピーク)/荷重の最高値を保持、TR(トラック)/荷重変化によって表示が変化、PD(ピークダウン)/荷重が上昇から下降に入った瞬間を保持、C(リアルタイム出力)/かかっている負荷を約1/160秒ごとにデータ出力・保存充電時間(時間)約3プラグ形状Aタイプ関連資料製品カタログ(0.44MB)負荷方向CW-CCW(右・左方向)
トルクテスタ固定用スタンド 杉崎計器トルクテスタ固定用スタンド杉崎計器
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
作業台等に固定し、高トルク測定も安定して行えます。対応機種 WDIシリーズ、DI-9M-8/08、CD-100M/10M締め付けツールのトルク測定におけるトルクテスタ用の固定スタンドです。
対応機種DI-9M-08、DI-9M-8、CD-10M、CD-100M、NDI-80CN、NDI-800CN、WDI-10HR、WDI-100HR、WDI-250
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
デジタルトルクレンチテスタ 杉崎計器デジタルトルクレンチテスタ杉崎計器
139,800税込153,780
1台
21日以内出荷から24日以内出荷
電源Ni-MH充電池精度(%)±0.5(499digit以下±3digit)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×143×58使用温湿度範囲15~35℃、80%RH以下サンプリング周期1000データ/1秒オートパワーオフ10分間未使用で電源オフ保存温度範囲(℃)0~45充電時間(時間)約3コマンド【外部入力】クリア信号、測定モード、測定チャンネル、ピークホールド上限値、ピークホールド下限値、ピークダウン下限値、リアルタイム出力下限値、オートクリア時間、ブザー通知が外部より設定可能メモリー機能最大800件連続動作時間12(満充電時)ソケットサイズ(mm)勘合口:□20/□9.5
デジタルトルクテスタ CD-100M 杉崎計器デジタルトルクテスタ CD-100M杉崎計器
139,800税込153,780
1個
13日以内出荷
電動ドライバーの日常点検に適しています 従来式ジョイント使用 合否判定条件などが5チャンネル保存でき、締め付け条件が変わってもチャンネルを切り替えるだけで設定が可能です。 不意にかかる高トルクにも従来の3倍の耐久性。また付属のアダプターは、巻き戻しすぎによるジョイントの分解がありません。従来の方法で使用・管理ができます。 「測定モード」「測定単位」「最大・最小・平均」の表示 測定単位の切り替え可能 上限値・下限値などの設定が5セット保存可能 メモリデータ 800件 リアルタイム出力 約1/180秒毎 データ取り込みソフト無償ダウンロード可能
仕様●測定範囲:0、10 ~10、00 N・m、10~1000cN・m●精 度:±0、5(読み値)(但し 199digit 以下は ±1digit)●表 示:LCD3、5桁デシタル表示●測 定 方 向:CW -CCW(右・左方向)●測 定 モ ー ド:Track /Peak(ピークホルド)/Peak-Down(ファーストピ-クホールド)/C(リアルタイム出力)●合否判定:設定した範囲で合否判の確認が行えます(P-Pモード時)ランプ点灯で確認 GOOD(合)・・緑点灯、NG(否)・・赤点滅●最大値 ・最小値・平均値:測定値の最大値 ・最小値・平均値を表示します(最大30 データ分の計算)●リアルタイム出力:かかっている負荷トルクを、約 1/180 秒ごとにデータ出力します。●データメモリ:測定値 800 データ / 平均などの統計データ 10 チャンネル●データ出力:アスキーフォマット(ボーレート 19200)●オートパワー オフ:10 分間放置後 電源 OFF●電 源:二カド電池 1、2v×5 セル(700 mAh)●充電時間 /使用時間:充電 4、5時間/連続約 12 時間使用●ソケット嵌合口:□20 / □9、5●コード番号:119-0164595アズワン品番67-4836-21
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
デジタルトルクテスタ 杉崎計器デジタルトルクテスタ杉崎計器
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷から31日以内出荷
わかりやすいカラー液晶 設置場所に困らない、小型のセンサ 外部からコントロールのための多彩なコマンドを準備 設置場所に応じて、駆動方法とケーブル長が選択可 2種類の通信ポート(USB、RS232C) 無線対応も可能 (「無線モジュール」は別売り)
仕様日本向、SI単位(N・m)/プラグ形状Aタイプケーブル長(m)0.9(10P-1MF)精度±0.5% (499digit以下±3digit)ケース段ボール
デジタルトルクテスタ(セパレートタイプ 杉崎計器デジタルトルクテスタ(セパレートタイプ杉崎計器
99,980税込109,978
1台
31日以内出荷
わかりやすいカラー液晶 外部からコントロールのための多彩なコマンドを準備 設置場所に応じて、駆動方法とケーブル長が選択可 2種類の通信ポート(USB、RS232C) 無線対応も可能 (「無線モジュール」は別売り)
仕様日本向、SI単位(N・m)/プラグ形状Aタイプケーブル長(m)0.9(10P-1MF)ケース段ボール
デジタルトルクテスタ 杉崎計器デジタルトルクテスタ杉崎計器
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷から31日以内出荷
わかりやすいカラー液晶 様々な測定レンジを準備 外部からコントロールのための多彩なコマンドを準備 設置場所に応じて、駆動方法とケーブル長が選択可 2種類の通信ポート(USB、RS232C) 無線対応も可能 (「無線モジュール」は別売り)
仕様日本向、SI単位(N・m)/プラグ形状Aタイプケーブル長(m)0.9(10P-1MF)精度(%)±0.5(499digit以下±3digit)ケース段ボール
トルクテスタ DI-4B-25 杉崎計器トルクテスタ DI-4B-25杉崎計器
209,800税込230,780
1個
33日以内出荷
小型インパクトツールの日常点検に 表示部にLEDを採用しているので暗い場所でもはっきり数値が読み取れます。 一体型でコンパクトなので場所を選ばず測定できます。 最大25N・mまで測定可能 インパクトツール用の打撃数カウンタ搭載 ソケットを付けた状態で測定可能 ソフトジョイント(弾性体締め付け)とハードジョイント(剛性体締め付け)添付 データ取り込みソフト無償ダウンロード可能
仕様●測定範囲:0、30~25N・m●精度:±0、5%(499digit以下±3digit)●表示:LCD4桁デジタル表示●測定方向:CW-CCW(右・左方向)切換えスイッチで選択●測定モード:Track、Peak、Peak-Down(70digit以上から動作)●オートクリア時間:0、5~3、0秒(0、5秒間隔)で、表示を自動にゼロにします、0、0秒設定で手動ゼロクリア●ブロー・測定範囲:0~99 ブロー、測定時間:0、1~9、9 秒、表示:LED 2 桁デジタル表示、P-P(ピークモード)時のみ表示●データ出力:USB Bタイプ アスキーフォーマット(ボーレート19200)●電源:ニッケル電池1、2v×5セル(700mAh)●オートパワーオフ:約3時間●使用時間:最大充電時 連続約8 時間使用●バッテリー寿命:300 回以上充電●コード番号:119-0164597アズワン品番67-4836-23
デジタルトルクレンチ DIW-75 杉崎計器デジタルトルクレンチ DIW-75杉崎計器
129,800税込142,780
1個
13日以内出荷
仕様●測定範囲:0、20~75 N・m●精度:±0、5%(4、99以下±0、03N・m)●表示:LCD4桁デジタル表示●測定方向:CW-CCW(右・左方向)●測定モード・PP(ピーク):荷重の最高値を保持します。・TR(トラック):荷重変化によって表示が変化します。・PD(ピークダウン):荷重が上昇から下降に入った瞬間を保持します。・C(リアルタイム出力):かかっている負荷を約1/160秒ごとにデータ出力・保存●上下限設定:上・下限値とも測定範囲内で設定可能 最大5セットまで保存●合否判定機能:設定した範囲での合否判定の確認が行えます(P-Pモード時)、ランプ点灯で確認 GOOD(合)・・緑、NG(否)・・赤●最大値・最小値・平均値:メモリデータのデータ個数・最大値・最小値・平均値を表示●データメモリ:測定値データ:800●データ出力:アスキーフォーマット(ボーレート19200)、データ出力時は別途USBケーブルが必要です(USBミニBタイプ)●オートクリア時間:0、1~3、0(0、5秒間隔)で、表示を自動にゼロにします。0、0秒設定で手動ゼロクリア●ワンタッチゼロ:どの測定モードからでも、ワンタッチでゼロ調整ができます●カウント数の設定:1~99カウント(締付方向でのカウント)●電源:ニッケル水素電池1、2v×4セル(800mAh)●充電時間/使用時間:充電約3時間/最大充電時連続12時間使用●オートパワーオフ:10分間放置後 電源OFF●ソケット嵌合口:□9、5オス●コード番号:119-0164603アズワン品番67-4836-28
デジタルトルクドライバー DID-4 杉崎計器デジタルトルクドライバー DID-4杉崎計器
99,980税込109,978
1個
13日以内出荷
ネジ・ボルトの締め付けと最終チェック 表示一体型で軽量コンパクト! コードレスでさらに操作性アップ。長時間の作業でも安定した測定が行えます。 ネジ締めカウンタ機能も標準搭載。 合否判定条件などが5チャンネル保存でき、締め付け条件が変わってもチャンネルを切り替えるだけで設定が可能です。 表示一体型で軽量コンパクト データメモリ 800件 データ出力 USB形状 上限、下限トルク設定可能 設定値をブザー&LEDランプでお知らせ 締め付けカウンタ内蔵 充電式バッテリー駆動 オートパワーオフで安心操作 リアルタイムデータ出力 コードレスタイプ
仕様●測定範囲:0、020~4N・m●精度:±0、5%(0、499N・m以下±0、003N・m)●表示:LCD4桁デジタル表示●測定方向:CW-CCW(右・左方向)●測定モード・PP(ピーク):荷重の最高値を保持します。 ・TR(トラック):荷重変化によって表示が変化します。・PD(ピークダウン):荷重が上昇から下降に入った瞬間を保持します。・C(リアルタイム出力):かかっている負荷を約1/160秒ごとにデータ出力・保存●上下限設定:上・下限値とも測定範囲内で設定可能 最大5セットまで保存●合否判定機能:設定した範囲での合否判定の確認が行えます(P-Pモード時)●ランプ点灯で確認 GOOD(合)・・緑、NG(否)・・赤●最大値・最小値・平均値:メモリデータのデータ個数・最大値・最小値・平均値を表示●データメモリ:測定値データ:800●データ出力:アスキーフォーマット(ボーレート19200)、データ出力時は別途USBケーブルが必要です(USBミニBタイプ)●オートクリア時間:0、1~3、0(0、5秒間隔)で、表示を自動にゼロにします。0、0秒設定で手動ゼロクリア●ワンタッチゼロ:どの測定モードからでも、ワンタッチでゼロ調整ができます●カウント数の設定:1~99カウント(締付方向でのカウント)●電源:ニッケル水素電池1、2v×4セル(800mAh)●充電時間/使用時間:充電約3時間/最大充電時連続12時間使用●オートパワーオフ:10分間放置後 電源OFF●ビット嵌合口:HEX 6、35●コード番号:119-0164599アズワン品番67-4836-25
デジタルトルクテスタ CD-10M 杉崎計器デジタルトルクテスタ CD-10M杉崎計器
139,800税込153,780
1個
13日以内出荷
電動ドライバーの日常点検に適しています 従来式ジョイント使用 合否判定条件などが5チャンネル保存でき、締め付け条件が変わってもチャンネルを切り替えるだけで設定が可能です。 不意にかかる高トルクにも従来の3倍の耐久性。また付属のアダプターは、巻き戻しすぎによるジョイントの分解がありません。従来の方法で使用・管理ができます。 「測定モード」「測定単位」「最大・最小・平均」の表示 測定単位の切り替え可能 上限値・下限値などの設定が5セット保存可能 メモリデータ 800件 リアルタイム出力 約1/180秒毎 データ取り込みソフト無償ダウンロード可能
仕様●測定範囲:0、010 ~1、000 N・m、1、0~100、0cN・m●精 度:±0、5(読み値)(但し 199digit 以下は ±1digit)●表 示:LCD3、5桁デシタル表示●測 定 方 向:CW -CCW(右・左方向)●測 定 モ ー ド:Track /Peak(ピークホルド)/Peak-Down(ファーストピ-クホールド)/C(リアルタイム出力)●合否判定:設定した範囲で合否判の確認が行えます(P-Pモード時)●ランプ点灯で確認 GOOD(合)・・緑点灯、NG(否)・・赤点滅●最大値 ・最小値・平均値:測定値の最大値・最小値 ・平均値を表示します(最大30 データ分の計算)●リアルタイム出力:かかっている負荷トルクを、約 1/180 秒ごとにデータ出力します。●データメモリ:測定値 800 データ / 平均などの統計データ 10 チャンネル●データ出力:アスキーフォマット(ボーレート 19200)●オートパワー オフ:10 分間放置後 電源 OFF●電 源:二カド電池 1、2v×5 セル(700 mAh)●充電時間 /使用時間:充電 4、5時間/連続約 12 時間使用●ソケット嵌合口:□20 / □9、5●コード番号:119-0164596アズワン品番67-4836-22
回転トルク計 杉崎計器回転トルク計杉崎計器
319,800税込351,780
1個
62日以内出荷
回転体の摩擦トルクの測定。摩擦トルク または 回転角で検査が可能です。わかりやすいカラー液晶外部からのコントロールのための多彩なコマンドを準備回転速度が 5~50RPM で選択可能 5RPM刻み一定トルクで締め付けも可能AC電源に連動し、自動でオン/オフ2種類の通信ポート (USB、RS232C)
用途ネジの締め付けトルクの管理空転式トルクドライバーの検査ペットボトルなどのキャップの開栓トルクの検査ギヤやベアリングの回転トルクの検査 などに仕様●制御角度(°):約0.968●回転方向(CWW方向):右ねじ 緩め方向●回転方向(CW方向):ねじ 締め方向●定格入力電圧(VDC):24●添付書類:検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図●測定モード トラックモード(TR):主に校正時に使用します。モーター回転中の連続データ出力は不可です。●測定モード トルクモード(PP):測定トルクにより、モーター停止判定を行います。モーター回転中、測定トルクを表示します。停止時、最大トルクを表示します。モーター回転中、測定トルクを表示します。停止時、最大トルクを表示します。モーター回転中の連続データ出力は可能です。●測定モード 角度モード(PA):回転角度により、モーター停止判定を行います。モーター回転中、測定トルクを表示します。停止時、最大トルクを表示します。モーター回転中の連続データ出力は可能です。精度(%)±1.0(499digit 以下は±5digit)サンプリング周期1000 データ / 1 秒回転速度5 ~ 50(rpm)※5rpm 毎に調整可能通信ポートUSB、RS232Cポート(外部)入力 1ch、出力 3ch回転角度(°)1~9999を設定可能
図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
7日以内出荷
判型A5ページ数207ジャンル建築著者名菊地至初版年月2014/06
図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数267ジャンル土木著者名岩瀬泰己 岩瀬文夫初版年月2023/01
図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版秀和システム
1,800税込1,980
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数278ジャンル建築著者名土井巖初版年月2019/03
図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
8日以内出荷
判型A5ページ数270ジャンル電気・電子著者名武永行正初版年月2021/05
最新アナログ電子回路のキホンのキホン 秀和システム最新アナログ電子回路のキホンのキホン秀和システム
2,200税込2,420
1冊
9日以内出荷
判型B5ページ数333ジャンル電気・電子著者名木村誠聡初版年月2013/09
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム
3,200税込3,520
1冊
10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,900税込2,090
1冊
9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システムTableauで始めるデータサイエンス秀和システム
3,800税込4,180
1冊
10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ! 第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか); 第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか); 第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか); 第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか); 付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム
3,300税込3,630
1冊
10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム
2,000税込2,200
1冊
欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
CEDAR すべり出しトルク検知器 杉崎計器CEDAR すべり出しトルク検知器杉崎計器
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷から49日以内出荷
増し締め試験を行ない、締まっている点からすべり出す点(1~3%)をキャッチ。トルク値を判断します。 モーター駆動で滑らかな締め込み作業を行ないます。判定するとモーターはストップしますので、 増し締め試験にありがちなオーバートルクや緩めトルク検査の締め直しの必要がありません。
表示LCD4桁デジタル表示測定方向CW-CCW (右・左方向)測定モードP-P(ピーク) 荷重の最高値を保持します(30digit以上から表示) 破壊トルク(CW方向)、緩めトルク(CCW方向)の測定を行ないます。T-R(トラック) 荷重変化によって表示が変化します。P-D 判定モード すべり出しトルクの判定、降伏点の判定を行ないます。(CW方向のみ)検知方式すべり出しトルク値を検知すると、緑ランプ点灯で知らせます。 (JUDモード時)オートパワーオフ10分間放置後 電源OFF
トルクドライバ 杉崎計器トルクドライバ杉崎計器
79,980税込87,978
1台
39日以内出荷
締め付けデータの表示・出力・保存が可能です。 ねじ締めカウンタ内蔵しています。 ヘッド部が回転するので、どのような部分のねじ締めでも表示が見やすいです。
用途ねじ締め作業の最終締め付け管理。 締めたねじの緩みトルクなどの検査。種類デジタル形最小目盛(N・m)0.01精度(%)(トルク)±0.5全長(mm)236主な用途検査作業差込角(mm)6.35質量(g)430電源ニッカド充電池(付属)トラスコ品番341-9061
トルクテスタ 杉崎計器トルクテスタ杉崎計器
169,800税込186,780
1台
29日以内出荷
インパクトツールの打撃トルクを測定します。 打撃数カウンタ内蔵で打撃動作もチェックします。 バッテリー駆動で場所を選びません。 左右両方向測定可能です。 ソフトジョイント・ハードジョイントを添付しています。 USBデータ出力付です。 校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図を無料添付しています。
用途インパクトツールの始業時動作チェック。トラスコ品番460-1033質量(kg)2外形寸法(mm)150×220×74電源ニッカド充電池(付属)精度(%)(トルク)±0.5測定単位(最小)0.01N・m測定範囲(N・m)0.30~25