車高測定用 メジャーポール宣真工業(1件のレビュー)当日出荷
ワンタッチで伸縮できる特殊ジョイント。
測定方法がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式です。
高度の絶縁体です。
用途運輸局陸運支局・道路公団・フェリー会社・警察署交通課に置いての車高測定。最大径(Φmm)35材質グラスファイバー
コロコロメジャー宣真工業(1件のレビュー)当日出荷
歩きながら簡単に距離測定ができます。
矢印が付いているので、基点がわかりやすいです。
測定範囲10cm~9999.99m車輪径(Φmm)140長さ(mm)(縮長~全長)450~1000トラスコ品番479-9101質量(g)460表示桁数5
メジャーポール宣真工業当日出荷
離隔距離がひとめで分かるポリエステルテープ内蔵の直読み式です。
デジタルメジャー宣真工業当日出荷
一人で歩きながら、簡単に距離測定ができます。測定作業が安全・迅速・正確にできます。測定距離は一目でわかる自動表示です。測定単位は1cm~1kmまで測れます。(5ケタ表示)。カウンターは防滴箱型密閉式です。軽量設計だから距離測定はもちろん持ち運びにも便利です。部品交換が簡単に出来ます。ネジロック式のステッキですからワンタッチでコンパクトに収納できます。車輪素材は寸法安定性・耐薬品性・耐衝撃性にすぐれたプラスチックを採用しています。
用途道路、土木、配管、建築各工場。交通事故処理。学校教材。造園、レクリエーション設備のレイアウト。ゴルフ場。内装。不動産。運動場。保険の調査。各官庁の調査。トラスコ品番430-5777材質車輪:プラスチック、ステッキ:アルミ長さ(mm)縮長~全長:450~1010全長(mm)450~1010測定範囲1cm~999.99m車輪径(Φmm)100、140表示桁数5
グラスファイバースタッフ宣真工業当日出荷
山岳・森林・河川など起伏の多い場所での測量に威力を発揮!
高度の絶縁体ですので高圧電流をシャットアウト、
安全に作業ができます。
軽くてコンパクトな伸縮ロッドで、携帯に便利。
高度の絶縁体で高圧電流をシャットアウト、作業は安全です。
グラスファイバー製なのにローコストを達成。
金属に代わる軽量、丈夫で耐薬品性に優れた素材。
温度に対しても安定した寸法精度を保ちます。
持ちやすいダ円タイプ。
使用後水洗いができるので、いつまでも清潔です。
ジョイント部分は確実なピンロック式。
下水管ミラー1型4m宣真工業当日出荷
軽くて強いグラスファイバー製です。ジョイントはワンタッチで伸縮できるゴム製です。
用途暗くて狭い場所での下水管の埋設、内部検査、汚物の掃除など。付属品収納ケース(袋)質量(kg)1全長(m)4ミラー寸法(mm)188×150収納寸法(m)1.23
グラスファイバースタッフ(耐電圧試験成績書付)宣真工業7日以内出荷
山岳・森林・河川など起伏の多い場所での測量に威力を発揮!
高度の絶縁体ですので高圧電流をシャットアウト、
安全に作業ができます。
軽くてコンパクトな伸縮ロッドで、携帯に便利。
高度の絶縁体で高圧電流をシャットアウト、作業は安全です。
グラスファイバー製なのにローコストを達成。
金属に代わる軽量、丈夫で耐薬品性に優れた素材。
温度に対しても安定した寸法精度を保ちます。
持ちやすいダ円タイプ。
使用後水洗いができるので、いつまでも清潔です。
ジョイント部分は確実なピンロック式。"
下水管ミラー3型2m宣真工業当日出荷
軽くて強いグラスファイバー製です。
ジョイントはワンタッチで伸縮できるゴム製です。
用途暗くてせまい場所での下水管の埋設、内部検査、汚物の掃除などの作業に付属品収納ケース(袋)トラスコ品番483-7011材質ミラー部:高級ガラス、ポール部:グラスファイバー質量(g)520全長(m)2最小径(Φmm)14最大径(Φmm)29ミラー寸法(mm)100×73収納寸法(m)0.6継本数(本)6
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
絶縁マジックハンド宣真工業当日出荷
本体がグラスファイバー製の絶縁仕様となっているため、安全・確実・迅速にキャッチできます。
用途線路内に落ちた空き缶や、携帯電話、財布などの収容に。トラスコ品番859-0824材質本体:グラスファイバー(FRP)質量(g)8602018年トラスコ掲載ページ4 1977
下水管ミラー3型4m宣真工業翌々日出荷
軽くて強いグラスファイバー製です。
ジョイントはワンタッチで伸縮できるゴム製です。
用途暗くてせまい場所での下水管の埋設、内部検査、汚物の掃除などの作業に付属品収納ケース(袋)トラスコ品番483-7029材質ミラー部:高級ガラス、ポール部:グラスファイバー質量(g)870全長(m)4最小径(Φmm)20最大径(Φmm)29ミラー寸法(mm)100×73収納寸法(m)1.23継本数(本)4
検尺棒 間隔測定桿ダ円タイプ宣真工業翌々日出荷
最高電圧AC550kV
用途送・配電線の地上高測定送・配電線の樹木などの離隔距離の測定付属品ケーストラスコ品番700-2063材質FRP全長(mm)8000測定範囲(m)1.61~8
メジャーポール宣真工業当日出荷から翌々日出荷
離隔距離がひとめで分かるポリエステルテープ内蔵の直読み式です。
用途トラック、積荷の高さ測定に。樹木の測定などに。材質グラスファイバー(FRP)
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
デジタルメジャー(組立式)宣真工業翌々日出荷
測定範囲10cm~999.99m長さ(mm)(縮長~全長)640~980トラスコ品番479-9097質量(g)850表示桁数5
距離計 コロコロメジャー宣真工業8日以内出荷
用途交通事故処理、不動産・保険の調査トラスコ品番701-3129車輪径(Φmm)200mm材質(車輪)プラスチック測定範囲(mm)100~10000000表示桁数5縮長(mm)600mm~1120mm
絶縁梯子兼脚立宣真工業35日以内出荷
天板寸法(mm)260×162最大使用質量(kg)100
絶縁梯子1連梯子宣真工業35日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100
絶縁専用脚立宣真工業35日以内出荷
天板寸法(mm)260×165RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100
検尺棒 間隔測定桿ダ円タイプ宣真工業8日以内出荷
最高電圧AC1100kV
用途送・配電線の地上高測定送・配電線の樹木などの離隔距離の測定付属品ケーストラスコ品番700-2064材質FRP全長(mm)11300測定範囲(m)1.8~11.3
検尺棒 間隔測定桿ダ円タイプ宣真工業8日以内出荷
最高電圧AC287.5kV
用途送・配電線の地上高測定送・配電線の樹木などの離隔距離の測定付属品ケーストラスコ品番700-2065材質FRP全長(mm)5800測定範囲(m)1.5~5.8
メジャーポール宣真工業当日出荷
離隔距離がひとめで分かるポリエステルテープ内蔵の直読み式です。
用途トラック、積荷の高さ測定。樹木の測定など。トラスコ品番406-9951材質グラスファイバー(FRP)最大測定長(mm)6000収納寸法(mm)940
メジャーポール宣真工業25日以内出荷
絶縁巻尺テープ内臓によりポールを伸びた分だけ数値が変動、より正確に測定が可能です。
用途送・配電線の地上高の測定に。仕様耐電圧試験:乾燥トラスコ品番720-1299材質グラスファイバー外径(Φmm)【使用継管】最大径:41、最小径:14収納寸法(m)1.42最高電圧(kV)(AC)161最大測定長(m)12
パワーライト宣真工業8日以内出荷
お手持ちの下水管ミラーに簡単に取り付けできます。
用途下水管・貯水槽・浄化槽・マンホール内の保守、点検に。トラスコ品番852-0888セット内容単四アルカリ電池3本材質アルミニウム合金全長(mm)Φ26×92連続使用時間(時間)5輝度180000mcd使用電池単四アルカリ電池3本発光素子超高輝度白色LED9個
パワーライト宣真工業翌々日出荷
ジョイントはワンタッチで伸縮できるゴム製です。完全防水の水中ライトです。連続点灯時間約2時間です。
用途暗い場所での点検に。下水管・貯水槽・浄化槽・マンホール内の保守、点検に。セット内容単3乾電池×4本・予備球×1個・ケース材質グラスファイバー製外径(Φ)継管/(最大径)29、(最小径)20使用電池単3乾電池×4本明るさ(Lm)6000燭光防水性(水深m)50
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09