エアーヒーター東浜商事当日出荷
圧縮空気を供給するだけで高温空気を噴射します。
冷媒や電気を使用しません。
可動部分がないので故障の心配がいりません。
温風風量および温風温度はフリーに調整できます。
材質金属付属品冷風サイレンサー供給口【圧縮空気】PT1/4使用圧力(MPa)0.3~0.7全長(mm)300吐出口8.0適合流体圧縮空気(エア)仕様コンプレッサーエア
エアークーラー東浜商事(2件のレビュー)当日出荷
圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します。
可動部分がないので故障の心配がいりません。
冷気風量および冷気温度はフリーに調整できます。
用途金属切削時の刃物冷却に。
各種電子機器(制御盤等)の冷却に。
ヒートシールの冷却に。使用圧力(MPa)0.3~0.7適合流体圧縮空気(エア)
ハイパワークリーナー東浜商事¥6,998~税込¥7,698~
1袋(10枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
乾湿両用ハイパワークリーナー東浜商事4日以内出荷
静かな運転音です。
ステンレスタンクを採用しています。
集塵容量(L)27質量(kg)11仕様乾湿両用トラスコ品番303-4411電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×760騒音値(dB)65最大風量(m3/min)3.0運転音(dB)65吸水量(L)20最大真空圧(kPa)20.0
エアーペールバキュームクリーナー東浜商事当日出荷
コンプレッサーエアーを使用する防爆仕様バキュームクリーナー。
粉塵から水・各種溶剤・灯油などを直接ペール缶に強力吸引。
頑丈なスチール製です。
手持ちのペール缶を回収タンクに利用できます。
集塵容量(L)8吸水量(L)13騒音値(dB)75質量(kg)6仕様乾湿両用トラスコ品番303-0539種別粉塵対応空気使用量(L/min)570以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×500(ペール缶含む)最大風量(m3/min)1.8運転音(dB)75最大真空圧(kPa)18.0空気圧5kg/cm2以上(使用空気圧)
AS-10M用丸ブラシ東浜商事当日出荷
AS-10M用
適合本体AS-10M材質ポリプロピレン寸法(mm)75×90質量(g)100
エアーセーバー東浜商事当日出荷から翌々日出荷
コンプレッサーからの入力圧縮空気量に対し20倍以上の出力空気量を発生させる空気流量増幅器です。
エアークーラー東浜商事当日出荷から5日以内出荷
材質金属適合流体圧縮空気(エア)仕様コンプレッサーエア
クリーンルーム用掃除機 乾式東浜商事翌々日出荷
紙パックフィルター・特殊コーティングフィルター・マイクロフィルター・ULPAフィルターの4種類のフィルターで0.1ミクロンを99.99%ろ過します。モーター保護機構付です。ドライ専用です。
用途クリーンルーム用。アスベスト回収に。電源(V)単相100タンク容量(L)22集塵容量(L)22質量(kg)約10仕様ドライ専用トラスコ品番391-9218周波数(Hz)50/60電流(A)10.6電圧(V)単相100消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×663風量(m3/min)2.70電源コード(m)6騒音値(dB)68最大風量(m3/min)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×663回収容量(L)10真空度(kPa)23.0最大真空圧(kPa)19
乾式ハイパワークリーナー東浜商事翌々日出荷
3重フィルターにて0.3ミクロンのちり、細菌を99.83%キャッチします。
ステンレスタンクを採用しました。
用途食品工場の防カビ対策、美容院、理容室、病院、ホテル、オフィスの完全清掃に集塵容量(L)10質量(kg)約10仕様ドライ専用トラスコ品番305-7372周波数(Hz)50/60電流(A)10.8電圧(V)単相100消費電力(W)1031電源単相100Vタンク容量(L)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×570風量(m3/min)3.20電源コード(m)10騒音値(dB)65最大風量(m3/min)3.0回収容量(L)10真空度(kPa)21.0アズワン品番6-7081-01最大真空圧(kPa)20.0
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
AS-10M用床ブラシ東浜商事翌々日出荷
AS-10M用
適合本体AS-10M材質ポリプロピレン寸法(mm)265×160×100質量(g)500
乾湿両用ハイパワークリーナー東浜商事翌々日出荷
静かな運転音です。
ステンレスタンクを採用しています。
集塵容量(L)10質量(kg)10仕様乾湿両用トラスコ品番303-4402電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×570騒音値(dB)65最大風量(m3/min)3.0運転音(dB)65吸水量(L)6最大真空圧(kPa)20.0
クリーンルーム用クリーナー東浜商事17日以内出荷
ULPAフィルターは、0.1ミクロンまでの微粉塵・バクテリア・カビ胞子等、微粒子を99.99%以上除去します。排気はクリーンエアーでチリや細菌を室内に飛散させません。微粉塵だけでなく、液体の回収も可能です。水位計、排水ドレンバルブ付きです。
付属品ホース(2m)×1本、延長管×2本、クレバイスツール×1個、丸ブラシ×1個、床ブラシ×1個、スキージーツール×1個、ウルパフィルター×1個、標準フィルター(撥水仕様)×1枚寸法(mm)413×413×853質量(kg)約11電源AC100V 50/60Hz 1kW風量(m3/min)2.7回収容量(L)27真空度(kPa)約23.0(2345mmH2O)アズワン品番68-7037-19
【レンタル】ハイパワークリーナー AS-10M東浜商事翌日出荷から4日以内出荷
強力な吸引力と三重フィルターシステム(1次側/紙パックフィルター、2次側/特殊コーティングフィルター、3次側/マイクロフィルター)によって0.3ミクロンのチリ・細菌を99.87%キャッチ、外部へは排出しません。
小型マイクロ集塵機東浜商事30日以内出荷
微粉塵回収用連続運転タイプ
ULPAフィルター搭載の小型マイクロ高圧集塵機
ブラシレスモーターの採用により連続8000時間の運転が可能。
回収した粉塵の取り出しが手を汚さずにできるペーパーフィルターを使用。
0.1ミクロンの微粉塵を捕集できるULPAフィルターを使用。
風量調節ダイヤルによって無段階に吸引風量を調節することができます。
ブラシレスモーターなので排気にカーボンの微粉塵を含みません。
用途半導体製造装置、電子部品製造装置、精密機械工場、研究室、実験設備、医薬品製造装置、設置場所の狭いところでの作業場周波数(Hz)50/60消費電力(W)1050定格電圧(V)200(三相)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×560×395本体質量(kg)21風量(m3/min)2.4フィルターULPAフィルター(0.1ミクロン)集塵量(L)1真空度(kPa)20
小型マイクロ集塵機東浜商事30日以内出荷
微粉塵回収用連続運転タイプ
ブラシレスモーターの採用により連続8000時間の運転が可能。
回収した粉塵の取り出しが手を汚さずにできるペーパーフィルターを使用。
0.3ミクロンの微粉塵を捕集できるマイクロフィルターを使用。
風量調節ダイヤルによって無段階に吸引風量を調節することができます。
ブラシレスモーターなので排気にカーボンの微粉塵を含みません。
用途半導体製造装置、電子部品製造装置、精密機械工場、研究室、実験設備、医薬品製造装置、設置場所の狭いところでの作業場周波数(Hz)50/60消費電力(W)1050定格電圧(V)200(三相)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×610×395本体質量(kg)19風量(m3/min)2.4フィルターマイクロフィルター(0.3ミクロン)集塵量(L)1真空度(kPa)20
マイクロスーパークリーナー東浜商事60日以内出荷
液体中の固形物を分離回収
1台3役:吸引⇒分離⇒移送
強力な吸引力(真空度30KPa)
100V電源で使用できます。
強力排出ポンプ
移動しやすいコンパクトタイプ
固形物は回収袋に回収され、取り出しが便利です。
吸引吐出能力は毎分100L
用途CNC旋盤、マシニングセンターなどの工作機械のメンテナンス時の切削油(水性、油性)の回収、切り粉の分離作業、製菓、食品工場などにおける水槽、ピットの水、固形物の回収、分離、飲食店などのグリストラップ清掃仕様ウェット専用付属品インテークチューブ周波数(Hz)50/60電流(A)11.5電圧(V)単相100消費電力(W)1100定格電圧(V)100(単相)タンク容量(L)60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×460×850定格電流(A)15.5本体質量(kg)29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×460×850風量(m3/min)2.90電源コード(m)6ホース長さ(m)2吸引ホース径(mm)38吐出ホース(mm)32運転音(dB)68(3m)回収容量(L)分離:13真空度(kPa)32.0吐出ホース長(m)2吸引ホース(Φ/m)2
ハイパワークリーナー東浜商事60日以内出荷
産業用クリーナーの決定版です。
1KWの強力バキュームモーターを3台搭載。
パワーは抜群。
従来のクリーナーで吸引できなかった高比重の物質を50Φホースでスピード回収します。
パワーは3段階切り換えの省エネタイプ。
タンクはステンレス製で回転仕様です。
用途鋳物工場で鋳砂の回収、食品工業で原料や残片の回収、フロワーの清掃、木工業でおがくずや木片の回収、金属加工時の切削片や切削油の回収、建設業で引渡し前の清掃周波数(Hz)50/60消費電力(W)3000定格電圧(V)200(単相)タンク容量(L)77寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)556×820×940定格電流(A)13本体質量(kg)26風量(m3/min)7電源コード(m)10ホース長さ(m)3ホース径(Φmm)50運転音(dB)70(3m)回収容量(L)57真空度(kPa)20
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
エアーセーバー5コイリ東浜商事翌々日出荷
コンプレッサーからの入力圧縮空気量に対し20倍以上の出力空気量を発生させる空気流量増幅器です。
用途乾燥、冷却、水切り、吸引・排気、ブロー清掃に材質金属入力圧力(MPa)0.4~
エアークーラーハンドタイプ東浜商事7日以内出荷
圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します。
冷媒や電気を使用しません。
可動部分がないので故障の心配がいりません。
冷気風量および冷気温度はフリーに調整できます。
エアークーラーにハンドガンとエアーホースをセットしました。
仕様コンプレッサーエアセット内容冷風サイレンサー、ハンドガン、エアーホース材質金属使用圧力(MPa)0.3~0.7適合流体圧縮空気(エア)
連続運転用掃除機東浜商事翌々日出荷
電源(V)三相200電源コード(m)8材質金属及び樹脂周波数(Hz)50/60電流(A)6.5電圧(V)三相200消費電力(W)1000風量(m3/min)3.00ホース長さ(m)2連続使用時間(時間)8000真空度(kPa)22.4最大真空圧(kPa)20