ペーストモルタルトーヨーマテラン(37件のレビュー)当日出荷
水に混ぜる必要はなく、そのまま使用できるチューブタイプです。
用途屋内外のコンクリート面のひび割れ補修に。硬化時間(時間)(20℃)3~6施工面積5mm幅で10m主成分アクリルエマルジョン樹脂、体質顔料、添加剤危険物の類別非危険物
散水パッチ 10kgトーヨーマテラン(4件のレビュー)当日出荷
まいて、ならして、水をかけるだけで簡単に補修ができます。普通乗用車の通行に耐えられる実用強度があります。
用途道路やコンクリートの段差・破損・ひび割れの補修に。トラスコ品番428-9727材質珪砂、セメント色濃灰容量(kg)10危険物の類別非危険物施工面積80cm×80cm(1cm厚)硬化時間30~60分
MATERAN 舗装段差補修材 ホソーヌール SUPERトーヨーマテラン(1件のレビュー)当日出荷
●舗装の段差やワダチを補修に適した材料です。●速硬性がありますので早期交通解放できます。●練り混ぜ器具の必要がありません。●コテ塗りつけ時の作業性が抜群です。
用途●道路・駐車場の段差やわだち補修に●マンホール・側溝周辺のくぼみに●工場・倉庫場内のリフト走行路の補修に●公共道路パトロール、維持管理に質量(kg)7.2色黒容量(L)1.2危険物の類別非危険物施工面積35cm×35cm(1cm厚)硬化時間夏季:15~30分 冬季:30分~45分
インスタントセメンスプレートーヨーマテラン(8件のレビュー)当日出荷
ひび割れ補修が簡単にできる、画期的なスプレー式セメントです。吹きつけるだけで簡単に施工できます。
用途玄関周りのブロック塀・駐車場の床などのコンクリートの細かいひび割れ補修や落書き隠し。硬化時間(時間)(20℃)24仕様スプレータイプ質量(g)305危険等級Ⅰ危険物の類別第四類危険物の品名特殊引火物危険物の数量0.2L
耐火モルタル 灰 2kg (1袋入)トーヨーマテラン当日出荷
水を加えるだけで作業ができます。
用途自硬性タイプの耐火材耐火レンガの作業に。トラスコ品番459-0153材質アルミナセメント、ポルトランドセメント、シリカサンド色灰容量(kg)2可使時間(分)20危険物の類別非危険物施工面積30cm×30cm(1cm厚)特性耐火硬化時間24時間
カラーパウダートーヨーマテラン¥6,998~税込¥7,698~
1袋(100g×10袋)
当日出荷
無機系顔料粉末。セメント・石こう・しっくい・目地材などに混ぜて着色。
舗装段差補修材 ホソーヌール SUPER コンクリート色トーヨーマテラン(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,818
1箱(7.2kg×3セット)
9日以内出荷
用途・倉庫内、コンクリート路面の段差やくぼみの補修に・コンクリート駐車場の補修に・マンホール、側溝周辺のくぼみの補修に・工場内のリフト走行路の補修に質量(kg)7.2色グレー容量(L)1.2危険物の類別非危険物施工面積35cm×35cm(1cm厚)硬化時間【夏季】15~30分【冬季】30~45分
ミラクルパッチトーヨーマテラン¥2,698税込¥2,968
1袋(10kg×1袋)
9日以内出荷
用途道路・駐車場のポットホール補修(穴ぼこ埋め)に路面陥没部の修繕に工場・倉庫の場内路面メンテナンスに公共道路パトロール、維持管理に材質アスファルト、石粉、骨材、特殊添加剤色黒容量(kg)10時間効果:転圧後、即解放できます。危険物の類別非危険物適応下地アスファルト施工面積(m2)3cm厚:0.15、5cm厚:0.1
ミラクルパッチトーヨーマテラン¥3,398税込¥3,738
1袋(20kg×1袋)
8日以内出荷
用途道路・駐車場のポットホール補修(穴ぼこ埋め)や路面陥没部の修繕に材質アスファルト、石粉、骨材、特殊添加剤色ブラック容量(kg)20危険物の類別非危険物適応下地アスファルト硬化時間転圧後、即解放できます。施工面積(m2)3cm厚:0.3、5cm厚:0.2
全天候型アスファルト補修材 ミラクルパッチ 10kgトーヨーマテラン当日出荷
従来の補修材と違い、アスファルトの粘つきが無く取り扱いやすいです。雨天の環境、水溜まりの状態でも施工ができます。冬季でもアスファルト特有の強張りがありません。転圧のみで材料が締め固まり、即時に交通解放ができます。1年以上の長期保管が可能です。※開封後でも持続します。揮発性成分が含まれておりません。
用途道路・駐車場のポットホール補修(穴ぼこ埋め)に路面陥没部の修繕に工場・倉庫の場内路面メンテナンスに公共道路パトロール、維持管理にトラスコ品番106-4502材質アスファルト、石粉、骨材、特殊添加剤色黒容量(kg)10危険物の類別非危険物施工面積(m2)3cm厚:0.15、5cm厚:0.1
インスタントコンクリート 10kgトーヨーマテラン翌々日出荷
セメントと骨材が配合されたドライコンクリートです。水と混錬するだけで施工が可能です。
用途土木・外構工事に(土間、基礎など)トラスコ品番459-0151材質普通ポルトランドセメント、骨材(砂利、砂、砕石など)、シリカサンド、砂利色灰可使時間(分)20硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
瞬間急硬セメント 1分硬化トーヨーマテラン当日出荷
水を加えるだけで作業できます。
用途漏水、止水用。色灰容量(kg)0.5質量(kg)0.5(袋)トラスコ品番309-5550材質ポルトランドセメント、シリカサンド、急結剤可使時間(分)0.2危険物の類別非危険物施工面積10cm×10cm(1cm厚)硬化時間1分
インスタントセメントトーヨーマテラン当日出荷
水を加えるだけで作業ができます。
用途屋内モルタル壁、タイル目地の補修に。トラスコ品番459-1642材質白セメント、シリカサンド、急結剤色白容量(kg)1.3可使時間(分)20硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物施工面積25cm×25cm(1cm厚)
アスファルト用ひび割れ補修材トーヨーマテラン¥31,980税込¥35,178
1箱(0.5kg×30本)
9日以内出荷
用途屋外のアスファルト面のひび割れ補修に。材質アスファルトエマルジョン樹脂、体質顔料、添加剤色ブラック容量(kg)0.5時間効果:3~6時間危険物の類別非危険物施工面積5mm幅で10m適応下地アスファルト
速乾バスセメント 白 2kg (1袋入)トーヨーマテラン当日出荷
水を加えるだけで作業ができます。
用途池の補修、浴室などの浸水しやすい水回りの防水補修施工に。トラスコ品番459-0157セット内容防水剤材質白セメント、シリカサンド、急結剤、接着剤色灰容量(kg)2可使時間(分)15硬化時間(時間)4~6危険物の類別非危険物施工面積30cm×30cm(1cm厚)
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
速乾性 流し込みモルタルトーヨーマテラン当日出荷
流し込みモルタル。流動性が良く穴埋めや柱の固定や大き目のひび割れ補修などに。
MATERAN 配管・穴埋め用パテトーヨーマテラン当日出荷
作業後すぐに使用でき、手につきにくく、物によくつきます。
用途エアコンの配管取付部のすき間や充填穴埋めに。色白仕様非硬化トラスコ品番309-5479材質/仕上炭酸カルシウム、ポリブデン樹脂、顔料質量(g)400危険物の類別非危険物
防水セメントトーヨーマテラン当日出荷
水を加えるだけで作業ができます。
用途池の補修、浴室などの浸水しやすい水回りの防水補修施工に。トラスコ品番459-0159材質セメント、砂、防水剤色灰容量(kg)10可使時間(分)20危険物の類別非危険物施工面積70cm×70cm(1cm厚)特性防水硬化時間24時間
インスタントしっくい 4kg (1袋入)トーヨーマテラン当日出荷
水を加えるだけで作業ができます。
用途屋根瓦の固定や壁補修に。トラスコ品番459-0166材質消石灰、化学繊維、接着剤色白容量(kg)4可使時間(分)20危険物の類別非危険物硬化時間24時間
セメント防水剤トーヨーマテラン3日以内出荷
水の浸透を抑制するため、内部鉄筋の腐食を防止して、コンクリートの寿命を延ばします。
白華の原因となる遊離石灰と反応し、水に不溶の石灰類を生じさせることで白華を減少させる効果があります。
アスファルト防水層のように表面保護する必要がありません。また、モルタルの塗り重ねも可能です。
用途基礎工事、地下室工事、地下道工事、プール工事などコンクリートやモルタルの簡易防水。色透明
セメント急結剤トーヨーマテラン3日以内出荷
セメントと速やかに反応し、数分間にてセメントを固結します。
希釈倍率により、硬化時間を数10秒から数10分間にわたり任意に調節することができます。
湧水や漏水によるしみ出しを急速に防止する止水材として最適です。
用途地下構造物、地下道、トンネル、水路の止水・充填。
側溝、舗道、ブロックの緊急を要する施工・補修。色透明硬化時間(原液)セメントペースト/約10~60秒、1:2モルタル/約10~60秒(2倍希釈)セメントペースト/約30~60秒、1:2モルタル/約30~60秒(2.5倍希釈)セメントペースト/約10~20分、1:2モルタル/約5~15分(3倍希釈)セメントペースト/約20~30分、1:2モルタル/約10~20分
MATERAN S抗菌タイル目地材トーヨーマテラン(1件のレビュー)当日出荷
水を加えるだけで作業できます。
防カビ剤配合によりカビの発生をおさえます。
用途内外装のタイル目地補修・ひび割れ補修など。色白硬化時間(時間)(20℃)4トラスコ品番309-5533材質/仕上ポルトランドセメント、シリカサンド、急結剤、防カビ剤質量(g)500可使時間(分)15危険物の類別非危険物
インスタントコンクリート速乾トーヨーマテラン9日以内出荷
材質セメント、砂、豆砂利、急硬材色灰容量(kg)4時間効果:60分危険物の類別非危険物施工面積45cm×45cm(1cm厚)適応下地アスファルト特性速乾
MATERAN 防水セメントトーヨーマテラン当日出荷
水を加えるだけで作業できます。
用途池の補修、浴室などの浸水しやすい水回りの防水補修施工。硬化時間24時間
工作用石こうトーヨーマテラン¥9,798税込¥10,778
1箱(1kg×10袋)
9日以内出荷
色白容量(kg)1時間効果:約30分危険物の類別非危険物適応下地アスファルト
速乾性タイル接着一発目地トーヨーマテラン¥46,980税込¥51,678
1箱(500g×36袋)
9日以内出荷
砂が不要
用途風呂場、洗面所、トイレ、外壁などのはがれたタイル補修に。容量(kg)0.5危険物の類別非危険物適応下地アスファルト特性速乾
早強インスタントセメントトーヨーマテラン9日以内出荷
通常のセメントの半分以下の時間(約4~6時間)で強度が出ます。
材質普通ポルトランドセメント、シリカサンド、急結剤色灰容量(kg)4時間効果:4~6時間危険物の類別非危険物施工面積45cm×45cm(1cm厚)適応下地アスファルト
カラーパウダートーヨーマテラン¥7,698税込¥8,468
1箱(0.1kg×10袋)
9日以内出荷
用途インスタントセメントに配合してカラーセメントに。色黒容量(kg)0.1時間効果:使用セメントの仕上がり時間危険物の類別非危険物適応下地アスファルト
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
モルタル接着増強剤トーヨーマテラン3日以内出荷
接着性に優れモルタル混入の他、吸水調整剤として下地に塗布して使用。
生セメントトーヨーマテラン当日出荷
普通ポルトランドセメント