図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
内張シートAB用ナショナルマリン翌々日出荷
トラスコ品番100-0540材質ポリエチレン厚さ(mm)0.07質量(kg)1.6直径(Φmm)3600
オーバーフロータンク(折り畳み式燃料油排出防止タンク)ナショナルマリン5日以内出荷から6日以内出荷
膨張により、目視で給油やバルブ操作が正常に行われているかどうかを確認できます。初期漏油の船外への流出を防止できます。ベント管の形状、A型(グースネック型用)とB型(ボーンネック型用)2種類両方のご用意がございます。
内張シートEF用ナショナルマリン翌々日出荷
トラスコ品番100-0546材質ポリエチレン厚さ(mm)0.07質量(kg)3.2直径(Φmm)5600
くみたてそう工業用ナショナルマリン翌々日出荷から10日以内出荷
メッキ液 他薬液用予備水槽として。
工業廃液等予備水槽として。
設備洗浄用水槽として。
組み立て分解が簡単。軽量でコンパクトに収納できます。
ターポリン(補強布入り塩ビシート)使用による優れた耐久性です。
高周波溶着加工による優れた気密構造です。
オプション品として、耐薬品性に優れたポリエチレン製「内張シート」をお勧めいたします。画像は内張シート使用例。
パタットプール(折りたたみ式)ナショナルマリン翌々日出荷
質量(kg)1.25高さ(mm)210容量(L)(使用時)60対角(mm)900満水容量(L)100
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ナショナル 丸型くみたてそう 消防用ナショナルマリン3日以内出荷
使用しない時は、コンパクトに格納できます。
組み立て、分解が簡単です。
高周波溶着加工により気密構造に優れています。
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
AQUA LIFTER アクアリフター(エアー式水中クレーン)ナショナルマリン6日以内出荷から7日以内出荷
ダイバー作業だけで、水中にある重量物の浮上や移動をおこなう「エアー式水中クレーン」です。
潜水士ならだれでもお取り扱いいただけます。
単純な機構で操作が簡単です。
小型・軽量で運搬、取付、回収が容易です。
25kgから3tまで対応可能の製品ラインナップがございます。
用途海中重量物の海面までの浮揚。浮揚したままでの曳航。ダイバーが重量物の挟まれた時の、重量物の除去救助。
海中機器の予備浮力。海中施工物の重量コントロール用。海洋養殖の網・ロープ等の浮揚。
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
付属品格納袋G用ナショナルマリン3日以内出荷
支柱、サークルパイプが収納できる袋です。
巾25mmのビニロンベルトにより、格納袋を締め付け固定できます。
水槽本体の付属品を効率よく格納する袋です。
仕様付属品格納袋トラスコ品番100-0545適合機種F型・G型材質ポリエステル厚さ(mm)(平均)0.55寸法(mm)2000×1260質量(kg)1.3材質(基布)塩化ビニールで被膜した防水帆布色相オレンジ
付属品格納袋EF用ナショナルマリン3日以内出荷
支柱、サークルパイプが収納できる袋です。
巾25mmのビニロンベルトにより、格納袋を締め付け固定できます。
水槽本体の付属品を効率よく格納する袋です。
仕様付属品格納袋トラスコ品番102-1067適合機種E型・F型材質ポリエステル厚さ(mm)(平均)0.55寸法(mm)1350×1250質量(kg)0.9材質(基布)塩化ビニールで被膜した防水帆布色相オレンジ
付属品格納袋CD用ナショナルマリン3日以内出荷
支柱、サークルパイプが収納できる袋です。
巾25mmのビニロンベルトにより、格納袋を締め付け固定できます。
水槽本体の付属品を効率よく格納する袋です。
仕様付属品格納袋トラスコ品番100-0511適合機種C型・D型材質ポリエステル厚さ(mm)(平均)0.55寸法(mm)1200×1020質量(kg)0.7材質(基布)塩化ビニールで被膜した防水帆布色相オレンジ
付属品格納袋AB用ナショナルマリン3日以内出荷
支柱、サークルパイプが収納できる袋です。
巾25mmのビニロンベルトにより、格納袋を締め付け固定できます。
水槽本体の付属品を効率よく格納する袋です。
仕様付属品格納袋トラスコ品番100-0510適合機種A型・B型材質ポリエステル厚さ(mm)(平均)0.55寸法(mm)1020×900質量(kg)0.5材質(基布)塩化ビニールで被膜した防水帆布色相オレンジ
内張シートCD用ナショナルマリン翌々日出荷
トラスコ品番100-0504材質ポリエチレン厚さ(mm)0.07質量(kg)2直径(Φmm)4300
総合収納袋EF用ナショナルマリン3日以内出荷
支柱、サークルパイプが収納できる袋です。
巾25mmのビニロンベルトにより、格納袋を締め付け固定できます。
水槽本体及び付属品を効率よく格納する袋です。
仕様総合格納袋トラスコ品番100-0513適合機種E型・F型材質ポリエステル厚さ(mm)(平均)0.55寸法(mm)480×1400質量(kg)1.2材質(基布)塩化ビニールで被膜した防水帆布色相オレンジ
総合格納袋G用ナショナルマリン3日以内出荷
支柱、サークルパイプが収納できる袋です。
巾25mmのビニロンベルトにより、格納袋を締め付け固定できます。
水槽本体及び付属品を効率よく格納する袋です。
仕様総合格納袋トラスコ品番100-0543適合機種F型・G型材質ポリエステル厚さ(mm)(平均)0.55寸法(mm)550×1500質量(kg)1.5材質(基布)塩化ビニールで被膜した防水帆布色相オレンジ
総合格納袋CD用ナショナルマリン3日以内出荷
支柱、サークルパイプが収納できる袋です。
巾25mmのビニロンベルトにより、格納袋を締め付け固定できます。
水槽本体及び付属品を効率よく格納する袋です。
仕様総合格納袋トラスコ品番100-0518適合機種C型・D型材質ポリエステル厚さ(mm)(平均)0.55寸法(mm)380×1100質量(kg)0.9材質(基布)塩化ビニールで被膜した防水帆布色相オレンジ
総合格納袋AB用ナショナルマリン3日以内出荷
支柱、サークルパイプが収納できる袋です。
巾25mmのビニロンベルトにより、格納袋を締め付け固定できます。
水槽本体及び付属品を効率よく格納する袋です。
仕様総合格納袋トラスコ品番100-0526適合機種A型・B型材質ポリエステル厚さ(mm)(平均)0.55寸法(mm)330×1100質量(kg)0.8材質(基布)塩化ビニールで被膜した防水帆布色相オレンジ
接続継手ナショナルマリン3日以内出荷
設置場所の大きさに合わせて設定できます。
軽くて、耐久性に優れ、反復使用ができます。
コンパクトな設計で保管場所を取りません。
サイズについては、ご要望に応えます。
トラスコ品番100-0539材質補強布入り塩ビシート質量(kg)1.1本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【本体】200(2連)×300、【B型】Φ200×2連×高さ150、【防災型】500×250×高さ300
蛇口付給水器ナショナルマリン3日以内出荷
使用しない時は、コンパクトに格納できます。
従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。
飲料水としての材質を選定します。
水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
仕様トラック走行時の衝撃防止用三層構造設計・衛生面を考慮しての二重圧縮袋を使用トラスコ品番100-0520材質補強布入り塩ビシート質量(kg)12高さ(mm)550寸法(長さL×幅W)(mm)Φ65×1300
ナショナルマリン 丸型くみたてそう飲料用ナショナルマリン(1件のレビュー)翌々日出荷から3日以内出荷
水道法水質基準に適合(飲料用)します。
使用しない時は、コンパクトに格納できます。
組立て、分解が簡単です。
高周波溶着加工による優れた気密構造です。
材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ高さ(mm)700使用温度範囲(℃)-20~60
飲料用フタG型用ナショナルマリン3日以内出荷
使用しない時は、コンパクトに格納できます。
従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。
飲料水としての材質を選定します。
水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラスコ品番100-0512適合機種T-IG10000用材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ質量(kg)8.1高さ(mm)420使用温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)3850
飲料用フタF型用ナショナルマリン3日以内出荷
使用しない時は、コンパクトに格納できます。
従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。
飲料水としての材質を選定します。
水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラスコ品番100-0537適合機種T-IF5000用材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ質量(kg)3.1高さ(mm)260使用温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)2750
飲料用フタE型用ナショナルマリン3日以内出荷
使用しない時は、コンパクトに格納できます。
従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。
飲料水としての材質を選定します。
水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラスコ品番102-1065適合機種T-IE2500用材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ質量(kg)2.1高さ(mm)260使用温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)2150
飲料用フタD型用ナショナルマリン3日以内出荷
使用しない時は、コンパクトに格納できます。
従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。
飲料水としての材質を選定します。
水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラスコ品番100-0517適合機種T-ID2200用材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ質量(kg)2.1高さ(mm)260使用温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)2150
飲料用フタC型用ナショナルマリン3日以内出荷
使用しない時は、コンパクトに格納できます。
従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。
飲料水としての材質を選定します。
水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラスコ品番100-0521適合機種T-IC1500用材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ質量(kg)1.7高さ(mm)260使用温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)1800