エスカレーターベルトクリーナーSD日本マルセル当日出荷
エスカレーターベルト(手すり)を洗浄しながら、除菌・消毒ができるクリーナーです。水性・油性どちらの汚れにも洗浄効果を発揮します。拭き上げ不要、洗浄後のベルトに光沢を与えます。ノンシリコンタイプなので、作業後にベタつきが残りません。
用途エスカレーターベルト(手すり)の洗浄・除菌・消毒用に。トラスコ品番355-9892材質主成分:イソプロピルアルコール幅(mm)160色無色容量(mL)500奥行(mm)160容量(L)0.5
油汚れとり・シール剥がし・ガムとり日本マルセル当日出荷
泡タイプなので液ダレがなく、垂直面もOKです。
用途油汚れ、ガムとりに頑固なシールのノリ跡に落書きに。トラスコ品番176-4889質量(kg)0.2
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
サークリンL日本マルセル4日以内出荷
アルカリタイプの洗浄剤です。
高い洗浄力と経済性を両立します。
無リンタイプ。環境ホルモンPRTR法に該当しません。
用途樹脂ワックスを塗布した床の洗浄に使用、日常の床表面洗浄に最適トラスコ品番135-1451質量(kg)18容量(kg)18繰り返し・詰め替え対応
マルセルガムとり 小分けタイプ日本マルセル当日出荷
マルセルガムとりを280mlボトルに小分けしたタイプです。持ち運びしやすく、細かな作業にも使用しやすいサイズです。天然オレンジ油配合、溶剤臭の不快感がありません。
用途チューイングガムの除去にシールやテープのノリの除去に油、グリースの除去にタバコのヤニ落としに。トラスコ品番436-1716容量(mL)280液性中性(PH:6.8)
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ウォールガード#2000 260GX12本入日本マルセル4日以内出荷
金属表面の汚れ、サビを落としてフッ素化合物、ワックスの保護膜を形成します。
研磨剤入りなのでガンコなサビ落としに最適です。
用途金属の表面部分にトラスコ品番135-1446質量(g)260容量(g)260
サークリンゴールド日本マルセル当日出荷
除菌剤入りアルカリ洗浄剤です。
無リンタイプ。環境ホルモンPRTR法に該当しません。
油汚れ、ヒールマーク(靴跡)等ガンコな汚れも簡単に洗浄できます。
用途床、壁、天井、スチール家具、厨房器具等の表面洗浄に使用。
特殊除菌剤配合で病院・厨房等衛生効果の要求される場所に最適。使用場所厨房液性アルカリ性トラスコ品番403-3558質量(kg)19.4繰り返し・詰め替え対応
階段ポリッシャー AV-61B フルセット 本体・ブラシ・バッテリー・充電器日本マルセル4日以内出荷
リチウムイオンバッテリー式の階段清掃用ポリッシャーです。
階段の蹴込(立面)清掃作業が省力化できます。
付属のタイネックス製ブラシが特殊構造で、奥まで届きやすい仕様です。
リチウムイオンバッテリーの連続稼働時間は160分です。
電源コードの管理が不要なので、どこにでも持ち運んで使用できます。
電源コード不要の階段清掃用ポリッシャーです。
仕様●回転数(min^-1)(50/60Hz):200●ブラシ径(インチ):9●幅(mm):235●奥行(mm):325●高さ(mm):800~1195●消費電力(W):60●回転数(rpm):200●電源:リチウムイオンバッテリー●本体、ブラシ、バッテリー、充電器のフルセットになります。●バッテリータイプ:リチウムイオン●ブラシサイズ:9インチ●重量:16.2kg●稼働時間:160分●充電時間:300分●セット内容/付属品:本体、タイネックスブラシ、リチウムイオンバッテリー、充電器●原産国:日本●コード番号:368-5370アズワン品番67-5522-65
階段ポリッシャー AV-61B ブラシ付日本マルセル4日以内出荷
リチウムイオンバッテリー式の階段清掃用ポリッシャーです。
階段の蹴込(立面)清掃作業が省力化できます。
付属のタイネックス製ブラシが特殊構造で、奥まで届きやすい仕様です。
リチウムイオンバッテリー(別売り)の連続稼働時間は160分です。
電源コードの管理が不要なので、どこにでも持ち運んで使用できます。
電源コード不要の階段清掃用ポリッシャーです。
仕様●ブラシ径(インチ):9●幅(mm):235●奥行(mm):325●高さ(mm):800~1195●消費電力(W):60●回転数(rpm):200●電源:リチウムイオンバッテリー●本体、ブラシのみ●使用には別売りのバッテリーと充電器が必要です。●リチウムイオンバッテリー:LV-9N(別売り)●充電器:CLC-6261(別売り)●ブラシサイズ:9インチ●重量:12.4kg●稼働時間:160分●充電時間:300分●充電時間:300分●セット内容/付属品:本体、タイネックスブラシ●原産国:日本●コード番号:353-0690アズワン品番67-5522-66
ガムとり ZERO日本マルセル当日出荷
リモネン非配合なので、柑橘系の匂いがありません。臭いを気にせず作業できるため時間や場所を選ばず、安心してご使用いただけます。浸透性が高く、短時間で効果を発揮し、頑固な汚れも落とせます。スプレー塗料、マジックペン、シールやテープの剥がし跡、各種油脂等、多種に対応できます。
用途チューイングガム・シールのり跡、油性汚れ等の除去に。トラスコ品番355-9898材質石油炭化水素溶剤、グリコール系溶剤、界面活性剤
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
トイレブルー1kg日本マルセル4日以内出荷
使用場所トイレ商品タイプ業務用質量(kg)1繰り返し・詰め替え対応
トイレブルー10KG日本マルセル4日以内出荷
使用場所トイレ商品タイプ業務用質量(kg)10液性酸性繰り返し・詰め替え対応
中性バスクリーナー日本マルセル4日以内出荷
使用場所浴室商品タイプ業務用液性中性質量(kg)18繰り返し・詰め替え対応
ミナトール日本マルセル4日以内出荷
すすぎの手間がかかりません。
低発砲性表面洗浄剤です。
自動床洗浄機に最適です。
用途化学床材の洗浄にトラスコ品番135-1459質量(kg)18繰り返し・詰め替え対応
バスマルクリーン日本マルセル4日以内出荷
使用場所浴室商品タイプ業務用質量(kg)12繰り返し・詰め替え対応
バスクリーナー日本マルセル4日以内出荷
使用場所浴室商品タイプ業務用質量(kg)18繰り返し・詰め替え対応
ドライクリーン日本マルセル4日以内出荷
発砲性に優れた強力なカーペット用洗浄剤です。
中性タイプなのでほとんど生地をいためません。
用途カーペット専用トラスコ品番135-1447質量(kg)10容量(kg)10繰り返し・詰め替え対応
カーペットリンス日本マルセル4日以内出荷
作業直後でもベトつかないカーペット専用リンスです。
カーペットパイルを保護しますので汚れにくくなります。
用途カーペット専用トラスコ品番135-1463質量(kg)10繰り返し・詰め替え対応
ウォールガード#5000 230GX12本入日本マルセル4日以内出荷
金属表面の汚れ、サビを落としてフッ素化合物、ワックスの保護膜を形成します。
鏡面仕上げに最適です。
用途金属の表面部分にトラスコ品番135-1450質量(g)230容量(g)230
ウォールガード#5000日本マルセル4日以内出荷
金属表面の汚れ、サビを落としてフッ素化合物、ワックスの保護膜を形成します。
鏡面仕上げに最適です。
用途金属の表面部分にトラスコ品番135-1444質量(kg)2容量(kg)2繰り返し・詰め替え対応
ウォールガード#2000日本マルセル4日以内出荷
金属表面の汚れ、サビを落としてフッ素化合物、ワックスの保護膜を形成します。
研磨剤入りなのでガンコなサビ落としに最適です。
用途金属の表面部分にトラスコ品番135-1454質量(kg)2容量(kg)2
ポリマートエタニティ日本マルセル4日以内出荷
新開発メガ・リンクポリマーを配合しました。
用途化学床材にトラスコ品番135-1445質量(kg)18
キングマキシム日本マルセル当日出荷
速効性、分散性に優れたはく離剤です。汎用性を大きく超えた性能を発揮します。
用途化学床材上の樹脂ワックスのはく離。容量(L)18質量(kg)19.5成分アルコール系溶剤、アミン系アルカリ剤トラスコ品番409-7050繰り返し・詰め替え対応