カテゴリ

  • オフィスサプライ(15)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(25)
  • 空調・電設資材/電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(17)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • 日本無機
  • モノタロウ(5,914)
  • ホンダ(316,332)
  • MAZDA(マツダ)(217,156)
  • 三菱ふそう(209,576)
  • SMC(207,750)
  • トヨタ(140,402)
  • ミツビシ(138,056)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,924)
  • ニッサン(88,116)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,629)
  • スズキ(68,887)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,772)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,585)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,310)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,799)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(15)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(10)
  • 100,000円以上(30)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダスクリーンフィルタ 日本無機ダスクリーンフィルタ日本無機(4件のレビュー)
2,990税込3,289
1個
当日出荷
強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。 JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa材質ろ材:不織布使用温度(℃)60以下使用湿度範囲95%RH以下
ダスクリーンフィルタ(不織布ろ材フィルター) 日本無機ダスクリーンフィルタ(不織布ろ材フィルター)日本無機
57,980税込63,778
1台
当日出荷から11日以内出荷
水洗い、スプレー洗浄等により簡単に再生が出来ます。 優れた難燃加工を施してあります。
用途一般産業空調用。 一般ビル空調用。幅(m)1.6材質ポリエステル使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下
低圧力損失中性能フィルタ レルフィ 日本無機低圧力損失中性能フィルタ レルフィ日本無機
27,980税込30,778特価
1台
当日出荷から44日以内出荷
独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。
用途一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
防かび低圧力損失中性能フィルタ エレルタ 日本無機防かび低圧力損失中性能フィルタ エレルタ日本無機
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
ろ材に防かび剤を付与しました。ろ材上に捕集したかびの増殖が抑制されるため、二次汚染を改善することが出来ます。
用途食品工場。一般ビル空調用。タイプ流出側材質フレーム:アルミニウム、ろ材:エレクトレット不織布(防カビ)、シール材:ポリウレタン、ガスケット:クロロプレン使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下
アトモスコンパクトフィルタ 日本無機アトモスコンパクトフィルタ日本無機
43,900税込48,290
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
省エネタイプのHEPAフィルタです。0.3μmの粒子に対して99.97%以上の捕集効率を保証します。 610mm×610mmの間口で50m3/minの風量を処理できます。
用途空調機の最終フィルター。使用温度(℃)60以下使用湿度範囲85%RH以下捕集効率(%)99.97
塩害対策低圧力損失中性能フィルタ レルフィ 日本無機塩害対策低圧力損失中性能フィルタ レルフィ日本無機
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。高撥水性ろ材の採用及び特殊シール方式により、潮解による再飛散を防止します。
用途海沿いの一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
高風量ミニプリーツHEPAフィルタ 日本無機高風量ミニプリーツHEPAフィルタ日本無機
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷から40日以内出荷
ATML(標準品)に比べ同寸法で約3倍の風量を処理可能なフィルターです。 ラス網は標準装備です。
用途一般産業空調用。 HEPAフィルターの前段フィルターとして。材質フレーム:アルミニウム、ろ材:ガラスペーパー、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM、ラス網:アルミニウム使用温度(℃)60以下圧力損失(初期)245Pa(最終)498Pa使用湿度(%RH)95以下
図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
7日以内出荷
判型A5ページ数207ジャンル建築著者名菊地至初版年月2014/06
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
アストロン(耐熱中性能フィルター) 日本無機アストロン(耐熱中性能フィルター)日本無機
50,980税込56,078特価
1台
当日出荷から30日以内出荷
高温域で中性能フィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。 クリーンオーブン。使用湿度(%RH)95以下
ろ材交換形低圧力損失中性能フィルタ レルフィ 日本無機ろ材交換形低圧力損失中性能フィルタ レルフィ日本無機
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷から25日以内出荷
独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。ろ材のみの廃棄。フレームは繰り返し使用可能です。
用途一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、床材:ウレタンフォーム、ガスケット:EPDM使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下
アトモスコンパクトフィルタ 日本無機アトモスコンパクトフィルタ日本無機
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
180℃の耐熱性を有するHEPAフィルタです。 高温域でHEPAフィルタが必要な際にご使用頂けます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。 クリーンオーブン。仕様多風量タイプ使用温度(℃)150以下使用湿度範囲95%RH以下最高使用温度(℃)180捕集効率(%)99.97
集塵機アクセサリー 日本無機集塵機アクセサリー日本無機
1,390税込1,529
1枚
当日出荷
エアフィルター”ピュアスメルフィルター”(ケミカルフィルター) 日本無機エアフィルター”ピュアスメルフィルター”(ケミカルフィルター)日本無機
339,800税込373,780
1個
翌々日出荷
種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。
用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。トラスコ品番423-1678材質ろ材:特殊吸収剤捕集効率(%)90定格風量(m3/min)28圧力損失(Pa)初期:78、最終:127
エアフィルター”アトモス 耐熱180℃”(HEPAフィルター) 多風量タイプ 日本無機エアフィルター”アトモス 耐熱180℃”(HEPAフィルター) 多風量タイプ日本無機
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。トラスコ品番423-1619材質フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:ガラスペーパー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:シリコーン本体寸法(mm)610×610×150(縦×横×奥行)捕集効率(%)99.97定格風量(m3/min)27圧力損失(Pa)初期:249、最終:498
図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数267ジャンル土木著者名岩瀬泰己 岩瀬文夫初版年月2023/01
図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版秀和システム
1,800税込1,980
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数278ジャンル建築著者名土井巖初版年月2019/03
図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
8日以内出荷
判型A5ページ数270ジャンル電気・電子著者名武永行正初版年月2021/05
最新アナログ電子回路のキホンのキホン 秀和システム最新アナログ電子回路のキホンのキホン秀和システム
2,200税込2,420
1冊
9日以内出荷
判型B5ページ数333ジャンル電気・電子著者名木村誠聡初版年月2013/09
PFT2-Z-0307-SCP用 交換HEPA 日本無機PFT2-Z-0307-SCP用 交換HEPA日本無機
72,900税込80,190
1個
16日以内出荷
スポットエアコンの本体に流れる空気が清浄化され、吹き出し口からは、清浄化された空気が放出 クリーンルームに使用されるHEPAフィルタにより0.3μmの微小な粒子も99.97%捕集 HEPAフィルタユニットにファンを搭載することにより、吸い込み口の風量を確保 [特許申請中] 使用するHEPAフィルタは抗ウイルスフィルタ(ヴァニッシュフィルタ)を搭載 既存のクリスブ(一人用)に後付け可能(過去販売機種にも対応) スポット冷房しながら空気清浄運転が可能 冷房ができる陰圧機や簡易クリーンブース用途でも使用可能
用途HEPAフィルタによる本格空気清浄をしながら、スポット冷房として
産業用クリスプ ファンフィルタユニット 日本無機産業用クリスプ ファンフィルタユニット日本無機
209,000税込229,900
1セット
16日以内出荷
スポットエアコンの本体に流れる空気が清浄化され、吹き出し口からは、清浄化された空気が放出 クリーンルームに使用されるHEPAフィルタにより0.3μmの微小な粒子も99.97%捕集 HEPAフィルタユニットにファンを搭載することにより、吸い込み口の風量を確保 [特許申請中] 使用するHEPAフィルタは抗ウイルスフィルタ(ヴァニッシュフィルタ)を搭載 既存のクリスブ(一人用)に後付け可能(過去販売機種にも対応) スポット冷房しながら空気清浄運転が可能 冷房ができる陰圧機や簡易クリーンブース用途でも使用可能
用途HEPAフィルタによる本格空気清浄をしながら、スポット冷房として質量(kg)13電源AC100V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)738×364×195対応機種SUBSP1GS(T) 産業用処理風量(m3/min)17フィルターHEPA(酵素ろ材) 99.97%以上 (0.3um大気座)騒音値(dB)約70最大消費電力(W)300
PFT2-Z-0307-HCP用 交換HEPA 日本無機PFT2-Z-0307-HCP用 交換HEPA日本無機
72,900税込80,190
1個
16日以内出荷
スポットエアコンの本体に流れる空気が清浄化され、吹き出し口からは、清浄化された空気が放出 クリーンルームに使用されるHEPAフィルタにより0.3μmの微小な粒子も99.97%捕集 HEPAフィルタユニットにファンを搭載することにより、吸い込み口の風量を確保 [特許申請中] 使用するHEPAフィルタは抗ウイルスフィルタ(ヴァニッシュフィルタ)を搭載 既存のクリスブ(一人用)に後付け可能(過去販売機種にも対応) スポット冷房しながら空気清浄運転が可能 冷房ができる陰圧機や簡易クリーンブース用途でも使用可能
用途HEPAフィルタによる本格空気清浄をしながら、スポット冷房として
標準用クリスプ ファンフィルタユニット 日本無機標準用クリスプ ファンフィルタユニット日本無機
209,000税込229,900
1セット
91日以内出荷
スポットエアコンの本体に流れる空気が清浄化され、吹き出し口からは、清浄化された空気が放出 クリーンルームに使用されるHEPAフィルタにより0.3μmの微小な粒子も99.97%捕集 HEPAフィルタユニットにファンを搭載することにより、吸い込み口の風量を確保 [特許申請中] 使用するHEPAフィルタは抗ウイルスフィルタ(ヴァニッシュフィルタ)を搭載 既存のクリスブ(一人用)に後付け可能(過去販売機種にも対応) スポット冷房しながら空気清浄運転が可能 冷房ができる陰圧機や簡易クリーンブース用途でも使用可能
用途HEPAフィルタによる本格空気清浄をしながら、スポット冷房として質量(kg)12電源AC100V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)718×336×195対応機種SUASP1GS(T) 標準タイプ / SUASSP1GS(T) 自動首振タイプ処理風量(m3/min)17フィルターHEPA(酵素ろ材) 99.97%以上 (0.3um大気座)騒音値(dB)約70最大消費電力(W)300
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム
3,200税込3,520
1冊
10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,900税込2,090
1冊
9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
超薄型ファンフィルタユニット PFT2Nシリーズ 日本無機超薄型ファンフィルタユニット PFT2Nシリーズ日本無機
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
製品厚さ145mmで業界トップクラスの薄型です。豊富なバリエーションで製品モジュールは250×250~610×1220まで対応可能です。フィルタはHEPA、ULPA、超ULPAに対応します。電源は従来のAC100V(単相)、AC200V(単相)、AC200V(三相)に加えて、DC12V、24V、48Vにも対応します。
用途半導体、液晶工場。食品工場。理化学機器など。材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)145間口(mm)610電源(V)AC100フィルターHEPAフィルター(ATML装備)捕集効率(%)99.99以上
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システムTableauで始めるデータサイエンス秀和システム
3,800税込4,180
1冊
10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ! 第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか); 第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか); 第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか); 第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか); 付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム
3,300税込3,630
1冊
10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム
2,000税込2,200
1冊
欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
超薄型ファンフィルタユニット 日本無機超薄型ファンフィルタユニット日本無機
279,800税込307,780
1台
30日以内出荷
製品高さ145mmで業界トップクラスの薄型です。 豊富なバリエーションで製品モジュールは250×250~610×1220まで対応可能です。 フィルターはHEPA、ULPA、超ULPAに対応します。 電源は従来のAC100V(単相)、AC200V(単相)、AC200V(三相)に加えて、DC12V、24V、48Vにも対応します。
用途半導体、液晶工場、食品工場、理化学機器など仕様HEPAフィルター(ATML装備)高さ(mm)145材質(本体)ステンレス(SUS430)間口(mm)610電源(V)AC100捕集効率(%)99.99以上
パスボックス 日本無機パスボックス日本無機
749,800税込824,780
1台
30日以内出荷
インターロック装置を内蔵していますので、片側のドアが開いているときは、他方のドアが開くことはなく、外部空気のクリーンルームへの流入が防止できます。 自動扉、コンベヤなどを連動させた全自動運転型も製作可能です。
用途クリーンルーム内外の物品の受け渡しなど仕様インターロック付(機械式)・ガラス窓(透明ガラス)トラスコ品番463-4373材質本体:鋼板製(メラミン焼き付け塗装)、通過部(床面):ステンレス(SUS304)質量(kg)50間口W×奥行D×高さH(mm)590×400×590有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)500×400×500
簡易クリーンブース 日本無機簡易クリーンブース日本無機
659,800税込725,780
1台
51日以内出荷
超薄型ファンフィルタユニット(PFT)を採用した軽量・省電力の多目的ブースです。簡易組立て構造で、誰でも簡単に組み立てることができます。省電力で運転コストが経済的です。
用途半導体、液晶工場食品工場など。仕様超薄型ファンフィルタユニット搭載材質フレーム:鋼板製メラミン焼付塗装周囲:帯電防止ビニールカーテン高さ(mm)2010奥行(mm)1500間口(mm)1500電源(V)AC100清浄度クラス100~1000(Fed/Std)
耐熱250℃シリコーンレス多風量HEPAフィルタ 日本無機耐熱250℃シリコーンレス多風量HEPAフィルタ日本無機
269,800税込296,780
1台
89日以内出荷
250℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。トラスコ品番418-6672材質フレーム/ステンレス(SUS430)、ろ材/ガラスペーパー、セパレータ/アルミ合金、シール剤/ガラス繊維、ガスケット/PTFE質量(kg)25.0風量(m3/min)(定格)41常用温度(℃)250以下寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290圧力損失(初期~最終)249~498Pa使用湿度(%RH)95以下
耐熱250度中性能フィルタ 日本無機耐熱250度中性能フィルタ日本無機
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
250℃の耐熱性を有する中性能フィルターです。高温域で中性能フィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。材質フレーム/ステンレス(SUS430)、ろ材/ガラスペーパー、セパレータ/アルミ合金、シール剤/ガラス繊維+シリコーン、ガスケット/PTFE質量(kg)21.0風量(m3/min)(定格)56常用温度(℃)250以下寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290使用湿度(%RH)95以下
耐熱350℃多風量HEPAフィルタ 日本無機耐熱350℃多風量HEPAフィルタ日本無機
459,800税込505,780
1台
翌々日出荷
350℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。トラスコ品番418-6699材質フレーム/ステンレス(SUS430)、ろ材/ガラスペーパー、セパレータ/ステンレス、シール剤/ガラス繊維、ガスケット/ガラス繊維質量(kg)22.0タイプ多風量タイプ風量(m3/min)(定格)35常用温度(℃)350以下(最高使用温度:400以下)寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290圧力損失(初期~最終)250~500Pa使用湿度(%RH)95以下
耐熱250℃多風量HEPAフィルタ 日本無機耐熱250℃多風量HEPAフィルタ日本無機
249,800税込274,780
1台
21日以内出荷
250℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。トラスコ品番418-6664材質フレーム/ステンレス(SUS430)、ろ材/ガラスペーパー、セパレータ/アルミ合金、シール剤/ガラス繊維+シリコーン、ガスケット/PTFE質量(kg)23.0風量(m3/min)(定格)41常用温度(℃)250以下寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290圧力損失(初期~最終)249±20~498Pa使用湿度(%RH)95以下