カテゴリ

  • オフィスサプライ(15)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(1)
  • 空調・電設資材/電気材料(10)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(32)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • 栗田工業(kurita)
  • モノタロウ(5,921)
  • ホンダ(316,429)
  • MAZDA(マツダ)(217,176)
  • 三菱ふそう(209,582)
  • SMC(208,976)
  • トヨタ(140,410)
  • ミツビシ(138,065)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,919)
  • ニッサン(88,133)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,967)
  • スズキ(68,904)
  • BIGM(丸山製作所)(66,167)
  • スバル(61,782)
  • 日野自動車(47,263)
  • Kawasaki(43,598)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,311)
  • KTM(36,224)
  • メディアカバーマーケット(35,800)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 以上(7)
  • 以上(9)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(27)
  • 10,000-50,000円(20)
  • 50,000-100,000円(11)
  • 100,000円以上(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カートリッジフィルター(フィルターハウジング用) 栗田工業(kurita)カートリッジフィルター(フィルターハウジング用)栗田工業(kurita)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ポリプロピレンを使用したフィルターメディアは耐食性に優れ、強度の面からも安心で、しかも溶出物もほとんどないため広範囲の用途に適しています。
用途濁質の除去。 鉄サビなどの除去。適合(ハウジング)1BL、K-1A材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)250質量(g)200内径(Φmm)29外径(Φmm)63使用温度(℃)90以下カートリッジワインド(濁質の除去)
スライム洗浄剤 ニュークリーンスター HP 栗田工業(kurita)スライム洗浄剤 ニュークリーンスター HP栗田工業(kurita)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1缶(20kg)
4日以内出荷
洗浄速度が速いので、汚れの多い冷却水系でも、素早く洗浄して、作業のスピードアップが図れます。 強い剥離力をもっていますから、泥状のスケール、スライムなどの粘着性物質の洗浄にすぐれた効果を発揮します。 弱酸性の洗浄剤ですから、洗浄排水は中性付近になり、排水時に中和する必要がありません。
用途空調冷却水系のスライムの洗浄除去。pH値4.0~5.0(原液)比重1.00~1.04標準使用量系内の保有水量に対して10~50%洗浄時間10~30分(汚れの付着状況において調整します。30分以上時間を要することもあります)
カートリッジフィルター(フィルターハウジング用) 栗田工業(kurita)カートリッジフィルター(フィルターハウジング用)栗田工業(kurita)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
内外装品はポリプロピレン・ポリエチレンの不織布で活性炭を保護しており、活性炭微粒子のリーク(漏れ)はありません。
用途残留塩素の除去。 有機物および色度成分の除去。適合(ハウジング)1BL、K-1A材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)248質量(g)260内径(Φmm)28外径(Φmm)68使用温度(℃)60以下ろ過精度(μm)10カートリッジカーボン(残留塩素除去)トラスコ品番137-2815
スライム洗浄剤 スーパーエース OSR(黒カン) 栗田工業(kurita)スライム洗浄剤 スーパーエース OSR(黒カン)栗田工業(kurita)
19,980税込21,978
1缶(5kg)
4日以内出荷
冷凍機を運転しながら洗浄できるので、年間連続運転の冷却水系でも、時期を選ばず洗浄できます。 弱アルカリ性の洗浄剤で、作業性にすぐれ、洗浄排水は中性付近になり排水時に中和する必要がありません。 銅、銅合金に対して低腐食性です。
用途空調冷却水系のスライムの洗浄除去。pH値7.8~9.8(原液)比重1.11~1.15標準使用量系内の保有水量に対して1~2%洗浄時間通常運転しながら12時間以上洗浄し、循環水が清浄になるまでオーバーブローを続けます(通常24時間)
純水器デミエースDX用 カーボンカートリッジ(前処理用フィルター) 栗田工業(kurita)純水器デミエースDX用 カーボンカートリッジ(前処理用フィルター)栗田工業(kurita)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
良質のヤシガラ粒状活性炭をコンパクトなカードリッジタイプに成形した高性能な活性炭新ろ材です。 吸着スピードが速く、また吸着容量が大きいためライフが長く、さらに活性炭微粒子のリーク(漏れ)は有りません。他方、コンパクトな軽量なことから、粉末活性炭に比較して、取り替え作業が極めて容易となり、作業環境の改善が図れます。
用途残留塩素の除去 有機物および色度成分の除去適合本体カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15)ろ過精度(μm)10内径×外径(Φmm)28×68全長(mm)248材質(ろ材)ポリプロピレン・ポリエチレン、(コア)ポリプロピレン、(バインダー)アクリル、(エンドキャップ)TPE使用温度(℃)60以下アズワン品番1-3134-14
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
アルミフィン洗浄剤 クリケミカルFミニ 栗田工業(kurita)アルミフィン洗浄剤 クリケミカルFミニ栗田工業(kurita)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(420mL)
当日出荷
浸透剤を配合しているので、汚れに素早く浸透し、短時間で洗浄できます。 スプレータイプですから手軽に洗浄できます。 アルミ等の金属材質に対する腐食がほとんどありません。 まんべんなくスプレーして5~10分放置後、十分に水洗いしてクリカミカルFリンスミニをスプレーして下さい。
用途喫煙室、会議室などのエアコンのアルミフィン・フィルターに付着した埃やタバコのヤニを手軽に洗浄容量(mL)(スプレー缶)420
純水器デミエースDX用 ワインドカートリッジフィルター(後処理用) 栗田工業(kurita)純水器デミエースDX用 ワインドカートリッジフィルター(後処理用)栗田工業(kurita)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
捕捉容量が大きく、各種ろ過精度を選んで使用できます。ポリプロピレンを使用したフィルターメディアは耐食性に優れ、強度の面からも安心で、しかも溶出物もほとんど無い為広範囲の用途に適しています。
用途濁質・鉄錆などの除去。適合本体カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15)内径×外径(Φmm)29×63全長(mm)250材質(ろ材、コア)ポリプロピレン使用温度(℃)90以下
フィルターハウジング(ろ過器) 栗田工業(kurita)フィルターハウジング(ろ過器)栗田工業(kurita)(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
フィルターの目づまり状況をひと目で確認できる透明プラスチックボディーです。カートリッジの取り替えは、軽量ハウジングを手で回してねじ込むだけなので簡単です。
用途水の汚れの除去。水道水の塩素除去など。純水器の不純物除去の前処理。外径(mm)130全高(mm)315質量(kg)1.3材質シリンダ:アクリル樹脂最高使用圧力(MPa)0.49使用温度(℃)52以下材質(Oリング)NBR材質(ヘッド)強化ポリプロピレン
強力アルミフィン洗浄剤 ニュークリケミカル Fスーパー 栗田工業(kurita)強力アルミフィン洗浄剤 ニュークリケミカル Fスーパー栗田工業(kurita)
11,980税込13,178
1箱(10kg)
4日以内出荷
芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減しています。 高い油汚れの除去効果を有しており、汚れの再付着も防止します。
用途油脂汚れなどのアルミフィン・フィルターの強力洗浄。pH値13.0以上(原液)比重1.10~1.14標準使用量5~10倍に希釈し、洗浄機にてスプレーします。
カートリッジフィルター 栗田工業(kurita)カートリッジフィルター栗田工業(kurita)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
ろ過精度(μm)25トラスコ品番448-4886長さ(mm)250質量(g)200内径(Φmm)29外径(Φmm)63適合ハウジング1BL、K-1A
ニュークリンスライムE 栗田工業(kurita)ニュークリンスライムE栗田工業(kurita)
28,980税込31,878
1箱(5枚)
4日以内出荷
バクテリアスライム防止剤と防カビ剤を主成分としています。細菌からカビまで幅広い微生物に対して、安定した増殖抑制効果を示します。ドレンパンの溝のサイズに合わせてカットしやすいシート状です。本製品1枚で天井カセット型空調機2台に使用可能です(汚染の状況により、1台に1枚ご使用ください)。交換頻度は1シーズン1回(1シーズン6カ月)です。
用途ファンコイル、ドレン受皿、ドレン管のスライム付着防止に。トラスコ品番126-9781厚さ(mm)1縦(mm)200横(mm)200
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
消泡材 クリレスミニ 栗田工業(kurita)消泡材 クリレスミニ栗田工業(kurita)
21,980税込24,178
1箱(0.5kg×10本)
4日以内出荷
適用範囲が広く、多種の泡に対して消泡効果があります。
用途空調冷却水系洗浄時の発泡防止・消泡。pH値5.5~7.5(原液)比重0.99~1.03標準使用量泡の発生状況により異なります。
栗田 デミエース用予備樹脂筒 DX型 栗田工業(kurita)栗田 デミエース用予備樹脂筒 DX型栗田工業(kurita)(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
デミエースDXにセットできるハウジングです。
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
カートリッジ純水器 DX(デミエース) 後処理用ワインドカートリッジ 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器 DX(デミエース) 後処理用ワインドカートリッジ栗田工業(kurita)
3,898税込4,288
1本
翌日出荷
栗田 クリボンバー用予備樹脂筒 栗田工業(kurita)栗田 クリボンバー用予備樹脂筒栗田工業(kurita)
73,980税込81,378
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
用途理化学用 各研究室、学校関係の試験および洗浄用水工業用 空調加湿用水・メッキ用水・電子工業用水・放電加工用水・食品関連・各種調合用水・各種冷却用水商業用 レンズ洗浄用水・バッテリー用水・写真用水・アイロン用水最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.34[3.5]
純水器用 フィルターハウジングセット 栗田工業(kurita)純水器用 フィルターハウジングセット栗田工業(kurita)
46,980税込51,678
1個
13日以内出荷
デミエースDXに取り付ける、ハウジングです。
付属品ハウジング×1、ワンタッチストレート×2、取付金具×1、接続スリーブ×1、ボルト・座金×1式、ダンボールケース×1、取扱説明書適合本体カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15)
カートリッジ純水器デミエース DX 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器デミエース DX栗田工業(kurita)(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷から12日以内出荷
純度が低下するとイオン交換樹脂の取替時期を告げてくれます。付属している万能口金を蛇口に取り付け、ホースを接続する純水を採水できます。
用途【理化学用】各研究室、学校関係の試験および洗浄用水。【工業用】空調加湿用水、メッキ用水、電子工業用水、放電加工用水、食品および製氷用水、清涼飲料、各種調合用水、各種冷却用水。【商業用】レンズ洗浄用水、バッテリー用水、写真用水、アイロン用水付属品イオン交換樹脂(CR-M120)、ピュアメーター(水質計)、ホース2m×2本最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])約0.34[3.5]最高使用温度(℃)35適合ホース内径(Φmm)12採水水質1μS/m以下供給水質500μS/m以下ピュアメーターデジタル非抵抗値表示 AC100V 約4VA(緑色点灯<1μs/cm<赤色点灯)
中和剤 クリダインAL/N 栗田工業(kurita)中和剤 クリダインAL/N栗田工業(kurita)
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
白色粉末~無色結晶粒なのでハンドリングが良く、溶解速度が速い。中和力が強く、使用量が少ない。
用途アルカリ性アルミ洗浄廃液の中和処理として使用します。 (作用機構 : 酸によるアルカリの中和)液性アルカリ性標準使用量【クリケミカルFスーパー】0.14kg(1kgに対して)【クリケミカルAL】0.1kg(1kgに対して)
スーパーエースFL 栗田工業(kurita)スーパーエースFL栗田工業(kurita)
21,980税込24,178
1缶(10kg)
10日以内出荷
図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
7日以内出荷
判型A5ページ数207ジャンル建築著者名菊地至初版年月2014/06
図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数267ジャンル土木著者名岩瀬泰己 岩瀬文夫初版年月2023/01
図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版秀和システム
1,800税込1,980
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数278ジャンル建築著者名土井巖初版年月2019/03
図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
8日以内出荷
判型A5ページ数270ジャンル電気・電子著者名武永行正初版年月2021/05
最新アナログ電子回路のキホンのキホン 秀和システム最新アナログ電子回路のキホンのキホン秀和システム
2,200税込2,420
1冊
9日以内出荷
判型B5ページ数333ジャンル電気・電子著者名木村誠聡初版年月2013/09
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム
3,200税込3,520
1冊
10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,900税込2,090
1冊
9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
カートリッジ純水器用樹脂再生費 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器用樹脂再生費栗田工業(kurita)
20,980税込23,078
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
水質計ピュアメーターを付属しており、水質が低下すると樹脂の交換時期を表示します。
カートリッジ純水器 DX-05型用 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器 DX-05型用栗田工業(kurita)
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
アズワン品番1-3136-06
カートリッジ純水器用樹脂再生費 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器用樹脂再生費栗田工業(kurita)
26,980税込29,678
1個
11日以内出荷
アズワン品番1-3136-02
カートリッジ純水器用予備ボンベ 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器用予備ボンベ栗田工業(kurita)
75,980税込83,578
1個
13日以内出荷
カートリッジ純水器 DX-05型用 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器 DX-05型用栗田工業(kurita)
61,980税込68,178
1個
13日以内出荷
アズワン品番1-3135-06
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システムTableauで始めるデータサイエンス秀和システム
3,800税込4,180
1冊
10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ! 第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか); 第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか); 第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか); 第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか); 付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム
3,300税込3,630
1冊
10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム
2,000税込2,200
1冊
欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
カートリッジ純水器 DX(デミエース) 前処理用カーボンカートリッジ 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器 DX(デミエース) 前処理用カーボンカートリッジ栗田工業(kurita)
6,998税込7,698
1本
翌日出荷