可変4連ワイヤー錠GORIN(ゴリン)(14件のレビュー)欠品中
ダイヤルは好きな番号にセットできる可変式ワイヤー錠です。
ダイヤル部はカラフルな4色に色分けしています。
タイプダイヤルワイヤー錠色クリアーキー方式ダイヤル式
リング錠(ポリ袋入り)GORIN(ゴリン)(12件のレビュー)当日出荷
不正開錠に強いシリンダー式リング錠
従来モデル(GR-720)のピンシリンダーからディンプルシリンダーにグレードアップし、ピッキングに対する防犯性がよりアップ
ポリ袋入り簡易包装でコストダウン
付属品ディンプルキー2本取付径(Φmm)13(一般シティサイクル)
ネオプレーンカバーダイヤルチェーンロックGORIN(ゴリン)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ウエットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地をカバーに採用したダイヤル式チェーンロック
カバーはチェーンに固定された布カバーの上にさらにネオプレーンカバーをかぶせたダブルカバー
クッション性に優れ、自転車へのキズを防止
ダイヤルは施錠がスムーズに行えるスリムなデザイン
4桁のお好みの暗証番号に設定できるナンバーセット機能付き
施錠に十分な1200mmの長さに、携行に便利なΦ3mmのチェーン径でセキュリティとウェイトのバランスが良好
長さ(mm)1200キー方式ダイヤル式太さ(mm)3
G226W-1200 ウェーブキージョイントワイヤーロックGORIN(ゴリン)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
不正開錠に強いウェーブキー式のジョイントロック。
ワイヤー、スチールジョイント、ナイロンチューブ、布カバーの4層構造で丈夫。
ヘッドが回転するため操作性が抜群。
鍵穴はホコリの侵入を防ぐシャッター構造。
ウェーブキーは安心の3本付属。
付属品ウェーブキー×3寸法(mm)Φ18×1200
シリンダー式大型リング錠GORIN(ゴリン)(4件のレビュー)当日出荷
軽快車からCTBまで幅広く対応する大型リング錠
バックホークの寸法に合わせて選べる3種類の取り付けバンド付き (サイズ : 13mm用、16mm用、19mm用)
信頼性の高いピンシリンダー機構を採用
キー方式シリンダーキー付属品キー 3本、取り付けバンド(13mm用、16mm用、19mm用)材質スチール色シルバーアズワン品番64-9540-90
GR ウェーブワイヤー錠 227WGORIN(ゴリン)当日出荷から4日以内出荷
新機構のシリンダー式ウェーブキー採用ピッキングに強く、鍵穴にはシャッター機構付きで異物の混入を防ぎ、本体とワイヤーをマット調にした高級感のあるワイヤー錠です。
用途防犯性を高めるために2重ロックや他車種・固定物との施錠に最適。太さ・長さ・カラー、使用用途にあわせてなどバリエーションが豊富。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
キー&ダイヤルが使えるロックGORIN(ゴリン)当日出荷から6日以内出荷
キーでもダイヤルでも施錠と開閉ができます。キーの紛失やダイヤル番号を忘れた時に助かります。
用途防犯性を高めるために2重ロックや他車種・固定物との施錠に最適。太さ・長さ・カラー、使用用途にあわせてなどバリエーションが豊富。キー方式ディンプルキー長さ(mm)600
GRロック G229WGORIN(ゴリン)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
電動アシスト車、上級グレード車に最適な鍵です。
用途電動アシスト車のバッテリーと同時にロックで、バッテリーの盗難防止に。キーウェーブキー
G226W-1200 ウェーブキージョイントワイヤーロックGORIN(ゴリン)(4件のレビュー)当日出荷
不正開錠に強いウェーブキー式のジョイントロック
ワイヤー、スチールジョイント、ナイロンチューブ、布カバーの4層構造で丈夫
ヘッドが回転するため操作性が抜群
鍵穴はホコリの侵入を防ぐシャッター構造
ウェーブキーは安心の3本付属
色迷彩付属品ウェーブキー 3本長さ(mm)1200質量(g)620アズワン品番64-9543-75太さ(mm)18
可変式ダイヤル錠 G228WシリーズGORIN(ゴリン)5日以内出荷から7日以内出荷
可変式ダイヤル錠。本体とワイヤーは高級感のあるマット調仕上げの可変ダイヤルワイヤー錠。設定が簡単に出来るナンバーセット機構付!
寸法(Φ×mm)12×600ロック可変式ダイヤル錠
鎖錠ダイヤル式GORIN(ゴリン)7日以内出荷
4ダイヤル式
寸法(mm)600ロックダイヤル式アズワン品番64-9540-69
ディンプルキーワイヤー錠GORIN(ゴリン)(2件のレビュー)当日出荷
極太ワイヤー錠です。ワイヤーの上にスチールカバーを2重構造!!
本体はアルミボディを使用し防犯性の高いディンプルキーを採用した極太ワイヤー錠です。
オレンジ色の取替えカバー付き。
タイプワイヤー錠キー方式ディンプルキー太さ(mm)24
ジョイントロックウエーブキーGORIN(ゴリン)5日以内出荷
電動アシスト自転車に最適!バッテリーとの同時ロックも可能(バッテリー形状による)
用途自転車防犯ワイヤー錠付属品ウェーブキー3本色レッドワイヤー長(mm)700ロック鍵式太さ(mm)18
リング錠 プレスキーGORIN(ゴリン)¥5,398~税込¥5,938~
1セット(10個)ほか
4日以内出荷
GR大型リングロックGORIN(ゴリン)(1件のレビュー)当日出荷
軽快車からCTBまで対応できピンシリンダー機構を採用した信頼性の高い大型リング錠です。車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド3種類付きです。
用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。キー方式シリンダーキー色グレー
GRロック G221WGORIN(ゴリン)4日以内出荷
カラフルボディでコンパクトなミニ4連ダイヤル錠。
太さ・長さ・カラー、使用用途にあわせてなどバリエーションが豊富。
用途防犯性を高めるために2重ロックや他車種・固定物との施錠に最適長さ(cm)60
大型アルミダイカストリング錠 13・16・19バンド付GORIN(ゴリン)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
頑丈なアルミダイカストボディの大型リング錠
バックホークの寸法に合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付き
高級感のあるマット調カラ―を採用
不正開錠されにくいディンプルシリンダーを縦に配置
安心のディンプルキー3本付き
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ワイヤー錠 ダイヤル式GORIN(ゴリン)21日以内出荷
使い方広がる余裕の90cm2台まとめて施錠可能ダイヤルを好きな番号にセットできる可変式ワイヤー錠
色ブラック(K)長さ(cm)90太さ(mm)Φ12
ワイヤー錠 カギ式GORIN(ゴリン)21日以内出荷
使い方広がる余裕の90cm2台まとめて施錠可能ピッキングに強いウェーブキー採用鍵穴は防塵シャッター付きでゴミやホコリの侵入を防ぐ3本キー
色ブラック(K)長さ(cm)90太さ(mm)Φ12
4連可変式ワイヤー錠GORIN(ゴリン)21日以内出荷
ショートワイヤーロック番号設定が簡単にできるお好みの番号に設定できます。内径35センチショートサイズダイヤル可変式
4連可変式ワイヤー錠GORIN(ゴリン)21日以内出荷
番号設定が簡単にできるナンバーセット機構付お好みの番号に設定できます。ダイヤル可変式