ガソリン携行缶 レッドキャメルETHOS Design(エトスデザイン)(98件のレビュー)当日出荷
国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)
色メタリックレッド基材亜鉛メッキ鋼板危険物の類別非危険物
スパークプラグレンチETHOS Design(エトスデザイン)(71件のレビュー)当日出荷
フレキシブルで狭いところも楽々!!また、レンチ部は9.5sqのドライブ角となっておりますので、他の工具(ラチェット類)が使用できます。頭は六角となっているのでメガネ類も使えます。
究極・エアゲージETHOS Design(エトスデザイン)(65件のレビュー)当日出荷
バイクでの使いやすさにこだわったオリジナルデザイン。測定値ホールド機能を採用し、白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。空気圧の微調整に大変便利な減圧ボタン(プッシュ式リリースバルブ)採用。また、チャックはブレーキディスク等と干渉しにくくバイクに使いやすい90度タイプ。大量のエアーを瞬時に抜く事が出来るプッシュピン付。どんなに捻っても大丈夫な360度回転式ジョイントをホース両端に採用。
ホースは膨張を防ぐステンレスメッシュで、柔軟性も高く耐久性も抜群です。衝撃吸収らばーで調整精密ゲージをしっかりガード。
用途一般車両用測定範囲(kPa)0~400最小目盛(kPa)10ホース長さ(mm)約300
トライアル用究極エアゲージETHOS Design(エトスデザイン)(20件のレビュー)当日出荷
トライアルを知り尽くしたエトスデザインが作った、トライアルの為の究極エアゲージです。
ゲージ本体は測定精度の高いダイヤフラム式を採用し、チャックはトライアルで最も測定のしやすい90度を採用。(四輪用に多い45度は非常に使いにくいです。)
また、チャックは360度自由に回転し、チャックをバルブから放しても測定値がホールドされるので使い勝手抜群。
ゲージ本体は手にフィットしやすい52mm径。
用途トライアル車専用測定範囲(kPa)0~100最小目盛(kPa)2
プロテクションモールETHOS Design(エトスデザイン)(7件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
フェンダー周りやガソリンタンクのアクセント&傷防止に!!長さタップリ2メートル!!
用途フェンダー回りやガソリンタンクのアクセントやキズ防止に幅(mm)8長さ(m)2
究極エアゲージ(200kpa)ETHOS Design(エトスデザイン)(19件のレビュー)欠品中
モトクロス(1.0kpa前後)、トレール車(1.5kpa前後)、ミニバイクレース(1.5kpa前後)と一般のエアゲージでは測りにくい低圧タイヤにオススメ。200kpaスケールで目盛りがとても見やすく、素早く測定することが可能です。エア抜き用プッシュピン・空気圧微調整に便利なリリースボタン・どんな角度からでも測りやすい360°回転ジョイント・測定値ホールド機能採用。高耐久ステンレスメッシュホース採用。精密ゲージ部にはラバープロテクターでしっかりガード。
用途モトクロス/トレール、ミニバイクレース測定範囲(kPa)0~200最小目盛(kPa)10ホース長さ(mm)435
究極2WAYタイダウンETHOS Design(エトスデザイン)(7件のレビュー)9日以内出荷
左右どちらからも引ける2WAYバックル採用で、使い勝手抜群。また、エンドループとセンターループはサブベルトを必要としない画期的なアイディア。エトスデザイン特許取得済みのパテント商品です。
バックル位置の変更が自由に利く他、上下どちらからでも締め付けが可能です。センターループはフックを引っ掛けて使用するとサブベルトが必要ありません。
バックルの位置を自由自在に動かすことができるので、タンクやカウルとの干渉を気にする必要は全くありません。
従来の単方向バックルのようにベルトを掛け直すことなく、力を入れやすい方向に引っ張ることができます。
繰り返しの使用にも耐久性バツグンの25mm幅ベルトはバックルに施されたロック強化加工により緩みも無く安心。
センターループにS字フックを引っ掛けると、長さ調整が自由自在のサブベルトに変身!S字フックが掛けられない傷付きやすい場所にも安全・確実に固定できます。
大きな輪にも小さな輪にも思いのままに!
線径10mmのS字フックは強度バツグン。もちろん両側ともPVCラバーコート加工済みでキズ対策もバッチリ。
便利なハンドループ。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
究極エアゲージ用45°チャックETHOS Design(エトスデザイン)(3件のレビュー)12日以内出荷
究極エアゲージはバイクに使いやすいように特化した90度チャックを採用しております。しかし、一部のバイクには、90°に曲がったエアバルブが存在し、車にも究極エアゲージを使用したいとのご要望からオプションにて新発売。
パンク修理キットETHOS Design(エトスデザイン)(9件のレビュー)当日出荷
誰もが不安を覚える出先での突然のパンク。そんなトラブルにも備えあれば憂いなし。収納型グリップに必要な工具がオールインワン。分かりやすい説明書も付いて初めてでも安心。携帯タイプとは思えない本格的な作りで、プロショップでのパンク修理にもオススメです。
用途チューブレスタイヤ用セット内容ハンドル、リーマー、ニードル、カッターナイフ、組立用レンチ、ラバーセメント、穴埋めプラグ(5本)危険物の類別非危険物
6in1 3WAYレンチETHOS Design(エトスデザイン)(12件のレビュー)当日出荷
車載にオススメ3ウェイレンチ!
ソケットを取り外す事で六角棒レンチに早変わり。
グリップ部も耐油ゴムでコーティングされ、使い易さもグレードアップ。
ソケットサイズは6.3sq
適合サイズ(mm)(六角ソケット)8・10・12、(六角棒)4・5・6
極太ミニバイク・ダブルキャスタースタンドETHOS Design(エトスデザイン)(2件のレビュー)4日以内出荷から9日以内出荷
12インチ以下のミニバイク専用設計。ビックバイク用と同じデザイン、パイプ径も極太の物を使用し、迫力のあるレーシーなスタンドに仕上げました。低めのリフト量はアップ時の車体も安定し、見た目もカッコよくなっています。ベアリング入りキャスター採用モデル。高級クロームメッキ仕上げ 。
パイプ径(Φmm)(メイン)31.8調整範囲(mm)高さ:270(固定式)幅:190-270
アジャスタブルキャスタースタンド コンパクトタイプETHOS Design(エトスデザイン)(4件のレビュー)4日以内出荷から9日以内出荷
ショートリーチのコンパクト設計。トランポ積載性、整備性良好!ベアリング採用のクリア&レッドキャスター採用で重いバイクも軽々リフトアップ。
高さ調節機能付きで18インチの車両やフェンダーの深めの車両のタイヤ交換も楽々。
コンパクトで場所を取らず、キャスター付きでリフトアップ時に車体が移動せず、バイクリフト上やトランポ内でもリフトアップできます。
ベアリング入りキャスター採用モデル。高級クロームメッキ仕上げ。
パイプ径(Φmm)(メイン)31.8調整範囲(mm)高さ:330/360/390(3段階調整)幅:200-400
オフ&トライアルスタンドETHOS Design(エトスデザイン)(3件のレビュー)5日以内出荷
1台で10通りのリフトパターン選択可能。
トレール車からトライアル、モトクロッサーもOK!独自設計により軽い力でまっすぐリフトアップできます。
高さ調整によりほとんどのバイクに対応。
広面積の天板には5mmラバー貼り付け。傷と滑りを防止します!
仕様高さ調整機能:5段階/リフト量:2種類高さ(mm)(セット地上高)252~325、(リフト地上高)345~395
イージーリフトアップスタンド(貫通シャフト付き)ETHOS Design(エトスデザイン)9日以内出荷
フックアームスタンドにアクスル貫通シャフトがセットになった、リア専用スタンド。
アクスル貫通シャフトを使用する事により、車体を直立させる前にスタンド幅を合わせる事が出来る。
センタースタンドの要領でスタンドアップが可能になります。
ホイールの脱着は出来ませんが、ホイールが回るだけで整備の幅が広がります。
質量(kg)約5パイプ径(Φmm)31.8寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)515×570×320調節範囲(mm)高さ:330/360/390mm、幅:200~400mm適合シャフト穴径8ミリ以上の中空アクスルシャフト
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
オフロードスタンド タイプ2ETHOS Design(エトスデザイン)(3件のレビュー)9日以内出荷
オフロードスタンドに新形状「Y字天板」を採用した、タイプ2が追加されました。「Y字天板」は面ではなく、点で車体を支える為、小面積でも安定性が向上することと、車体下側がフラットでなくても使用可能です。また、ステップブラケット支持に対応した幅なので、整備の自由度も広がります。
総重量約5.5kgで軽量タイプ。
耐久性抜群のスチールにユニクロメッキ仕上げ。100%メイドインジャパン。
仕様最低高さ調整6段階、リフト量変更2段階で、合計12段階のリフトパターン。質量(kg)約5.5高さ(mm)スタンドを下げている時/260~320スタンドを上げている時/310~420
HONDAドリーム50専用リアスタンドETHOS Design(エトスデザイン)(2件のレビュー)欠品中
唯一のドリーム50専用スタンド。
従来のスタンドではマフラーが干渉してリフトアップが出来なかったドリームですが、この度エトスデザインが専用スタンドを製作しました。
特殊受け部分がスタンダードの左右二本出しマフラーでも干渉せず、スムースにリフトアップできます。
また、ノーマルスイングアーム、社外スイングアーム両方に対応しており、スイングアーム内側にセットする為、マフラー、スイングアームを選びません。
雰囲気を重視した、レトロデザイン。
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01