FD-7MKS(三ヶ島)(5件のレビュー)当日出荷
アルミボディ&プレートの高強度折りたたみ両面踏みペダル
独自構造で高耐久性を実現
ボタンひとつで簡単に折りたたみできる為、小径車や輪行におすすめ
力の伝達効率の良いロープロファイル設計の両面踏みタイプ
ゴミや砂などが入りにくくなるようにカバー/シーリングしたシールドメカニズムを採用
リフレクター付き
用途輪行、街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済材質アルミニウム質量(g)487g(ペア)ベアリングボール踏面幅(mm)(横)91×(前後)67
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
3000R 3/8実用車用ペタル(リフレクター付)MKS(三ヶ島)(5件のレビュー)4日以内出荷
通称”ハチサンペダル”ともいわれる、主に運搬車や実用車に使われるゴム製のペダル
スチール製のボディにゴム製のグリップ面
夜間も安心なリフレクター付き
用途街乗り色ブラック仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済材質ボディ:スチール、側板:樹脂(ゴム)寸法(mm)722ベアリングボール踏面幅(mm)(横)100×(前後)73
IC-LiteMKS(三ヶ島)(9件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
アルミワンピース構造でリフレクターがすっきり収まった軽量シンプルペダル
ロードバイクエントリーユーザーやクロスバイクなどにおすすめ
力の伝達効率の良いロープロファイル設計の両面踏みタイプ
ゴミや砂などが入りにくくなるようにカバー/シーリングしたシールドメカニズムを採用
用途ツーリング、街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済材質アルミニウム質量(g)343ベアリングボール踏面幅(mm)(横)93×(前後)67
CT-LITEMKS(三ヶ島)(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
両面踏みワンピースボディ。
ロードバイクエントリーユーザーに大人気モデル。
クロスバイクなどにも最適です。
用途ロード・ツーリング・街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可材質アルミ寸法(mm)93×66質量(g)335ベアリングボールベアリング
FIT-α SPIRITS 2-buckleMKS(三ヶ島)3日以内出荷
厳選されたバッファローの1枚皮を使用しダブルストラップにすることで、シングルでは得られなかったホールド感とスタイリッシュなデザインを実現
2本で締めることによりシューズ、クリップ、ストラップ、ペダルをしっかりとホールド
ストラップに喰い付きトルクをペタルに伝える”fitα”のステンレスバックルを採用
クラシカルなトウクリップスタイルに最適
錆びにくいステンレスバックル
材質ベルト:バッファロー皮、バックル:ステンレス寸法(mm)400×40.5/12.5色ブラック
実用車用ペダルMKS(三ヶ島)4日以内出荷
通称「ハチサンペダル」ともいわれ、主に運搬車や実用車に使われるゴム製のペダル
スチール製のボディにゴム製のグリップ面
GRAFIGHT-XXMKS(三ヶ島)(1件のレビュー)3日以内出荷
BMXやMTBだけでなく、電動アシスト自転車やE-BIKEにも最適なフラットペダル
BMX、モトクロスユーザーに絶大な人気を得た「GRAFIGHT-X」の現代版復刻モデル
耐久性の高いグラスファイバープラスチックボディ
ラビリンス構造ダストシール採用により、優れた防水性と防塵性
3種の異なる形状の突起を片面21ヶ配置し、安定したグリップ力を実現
ペダル中心に向かって凹状にするコンケーブ設計とペダル前後の高さをわずかに変えることでペダルを足裏でとらえやすくした踏み面
高回転かつ高耐久で、メンテナンスも可能なボールベアリング
両面踏みで踏みやすい設計
リフレクター内蔵
用途ツーリング、オフロード、街乗り色カーキ材質グラスファイバー強化樹脂仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済寸法(mm)踏面横幅(W)102×踏面前後幅(L)87質量(g)440
ペダル UX-D EzyMKS(三ヶ島)(2件のレビュー)3日以内出荷
多くのユーザーに着脱式ペダルを体験してほしいという想いで開発された「UX-DEzy」(U=User:ユーザー、X=eXperience:体験、D=Detachable:着脱式)
簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能で収納、輪行、車載に便利
ペダル本体は、PP樹脂製の両面踏みタイプ
シンプルな構造で耐久性が高く、スタンダードな回転性能のボールベアリング構造
脱着式ペダル「Ezy」の新規導入がより気軽に行えるリーズナブルな価格帯
用途輪行、街乗り色ブラック材質PP樹脂仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済寸法(mm)踏面横幅W90×踏面前後幅L69質量(g)300
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
RMXMKS(三ヶ島)(8件のレビュー)13日以内出荷
踏み面が6角形で乗りやすいエントリーモデル。
リフレクター付きで軽快車のカスタムにも最適。
用途ツーリング・オフロード・街乗り色コズミックシルバー仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着不可、リフレクター:取付済み材質アルミ/塗装寸法(mm)90×86質量(g)384ベアリングボールベアリング
SYLVAN STREAMMKS(三ヶ島)(3件のレビュー)8日以内出荷
MKS定番SYLVANシリーズのコンフォートタイプ
コンパクトな両面踏みでクロスバイクなど気軽に乗るのに最適。
専用のキャップスパナ(別売り)を用いてキャップを開ければ、ベアリングの調整やメンテナンスを行う事ができます。
正しくメンテナンスをすれば長年ご使用できるほど耐久性に優れております。
より愛着をもってご使用していただけます。
用途ツーリング・街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミ、側板:アルミ/アルマイト寸法(mm)79×61質量(g)343ベアリングボールベアリング
SYLVAN TOURINGMKS(三ヶ島)(2件のレビュー)8日以内出荷
MKS定番SYLVANシリーズのツーリングタイプ
ランドナーやスポルティーフなどツーリング車ペダルの大定番。
1978年発売から35年以上経った今もなお人気を誇るロングセラー製品。
幅広な両面側板により、足の位置を調整しやすく、疲れを軽減。ロングライドに最適。
専用のキャップスパナ(別売り)を用いてキャップを開ければ、ベアリングの調整やメンテナンスを行う事ができます。
正しくメンテナンスをすれば長年ご使用できるほど耐久性に優れております。
より愛着をもってご使用していただけます。
用途ツーリング・街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミ、側板:アルミ/アルマイト寸法(mm)94×63質量(g)391ベアリングボールベアリング
GR-10MKS(三ヶ島)8日以内出荷
広踏面プラットフォームペダル。
人気定番製品GR-9の後継モデルとして、さらに踏み面が広く乗りやすくなっているのが特徴です。
トゥクリップをつけて、スニーカーなどで乗るのに最適です。
用途ツーリング・街乗り色シルバー仕様踏み面:片面、トウクリップ:必須、リフレクター:取付可材質アルミ寸法(mm)76×88質量(g)340ベアリングボールベアリング
GR-9MKS(三ヶ島)8日以内出荷
コンパクトサイズのプラットフォームペダル。
トゥクリップ使用の定番モデル。ツーリングや街乗りに最適です。
用途ツーリング・街乗り仕様踏み面:片面、トウクリップ:必須、リフレクター:取付可材質アルミ寸法(mm)70×78質量(g)299ベアリングボールベアリング
SYLVAN TOURING NEXTMKS(三ヶ島)4日以内出荷
不動の人気を誇るMKSの定番「SYLVAN」シリーズのハイスペックモデル「NEXT」のツーリングタイプ。
左右幅広な踏み面となめらかで回転抵抗の少ないベアリングは疲労を軽減。
ペダリング効率を高め長距離ツーリングやクオリティを求めるこだわりのアーバンバイクにおすすめ。
トリプルシールドベアリング採用により、なめらかで高い回転性能。
従来品よりも重量が軽く、また回転抵抗が少ない為、疲労を軽減しペダリング効率がアップ。
高級感のある鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレート。交換可能なネジ止め側板。
用途ツーリング、街乗り質量(g)338踏面幅(mm)横94×前後63
TOE CLIP STEEL with LeatherMKS(三ヶ島)4日以内出荷
オーソドックスなスチール製トゥクリップ
CP皮巻き仕上げのスタイリッシュなデザインでシューズへのキズも防止
用途ロード、トラック、ツーリング付属品取り付けネジセット、六角レンチ材質スチール(鋼鉄)色ブラウン寸法(幅W×高さH)(mm)51×37加工クロムメッキ(CP)
FIT-α FIRSTMKS(三ヶ島)3日以内出荷から4日以内出荷
ナイロン製シングルストラップ
目立つ蛍光カラーと、スタンダードなブラック、グレーをあわせた5色展開
バックルは競輪で使用されている”fitα”のステンレスバックルを採用
しっかりストラップに喰い付きトルクをペタルに伝え、錆びにくいバックル
材質ベルト:ナイロン、バックル:ステンレス寸法(mm)420× 13
FIT-α SPORTSMKS(三ヶ島)4日以内出荷
ストラップにスウェードを使用し、バックルにステンレスを使用した耐久性の高いシングルストラップ
中心にナイロンをはさむ3層構造により、伸びにくく丈夫な仕上げ
日本自転車振興会(NJS)認定品
材質ベルト:スウェード皮、バックル:ステンレス寸法(mm)412× 25/12.5色ブラック
ESPRIT Ezy SuperiorMKS(三ヶ島)4日以内出荷
オートマチックリターンメカニズムにより工具不要でペダルを簡単に脱着できるMKSオリジナル機構「イージースーペリア」を採用
輪行にはもちろん、盗難防止にも最適
軽量のアルミボディ&アルミプレート(チタンカラー)
外したペダルの携帯に便利なポーチ付き
用途ツーリング、輪行、街乗り色チタンカラー仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム(塗装)質量(g)414(ペア)ベアリングボール踏面幅(mm)(横)94×(前後)68
SUPREMEMKS(三ヶ島)4日以内出荷
1つ1つ手作業で調整することにより、わずかなガタもなくし最高級の回転性能を実現したフラッグシップモデル
全面研磨仕上げで鏡のように光る美しいボディは高級感抜群
取り替え可能な側板
日本自転車振興会(NJS)認定品
用途トラック仕様踏み面:片面、トウクリップ装着:必須、リフレクター:取付可質量(g)294ベアリング最高級回転性能シールド踏面幅(mm)(横)84×(前後)60
Ezy AdapterMKS(三ヶ島)3日以内出荷
MKSオリジナル機構「イージー」シリーズペダルのアダプター
工具不要でペダルを簡単に脱着可能
補修用やセカンドバイクなどにおすすめ
輪行にはもちろん、盗難防止にも最適
ペダルの抜け落ちを防止するEzyストッパー付属
付属品EzyアダプターRH、EzyアダプターLH、Ezyストッパー×2、クランクスペーサー×2質量(g)82(ペア)
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
US-L クリートセットMKS(三ヶ島)3日以内出荷
US-L用3つ穴クリート
KEOクリートとの互換あり(0°、4.5°可動のみ対応)
予備のシューズや補修用に最適
歩行時の滑り軽減用グリップ付き
US-LMKS(三ヶ島)4日以内出荷
エントリーユーザー向けビンディングペダル
特許申請の分割型ビンディング
固定する際は2つのビンディングで従来と変わらない固定力
解除の際は片側のビンディングのみが作動することにより、通常のおよそ半分の力で取り外すことが可能
ひざへの負担も軽くビンディングエントリーユーザーや女性におすすめ
疲労時にも簡単にはずす事が可能で長距離走行時にも最適
トリプルシールドベアリング採用により、なめらかで高い回転性能
3段階のスプリング調整付き
専用3つ穴クリートセット付属
用途ロード、ツーリング色ブラック材質ガラス繊維強化樹脂仕様踏み面:片面、ベアリング:トリプルシールドベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付不可付属品US-L クリートセット寸法(mm)踏面横幅(W)64×踏面前後幅(L)87質量(g)290