自転車用サークル錠NIKKO(ニッコー)[陶器](39件のレビュー)当日出荷
20インチのミニサイクルから28インチのシティ・軽快車まで(一部車種を除く)幅広く対応可能な大口径サークル錠。セパレート式取付バンドΦ13mm・Φ16mmの2種類がセット。リバーシブルシリンダーキー3本(キーキャップ付)。Φ8mm丸棒カンヌキを採用し施錠がスムースでしかも丈夫。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」
プロペラ防蝕亜鉛二ツ割NIKKO(ニッコー)[陶器]4日以内出荷から9日以内出荷
プロペラボスの船首側及びブラケットと船尾管の間に装着します。2つ割の為、プロペラを外すことなく取付、取り外しが出来る防蝕亜鉛です。おもに海を航行する船舶に使います。
用途海を航行する漁船、ボート、ヨット等のシャフト船に使用材質高純度亜鉛
自転車用サークル錠NIKKO(ニッコー)[陶器](27件のレビュー)当日出荷
不正開錠(ピッキング)が困難なニッコー独自の両面ディンプルキー(3本付)とΦ10mm極太丸棒カンヌキを採用した最強のサークル錠。軽量でも頑丈なアルミダイカストケース使用。合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」認定登録番号第 516 号。
キー方式ディンプルキー仕様取付バンド:Φ13/16/19mm材質アルミダイカストワイヤー径(Φmm)10
NIKKO チェーンロック<N658C300/Φ4×300mm>NIKKO(ニッコー)[陶器]当日出荷
手軽に使える短めのチェーンロック。30cmと短めのチェーンロックは、ワイヤーよりもフレキシブルに取りまわせるので、よりコンパクトに持ち運ぶことが可能。好きな番号に設定できる。
寸法(mm)Φ4×300質量(g)145タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)300
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
オーソドックス リムプレートNIKKO(ニッコー)[陶器]翌々日出荷
ORTHODOX(オーソドックス)シリーズオーソドックスなリムタイプのプレートをセレクトしました。
ホーンCT トランペット型ホーンNIKKO(ニッコー)[陶器]4日以内出荷から6日以内出荷
105dbの船舶用CTトランペット型ホーン、バフ仕上げ
用途船舶用寸法(mm)345×99.5質量(g)520音圧105±3db/1m
ミニジェットホーンNIKKO(ニッコー)[陶器]5日以内出荷
ミニジェットホーン用スペアボンベ
ミニジェットホーンNIKKO(ニッコー)[陶器]5日以内出荷
船舶・登山・工事現場での信号、マリンスポーツ、その他スポーツの合図、応援また家庭での防犯等にご使用下さい。
付属品トランペット部×1、ボンベ×2本音圧(dB/m)107/1以上
バイク用ホーンNIKKO(ニッコー)[陶器]6日以内出荷
クロームメッキ仕上げによる美しい外観と、力強く重厚なサウンドを奏でる高低二重音 のダブルホーンです。
定格電圧(V)12音圧レベル(dB)105~115
シングルトランペットホーンNIKKO(ニッコー)[陶器]4日以内出荷
108dbの船舶用ソングルトランペットホーン、バフ仕上げ
用途船舶用寸法(mm)410×101質量(g)600音圧108±3db/1m
ダブルトランペットホーンNIKKO(ニッコー)[陶器]4日以内出荷
111dbの船舶用ダブルトランペットホーン、バフ仕上げ
用途船舶用寸法(mm)460×201質量(g)1200音圧111±3db/1m
リフレクター投光器NIKKO(ニッコー)[陶器]翌々日出荷
特に作業現場に適し、屋内・外用途を選ばない、タフな明かりです。本体はアルミダイキャスト製、ワットブライター電球使用で省エネタイプです。防雨プラグ付き。
用途投光器質量(g)約1350消費電力(W)180コード長さ(m)5本体寸法(mm)150×250電源タイプ電源コード式使用場所屋内外兼用アズワン品番64-3678-19
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
オーソドックス クーププレートNIKKO(ニッコー)[陶器]当日出荷から5日以内出荷
ORTHODOX(オーソドックス)シリーズオーソドックスなクープタイプのプレートをセレクトしました。
ホーンCTD ダブルトランペット型ホーンNIKKO(ニッコー)[陶器]4日以内出荷
108dbの船舶用CTDダブルトランペット型ホーン、バフ仕上げ
用途船舶用寸法(mm)405×184質量(g)1025音圧108±3db/1m
オーガニックモダンNIKKO(ニッコー)[陶器]8日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:116×48×H32mm●FINE BONE CHINA●コード番号:AL1815アズワン品番67-8151-21
ファインボーンチャイナ イノセンスNIKKO(ニッコー)[陶器]8日以内出荷
柔らかで、いやみのない洗練されたフォルムです。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ティアドロップトレー 3仕切NIKKO(ニッコー)[陶器]8日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:242×70×H28mm●FINE BONE CHINA●3仕切●コード番号:AL1826アズワン品番67-8151-26
28cm長角皿 3仕切NIKKO(ニッコー)[陶器]5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:275×90×H24mm●FINE BONE CHINA●3仕切●コード番号:AL1825アズワン品番67-8151-25
ハミングパック ヒモ付きポリ袋NIKKO(ニッコー)[陶器]¥53,980税込¥59,378
1セット(300枚×200セット)
翌々日出荷
材質ポリエチレン寸法(横×縦)(mm)200×300
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
クリーン リトラクター 2個入NIKKO(ニッコー)[陶器]翌々日出荷
側方歯列撮影が容易に行えます。狭長字形状を有した口角鈎です。口唇部に苦痛を与えないY字角33度の口角角度です。
材質ポリカーボネート全長(mm)110.5アズワン品番7-6703-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:08B3X10007000029医薬品医療機器等法一般医療機器
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
リバーシブルシリンダーキー サークル錠 NC-105NIKKO(ニッコー)[陶器]12日以内出荷
リバーシブルシリンダータイプのサークル錠。補修用に最適。
キー方式リバーシブルシリンダー式付属品キー3本取付Φ13固定バンド内寸(mm)80.5開口寸法(mm)51材質(ボディ)スチール
DR-180 コンポジットマテリアルチェーンロックNIKKO(ニッコー)[陶器]8日以内出荷
チェーンを特殊繊維で被覆する特許構造(特許第 3593069)を用いた全長1800mm、太さ4.8mmサイズの専用チェーンロープを採用!
工具に対する耐切断性を向上。
総重量約 120gと製品重量の軽量化を実現。
チェーンならではの「柔軟性」「取り回しやすさ」はそのままで、使わないときはスリムに束ねて狭いスペースに収納することが可能。
また、ロープ外側が繊維に覆われているので施錠対象物をキズ付けから保護します。
いままでの軽量カギの感覚で防犯性能を大幅アップ!
用途スポーツサイクルの駐輪時等に使用。長さ(mm)1800色ブラックセット内容チェーンロープ、パドロック(南京錠)、キー2本材質特殊繊維、金属、ABS樹脂タイプワイヤー錠太さ(mm)4.8