カテゴリ

  • 物流/保管/梱包用品/テープ(2)
  • オフィスサプライ(15)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(1)
  • 切削工具・研磨材(1)
  • 作業工具/電動・空圧工具(11)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(4)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(12)
  • 空調・電設資材/電気材料(3)
  • 自動車用品(62)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • CUSTOR(クストー)
  • モノタロウ(5,921)
  • ホンダ(316,429)
  • MAZDA(マツダ)(217,176)
  • 三菱ふそう(209,582)
  • SMC(208,976)
  • トヨタ(140,410)
  • ミツビシ(138,065)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,919)
  • ニッサン(88,133)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,967)
  • スズキ(68,904)
  • BIGM(丸山製作所)(66,167)
  • スバル(61,782)
  • 日野自動車(47,263)
  • Kawasaki(43,598)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,311)
  • KTM(36,224)
  • メディアカバーマーケット(35,800)
商品レビュー
  • 以上(26)
  • 以上(27)
  • 以上(28)
  • 以上(29)
価格
  • 1,500円以下(24)
  • 1,500-10,000円(84)
  • 10,000-50,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極細テストリードピン CUSTOR(クストー)極細テストリードピンCUSTOR(クストー)(12件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2個)
当日出荷
微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。最大電圧(V)100全長(mm)約75セット内容テストリードピン 0.7mm 赤 黒 2個組ピン径(Φmm)0.7ピン長L(mm)37
極細テストリードピン CUSTOR(クストー)極細テストリードピンCUSTOR(クストー)(11件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット(2個)
当日出荷
極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.7mmに変換。 微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。仕様0.7径テストリードピン 許容電流600V/許容電圧10Aセット内容テストリードピン0.7mm 赤 黒 2個組長さ(mm)170(コード)、30(テストピン)
ハンダ入り防水性収縮チューブ CUSTOR(クストー)ハンダ入り防水性収縮チューブCUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
849税込934
1袋(10本)ほか
当日出荷
熱収縮チューブ内に低温ハンダ・加熱可塑融着剤を塗布。 接着部は屋外でも耐える防水性! 断線補修・コードの分枝・コード長不足等、困ったときの急ぎの対応に活躍します。 ヒートガン・ブロートーチで簡単接続、防水機能もあり、屋外配線でも安心です。 サイズ毎に色が異なるため、サイズが一目瞭然です。
極細テストリードピン CUSTOR(クストー)極細テストリードピンCUSTOR(クストー)(16件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.4mm径ピンに変換。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。 PCに繋がるターミナルカプラーからの電圧チェック。 ボンネット内の防水ターミナルの端子チェックに。全長(mm)約62先端寸法(mm)2.6ピン径0.4
ドアパネル・プッシュピンプライヤー CUSTOR(クストー)ドアパネル・プッシュピンプライヤーCUSTOR(クストー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ドアの樹脂製プッシュクリップを引き上げて外すことが出来ます!
全長(mm)245質量(g)215
12V/24Vサージプロテクター CUSTOR(クストー)12V/24VサージプロテクターCUSTOR(クストー)(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
自動車の電子回路を保護。 12V/24兼用 バッテリープロテクター。
仕様最高パルス/30A質量(g)410入力電圧(V)12~24コード長さ(mm)200測定時間(秒)10~12耐電圧(V)(最大)24~37.8
スクレーパー CUSTOR(クストー)スクレーパーCUSTOR(クストー)
949税込1,044
1セット
欠品中
ステッカーを剥がす作業に便利なスクレーパーです。本体のニギリ部分がグリップは滑りにくく、しっかりと握る事が出来ます。
刃幅(mm)40刃角(°)30、90
CUSTOR充電式半田コテ CUSTOR(クストー)CUSTOR充電式半田コテCUSTOR(クストー)(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1セット
当日出荷
携帯用充電式はんだこて・ウレタン加工・木彫絵付け等、豊富な形状のコテ先(ヒーター部)で、多様な作業に対応するヒーティングツールです。 立ち上げ後、約10秒で温まる急速加熱!指先の通電ボタンのON/OFFでチップの温度コントロールが可能。 通電中はわかりやすくLEDライトが点灯します。 連続使用時間は45~90分。 フル充電迄約3~3.5時間。 小型でUSB充電式のため、様々な場所で使用が可能。 別売りで、車関連の補修に便利なオプションセット(ST-25083OP-SET)や、ヒートチップ・アタッチメントをご用意しておりますので、1台あれば、様々な用途で使用することが可能です!
用途ハンダ付け・樹脂繊維加工・発泡ウレタン加工・木彫/皮等への焼きコテ・樹脂溶着仕様充電中は赤LEDが点滅・満充電後は緑LEDが点灯セット内容本体・ヒートチップ(GH-5)・安全キャップ・USB充電コード・ハンダ(15g/sin60/lead40)・簡易コテ置台出力USBポート最高温度(℃)600(50W)本体質量(g)85入力電圧(V)100(50/60Hz)バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2400本体長さ(mm)161
ミニニードル&フックバー(ハリ型) CUSTOR(クストー)ミニニードル&フックバー(ハリ型)CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(3本)
欠品中
Oリング・ガスケットの取り外し、デリケートな箇所の汚れの掻き出し等、細かな作業に最適です! 下地を傷つけにくい、耐衝撃性・耐摩耗性・潤滑性に優れたポリアミド合成樹脂を使用。
用途小型Oリングの摘出、シール・ガスケットの掻き出し、エアーフィルターの微細な埃の掻き出し等仕様3mm軸/ヤスリ削り可能材質ポリアミド合成樹脂全長(mm)170耐熱温度(℃)105
ST-25083用 ステイプルピン CUSTOR(クストー)ST-25083用 ステイプルピンCUSTOR(クストー)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(50本)
当日出荷
品番:ST-25083用・ステーブルです。
ST-25083用 プラスチック溶接棒 CUSTOR(クストー)ST-25083用 プラスチック溶接棒CUSTOR(クストー)(2件のレビュー)
359税込395
1セット(5本)
当日出荷
品番:ST-25083用の溶着ロッドです。
用途ステープルの埋め込み、割れたプラスチック部品・亀裂の入ったバンパーの補修に径(Φmm)4
端子リリースツールセット CUSTOR(クストー)端子リリースツールセットCUSTOR(クストー)(9件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット(5本組)
当日出荷
多様なプラグ・コネクター形状に対応。 プラグ・コネクターをハウジングからダメージを与えずに引き抜く工具です。 リード線・IC・コンデンサーなど電子部品の配置位置の修正に便利です。
材質軟鋼板、アルミニウム
ミニプライバーセット CUSTOR(クストー)ミニプライバーセットCUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(3本)
当日出荷
狭い・細い箇所にスムーズに潜り込ませ、傷をつけずに広げる・掻き出す・均すことに役立ちます! 下地を傷つけにくい、耐衝撃性・耐摩耗性・潤滑性に優れたポリアミド合成樹脂を使用。
用途ダッシュボード・パネルの取り外し、電子部品の取り外し・装着、エボキシ・シリコン等の樹脂面の修正・仕上げ、溝に詰まった樹脂・汚れ落とし等材質ポリアミド合成樹脂全長(mm)185耐熱温度(℃)105
メタルスキンウェッジツール CUSTOR(クストー)メタルスキンウェッジツールCUSTOR(クストー)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ダッシュボード、ドアパネルモール等、外装・内装品の取り外しに便利です。 金属素材は損傷したり、破損したりしにくく、プラスチックパネル用外しツールよりも耐久性があります。
材質カーボンスチール質量(g)約120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×25×1.4表面クロムメッキ
ミニアングルグラインダー CUSTOR(クストー)ミニアングルグラインダーCUSTOR(クストー)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
高精度の仕上げで静音で高速研削のミニグラインダー
使用空気圧力(MPa)0.6仕様セフティレバー式質量(g)540無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000使用ホース内径(Φmm)6.5以上外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×65×75空気消費量(m3/min)0.076エアーインレットNPT1/4排気方式後方排気式コレット径(Φmm)6.0(1/4)
ソケットホルダー CUSTOR(クストー)ソケットホルダーCUSTOR(クストー)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ソケットの抜き差ししやすいベアリングロック式。ホルダー部が回転、簡単にサイズの確認が出来ます。
防水性熱収縮チューブ CUSTOR(クストー)防水性熱収縮チューブCUSTOR(クストー)
399税込439
1袋(10本)ほか
当日出荷
熱収縮チューブ内の熱融着剤が、導体被覆とPEチューブを確実に密着させ、防水力を発揮します。 4:1の収縮率のPEチューブは、コードと端子の段差も優れた防水性で、密閉します! チューブサイズは4サイズ展開の為、使用用途に合わせて選ぶことが出来ます。
用途断線の接続・劣化・損傷した電線の外被の補修、光ファイバー・ワイヤーハーネスの補修・防水加工・コネクターの保護/補強に
マルチポジションプライバーセット CUSTOR(クストー)マルチポジションプライバーセットCUSTOR(クストー)(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(3本組)
当日出荷
使用箇所に合わせ14箇所でアングルヘッドの位置を固定することが出来ます。狭い箇所でもプライバーが使用でき、広げたり・持ち上げたりの作業が格段と楽になります。
用途自動車整備の使用箇所 ベアリングシール箇所・マニフォールド・オイルパン・ドライブシャフト・燃料装置などの整備箇所で。 同時に2本の使用でプーリの取り外し・ベルトの取り外し。セット内容120B-VI-250、120B-VI-300、120B-VI-380材質(ハンドル部)クロームバナジューム鋼(アングルヘッド部)クロームモリブデン鋼幅(mm)(エッジ)14全長(mm)245質量(g)360許容負荷荷重(kg)(作業時最大)30
CL-368用・ハブポリッシャー CUSTOR(クストー)CL-368用・ハブポリッシャーCUSTOR(クストー)
2,498税込2,748
1セット(2個)
当日出荷
CL368用のパーツ単品になります。CL-368Uのセット品ご購入後、単品でご購入されたい際にご利用ください。1セット(2個入)・1個のポリッシャーで約50~60箇所の磨きが可能です。
寸法A(mm)42寸法B(mm)16寸法C(mm)15
マグネット・オイルドレンプラグツール CUSTOR(クストー)マグネット・オイルドレンプラグツールCUSTOR(クストー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
熱いオイル、強酸性・アルカリ性液体の交換時、オイル・液体による火傷・汚れから皮膚を保護します! 18mm径の強力マグネットを採用。捩じり・曲げに強いスチールワイヤー製です。
用途手の届きにくい箇所のボルト・ナットの締め始め、外し終わりに。ボルトキャッチャーとして全長(mm)220ワイヤー長(mm)140
OBD-Ⅱ パワーバックアップ CUSTOR(クストー)OBD-Ⅱ パワーバックアップCUSTOR(クストー)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
バッテリー取り外し時、車載PCメモリーを保護!! AC100VコンセントからDCVに変換・安定供給 簡易取り扱いのメモリーバッカアップツール バッテリー交換時の切電により消去される恐れのある、ナビ・CP内の保存データなどをOBDⅡ端子から外部より補助電流を供給して各メモリーを保護することができます。
入力電圧(V)AC100(MAX2A・24W)出力電圧(V)DC12(MAX2A・24W)コード長さ(m)AC/DCアダプター:2.8
シールリムーバーセット CUSTOR(クストー)シールリムーバーセットCUSTOR(クストー)
2,498税込2,748
1セット(4本)
当日出荷
2種の先端の形状は薄く滑らかな半円形で、様々な箇所のシール・Oリングの除去に役立ちます!
用途トランスミッションヒーター・真空ホース・油圧ポンプ燃料ホースなどのシールはがし、リングの助教・ブーツ内の汚れの掻き出し等軸長(mm)135~138、61~65先端寸法(mm)16.5柄長さ(mm)65
超ロングプライバー CUSTOR(クストー)超ロングプライバーCUSTOR(クストー)
7,798税込8,578
1個
欠品中
大型車・重機のメンテナンス、重量機器の持ち上げ・移動に威力を発揮します! また、軸貫通型の為、ハンマーなどで叩き作業も可能です!
用途大型車のディスク・パネル・車軸などの重量物の移動・こじ開き等材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)□15全長(mm)925質量(kg)1.98ブレード長さ(mm)965アングル(°)25先端幅(mm)25
ミニスクレーパーバー(ヘラ型) CUSTOR(クストー)ミニスクレーパーバー(ヘラ型)CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(3本)
当日出荷
こびりついた汚れの掻き出し、エポキシの練り、狭い箇所への塗りこみに最適です。 下地を傷つけにくい、耐衝撃性・耐摩耗性・潤滑性に優れたポリアミド合成樹脂を使用。
用途シールはがし、あふれ出た接着剤の除去、二液性樹脂の練りこみ等のヘラとして材質ポリアミド合成樹脂全長(mm)168耐熱温度(℃)105
レンチホルダー CUSTOR(クストー)レンチホルダーCUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
ツールボックスの整理整頓・収納スペースUPに
収納本数(本)8本寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)115×45×27
プラパーツ補修用KIT CUSTOR(クストー)プラパーツ補修用KITCUSTOR(クストー)
8,998税込9,898
1セット
欠品中
本体セット(品番:ST-25083)用の車関連のひび割れたバンパーやプラスチック部品の補修に必要なヒートチップ&溶着用素材のセットです! 個別にご購入いただくよりもお買い得となります。
セット内容ヒートチップ(GH-21・GH-22・GH-23-1)・ステーブル(GH-0.6・GH-0.8)・溶着ロッド(GH-PS・GH-ABS・GH-PP・GH-PE)
大開ワニ口クリップセット CUSTOR(クストー)大開ワニ口クリップセットCUSTOR(クストー)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(2個)
当日出荷
細線から極太線までグリップ。
用途バッテリーターミナル・ボディアース。付属品絶縁カバーセット内容大口グリップ 赤 黒 2個組電流(A)30電圧(V)100最大開口(mm)28.6
ST-25083用 コテ先 CUSTOR(クストー)ST-25083用 コテ先CUSTOR(クストー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。
用途ハンダ用コテ先
パネルリムーバー(曲面型) CUSTOR(クストー)パネルリムーバー(曲面型)CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
欠品中
傷のつきやすい内装のパネルやモールを丁寧に外します。 使用箇所にあわせて、先端部の厚み・形状をナイフ・ヤスリなどで修正が可能です。 ナイロンの粘りの特性と、プラスティックの硬さを兼ねたジルコン性(POM)。
用途パネルやモール外し等全長(mm)195質量(g)60
トリムリムプライバー&クリップリフターツールセット CUSTOR(クストー)トリムリムプライバー&クリップリフターツールセットCUSTOR(クストー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
ダッシュボード、トリムモール、ガスケット、内張クリップ等、外装・内装品の取り外しに便利です。 金属素材は損傷したり、破損したりしにくく、プラスチックパネル用外しツールよりも耐久性があります。
仕様(高度)HRC43-47材質カーボンスチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トリムリムバープライバー)221×56×12、(クリップリフターツール)172×15×5表面クロムメッキ
バルブプライヤー CUSTOR(クストー)バルブプライヤーCUSTOR(クストー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
自動車のストップランプ・ウインカーなど壊れやすい、掴みにくい球状の部品の脱着に便利です。 曲面上の先端にゴム製樹脂をコーティングしており、滑り落としを防ぎ、熱い電球の摘みだしに役立ちます。
全長(mm)121質量(g)31
CL-368用・スタッドボルトクリーナー CUSTOR(クストー)CL-368用・スタッドボルトクリーナーCUSTOR(クストー)
2,598税込2,858
1セット(2個)
当日出荷
CL368用のパーツ単品になります。CL-368Uのセット品ご購入後、単品でご購入されたい際にご利用ください。1セット(2個入)
寸法A'(mm)40寸法C'(mm)26
CL-368用・ボディホルダー CUSTOR(クストー)CL-368用・ボディホルダーCUSTOR(クストー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
CL368用のパーツ単品になります。CL-368TまたはCL-368Uのセット品ご購入後、単品でご購入ご希望時にはご利用ください。
スタッド&ハブクリーナーツール CUSTOR(クストー)スタッド&ハブクリーナーツールCUSTOR(クストー)
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
錆に隠れたハブの亀裂、スタッドボルトの変形を早期に発見! 磨きにくいスタッドボルト軸周りの錆も、簡単に落とすことが出来、スタッドボルトの外面も同時に磨くことが可能です。 カートリッジ式ヘッドは簡単に交換可能! エアー・電動工具をご使用ください。
ミニメタルスキンウェッジツール CUSTOR(クストー)ミニメタルスキンウェッジツールCUSTOR(クストー)
1,998税込2,198
1個
欠品中
自動車・電気製品・パネル工事等 多様な保守作業に!使用に耐える極限まで薄く削り、磨かれた粘りに強いモリブデン鋼を使用剣先は扱い最適なカーブパネル等、対象品に傷をつけづらい滑らかな曲面仕上げ
長さ(mm)127質量(g)約50先端厚さ(mm)0.43
エンジンオイル用ファンネル CUSTOR(クストー)エンジンオイル用ファンネルCUSTOR(クストー)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
オイルジョッキによるオイル注入の悩みを解決。 オイルジョッキ・缶からのオイルの垂れ漏れ防止。 透明チューブでオイル流入量の確認。 しっかり固定した作業。 1人での作業。 垂れ漏れの防止。 耐油性、耐摩耗性、耐老化性が良い。 ニトリルブタジエンゴム(NBR)使用。
容量(mL)700
シールプーラーセット CUSTOR(クストー)シールプーラーセットCUSTOR(クストー)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(3本組)
当日出荷
独特な螺旋形状は上手にシールやリングを巻き上げます。先端をオイルシールの下に挿入、左手で軸を固定し右手でハンドルを回転。オイルリングが軸に巻きつくように外すことができます。埋め込まれて外れにくい形状でも素早くO-リングを引き出すことができます。独特の螺旋形状とフラットに削られた先端はO-リングやシールを巻き上げるように素早く外すことが出来ます。
セット内容Tip(軸径2.5×先端径0.6mm)、Tip(軸径1.5×先端径0.6mm)、Tip(針型)全長(mm)165(2.5×0.6mm)、117(1.5×0.6mm)、189(針型)
ミニグラインダー CUSTOR(クストー)ミニグラインダーCUSTOR(クストー)(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
高精度の仕上げで静音で高速研削のミニグラインダー
使用空気圧力(MPa)0.6仕様セフティレバー式質量(g)360無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000使用ホース内径(Φmm)6.5以上寸法(幅W×長さL)(mm)65×152空気消費量(m2/min)0.24エアーインレットNPT1/4排気方式後方排気式コレット径(Φmm)6.0(1/4)
エアーブローガン ロングタイプ CUSTOR(クストー)エアーブローガン ロングタイプCUSTOR(クストー)
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
高所部・農機具の足回りにこびりついた泥など活躍します!先端には、新たにゴム製チップノズルが装備され、取り回し時の不意の傷つけ等を防ぎます。サイズ違いが御座いますので、用途に合わせてお選びください。
付属品エアーカプラー(1/4、20PMタイプ)配管接続方式カプラー
メタルスキンウェッジツール CUSTOR(クストー)メタルスキンウェッジツールCUSTOR(クストー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
硬い!薄い!使いやすい!
用途内張りはずしやホイールのウエイトはずしに最適材質カーボンスチール幅(mm)約25全長(mm)約210質量(g)約120表面クロムメッキ