図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
トチペット PETチューブ佐藤化成¥37,980~税込¥41,778~
1箱(1000本)
翌々日出荷から17日以内出荷
衝撃に強く割れません。
遠心加速度20000G(13000rpm)に耐える強度です。
凍結に強くディープフリーザー(-80℃)にも耐えます。
廃棄処理で減容します。
焼却時、燃焼エネルギーが5500cal/kgと低い。腐食性ガスや有毒ガスは発生しません。
ガラスに近い透明度と、PS(ポリスチレン)にない耐衝撃性・強度を持っています。
優れたガスバリア性を有しています。
耐熱温度(℃)-80~+70(ディープフリーズ可)
エススティック佐藤化成15日以内出荷
軸は中央にテーパーを付けることで折れにくく綿球部の軸を細くして柔軟性を持たせ検体採取時の違和感をなくしました。鼻腔や狭い箇所にご使用できます。
仕様200本 1本袋×200本長さ(mm)150軸径元:2.5Φ、先:1.1Φ材質(軸)PP(ポリプロピレン)アズワン品番69-1232-70綿球径(Φmm)3
医科用捲綿糸 ポリエステル製綿棒 エススティック佐藤化成¥95,980税込¥105,578
1ケース(8箱×200本)
15日以内出荷
口腔用にご使用できます。
仕様P1505PZ 1ケース 200本×8箱入長さ(mm)150軸径元:2.5Φ、先:2.5Φ材質(軸)PP(ポリプロピレン)アズワン品番68-0983-02綿球径(Φmm)5
医科用捲綿糸 ポリエステル製綿棒 エススティック佐藤化成¥95,980税込¥105,578
1ケース(8箱×200本)
15日以内出荷
軸は中央にテーパーを付けることで折れにくく綿球部の軸を細くして柔軟性を持たせ検体採取時の違和感をなくしました。スリット部分で綿棒が折れ80mmの試験管に収納できます。鼻腔や狭い箇所にご使用できます。
仕様PAX1583PZ 1ケース 200本×8箱入長さ(mm)150軸径元:2.5Φ、先:1.1Φ材質(軸)PP(ポリプロピレン)アズワン品番68-0982-98綿球径(Φmm)3
エススティック佐藤化成15日以内出荷
綿球部の軸を細くしているので柔軟性があります。スリット部分で綿棒が折れ100mmの試験管に収納できます。鼻腔や狭い箇所にご使用できます。
仕様200本 1本袋×200本長さ(mm)150軸径元:2.5Φ、先:1.5Φ材質(軸)PE(ポリエチレン)アズワン品番69-1232-73綿球径(Φmm)3
医科用捲綿糸 ポリエステル製綿棒 エススティック佐藤化成¥95,980税込¥105,578
1ケース(4箱×300本)
15日以内出荷
スリット部分で軸を折ると100mmの長さになります。唾液採取用にご使用できます。
仕様PX1509SZ 1ケース 300本×4箱入長さ(mm)150軸径元:2.5Φ、先:2.5Φ材質(軸)PS(ポリスチレン)アズワン品番68-0983-03綿球径(Φmm)9
便検管 2000本 100本×20袋 TE-215シリーズ佐藤化成¥76,980税込¥84,678
1箱(20袋×100本)
15日以内出荷
●自社開発の培地漏れ防止弁つき、管内の培地がキャップ側に漏れないので作業環境が良いです。●自社特許の無臭培地を使用しております。●検査に適量の便を採取できる独自の採便棒形状を採用しております。●キャップの開栓が片手で可能です。●細管タイプなので廃棄物の量が少ないです。●袋、バラ入り。●使用期限印字付き●ラベル入り
材質管・キャップ:PE、採便棒:PP寸法管長さ:80mmh管径10Φ
検体搬送容器佐藤化成¥20,980~税込¥23,078~
1ケース(10袋×30本)ほか
17日以内出荷
PCR検査用、各種ウイルスや細菌・DNA検査にも対応の綿棒収納容器です。キャップに綿棒(軸径Φ2.5)を挿入できます。
採便管 TE-015Sシリーズ佐藤化成¥63,980税込¥70,378
1ケース(20袋×100本)
17日以内出荷
検体漏れ防止に、キャップと採便棒の逆止弁で二重の工夫があります。スプーン採便棒が管底に届くように調整しているので軟便にも対応します。採便棒がスプーンタイプのため定量採取が可能です。採取後の検体を収納するときに管口にスプーンガイドがあるので容易です。サイズが10Φ×80mmhとコンパクト化、返送費の削減が可能です。
仕様●管長さ:80mm●管径:10Φ●材質:管・キャップ/PE製、スプーン棒/PP製●入数:2000本(100本×20袋)
採便管 TE-011シリーズ佐藤化成¥31,980~税込¥35,178~
1ケース(10袋×100本)
17日以内出荷
検査に適量の便を採取できる独自の採便棒形状を採用。塗布しやすく、塗布面を傷つけません。キャップを90°回して開(閉)栓できるので、作業性に優れています。
採便管 02-TE-215シリーズ佐藤化成¥74,980税込¥82,478
1ケース(20袋×100本)
17日以内出荷
自社開発の培地漏れ防止弁つき、管内の培地がキャップ側に漏れないので作業環境が良いです。自社特許の無臭培地を使用しております。検査に適量の便を採取できる独自の採便棒形状を採用しております。キャップの開栓が片手で可能です。細管タイプなので廃棄物の量が少ないです。袋、バラ入り。使用期限印字付き、ラベル入り
仕様●管長さ:80mm●管径:10Φ●材質:管・キャップ/PE製、採便棒/PP製●キャリブレ培地0.7mL入り●入数:2000本(100本×20袋)
唾液採取容器佐藤化成¥29,980~税込¥32,978~
1ケース(8袋×50本)ほか
17日以内出荷
唾液採取容器 MPP-030 1本袋 1ケース 50本×8袋入佐藤化成¥27,980税込¥30,778
1ケース(8袋×50本)
17日以内出荷
管径が30Φと広口なので、容易に唾液採取ができます。
試験管タイプで、かつ自立式です。
1mL,1.5mL,2mL,3mLにラインが入ってます。
最大14mLの検体を採取できます。
仕様●管長さ:76mm●管径:30Φ●管材質:PS(ポリスチレン)●キャップ材質:PE(ポリエチレン)●管容量:14mL●入数:400(1本×50本×8袋)アズワン品番68-0983-12
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
ワイプチェック 1箱 TEシリーズ佐藤化成¥21,980税込¥24,178
1箱(4袋×50本)
翌々日出荷
検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。密閉性が良く、液モレの心配がありません。菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。精製水タイプですので錆を嫌う場所のふき取りに適しています。綿棒先端が曲がるため、綿球側面でも拭き取りが容易です。
材質本体/PP、キャップ/PE、綿棒/ポリエステル寸法(mm)Φ12.7×84容量(mL)精製水:1使用期限製造日より6ヶ月(室内保管)※使用期限は箱に記載があります。