LEDヘッドライトBRAITH(ブレイス)(4件のレビュー)当日出荷
純正バルブから簡単に交換できます。安心のファンレスタイプ
用途自動車専用ヘッドライト/DC12V車専用出力(W)44全光束(Lm)(HI)3200ガラス球形式H4発光色シルバー色温度(K)6500起動電圧9V~32V
スピーカーケーブルBRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)当日出荷
トレードインスピーカー取り付けなどに便利な10m巻。
仕様芯線/CCA質量(g)210断面寸法(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.75
BZパワー アースキットBRAITH(ブレイス)(14件のレビュー)当日出荷
4m巻きアーシング線は、お車にフィットさせて好みの長さにカットできます
用途アーシングした各所の電気の流れをスムーズにし、お車の潜在能力を呼び覚まします長さ(m)アーシング線:4適合12V国産車専用(ハイブリッド車を除く)ボルト数M6:4個ケーブル1本ナットM6:5個端子数6Φ:6個、10Φ:6個、チューブ:12個分配数1個RoHS指令(10物質対応)対応線径(sq)8
LEDヘッドライトBRAITH(ブレイス)当日出荷から6日以内出荷
純正バルブから簡単に交換できます。安心のファンレスタイプ
用途自動車専用ヘッドライト出力(W)42全光束(Lm)3200発光色シルバー色温度(K)6500
コンパクトホーン カーボンBRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)当日出荷
本体はアグレッシブなカーボンプリントボディー。
用途自動車用ホーン周波数(Hz)【高音】480、【低音】400音圧レベル(dB)110タイプ【サウンド】ヨーロピアン電流(A)8(4×2)電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応
ウェッジソケットBRAITH(ブレイス)(18件のレビュー)当日出荷
ちょっとした所のライトアップや間接照明、ウインカーやテールライトの加工等アイディア次第でイロイロ使える。
用途穴をあけて差し込むだけで照明が増設出来ます。ガラス球形式T10RoHS指令(10物質対応)対応
3DカーボンシートBRAITH(ブレイス)(9件のレビュー)当日出荷
貼り付けるだけのシールタイプなので色々な物をカーボン調に変身できます。
材質塩化ビニール色ブラック寸法(cm)50×75RoHS指令(10物質対応)対応
LEDフォグライト イエローBRAITH(ブレイス)当日出荷
霧、雨、雪に強いイエロー光。純正交換タイプで簡単に取付できます。
用途自動車専用ヘッド、フォグバルブタイプH8/H11/H16出力(W)42全光束(Lm)3200発光色イエロー色温度(K)6500
BRAITH DCDCコンバーターBRAITH(ブレイス)当日出荷
DC24VをDC12Vに変換し、お車の1ソケットを12Vソケット電源3個とUSB電源2個に増設できます
用途24V車でDC12V機器とUSB電源が使用できます付属品両面テープ+ビス適合24V国産車専用出力USB:5V/1A+2.1A消費電流(A)3電源コード(cm)80RoHS指令(10物質対応)対応
LEDヘッドライト バイク用BRAITH(ブレイス)(5件のレビュー)当日出荷
DC12V車専用H4/HS1専用ファンレスバルブ
用途バイク用LEDヘッドライトバルブバルブ型式H4/HS1電圧(V)DC12消費電力(W)22全光束(Lm)1600(Hi/Lo)色温度(K)6500
BZパワー サンダーアップBRAITH(ブレイス)(22件のレビュー)当日出荷
バッテリーに繋ぐだけの超簡単取付タイプ
用途発生するパルス波でバッテリー内部のサルフェーションを除去し電気系の潜在能力を引き出します適合12V国産車専用(ハイブリッド車を除く)定格作動電圧(V)13.2以上RoHS指令(10物質対応)対応純度(%)銅線:99.9動作停止電圧12.6V以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×32×97
LEDヘッドライトBRAITH(ブレイス)当日出荷
純正バルブから簡単に交換できます。安心のファンレスタイプ
用途自動車専用ヘッドライトタイプHB3/HB4/HIR2出力(W)42全光束(Lm)3200発光色シルバー色温度(K)6500
アースベルトBRAITH(ブレイス)(2件のレビュー)当日出荷
不愉快な静電気を地下に放電します
用途静電気防止材質PVC、銅タイプ汎用寸法(cm)41.5
スーパーキャルホイールカバーBRAITH(ブレイス)(17件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
CALルック調のピカピカメッキホイールカバーの1台分セット!フェンダーからはみ出しにくい形状です。
用途ホイールのドレスアップに材質ABS樹脂色クロームメッキ
HIDバーナーD4CBRAITH(ブレイス)当日出荷
12V車専用。D4S/D4R兼用。車検対応。
用途純正交換HIDバーナー。タイプD4C(D4S/D4R共用)電圧(V)DC12消費電力(W)35色温度(K)4300明るさ(Lm)3200
スーパーホーンBRAITH(ブレイス)(4件のレビュー)欠品中
保安基準適合品、車検対応品となります
今は懐かしのベンツタイプホーン
周波数(Hz)430/320(±20)音圧レベル(dB)110±3適合DC12V車専用厚さ(mm)55寸法(mm)Φ120×55質量(g)404×2消費電流(A)4×2RoHS指令(10物質対応)対応
BRAITH ソケットBRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)当日出荷
お車の1ソケットを12Vソケット電源2個とUSB電源2個に増設でき、本体の横方向角度調整が可能。
用途DC12V機器が2種使用でき、更に携帯などのUSB充電もできます。付属品両面テープ適合12V国産車専用出力USB:5V/1A+2.1A消費電流(A)8電源コード(cm)90RoHS指令(10物質対応)対応
ブローショットミニ ホーンBRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)当日出荷
超極小、超最軽量! 本格ヨーロピアンサウンド。
周波数(Hz)(Hi)500±20、(Lo)420±20音圧レベル(dB)105色ブラック材質アルミ寸法(cm)厚み約6、高さ約9、横約7.3RoHS指令(10物質対応)対応
マフラーアースBRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)当日出荷
マフラー内の滞留静電気を放電し排気効率をアップ、パワー、レスポンスアップ。
用途マフラー用アース材質銅、アルミ、錫長さ(mm)300端子8mmと10mmΦ
BZパワー アースキットBRAITH(ブレイス)(4件のレビュー)当日出荷
4本カット済アーシング線は端子も取付済で設置作業が簡単にできます
用途アーシングした各所の電気の流れをスムーズにし、お車の潜在能力を呼び覚まします長さ(cm)アーシング線:50/60/80/120適合12V国産車専用(ハイブリッド車を除く)ボルト数M6:4個ケーブル4本 ( 50cm/60cm/80cm/120cm 各1 )ナットM6:5個分配数1個RoHS指令(10物質対応)対応線径(sq)4
BZウェーブ スピーカーBRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)当日出荷
超小型なので取付が簡単、ダッシュボードやドアに設置できます
用途高音域を広げ臨場感をアップさせるチュンナップドームツィーター適合カーオーディオ専用コード長さ(m)スピーカー:3本体質量(g)120再生周波数帯域(Hz)5000~20000最大入力(W)80RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×47×48
LEDポジション球BRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)当日出荷
超高感度2SMD採用により純白光を実現 DC12V/24V車共用
タイプT10電圧(V)10~30口金その他全光束(Lm)10LED2SMDチップRoHS指令(10物質対応)対応
インナーサイレンサーBRAITH(ブレイス)当日出荷から6日以内出荷
スポーツマフラーの消音に!ボルトで固定する簡単装着タイプ/サビに強いステンレス鋼使用
用途スポーツマフラーの消音全長(mm)180パイプ径(Φmm)38(外径)RoHS指令(10物質対応)対応
グリルメッシュ BKBRAITH(ブレイス)当日出荷から8日以内出荷
グリルやエアロの加工や補修に!加工のしやすいアルミ製だからニッパー等で簡単にカット!
用途グリル/エアロの補修やカスタムに材質アルミニウム色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
LEDルームランプBRAITH(ブレイス)(4件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
LED鮮明発光で車内をライトアップ。3種のアダプター(1T10型2T10×31型3G14型)を付属してますので、ほとんどの国産車に取付できます。
用途ルーム灯。ドアサイド灯他。発光色ホワイトタイプT10口金その他RoHS指令(10物質対応)対応
ツリワBRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)当日出荷
懐かしのアイテムがリバイバル!実用的にも介護の現場等イロイロな所にお使い頂けます。
用途乗車降車時の補助に、アクセサリーとしても材質強化プラスティック内径(Φmm)74.5外径(Φ)×全長(mm)105×250RoHS指令(10物質対応)対応
BZウェーブ スピーカーBRAITH(ブレイス)(2件のレビュー)欠品中
小型スピーカーですので、いろいろな設置場所を選べます
用途据え置きタイプの2WAYスピーカー適合カーオーディオ専用コード長さ(m)スピーカー:4本体質量(g)900再生周波数帯域(Hz)80~18000最大入力(W)50RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×75×80
フロントリップスポイラーBRAITH(ブレイス)6日以内出荷
車体前部に装着するエアロパーツ。3分割なので調整可能です。
用途フロントリップ付属品タッピングビス(大2個、小12個)、ワッシャー、ボルト、ナット、スペーサー各2個、6角レンチ1個材質ポリプロピレン色艶ありブラック
サテライトスピーカー 80WBRAITH(ブレイス)当日出荷
取り付け場所を選ばないコンパクトサイズ。
据え置き、吊り下げ取付可能なステー付き。
軽自動車、軽トラックなどのフロントに最適!!
材質ABS樹脂、スチール最大出力(W)80定格出力(W)45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×67周波数特性75~1800Hz適合車種DC12V車専用RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)4
吊り輪BRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)当日出荷
懐かしのアイテムがリバイバル!
実用的にも介護の現場等イロイロな所にお使い頂けます。
用途乗車降車時の補助に、アクセサリーとしても材質強化プラスティック幅(mm)106(吊り輪部)寸法(mm)(ベルト取り付け位置から、つり輪が掛かるまでの距離)150全長(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
ダミーアンテナBRAITH(ブレイス)(4件のレビュー)当日出荷
市販のアンテナボールをつけるのに最適車上をファッショナブルに演出します
長さ(mm)300色ブラック台座寸法(mm)40×25RoHS指令(10物質対応)対応
ハイエース用LEDフォグ ホワイトBRAITH(ブレイス)当日出荷
純白に輝く白が視野確保!トヨタハイエース200系専用フォグランプ
用途自動車専用ヘッド、フォグバルブタイプPSX26W出力(W)40全光束(Lm)4000発光色ホワイト色温度(K)6500
ハロゲンバルブBRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)7日以内出荷
12V国産車専用。ロービームが明るい。
用途自動車専用ヘッドライト、車検対応。材質ガラス、ステンレスタイプH4消費電力(W)60/80定格電圧(V)DC12発光色ピュアホワイト色温度(K)3200明るさ(Lm)HI/LO:1500/1300(片側1個)
HIDバーナーD2CBRAITH(ブレイス)当日出荷
12V車専用。D2S/D2R兼用。車検対応。
用途純正交換HIDバーナー。タイプD2C電圧(V)DC12消費電力(W)35色温度(K)4300明るさ(Lm)3200
マフラーカッターBRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
チタンカラーのスラッシュカット跳ね上げテール。錆びにくいステンレス製!
用途ドレスアップGTマフラーカッター。色チタンカラー焼付RoHS指令(10物質対応)対応
ミニアンテナBRAITH(ブレイス)当日出荷
純正アンテナと簡単に交換できます。
用途お車をファッショナブルに演出するカラーミニアンテナ。全長(mm)80外径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応