ケーブルストリッパーアイデアル(IDEAL)(2件のレビュー)当日出荷
多芯ケーブル、同軸線、キャプタイヤーコード等丸型線のストリップに最適です。
平刃を回転させ傷入れをするので切り口がシャープに仕上がります。
丸刃を使えば縦裂きスリット加工も簡単にできます。
面倒な中間ストリップ加工も簡単にできます。
工具1つで輪切り加工と縦裂き(スリット)加工の両方の加工ができ、対応ストリップ長はエンドレスです。
ストリップマスターアイデアル(IDEAL)(3件のレビュー)当日出荷
一般ビニール線等に適したナイフ型ブレードの標準型ワイヤーストリッパーです。
超硬鋼で精密に造られた刃は、耐久性はもちろん切れ味も抜群です。
T型ストリッパー T-7アイデアル(IDEAL)(4件のレビュー)当日出荷
使いやすさと機動性。確かな作業品質を約束するT型ストリッパー。
使用範囲(mm2)(単線)0.3、0.2、0.13、0.08、0.05(より線)0.2、0.13、0.08、0.05、0.03使用範囲(AWG)(単線)22、24、26、28、30(より線)24、26、28、30、32全長(mm)160質量(g)115切断能力芯線(単線):0.65・0.5・0.4・0.3・0.25・0.2mm断面積(撚り線):0.2・0.13・0.08・0.05・0.03mm2
スタンダードT型ストリッパーアイデアル(IDEAL)(3件のレビュー)当日出荷
グリップは手になじみやすいエンボスデザインです。
レオパードスポットで正確なストリップをサポートします。
保管に便利なフックホール付です。
簡易スケール(20mmまでのスケールをミリとインチで表記)付です。
用途ゴム系電線、ビニール系電線、一般電線に全長(mm)160質量(g)115
ケーブルストリッパー 替刃アイデアル(IDEAL)(1件のレビュー)当日出荷
多芯ケーブル、同軸線、キャプタイヤーコード等丸型線のストリップに最適です。
平刃を回転させ傷入れをするので切り口がシャープに仕上がります。
丸刃を使えば縦裂きスリット加工も簡単にできます。
面倒な中間ストリップ加工も簡単にできます。
T型ストリッパー T-5アイデアル(IDEAL)(3件のレビュー)当日出荷
T型ストリッパーの名で、世界中で使用されている最もポピュラーなワイヤーストリッパーです。
ポケットサイズで携帯に便利です。
公称断面積(mm2)0.75-5.5(単線) 0.5-3.5(より線)適合電線範囲 AWG(#)18-10(単線) 20-12(より線)トラスコ品番759-8157全長(mm)160質量(g)115皮むき能力(単線)AWG18-10、(より線)AWG20-12芯線直径(Φmm)1.0-2.6(単線) 0.8-2.0(より線)
ワイヤーストッパーアイデアル(IDEAL)(3件のレビュー)当日出荷
ストリップマスター、カスタムストリッパー共通ワイヤーストッパーです。
ストリップ長精度が安定します。
用途ストリップ長精度の向上に仕様30mmまでストリップ長さを調整。トラスコ品番759-8866適合機種ストリップマスター、カスタムストリッパー全長(mm)25質量(g)6
スタンダードTカッターアイデアル(IDEAL)当日出荷
グリップは手になじみやすいエンボスデザインです。
レオパードスポットは確かなグリップで正確なストリップをサポートします。
保管に便利なフックホール付です。
簡易スケール(20mmまでのスケールをミリとインチで表記)付です。
用途銅線及びアルミ線のカットにトラスコ品番759-8173全長(mm)160質量(g)110切断能力(mm)細より線/外径12.7、単線/芯線径2.6
ストリップマスターライトアイデアル(IDEAL)(1件のレビュー)当日出荷
女性の手にもフィットする小型ワイヤーストリッパーです。
小型で軽量のため長時間の作業にも威力を発揮します。
通常のワイヤーストリッパーに比べ省力で正確に、スピーディーなストリップが可能です。
ボディーは共通、刃物交換も簡単です。
用途一般ビニール電線に全長(mm)150質量(g)165
DATA T型カッターアイデアル(IDEAL)当日出荷
同軸線などの電線、ケーブルを潰さずシャープに切断できます。
電線の逃げが少ないブレード形状です。
女性でも少ない力で簡単に切断できます。
収納時に安全、便利なロック機能付です。
ポケットサイズで携帯にも便利です。
用途同軸線等の電線、ケーブル等のカットに全長(mm)140トラスコ品番759-8076質量(g)115切断能力(mm)細より線~外径12.7
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ストリップマスター替刃アイデアル(IDEAL)当日出荷から翌々日出荷
ストリップマスター用替刃です。
超硬鋼で精密に作られているため耐久性に優れ、切れ味も抜群です。
ブレード交換も簡単です。
用途一般ビニール電線に全長(mm)45質量(g)14
ケブラーカッターアイデアル(IDEAL)当日出荷
カーボンスティールのフレームとノコギリ刃状の刃物が強力なケブラーをきれいに切断します。
ガラスファイバー用のカッター部を装備してます。
ナイロン繊維の刃物からの逃げもなくシャープに切断します。
用途ケブラー、介在紙やナイロン繊維の切断に全長(mm)165トラスコ品番759-8360質量(g)60
ワイヤーストッパー(ライト用)アイデアル(IDEAL)欠品中
ストリップマスターライト、カスタムライトストリッパー共通ワイヤーストッパーです。
ストリップ長精度が安定します。
用途ストリップ長精度の向上に仕様30mmまでストリップ長さを調整。トラスコ品番759-9030適合機種ストリップマスターライト、カスタムライトストリッパー全長(mm)25質量(g)6
リフレックスプレミアムT型ストリッパーアイデアル(IDEAL)当日出荷から翌々日出荷
グリップはエルゴデザイン採用により疲れにくく安定した連続作業が可能です。
レオパードスポットで正確なストリップをサポートいたします。
保管に便利なフックホール付です。
簡易スケール(20mmまでのスケールをミリとインチで表記)付です。
用途ゴム系電線、ビニール系電線、一般電線に全長(mm)175質量(g)130
ワイヤーストッパーアイデアル(IDEAL)(1件のレビュー)当日出荷
ワイヤーストッパーです。
より精蜜なストリップ作業をサポートします。
小型で軽量、取り付けも簡単です。
用途リンガーおよびケーブルストリッパー共通ストッパー仕様63mmまでのストリップ長さを調整。トラスコ品番759-9064適合機種リンガー/ケーブルストリッパー全長(mm)51質量(g)13
ストリップマスターライト替刃アイデアル(IDEAL)当日出荷から5日以内出荷
ストリップマスターライト用替刃です。
超硬鋼で精密に作られているため耐久性に優れ、切れ味も抜群です。
ブレード交換も簡単です。
用途一般ビニール電線に全長(mm)34質量(g)7
ケーブルカッターアイデアル(IDEAL)当日出荷
銅線及びアルミ線専用のカッターです。
刃物は手仕上げによるカスタムメイドです。
特殊刃の形状がケーブルを確実にキャッチし、シャープな切れ味を保証します。
スマートなデザインと強靭なボディーは長年使用できるプロ指向のカッターです。
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
リンガーアイデアル(IDEAL)翌々日出荷
円形でないシールドケーブル及び精密度を要求されるケーブルのストリップに最適です。
輪切り、縦先への切り込みが1つの工具でできます。
特殊リング刃で超薄被覆に対応します。
5種類の本体と16種類のリング刃であらゆる電線に対応できます。
用途ミル規格電線や、超薄被覆や円形でないシールドケーブル等特殊電線に全長(mm)87質量(g)21
リンガー 替刃アイデアル(IDEAL)当日出荷から翌々日出荷
リンガー用の替刃です。
特殊構造のリング刃が超薄被覆に対応します。
刃物は無調整式、取り付けも簡単です。
一定量の切り込み量を簡単に実現できます。
用途リンガー用替刃超薄被覆や円形でないシールドケーブルなど特殊電線に適合機種リンガー全長(mm)6質量(g)1
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
ワイヤーストッパーアイデアル(IDEAL)当日出荷
ワイヤーストッパーです。
63mm~127mmのストリップ長さを調整できます。
より精蜜なストリップ作業をサポートします。
小型で軽量、取り付けも簡単です。
用途リンガーおよびケーブルストリッパー共通ストッパートラスコ品番759-9072適合機種リンガー/ケーブルストリッパー全長(mm)89質量(g)17
ケーブルカッターアイデアル(IDEAL)(2件のレビュー)当日出荷
バナナカッターの愛称で世界各国で使用されています。
銅線及びアルミ線専用のカッターです。
刃物は手仕上げによるカスタムメイドです。
特殊刃の形状がケーブルを確実にキャッチし、シャープな切れ味を保証します。
スマートなデザインと強靭なボディーは長年使用できるプロ指向のカッターです。
ワイヤーストッパー(エルゴエリート用)アイデアル(IDEAL)当日出荷
Elgo-Elite用ワイヤーストッパーです。
15mmまでストリップ長さを調整できます。
より精蜜なストリップ作業をサポートします。
用途Ergo-Elite Stripmaster専用ワイヤーストッパートラスコ品番759-9048適合機種エルゴエリート全長(mm)25質量(g)6
リンガーアイデアル(IDEAL)当日出荷から翌々日出荷
円形でないシールドケーブル及び精密度を要求されるケーブルのストリップに最適です。
輪切り、縦先への切り込みが1つの工具でできます。
特殊リング刃で超薄被覆に対応します。
5種類の本体と16種類のリング刃であらゆる電線に対応できます。
用途ミル規格電線や、超薄被覆や円形でないシールドケーブル等特殊電線に全長(mm)87質量(g)20
ライトTカッターアイデアル(IDEAL)(1件のレビュー)当日出荷
小型で軽量、切れ味抜群で電子部品のリード線のカットや細線のカットに最適です。
用途銅線及びアルミ線のカットに全長(mm)125トラスコ品番759-8343質量(g)80切断能力(mm)細より線/外径8.0、単線/芯線径1.6
ショートストップラッチアイデアル(IDEAL)当日出荷から翌々日出荷
簡単に約5mmのセミストリップが可能です。
取付も簡単です。
ストリップ長5mm以上であればセミストリップが可能となり、ストリップ後のハンダ付け、端子への挿入も簡単になります。