オフィスサプライ (15) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (9) ブランド: 秀和システムブランド: 複合資材すべて解除
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
離型剤 メタフォームCL-2 複合資材 ¥ 19,980税込 ¥ 21,978
1箱(420mL×24本)
当日出荷
シリコーンを主成分とした離型性に優れる離型剤・ 二次加工は不可
汎用シリコーン離型剤
成分 中粘度シリコーンオイル、炭化水素系溶剤、LPG 適合 高圧ガス法/適用除外項目対象(エアゾール液化ガス) 耐熱性 250℃ 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 1.824L 危険物の性状 非水溶性
金型ガス・ヤニ洗浄剤 ガストリック 複合資材 ¥ 54,980税込 ¥ 60,478
1箱(480mL×24本)
8日以内出荷
汚れを溶解・界面活性剤で剥離除去
仕様 洗浄力:◎ 成分 NMP、アルコール、界面活性剤、DME 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
FS洗浄剤 複合資材 ¥ 24,980税込 ¥ 27,478
1箱(420mL×24本)
当日出荷
容量(mL) 420 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 5.28L 使用 洗浄力:○、乾燥性:○、樹脂使用:△ 危険物の性状 非水溶性
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
離型剤 メタフォームBS 複合資材 ¥ 21,980税込 ¥ 24,178
1箱(420mL×24本)
14日以内出荷
特殊成分を含有したユニークな離型剤です
べたつきがなく仕上がりが良好
金型コーナーへの残留物なし/少量塗布で二次加工可
成分 変性シリコーンオイル、炭化水素系溶剤、LPG 適合 高圧ガス法/適用除外項目対象(エアゾール液化ガス) 容量(mL) 420 耐熱性 250℃ 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
汎用樹脂用離型剤 油脂系 ペインタブルタイプ 複合資材 ¥ 25,980税込 ¥ 28,578
1箱(420mL×24本)
6日以内出荷
天然油脂原料を主成分とした二次加工用離型剤です。
用途 工業用プラスチック及びゴム成型金型用 その他 【有機則】非該当 成分 炭化水素系溶剤、LPG 適合 高圧ガス法/適用除外項目対象(エアゾール液化ガス) 耐熱温度(℃) 150 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 91mL PRTR法 非該当 危険物の性状 非水溶性
ワンショット 複合資材 ¥ 19,980税込 ¥ 21,978
1箱(420mL×12本)
3日以内出荷
成形開始時のショットロスが少ない、薄膜の半乾燥防錆剤です。
短期用にしては若干浸透性があり、比較的塗布もし易いタイプです。
また、成形品へ与える影響も少ないです。
危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 150mL 危険物の性状 非水溶性
金型用洗浄剤 マイティクリーナー 複合資材 ¥ 26,980税込 ¥ 29,678
1箱(550mL×24本)
4日以内出荷
各種環境法規制に対応した高洗浄力低臭洗浄剤
アルコール含有、速乾性
仕様 洗浄力:◎、乾燥性:◎ 成分 炭化水素系溶剤、アルコール、LPG 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システム 10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月 2019/11/01 分類 専門 判型 B5 ページ数 493 ジャンル 電子通信 著者名 岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム 10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月 2018/04/01 分類 専門 判型 A5 ページ数 863 ジャンル 電子通信 著者名 増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム 欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 312 著者名 西川豊宏 原英嗣 初版年月 2017/09
離型剤 メタフォームME 複合資材 ¥ 21,980税込 ¥ 24,178
1箱(420mL×24本)
7日以内出荷
特殊成分を含有したユニークな離型剤です
粉末のためべたつきなし/製品の仕上がりが良好/アクリル等透明樹脂に好適
成分 金属石鹸、炭化水素系溶剤、LPG 適合 高圧ガス法/可燃性高圧ガス 容量(mL) 420 耐熱性 150℃ 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
防錆潤滑剤 複合資材 ¥ 1,498~税込 ¥ 1,648~
1本(420mL)ほか
翌々日出荷 から 6日以内出荷
低臭タイプの潤滑・防錆剤です。
有機モリブデンを配合し、潤滑性能に優れます。
揮発性の有機溶剤を含有しておらず人体への影響を考慮。
用途 金型等機械部品の潤滑・防錆 成分 潤滑防錆添加剤、有機モリブデン系添加剤、鉱物油、LPG 法規制 高圧ガス:適用除外項目対象(エアゾール液化ガス)有機則・PRTR法:非該当 潤滑性 極圧性(0.5kg/分):11.5kgf/cm3 持続性(3kgf/cm3 ):260分摩耗痕(3kg、20分):0.827mm摩擦係数(3kg、1分):0.091 防錆可能年月 湿潤試験(JIS K 2246:49℃×95RH%以上)/3ヶ月 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性